商品豆知識
基本装備を備えたリーズナブルな価格
仕様前輪:8インチ、後輪:22インチ
材質フレーム ( アルミ )、キャスター (PU)、シート ( ポリエステル )
質量(kg)29
色オレンジ
種類自走式
耐荷重(kg)100
機能背折れ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×104×91
高さ(cm)アームサポート:22
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×1040×765
装備コントローラー(左右設定有)(左右切替不可)、充電差し込み口・USBポート搭載、電動/手動切り替えクラッチ、転倒防止バー
前座高(cm)48
後座高(cm)46
座面幅(cm)43
座面奥行(cm)44
走行タイプ自走
1台
非課税商品
¥249,800
税込¥249,800
翌日出荷
姿勢を良くする背フレーム後方曲げ設計です。3次元で姿勢を整える立体スリングシート、横に倒れにくい骨盤・体幹サポートフレームです。
材質本体/アルミニウム、シート/ポリエステル、主輪/エアータイヤ、キャスタ/ウレタン
形状フット:スイングアウト・着脱式
質量(kg)14.6
種類自走式
径(Φ)【車輪】キャスタ:6インチ、主輪:22インチ
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×960×880・900・920
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)折りたたみ時:280×960×675
座面高さ(mm)前:410、430、450、後:380、400、420
肘高さ(mm)250~310(20mm間隔・4段階調節)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×380
走行タイプ自走
軽量・スリム・乗り心地のよさを兼ね備えた多機能タイプ。
跳ね上げ式アームサポートで、真上に着脱可能なフットレッグ・サポート仕様。
JISマーク対象機種。
走行タイプ自走
機能軽量、コンパクト、スイングアウト
材質(フレーム)アルミ
質量(kg)13.2
種類自走式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)280×950×655
松吉医科器械コード24-3069-00
上部胸椎サポートパットで不安定な姿勢をサポート。
背の高い方もしっかり支える背もたれ高さ調整。
自由自在に調整が出来るスネークヘッドサポート。
1台
非課税商品
¥249,800
税込¥249,800
6日以内出荷
通常よりも押し手位置が高く押しやすい設計。
ノーパンクタイヤ仕様、JISマーク対象機種。
走行タイプ自走
機能介助ブレーキ、背折
材質(フレーム)アルミ
寸法(mm)400
質量(kg)12.7
種類自走式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)300×1000×660
松吉医科器械コード24-3071-01
1台
非課税商品
¥27,980
税込¥27,980
3日以内出荷
病院・施設・店舗の備品に適した、ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ装備のリーズナブルなスチール製車いすです。
材質フレーム/スチール(クロムメッキ仕上げ)、シート/ビニールレザー
サイズ全幅61×全長102×全高89cm、座面/幅42×奥行40cm
高さ(mm)肘掛け:210
耐荷重100kg
本体質量(kg)17.3
座面高さ(mm)前:470、後:450
タイヤタイプノーパンク
アズワン品番8-4968-11
車輪サイズ(inch)キャスタ:Φ6、主輪:Φ24
1台
非課税商品
¥67,980
税込¥67,980
翌々日出荷
背もたれ前折れのポジティブ機能によえり、円背の姿勢に合わせて背の上部のみを起こし、前向き姿勢をサポートします。
背もたれのリクライニングと連動して骨盤部分だけがティルトするWリクライニング機構が、前スズレを防止します。
走行タイプ介助
機能ティルト、リクライニング
材質(フレーム)アルミ
材質アルミ
質量(kg)22.7
色紺ニット
種類介助式、ティルト・リクライニング式
角度(°)(リクライニング)90~115、(前折れ) 0~50
耐荷重(kg)75
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)320×905×955
水平(ティルト)角度0~25°
快適なすわり心地で日常生活をサポートする高級志向のコンフォート車いす。
座面・バックサポート・フットレッグサポート・アームサポート・ヘッドサポートの調整ができます。
座面、背もたれに高機能クッション採用。
走行タイプ介助
機能ティルト、リクライニング
材質(フレーム)スチール
材質スチール
質量(kg)35
種類介助式
角度(°)(リクライニング)0~30
耐荷重(kg)135
水平(ティルト)角度-1~30°
松吉医科器械コード24-4853-00
1台
非課税商品
¥439,800
税込¥439,800
6日以内出荷
【一般在宅向けとして大活躍!】
ベッドから車椅子、車椅子からお手洗いといった座位間移動、脱衣場での立位保持をサポートします。
ベルトやスリングシートなどを使わなくても倒れ難い構造で、簡単で直感的に使える移乗ロボットです。
コンパクトで狭い場所でも使いやすいモデルです。
用途一般家庭向け
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)880×850~1200×550
バッテリー鉛蓄電池
バッテリー電圧(V)DC24
動作温湿度範囲0~40℃/20~90%RH
充電時間(時間)8
使用可能回数100回(バッテリー)
最大使用者体重(kg)100
総質量(kg)30
1台
非課税商品
¥880,000
税込¥880,000
15日以内出荷
アルミ製で、耐荷重は400kgで、強度が高くて、靭性と弾力性が強いので、使用はもっと安全です。スロープに安全表示テープが付き、目立ってより安全です。
両端の延長プレートにより、接触面積が大きくて、車椅子が簡単に昇降できます。使用時ズレ防止ため、スロープ先端部の裏面に滑り止めマットが付きます。付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。幅が85cm、より広くて、使用範囲もより広いです。
手動車椅子、歩行器、スクーター、電動車椅子と二輪車に適用します(オートバイクと電動三輪車に不適用)
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ タイプケーブル収納可能
耐荷重(kg)400
椅子が回転、高さ調整可能。
仕様360度回転
材質鉄タイヤ部:樹脂
質量(kg)3.9
耐荷重(kg)90kg以内
サイズ(mm)220×450×270~320
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
すわり心地抜群のコンフォート型ティルト&リクライニング車いす。
充実した調整機能でリハビリテーションの訓練に必要な安定した姿勢保持をサポートします。
走行タイプ介助
機能ティルト、リクライニング
材質(フレーム)アルミ
材質アルミ
質量(kg)30
種類ティルト・リクライニング式
角度(°)(リクライニング)92~137
耐荷重(kg)135
水平(ティルト)角度-5~20°
松吉医科器械コード24-4854-00
1台
非課税商品
¥189,800
税込¥189,800
6日以内出荷
コンパクトで持ち運びしやすい簡易型介助用車いす。
旅行の通所、通院など短時間のご使用に適しています。
走行タイプ介助
機能コンパクト
材質(フレーム)アルミ
質量(kg)8.9
種類介助式
規格背折れ
耐荷重(kg)75
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)270×640×610
松吉医科器械コード24-4861-00
仕様前方取付け
セット内容ガードル棒・止め具
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)(掛部)290
全長(mm)1300
外径(Φmm)(ガードル棒)19
アズワン品番0-6658-01
取付径(Φmm)~(パイプ)22.0
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
車いすでの移動を力強く支える車いす用電動昇降機です。
従来の同型機と比較して軽量化いたしました。
各構造体に、ステンレス・アルミ合金を使用し、サビに強い構造にしています。
規格直進乗込み
1台
¥499,800
税込¥549,780
7日以内出荷
医療、レスキュー、消防関係のプロの意見を集約し医療用ハサミをベースにしたマルチツールです。
切味抜群のハサミにレスキュー機能と車載脱出機能を装備したエマージェンシーツールです。
LTJマーク付、25年保証です。
用途レスキュー、防災、車載脱出に
セット内容プラスチックホルスターケース
材質本体:ステンレス(420HC)、ハンドル:ガラス繊維入りプラスチック
質量(g)164
機能420HC折り畳みメディカルハサミ、シートベルトカッター、リングカッター、定規(5cm)、酸素ボンベ用レンチ、窓ガラス割り(タングステンカーバイト製)、ポケットクリップ
車いすでの移動を力強く支える車いす用電動昇降機です。
従来の同型機と比較して軽量化いたしました。
各構造体に、ステンレス・アルミ合金を使用し、サビに強い構造にしています。
規格直進/L字乗込み
1台
¥699,800
税込¥769,780
7日以内出荷
体に触れる部分の素材にはポリエステルを採用しており、柔らかな肌触りです。
前方への滑りを防ぎ、ずれ落ちや転倒を防止します。
材質ポリエステル
ウエスト(cm)~約95
アズワン品番7-4435-01
1本
¥5,742
税込¥6,316
当日出荷
銀行やレジ、テーマパークなどで、人の行列をやさしく仕切ることができる製品。
各種施設運営をサポートする製品シリーズです。
シニアカー(電動車いすハンドル型)通過可能
タイプ/UDGラウンドゲート(電動車いすハンドル型対応)
用途推奨設置場所/公園,緑道,商業施設,サービスエリア
材質ステンレス
形状差込式カギ付(南京錠25mm)
寸法(mm)WP2900×DP1500×H650、外サークル部:Φ60.5(t3.0)、内サークル部:Φ48.6(t2.0)、拡張パイプ:Φ48.6(t2.0)
質量(kg)約48.0
タイプシニアカー対応型
仕上H.L.#240
1台
¥399,800
税込¥439,780
21日以内出荷
耐荷重300kg。電動車いす、電動三輪車にお勧め。
床固定用穴が2箇所あるので住宅改修にも対応できます。
寸法(mm)エッジ:40
耐荷重(kg)300
全幅(cm)76
銀行やレジ、テーマパークなどで、人の行列をやさしく仕切ることができる製品。
各種施設運営をサポートする製品シリーズです。
シニアカー(電動車いすハンドル型)通過可能
タイプ/UDGラウンドゲート(電動車いすハンドル型対応)
用途推奨設置場所/公園,緑道,商業施設,サービスエリア
材質ステンレス
形状固定式
寸法(mm)WP2900×DP1500×H650、外サークル部:Φ60.5(t3.0)、内サークル部:Φ48.6(t2.0)、拡張パイプ:Φ48.6(t2.0)
質量(kg)約43.0
タイプシニアカー対応型
仕上H.L.#240
1台
¥359,800
税込¥395,780
21日以内出荷
耐荷重300kg。電動車いす、電動三輪車にお勧め。床固定用穴が2箇所あるので住宅改修にも対応できます。ラバー付きのエッジ(高さ4cm)で脱輪を防止します。
エッジがないので、2枚並列設置も可能です。(要固定)。軽く、持ち運びが楽。耐荷重180kg あり、1枚板タイプなので電動車いす、電動3輪車でも使えます。床固定用穴が2箇所あるので住宅改修にも対応できます。
ちょっとした段差にスロープをセットするだけで使用できます。認識しやすいオレンジラバーの付いたエッジ(高さ5cm)で脱輪防止をサポートします。耐荷重が180kgあり1枚板タイプなので、電動車いす、電動3輪車でも使用できます。床固定用穴が4箇所あるので、住宅改修にも対応できます。
検定付き体重計。体重測定ひょう量200kg。プリンタ内蔵。20g補助目盛付き。車イス通路幅を拡張。手すり幅を換えずに車イス通路幅を拡張、700mm確保で電動車いすも乗降可能に。乗降しやすい便利なスロープ。入室時に混雑しない通り抜け可能な「両側スロープ」。段差をなくした乗降しやすい「ダブルスロープ」。豊富な通信オプション。Bluetooth、USB、イーサネット、システム連携に便利な豊富な通信オプションを用意。バーコードリーダー(USB)や外部表示器(BLE)などの外部機器も接続可能。前後体重メモリ機能。IDを読み込むことで透析前後体重値を記録・比較が可能
付属品手すり、L字ポール、表示器、取扱説明書、製品保証書、 専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、プリンタ用紙、別体スロープ
電源専用ACアダプタ、単2形電池5本(非常時用)
寸法(幅W×奥行D)(mm)計量スペース:717× 560、計量台:948×890
ひょう量200kg
番号D242号
本体質量(kg)約42(別体スロープ除く)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)948×1008×917 別体スロープ込み※突起含まず
目量100g(~149.9kg)、200g(150~200kg)
通信方式RS-232C 2ch(D-SUB 9P)
計量法・型式検定付き(取引・証明用)
精度等級3級
測定範囲(kg)最小2
適合寸法(mm)車輪外幅:717mm以下、ホイールベース:560mm以下
通常よりも押し手位置が高く押しやすい設計。
ノーパンクタイヤ仕様、JISマーク対象機種。
走行タイプ介助
機能介助ブレーキ、背折
材質(フレーム)アルミ
寸法(mm)400
質量(kg)11.9
種類介助式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)270×910×670
松吉医科器械コード24-3071-02
1台
非課税商品
¥49,980
税込¥49,980
6日以内出荷
はんだ付け及び清掃プロセスについては、BournsのWebサイトのライブラリの推奨事項を参照してください。. 12 mmロータリ位置センサ - 3382シリーズ. 3382シリーズ薄型、12 mmスクエアロータリ位置センサは防塵設計で、100万回の回転サイクルに耐える回転寿命です。. 抵抗値の範囲 表面実装又はスルーホールのオプション Dスロットローター 低プロファイル 電気角度: 330 ° 単独直線性: ±2 % 回転サイクル: 1,000,000回 鉛フリーボードプロセス互換*. 3382シリーズロータリ位置センサの用途: 一般的な電子機器、ロボット、白物家電. 一般的な電子機器:. ポータブル電子機器 デジタルカメラ 産業機器及び産業用制御 オーディオ機器のボリューム制御 オンボードコントロールパネル 動作モード調整. ロボット:. ロボットジョイント角度の検出 ジョイスティックコントローラ 電動車いす モーションコントローラ モーション及びコントロール機能用オートメーションシステム. 白物家電:. 家庭用電化製品向け機械式コンパートメントシステム 厨房羽目板開閉システム 食器洗い機の制御システム エアコンダンパー角度の検出 洗濯機及び乾燥機の制御システム 壁内温度制御システム 暖房装置のマザーボード制御
仕様定格電力 = 0.05W実装タイプ = スルーホール終端スタイル = タブ軸径 = 4 mm許容差 = ±30%
抵抗(kΩ)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
5日以内出荷
車椅子用・チューブセット
セット内容タイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本
色グレー
こんなお得な商品も!

クッション ゲルタイプ ワイドサイズ
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
2重のハニカム構造設計で驚異のクッション性を実現!
体圧を分散させ、お尻や腰えの負担を軽減!
通気性抜群!
長時間の使用でもムレにくい!
専用カバー付き!
カバー裏面は、滑る止め付き!
汚れても洗える!
水洗いでいつも清潔に。
場所を選ばずどこでも使える!
室内でも、外でも使える!
用途腰痛がある方に、デスクワークが多い方に、車椅子の方に、運転される方に、妊婦さんに、膝を突く作業に
付属品メッシュカバー
材質本体:TPR、カバー:ポリエステル
高齢化時代対応のバリアフリー製品
段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適
軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。
ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。
電線やコード類を美しく収納できる
はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。
両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。
2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
タイプケーブル収納可能
傾斜角度(°)15
材質PVC
こんなお得な商品も!

段差プレート 樹脂製
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
特殊プラスチック製の段差スロープで、通行が静かでスムーズ、
車両の乗り入れやベビーカーや車椅子の通行もラクに行えます。
50mm、100mm、150mm段差の3サイズをご用意しております。
丈夫で手軽な特殊プラスチック製で、鉄板のような音がしません。
付属のボルトで横連結が可能です。
用途段差プレート、段差スロープ、段差ステップ、段差解消
材質高圧ポリエチレン
色グレー
耐荷重(t)8
ゲル状クッションで体圧分散効果があり、お尻や腰に掛かる負担を軽減します。
2重のハニカム構造なので通気性もクッション性も抜群。
尾骨保護加工付き。
オフィスや車内などあらゆる場面で使用できます。
すべり止め付きの付属カバーは取り外し可能ですので洗濯できます。
用途オフィスチェア・自動車の座席・車椅子などに。
長時間のデスクワークに。運転される方に。膝を突いて行う作業に。
材質TPE(サーモプラスチック エストラマー)
質量(g)約1160
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約455×440×30
1枚
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
スリムで軽量化を実現。柔らかいイメージと清潔感で、幅広くご利用いただけます。品番:ATY-1Sは前方にガードル架が付いています。
走行タイプ自走
材質(本体)スチール
種別自走式
幅(mm)(折りたたみ時)330
質量(kg)17.6
車輪径(Φmm)24インチ
種類自走式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×1045×885
キャスター径(Φmm)7インチ
タイヤタイプエアー
本書では「リチウム・イオン蓄電池」,「鉛蓄電池」,「ニッケル水素蓄電池」の充放電のしくみや構造,電気的特性,使用上の注意点から製作を通した実用的な充放電回路まで幅広く解説します. 特設コーナでは電気二重層キャパシタ(EDLC)を紹介します.巻末付録では,電池駆動の機器には欠かせない低消費電力ICの選び方,使い方を紹介します. Introduction 1 充電タイプ電池の普及度と本書の構成 Introduction 2 電池の性格丸わかり! 放電曲線の読み方 第1部 三大蓄電デバイス Li イオン/ 鉛/Ni-MH の基礎知識 軽くて大容量! 繰り返し使ってもOK 第1章 トコトン実験! 小型リチウム・イオン蓄電池 大容量をゴリゴリ使う据え付け用途向き 第2章 基本! 鉛蓄電池の使い方 大進化! 入れたらもう抜けない 第3章 最新! ニッケル水素蓄電池のしくみ 繰り返し回数が多く放置時間が長いほどダメになる 第4章 研究! ニッケル水素蓄電池の耐久テスト 第2部 超実用! 充電回路集 保護機能バッチリ! 容量2250mAhで18650サイズ 第5章 充電式でポータブル! 実験用リチウム・イオン蓄電池モジュール 2250mAhリチウム・イオン2次電池と充電制御IC MAX8903で作る 第6章 5V/500mA出力の充電式USBポータブル電源 USB ホスト付きマイコンとAndroidアプリのプログラミング 第7章 フルカラー&タッチ式! スマホ充電モニタ&リチウム・イオン・チャージャ 電気代の安い夜間に充電し,いざというときに100Vを出力してくれるスゴイ奴 第8章 手作りだから大容量化も! 鉛蓄電池搭載バックアップ交流電源 特設 大容量キャパシタ×電池で高速充放電バッテリ製作 電気二重層キャパシタとリチウム・イオン・キャパシタの応用 第1章 最新の大容量キャパシタを使った電源回路設計 高トルク駆動/ 長時間運転が可能なハイブリッド電動車いすに見る 第2章 電池+キャパシタのエネルギ・リサイクル装置のしくみ研究 大電流を高速充放電できる優れた能力を回路で引き出す 第3章 残量検出&充電バランサ付き30 A 高速充電器の試作 巻末特別付録 動き続ける! μWマイコン&電源IC 活用法 電池のもつ限られたエネルギを有効活用 第1章 最近の低消費電力デバイスに注目! 動作電圧を下げクロック周波数を制御して対応する 第2章 低消費電力マイコンの傾向と特徴 高速タイプから不揮発性タイプまで 第3章 低消費電力メモリのいろいろ 低い電圧から高効率で動作する電源IC 第4章 バッテリ用高効率DC - DCコンバータのいろいろ
ジャンル電子通信
分類専門
判型B5
ページ数168
著者名トランジスタ技術special編集部 梅前尚
初版年月2016/07
1冊
¥2,400
税込¥2,640
11日以内出荷
本車椅子スロープは、高い敷居による出入不便問題を解決することができます。特許取得のダイヤモンドパターンにより、摩擦力を向上させて、滑り止め効果が良いです。頑丈なゴム構造は錆びにくく、耐傷性があります。スロープが敷居の幅に適用できない場合は、ご希望の幅に裁断可能です。
用途縁石歩道、階段、玄関、コンビニ、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な場所に適用します。自転車、スクーター、ロボット掃除機、ベビーカー、歩行器、車椅子、車にも適用です。
材質ゴム
幅(cm)90
耐荷重(kg)650
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ