最大積載量300kgのリフトアップと牽引を1台で実現!。多数のセンサーと360°障害物回避性能により、。今まで走行できなかった狭い通路や特定の目的地へ最小通過幅60cmまで運用可能。スタンドアロンでの運用によるスモールスタートで、。DXソリューション推進の拡大と人手不足の改善をサポートします。
適合トレイ数:1段(カスタマイズ可能)
幅(cm)走行可能:60
方式ナビゲーション:SLAM
本体寸法(mm)W500 x D780 x H1340
最大積載量(kg)300
本体質量(kg)80
充電時間2時間
グリーン購入法適合
稼働時間(時間)連続:12(300kg荷重の場合6、バッテリー交換式)
1台
¥5,298,000
税込¥5,827,800
20日以内出荷
関連キーワード