用途電気の力で手軽に剪定。力いらずで連続作業も楽々!剪定した”かさばる枝”を捨てやすいサイズに小さくカット。
定格出力電圧(V)DC3.6
容量1300mAh
最大切断径(Φmm)(枝)12
充電時間(分)約60
電源(V)(充電器)AC100(50/60Hz)
電圧(V)DC3.6(リチウムイオン電池)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×52×98
付属品ブレード(刃)、ブレードカバー、充電器
質量(kg)(本体)0.6、(充電器)0.1
トラスコ品番439-9960
バッテリー電圧(V)3.6
電源タイプ充電式
取扱説明書(0.91MB)
1台
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
トリガ連動+素早い切断+パワー。思いのままにせん定。最大切断径をワンタッチ切替。
優れたトリガ連動。トリガの動きに合わせて刃物が追従。思いの通りのせん定を実現します。
日本製鍛造刃。硬く、しなやかな刃物用特殊鋼採用。柄だが密集していても狙いやすい刃先形状。
防じん・防滴「アプト」。クラス最高峰の防滴・防じん性を実現。
スリムボディ・軽量0.8kg(ハサミ部のみ)。オートパワーオフ。
お手持ちの18Vがつながる、使える。Li-ion18Vシリーズ全106モデル対応(2015年8月現在)。
バッテリー電圧(V)18×2本
最大切断径(Φmm)33
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×43×106(ハサミ部)
質量(kg)0.8(ハサミ部)、3.7(ハーネス部・バッテリ含む)
軽い・小さい・握りやすい、自由な取り回しで快適せん定
新開発、「高性能」コアレスハイパワー ブラシレスモータ搭載
自由な取り回しで、快適せん定
10.8Vスライド式バッテリ仕様、軽量&コンパクトボディ。細径グリップで握りやすく、各種せん定作業の疲労を軽減。
入り組んだ場所や上向き作業にも便利。
切れ味シャープ、キレイな切り口
最大切断径Φ25mm。
最大切断径を切替可能
開口角度はボタンで調整
上刃を閉じ、ボタン長押しで切替。
優れたトリガ連動
トリガの動きに合わせて刃物が追従。
刃物のレスポンスが良く、思い通りのせん定を実現。
切込み深さ調整機能付
付属品バッテリBL1020B×2、DC10SA充電器、ケース、六角棒スパナ2.5、六角棒スパナ4、ボックスレンチ13、砥石、ホルスタ、油差し
質量(kg)0.89
電圧(V)直流10.8(スライド式)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×64×98
バッテリーリチウムイオン2.0Ah
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)25
1充電当たりの作業量梨の枝 直径Φ15mm程度、約2500本〈半開時〉、約2000本〈全開時〉
1台
¥89,980
税込¥98,978
欠品中
1回の充電でΦ7~16mmの生木を約1,000回切断することが可能です。また、用途に応じて刃の開き幅を2段階で切り替えることができます
用途庭木・果樹の剪定に
付属品ブラシレス剪定鋏本体×1 、充電アダプター×1 、バッテリーパック×1 、ブレードカバー×1 、オイル(約10ml)×1 、六角棒レンチ×1 、ボックスレンチ×1 、取扱説明書×1
質量(kg)約1.0(バッテリーパック含む)
電圧(V)DC10.8
温度範囲(℃)充電:10~35
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.8
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)DC13.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約325×73×95(バッテリーパック含む)
電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)1.5
使用環境温度(℃)5~40
モーター電圧(V)DC10.8
充電時間(分)約60
最大切断能力(Φmm)約25(生木)
1個
¥9,898
税込¥10,888
9日以内出荷
優れたトリガ連動
トリガの動きに合わせて刃物が追従。
思い通りのせん定を実現します。
日本製鍛造刃
防じん・防滴「アプト」
スリムボディ
オートパワーオフ
放置時間 5分【ランプ(緑)点灯)】 トリガを2回引いて復帰。
放置時間15分【ランプ(緑)消灯)】スイッチを入れ直し、トリガを2回引いて復帰。
電源(V)直流36(18×2本)
バッテリー容量(Ah)6
最大切断径(Φmm)33(通常モードは25)
充電時間(分)55(2本同時)
付属品ハーネス・ホルスタ・腕バンド・コードフック・ツールバッグ、制御器(スイッチボックス+バッテリホルダ)・接続コード、ダイヤモンドヤスリ・油差し
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×43×106(ハサミ部)
作業量(目安)(DPG2)約84,000本・(DPT2)約70,000本、Φ15mm/ブドウの枝(最大切断径通常モード時)
質量(kg)0.8/3.7 (ハサミ部/ハーネス部:バッテリ含む)
バッテリー電圧(V)直流36(18×2本)
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
細い枝、玉造の剪定に
本体を保持しやすい新形状ボディ
低振動。両刃駆動。
スタンダード刃。3面研磨刃。
用途生垣、植え込みの刈込み、玉造に刈込幅に合わせたバリエーション
ストローク数(min-1)1500
ストローク量(mm)18
刈込み幅(mm)210
最大切断径(Φmm)10
電源(V)単相100
電流(A)0.9
消費電力(W)80
コード長さ(m)0.25
駆動方式(刈刃)両刃駆動
長さ(mm)454
付属品ブレードセット(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・延長コード(10m)・コードストラップ(ベルトフック付)
仕様刃物/スタンダード刃
延長コード(m)10
質量(kg)0.85
電源タイプAC電源式
取扱説明書(1.18MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
かるくて使いやすい。
充電式のコードレス電動剪定ばさみ。
果実・庭木の剪定作業。
専用ケース入り。
付属品バッテリー×2 充電器×1 ホルダー×1 工具一式セット 専用ケース付
寸法(mm)25(せん断)
定格出力(W)150
定格電流(A)10
質量(kg)0.9
電源タイプ充電式
1式
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
単発式です。
用途より線・細線・鉄板・帯鉄・樹脂板等の切断に。
種別単発式
ホース接続径G1/4 オスネジ
使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
充電式でどこでも使える
2つの刃先で用途が広がる!!
<ソフト用刃>コットンからボール紙まで
<ハード用刃>ダンボールからアルミ板まで
バッテリー電圧(V)3.6
バッテリー容量(Ah)1.3
切断能力(mm)ソフト/(コットン)2、(フェルト)5、(革)3、(カーペット(ニードルパンチ))3、(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1ハード/(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1、(プラスチック板)1、(アルミ板)0.3
回転速度(min-1[r.p.m])モーター/20000
充電時間(時間)約3(周辺温度により多少異なる)
ストローク数(min-1[回/分])10000
セット内容本体/ソフト用刃、ハード用刃、ACアダプタ、充電器
モーター電圧(V)DC3.6
材質(刃)SUS430相当
使用温度範囲(℃)10~40
本体質量(g)約285
充電器質量(g)約230
刃先角度(°)ソフト/約55、ハード/約85
充電器周波数定格/50/60Hz
定格出力電圧(V)DC7.5
充電器電圧(V)定格/AC100
定格二次電流(A)充電器/0.5
定格入力(VA)10
電源3.6V リチウムイオン電池 1.3Ah
電池寿命充放電 約300回
取扱説明書(0.64MB)
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
【軽さ・スピード・切れ味 極まる! 超軽量&コンパクト! 充電式剪定鋏の決定版!】。超軽量&コンパクト! 疲れ知らずで楽々剪定! 超軽量670g!。女性の方でも扱いやすいスリムな形状で、長時間の作業による腕の痛みや疲労を大幅に軽減します。7.0Ahバッテリー満充電で、25mmの枝なら約2000本、15mmの枝なら約6000本切断できます。国内最軽量:。本体の重さは、25mm切断可能クラスとしては国内最軽量の670g!。(※2020年4月1日現在 ニシガキ工業調べ)。静音・スリム・コンパクト:。操作音を軽減した静音設計。また、グリップ周りはスリム&コンパクト。周囲115mmのスリムボディで、女性にも扱いやすい形状です。0.2秒でΦ25mmの枝を切断:。指でトリガーを引くだけで、最大25mmまでの枝を0.2秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。高級刃物鋼+こだわりのメッキ仕上げ:。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いメッキ仕上げ(上刃:無電解ニッケルメッキ、下刃:クロムメッキ)。替刃の交換も可能です(別売)。収納に便利なハードケース付き:。すべての付属品を収納できるハードケース付き。ブラシレスモーター搭載:。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能を長くご使用いただけます。セパレート式バッテリー&専用鋏ケース付き:。バッテリーは腰に装着するセパレート式。本体を極限まで軽くすることで、作業効率を向上させています。また、ベルトに装着できる専用のハサミケース付き。使用しないときは本体を収納することができ、作業間の移動も安全です。
用途果樹剪定や生木剪定に。電動式の為、剪定作業の時間削減、省力化を促進。
本体寸法(mm)290×100×50(本体のみ)
本体質量(g)670
コード長さ(mm)1300
モーター電圧(V)DC14.4
定格消費電力(W)(モーター)80
最大切断径(Φmm)生木:約25
切断速度(秒)約0.4/1サイクル
最大切断本数(本)(満充電時)切断枝径 生木25mm:約2000本切断枝径 生木15mm:約6000本
適合バッテリーN-902-1
電源タイプ充電式
ストレートタイプで普通のハサミ同様の使いやすさです!!
鉄板1.9mm・ステンレス1.4mm・アルミ2.3mm の切断能力があります。
全長(mm)251
質量(kg)1.18
穴径(Φmm)(推奨エアーホース)10
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.41
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。
バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。
刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。
自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。
握りやすいソフトグリップ。
ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)約22
質量(kg)0.72
回転数(min-1[r.p.m])300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120
切断能力(mm)6
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m
適合バッテリーA-59863,A-59841
握り柄は衝撃吸収用の大型クッションと握りやすいソフトグリップを採用した太枝の剪定作業用スチール製太枝切鋏。
刃先は熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
剪定刃タイプなので切り口がきれいです。
刃先は替刃式。
用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断に
全長(mm)600
刃渡り(mm)75
切断能力(mm)(生木)約30
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミ
質量(g)750
全幅(mm)220
使用目的切断、剪定作業
切断対象切り落とした枝、太枝
1丁
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー2.5Ah式。高い枝の切断には167~231cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適。付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。低い木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能。肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート
用途枝の剪定に。 高枝切りばさみ 高枝ばさみ 剪定 枝切
セット内容本体一式、2.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type-C to C)×1、枝切刃210mm×1、枝キャッチャー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書
定格電圧(V)10.8
本体質量(kg)2.4
連続使用時間(分)【無負荷】40
バッテリー2.5Ah リチウム電池
充電時間約120分
充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)
最大切断能力(mm)庭木約80
ストローク長(mm)約20
ストローク数(min-1)2500
取扱説明書(3.03MB)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)167-231×6.8×11.8
1セット
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
クラス最速レベルの開閉スピードで素早く軽快な枝を剪定を実現。スイッチとブレード開閉がスムーズ連動し手ばさみと同じスピード感で切断できる。ブレード開口幅を2段階(18mm/25mm)に切換えられる。最大切断枝径25mm。楽に操れる軽量900g。作業中の持ち運びに便利なホルスター付き。モニターと音で開口パターンをお知らせ。1回のフル充電で約2,200カット※の切断が可能
付属品ブレード(本体取付)、六角棒レンチ2.5mm・六角棒レンチ4mm・ボックススパナ14mm、オイル差し(オイル入り)・ホルスター、電池パック(B-1125L)×2・充電器(UBC1804L)
適合充電器:UBC1804L
質量(kg)0.9
充電時間80%充電(実用充電)29分/満充電38分
サイズ(mm)長さ272×幅65×高さ99
電池パック10.8V、 2,500mAh、リチウムイオン
取扱説明書(1.52MB)
最大切断枝径(Φmm)25
1台
¥60,980
税込¥67,078
4日以内出荷
電動開閉、刃の開閉が2段階!20mmと30mm調整可能!力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!
セット内容本体・リチウムイオン電池×2・充電器・+-兼用ドライバー・六角レンチ4mm・潤滑油・砥石
質量(kg)電池装着時:約1.18
入力電圧(V)充電器:AC100
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)DC21
充電時間(時間)2~3
動作時間3~4時間
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
動作電圧(V)DC21
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
軽くて長~く、力もいらない1台2役の高枝電動ハサミ。高い所の柿などの果実収穫や隣の敷地に伸びてしまった枝切りに大活躍!。手元や高い場所の果実収穫や切った枝を下に落とせないなどに便利なキャッチ機能搭載「高枝電動ハサミ」の新登場です。ポールを装着してもわずか1.7kgと軽いうえ150cm~最長217cmに伸びるので、身長も合わせると3m先の枝や果実も落とさずにつかめます。電動だから力もいらず最大15mmの枝まで切れて、固い竹の枝もスパッと切断OK!。女性やご年配の方でも作業がラクラクです。1回のフル充電で3 0 分(※無負荷時)使え、ポールをはずすと手元用電動ハサミにもなるので、野菜の収穫や植木の剪定にも便利。ポール握り部は角度調整付き、誤作動を防ぐWスイッチで安心して使え、。コードレスでどこでも使えるので庭や畑と家中で大活躍する高枝電動ハサミです。
用途キャッチ機能を生かした果樹の収穫や隣家に伸びた枝切りやつかみ切りに。高枝チェーンソーや高枝ノコギリでは切りづらかった小枝やツルの切断に。ボリューム・ボサボサになった小枝の整理に
セット内容本体、延長ポール、バッテリー、充電アダプター
材質樹脂、アルミ他
質量(g)(約)本体750、延長ポール770、バッテリー180
直径(Φcm)最大切断:1.5(樹木によって異なる)
バッテリー電圧(V)12 リチウムイオンバッテリー(型番:AL-C15D_3)
充電時間(分)(フル充電)約120分
刃渡り(cm)6
本体寸法(cm)高さ11×奥行5×長さ34(高枝時:150~217)
稼働時間(分)(無負荷作動時)約30
1セット
¥18,280
税込¥20,108
3日以内出荷
ニシガキ 電動式剪定鋏 太丸ハンディ25用替刃です。
最大切断径(Φmm)約25
力のいらない太枝切り鋏 ギア・パワー方式。特殊歯車がテコの原理を最大限利用することで、普通のハサミの約3分の1の力で枝が切れます。力の弱い女性でもラクラク剪定。
また、特殊歯車により支点が無段階に移動します。
力の弱い女性でもラクラク剪定。
全長(mm)640
切断目安(Φmm)45
質量(g)998
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
関連キーワード