5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
切断能力(mm)パイプ50(152mmブレード使用時) 切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時) ストローク数(min-1[回/分])0~3300 ストローク(mm)13 対応材質鉄工用/木工用/樹脂用 バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.3 作業量(目安)木材(2×4):約20本鋼管(25.4×1.2mm):約20本塩ビ管(48×4mm):約55本(1充電あたり) 充電時間(分)50 仕様LEDライト付、無段変速 質量(kg)1.1 適合バッテリーA-48692
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DN-144LiAX EARTH MAN S-Link 14.4V充電のこぎり EARTH MAN 動画あり
無段変速 ブレーキ付
用途木材・枝の切断に、塩ビ・プラスチック・竹の切断に、一般金属の切断に ストローク(mm)約13 モーター電圧(V)DC14.4 ストローク数(min-1[回/分])約0~2300(無段変速) 仕様【刃部焼入】塩ビ・PC用ブレード・木工用ブレード:衝撃焼入、【フル充電での切断回数】切断対象部材:2×4材切断数:約40回 セット内容電気のこぎり本体×1、木工用ブレード×1、塩ビ・PC用ブレード×1、鉄工用ブレード×1、六角棒レンチ×1、収納袋×1 質量(kg)約1 ピッチ(mm)【鉄工用ブレード】1.4、【塩ビ・PC用ブレード】1.5、【木工用ブレード】2.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約335×65×170 板厚(mm)【鉄工用ブレード】1、【塩ビ・PC用ブレード】0.6、【木工用ブレード】0.9 バッテリー電圧(V)14.4 1インチ当たり山数【鉄工用ブレード】18山、【塩ビ・PC用ブレード】17山、【木工用ブレード】9山 刃渡り(mm)【鉄工用ブレード】130、【塩ビ・PC用ブレード】150、【木工用ブレード】150 最大切断厚さ(mm)木材:約55、軟鉄材:約2 最大切断径(Φmm)塩ビパイプ:約60、軟鉄パイプ:約32
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。 上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。 専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。 六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。 高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)18 切断能力(mm)パイプΦ50 切断能力(mm)木材50 ストローク数(min-1[回/分])0~3000 ストローク(mm)13 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)398×81×220 作業量(目安)1充電あたり/(石こうボード:厚さ12.5mm×幅300mm)約377枚、(木材:2×4)約50本、(鋼管:外径Φ25.4mm×厚さ1.2mm)約170本、塩ビ管(外径Φ48mm×厚さ4)約280本 適合バッテリーA-60442,A-60464
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチポジションスイッチで抜群の取り回し+優れた作業能率で快適切断! 取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。 上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。 専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。 六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。 高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)14.4 切断能力(mm)パイプΦ50 切断能力(mm)木材50 ストローク数(min-1[回/分])0~3000 ストローク(mm)13 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×81×210
1台
42,980 税込47,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YSN-108 充電式レシプロソー YAMAZEN(山善) 動画あり
電源を気にせず、どこでも作業出来る充電式タイプ 付属の鉄工用ブレードで粗大ごみや不用品の解体などに使用可能 握りやすいグリップで頭上の枝切りもラクラク可能 バッテリーパックには電池残量表示ランプを搭載 充電不可や使用不可の場合も状況に応じてランプが点灯 切断物支えホルダー付きでなので安定して切断できる 枝支えホルダーも付いているので細長い枝切りも簡単 ブレードの交換はワンタッチ 保管時はブレードを外して収納
用途電動のこぎり、レシプロソーとして。 電気鋸/電気のこぎり/電動ノコギリ/太枝切りバサミ/太枝切りばさみ/のこぎり/剪定バサミ/コードレス/庭/枝/DIY/園芸/枝切/建築道具/大工用品 付属品バッテリー、充電器、木工・合成樹脂用ブレード、鉄工用ブレード、枝固定ホルダー 材質ABS ストローク(mm)13 質量(kg)1.1 定格電圧(V)10.8 切断能力(mm)パイプ45 切断能力(mm)木材50 バッテリーリチウム電池 ストローク数(min-1[回/分])0~2200 バッテリー容量(Ah)1.5 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×7×14 充電時間(分)約45 切断能力(mm)軟鋼2
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷