20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(g)スティック式:約900、ハンディー式:約760 コード長さ(m)約1.5 連続使用時間(分)約30~45 セット内容本体ヘッド部、スティック用パイプ、グリップ部、ワイドブラシ、コーナーブラシ、デッキブラシ、本体用フック、充電用ACアダプター、取扱説明書(保証書) 寸法(mm)スティック式:約165×130×1120、ハンディー式:約160×130×645 ホワイト 電源(V)入力:AC100~240(50/60Hz)、出力(W):DC8・200mA 電池ニカド充電池 DC3.6V・1300mAh 充電時間(時間)約8~10 電源タイプ充電式
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

泡立ちよく水切れの良いソフトなブラシが浴槽を磨く。 使い易さから考えられた45°角度付ヘッド。 電源の無いお風呂に最適なコードレス充電式。 業界トップクラスの防水性能 IPX5。 タオルハンガーに掛けておける本体フック付。
電源コード(m)1.8 寸法(mm)70×96×935 質量(g)770 消費電力(W)1.6 連続使用時間(分)20
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

腰を曲げずに立ったまま浴槽の隅々までラクラクお掃除。充電式なのでグーンと楽に掃除可能。スティック、ハンディと使い分けてラクラクお掃除。4種類のブラシを使い分けて洗いにくい場所もラクラクお掃除。約8時間の充電で、約30分使用可能。
用途ポリッシャー、電動、掃除、コードレス、電動ポリッシャー、充電式電動ポリッシャー、ハンディポリッシャー、電動ブラシ、掃除用品、風呂掃除、床磨きとして。床、風呂、シンク、タイルに。 電源(V)AC100 質量(kg)0.8 コード長さ(m)【アダプタコード】1.8 セット内容バスブラシ大、バスブラシ小、ポイントブラシ、スポンジブラシ、充電用フック、ACアダプター 材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ナイロン、ポリエステル 連続使用時間(分)約30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×63×590~1070 充電時間(時間)約8
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

67100057 高圧回転クリーナ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧回転クリーナ
適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

水を飛び散らせずに床や壁面を洗浄。
適合機種MHW0700/0800
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

アイリスオーヤマ高圧洗浄機回転ブラシ
【パーツ対応表あり】 アイリスオーヤマ製高圧洗浄機専用パーツです。内側のブラシが水流で自動回転し、車や浴室・外壁・サッシなどの落ちにくい汚れを落とします。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番381-0259 適合機種FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-604、FBN-611、FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W、SBT-412 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷

電池をセットするだけで使える万能型電動ハンディーポリッシャーです。 コードレス&充電不要のコンパクトタイプだから自動車はもちろん、バイクや墓石、ご家庭の洗面台やシンクにも素早く簡単に使えます。 幅広い用途に対応した付属品をセット。ブラシはキズが付きにくい先割れ加工でホイールやシンクなどの汚れをスッキリ落とします。さらに、パッドとマイクロファイバーバフを組み合わせることで自動車ボディーの水アカ落とし・キズ消し・艶出しにも最適です。しかも、ヘッドはワンタッチで取り換えでき、交換作業もラクラクです。 一家に一台あるとうれしい超便利なアイテムです。
材質マイクロファイバー 質量(g)393 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×176×82 危険物の類別非危険物
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
幅(mm)410 高さ(mm)1175 本体高さ(mm)270 パッドサイズ(inch)13 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190 質量(kg)27 コード長さ(m)15 付属品ナイロンブラシ トラスコ品番397-0019 奥行(mm)450 周波数(Hz)50/60共用 電圧(V)単相100 消費電力(W)1050 適合サイズパッド/13インチ(330mm) 寸法(inch)12 電流(A)(50/60Hz)12/10
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。 電子制御。定回転制御。
回転数(min-1[r.p.m])600~2000 能力(mm) ウールパッド180 能力(mm) スポンジパッド180 電源(V)単相100 電流(A)9.5 消費電力(W)900 コード長さ(m)2.5 振動3軸合成値(m/s2)<2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ) 全長(mm)210 質量(kg)2.0
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ポリシャー グリップハンドル付 モノタロウ 動画あり
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに 消費電力(W)45 電源コード(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500) 付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚 質量(kg)約1.7 タイプダブルアクション 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195 使用電源(V)AC100 定格時間(分)30 偏芯量5mm パッド径(Φmm)152 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.0MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

アズマ工業浴槽洗い
1本でお風呂まるごときれい! すぐに使えて磁石ですっきり収納 浴室の壁にすっきり収納! さらに水だけで汚れが落ちる! 洗剤不要! 水だけでお風呂掃除
1個
799 税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけに パッドサイズ(Φmm)約148 回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000 電源(V)100 電流(A)0.6 消費電力(W)60 コード長さ(m)約5 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約1.6 付属品スポンジパッド1枚タオル地パッドカバー3枚毛パフパッドカバー2枚ワックス用ヘラ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)小型高圧回転クリーナ
用途リョービ製高圧洗浄機に使用(エンジン式のぞく) ケーブル長(m)約1 外径(Φmm)200
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

3種類のブラシが付いたコードレス電動掃除ブラシ。1回の充電で約40~50分使えます。高速回転モーターで手より断然早い。ナイロンブラシ:凹凸のある場所に。スポンジブラシ:平らで広い面に。メラミンスポンジ取付用スポンジ:鍋の焦げ付きなど頑固な汚れに。
用途キッチン周りのお掃除に。掃除ブラシ、電動ブラシ、スポンジブラシとして。キッチン用品、シンク、ガスコンロ、排水口、水切りかご、まな板、タイル、鍋、掃除。 セット内容本体、充電コード、取扱説明書、ナイロンブラシ、スポンジブラシ、メラミンスポンジ取付用スポンジ、スポンジ取付アタッチメント 材質ABS、シリコン 質量(g)約288(アタッチメント含まず) 寸法(cm)全体:約25×16.3×6.4 連続使用時間(分)約40~50 容量(W)10 電池リチウムイオン電池2000mAh 3.7V 充電入力電源(V)5/1A 充電電流(A)~0.8(MAX) 充電時間(時間)約5.5 回転数(回/分)約300 防水IPX7(生活防水)
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

IPX7相当の高耐水で水回りの掃除が楽々。充電式コードレス耐水回転ブラシ。両回転だから効率的に汚れを落とせます。リチウムイオン内蔵なので電源のない場所でも手軽に掃除可能。お風呂場・基地員・洗面台・排水口・窓ガラス・網戸・タイル・ホイールなどの掃除に。
質量(g)655(長尺時)、495(短尺時) 寸法(mm)1110×72×115(長尺時)、435×72×115(短尺時) 定格電圧AC100~240V 50/60Hz output:DC6V 0.5A 内蔵電池リチウムイオン 3.7V 2200mAh 材質ABS樹脂、PP樹脂、ポリウレタン、ポリエステル、アルミ、シリコン、ステンレス 連続使用時間(分)約60
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

ランチャープロ FPS 動画あり
コンパクトコードレス 安定した作業と腕への負担を軽減するサポートハンドル 稼働時間約80分 ポリッシャーが届きにくい狭い箇所手作業では落ちにくい頑固な汚れに!
用途隅・壁際、階段、廊下・踊り場、トイレ、お風呂場、カーペット、厨房、バックヤード、小規模店舗 セット内容本体、ナイロンブラシ、伸縮ハンドル、サポートハンドル、バッテリー、バッテリーカバー、充電器 幅(mm)約130 全長(mm)約1100~1380 質量(kg)約3(伸縮ハンドル・バッテリー含む) バッテリーニッケル水素バッテリー バッテリー容量(Ah)3 バッテリー電圧(V)9.6 充電時間(分)約60 回転数(回/分)約400 パッドサイズ(inch)7 稼働時間(分)約80
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

2つのブラシとキャスターが、常に安定した操作を実現します。 操作が簡単。デッキブラシを機械化したような操作性を実現したポリッシャーです。 安心のアース付3芯電源コードです。
用途床面洗浄 幅(mm)380 高さ(mm)1134 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])500/600 質量(kg)16 コード長さ(m)10 清掃幅(cm)34(14インチ) 付属品ナイロンブラシ トラスコ品番397-8311 奥行(mm)303 電源(V)単相100 消費電力(W)400 適合サイズ(ブラシ)7インチ×2個、(パッド)7インチ×2個 寸法(inch)7(ブラシ)
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

電動ポリシャー AC100V モノタロウ 動画あり
電動ポリッシャーは車を研磨し、ワックスがけの作業効率を高めることができます。軽量でコンパクトな設計になっています。
用途車のワックスがけに 消費電力(W)40 電源コード(m)5 パット径(Φmm)152 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3400 付属品ワックスがけ用バフ1枚、仕上げ用バフ1枚 質量(kg)約1.5(付属品除く) タイプダブルアクション 使用電源(V)AC100 定格時間(分)30 偏芯量5mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.8MB)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

手近な場所、床から天井まで楽々お掃除!力を入れなくても、電動ブラシの回転で汚れが落とせます。スティックパイプの脱着で長さ調整でき、手元から床・天井まで楽な姿勢でお掃除出来ます。充電式コードレスタイプ。充電時間約10時間・連続使用時間約20分。
付属品スティック用パイプ、ワイドブラシ(ハードタイプ)、ワイドブラシ(ソフトタイプ)、コーナーブラシ、充電用フック、充電用アダプター 材質ABS樹脂、ナイロン・ポリエステル・アルミ 寸法(mm)130×160×1110 質量(g)915
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷