「電卓 黒」の検索結果

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンポン クッショニング製品 3M(スリーエム)バンポン クッショニング製品3M(スリーエム)
56,980税込62,678
1箱(1056個)ほか
5日以内出荷から30日以内出荷
シートからはがして貼るだけの簡単施工です。緩衝・制振・滑り止めに高い効果を示します。さまざまな被着体に優れた接着特性を示すと同時に、投錨力(ウレタンとテープ間の接着力)も高く引きずりの力にも耐性があります。オゾン劣化等の経時変化が少なく、耐久性に優れています。可塑剤や硫黄分を含まないため、相手材への移行・汚染がおこりにくくなっています。
用途ゴム足用途:卓上計算機、電話機、置き時計、OA機器等。当たり止め:キャビネットドア、下駄箱の開きドア、開閉蓋等。基材ポリウレタン
抗菌タッチ電卓S ブラック Asmix(アスカ)抗菌タッチ電卓S ブラックAsmix(アスカ)
839税込923
1台
4日以内出荷
大きな数字の計算も安心の12桁表示。会社やご家庭で幅広く活躍します。税率変更も簡単。キー部分が抗菌素材を使用しているため、菌の繁殖を抑え、清潔を保ちながらにご使用いただけます。傾斜付きの液晶画面で見やすく長時間の計算でも快適。早打ちにも対応し、思い通りのスピードで計算ができます。
用途電卓、計算機付属品取扱説明書・保証書材質ABS質量(g)100機能・税計算(税込・税抜)・税率設定・早打ち対応・メモリーキー・00キー・%キー・±キー・√キー・オートパワーオフ機能使用電源太陽電池・アルカリボタン電池(L1154)1個保証期間1年外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×141×32
卓上電卓 保土ヶ谷電子販売卓上電卓保土ヶ谷電子販売
999税込1,099
1台
6日以内出荷
税率変更にも対応し、税込み・税抜き計算が簡単にできます。飽きのこないスタンダードなデザインのデスクタイプの電卓です。
材質プラスチック/プラスチック寸法(mm)高さ175×幅126×奥行42質量(g)電池込み170桁数12機能2電源方式(太陽電池/ボタン電池)、税計算、計算状態表示、早打ち機能
セミデスク電卓 保土ヶ谷電子販売セミデスク電卓保土ヶ谷電子販売
699税込769
1台
6日以内出荷
税率変更にも対応し、税込み・税抜き計算が簡単にできます。飽きのこないスタンダードなデザインのデスクタイプの電卓です。
材質プラスチック/プラスチック寸法(mm)高さ136×幅98×奥行31質量(g)電池込み90桁数12機能2電源方式(太陽電池/ボタン電池)、税計算、計算状態表示、メモリー
RG型高周波同軸ケーブル フジクラRG型高周波同軸ケーブルフジクラ
27,980税込30,778
1本(100m)ほか
5日以内出荷
高品質で電気的・機械的にも優れています
用途高周波を要求される機器内部配線及び機器間接続。耐熱性、耐寒性に優れ、航空機、宇宙衛星船、電子計算機等の機内配線など広く使用されます。絶縁体ポリエチレン充実絶縁構成外部導体:スズメッキ軟銅線RoHS指令(10物質対応)対応波長短縮率(%)67特性インピーダンス(Ω)50被覆材外部:PVC黒
実務電卓(ミニナイスサイズタイプ) シャープ実務電卓(ミニナイスサイズタイプ)シャープ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
スマートなフラットフェースデザイン。快適で確かなキーレスポンス。/12桁/表示部を保護するアクリルパネル搭載/押し心地のいい、フラットな大型キー
仕様【3桁自動位取り】●【ツインパワー】●【定数計算(Kモード)】●【早打ち対応(2キーロールオーバーつき)】●【演算状態表示】●【税計算キー】●【置数訂正キー(右シフトキー)】●【自動節電方式】●その他+大型キー ●/00キー ●/%キー ●/+・-キー ●質量(g)145桁数12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×155×19.3使用電源LR44×1メモリー2※1使用時間【電池】2年液晶表示
ミニ手帳型電卓 保土ヶ谷電子販売ミニ手帳型電卓保土ヶ谷電子販売
798税込878
1台
6日以内出荷
携帯にも便利なカバー付きで、コンパクトな8桁表示の手帳型電卓です。
寸法(mm)高さ89×幅58×奥行10ブラック質量(g)約33電源L1131またはLR1130機能8桁・2電源方式(太陽電池/ボタン電池)・カバー付き電池寿命約1年素材プラスチック キー素材:ゴム製
W税対応電卓 保土ヶ谷電子販売W税対応電卓保土ヶ谷電子販売
1,698税込1,868
1台
6日以内出荷
2つの税率が設定でき、税率変更にも対応。約7分間放置すると自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能でしっかり節電します。
電池寿命約1年素材プラスチック
ミニジャストサイズ ブラック カシオ計算機ミニジャストサイズ ブラックカシオ計算機(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
タフなデザインと機能が融合した防水・防塵電卓にカラーバリエーションを追加。IP54準拠の防沫・防塵性能に加え、商売に便利な原価・売価・利益率の計算機能を搭載。水回りで計算する場所や、埃や粉塵が多い場所でも安心して使えます。卓上でも手持ちでも活躍するミニジャストタイプです。防水・防塵性能(JIS IP54相当)外して洗えるキーパッド税計算(税額計算や税率の変更可能)傾斜表示
幅(mm)108.5ブラックサイズミニジャストサイズ高さ(mm)33.4質量(g)175奥行(mm)168.5電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、電池 CR2032 × 1、オートパワーオフ桁数12桁機能【基本計算】四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、概数計算【応用計算】原価/売価/利益率の計算メモリーメモリー数 1、独立メモリー(M+、M-、MRCキー方式)ディスプレイ計算状態表示、3桁位取り表示電池寿命約7年(1日1時間使用時)キー早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、サインチェンジ(符号切替)特性防水・防塵
Bluetoothテンキー iCleverBluetoothテンキーiClever
3,598税込3,958
1台
7日以内出荷
【35のキーを搭載したテンキー】page up、 page down、home、end、電卓、検索など様々な機能で作業効率を向上させます。接続にはBluetooth 5.0が搭載されており、安定した接続と優れた互換性を備えているため、事務作業やデザインなど多目的に使用することができます。 ※右上の電卓アイコンのキーは、接続先デバイスのOSにより機能が異なります。 Mac、iOSの場合:検索 / Windowsの場合:電卓 / Android、その他のシステムの場合:機能しません。【マルチペアリング・3台まで接続可能】Bluetoothを使用して3つのデバイスをマルチペアリングでき、ワンクリックで接続先デバイスを自由に切り替えることができます。 ※本製品はBluetooth接続式テンキーです。接続先デバイスにBluetooth3.0以降が搭載されていることを、予めご確認ください。有線接続やレシーバー接続はできません。【人間工学に基づいた設計】人間工学に基づいた傾斜で入力時のストレスを軽減。特別な丸いキーを採用したため、タイプミスが少なく入力しやすい配置になっています。薄型・軽量設計のため、持ち運びにも便利でカフェなどの外出先での作業にも最適です。【優れた耐久性・超薄型設計】アルミニウム合金のボトムシェルとABS素材のトップカバー、パンタグラフ式キーの組み合わせにより、キーボードは 146×113×13mm のポータブルサイズを実現しました。金属製のボトムシェルは耐久性を向上させ、変形しにくくなっており、またパンタグラフ式設計により静かで省力に、ノートPCのような快適なタイピング感を実現しました。【Type-C充電式・省エネ設計】Type-C充電ポートを搭載し、プラス・マイナスどちらの向きでも挿入可能です。フル充電で最大45日間使用可能(1日2時間ほどの連続使用の場合)。未使用時(30分間の操作がない場合)は自動的にインテリジェント省電力モードに入ります。【幅広い互換性】iOS、MacOS、Android、Chrome OS、Windows 8、10、11 と互換性があります。 ※当製品は接続先デバイスのNumlockに連動する連動型となります。テンキーレスキーボードとの併用の際は予めご注意ください。
ブラック質量(g)約160対応OSWindows OS寸法(cm)14.8×12.5×1.1連続使用時間90時間充電時間2時間RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.0接続台数(可能台数)3操作距離10m
計算機 EA761Gシリーズ エスコ計算機 EA761Gシリーズエスコ
3,310税込3,641
1個
翌日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
4.4インチ電子メモパッド付電卓 MAKER4.4インチ電子メモパッド付電卓MAKER(1件のレビュー)
964税込1,060
1個
当日出荷
キャッチコピー:電卓機能を備えた電子メモパッド!携帯に便利な手帳型!折りたたんでメモを保護!商品説明:電卓機能を備えたコンパクトな電子メモパッドです。筆記可能回数:約50,000回
セット内容本体、専用スタイラスペン材質ABS樹脂、PET、シリコーンゴム、液晶(LCD)寸法(mm)展開時:152×8×130、折りたたみ時:75×14×130書換え回数約50000回画面サイズ4.4インチ繰り返し・詰め替え対応
机上用モニター台 スチール製 シームレスフレーム モノタロウ机上用モニター台 スチール製 シームレスフレームモノタロウ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
組立不要の一体型シームレスフレームタイプの机上台です。 ディスプレイモニターの高さを上げ、目線を最適な位置にすることで作業姿勢や負担を改善に効果を発揮します。 マウス、電卓などの周辺機器や事務用品、フルキーボードサイズ(約46cm)の収納にも便利です。
用途ディスプレイモニターの高さ補助や、デスク作業のスペース確保に最適です。材質スチール厚さ(mm)12質量(kg)1.2耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×200×80有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×200×60材質(すべり止め)シリコンパッド
机上用モニター台 工具不要ワンタッチ取付タイプ モノタロウ机上用モニター台 工具不要ワンタッチ取付タイプモノタロウ(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷
ワンタッチで組立が出来る工具不要の机上台です。 ディスプレイモニターの高さを上げ、目線を最適な位置にすることで作業姿勢や負担を改善に効果を発揮します。 キーボード、マウス、電卓などの周辺機器や事務用品の収納にも便利です。 Sサイズはミニキーボードサイズ(幅約287mmタイプ) Mサイズはテンキーレスキーボードサイズ(幅約365mmタイプ) Lサイズはフルサイズのキーボードサイズ(幅約441mmタイプ) キーボードによっては内寸を超える商品もあります、キーボードの収納には本製品の内寸サイズを参考にしてください。
用途ディスプレイモニターの高さ補助や、デスク作業のスペース確保に最適です。厚さ(mm)12ブラック耐荷重(kg)20材質(天板)パーチクルボード材質(すべり止め)シリコンパッド材質(脚部)スチール取扱説明書(0.4MB)
細径シールド線 KPPV-SW 協和ハーモネット細径シールド線 KPPV-SW協和ハーモネット
859税込945
1袋(1個)
当日出荷
仕上外径が細く、高密度配線に適しています。
用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等材質絶縁体:ポリプロピレン、シース:ビニール芯数2外径(mm)仕上がり:約3.5シース厚(mm)0.6サイズ(mm2)電線:0.18RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)500(AC/分)ケーブルサイズ(AWG)1
抗菌電卓 ブラック Asmix(アスカ)抗菌電卓 ブラックAsmix(アスカ)
969税込1,066
1台
当日出荷
抗菌特性を持った電卓。細菌の発生や増殖を防ぎます傾斜角度が変えられるチルト機能付き使用電源は太陽電池とボタン電池の2電源12桁、税計算、メモリー、矢印キー、ルートキーあり
用途電卓 計算機付属品取扱説明書、保証書(1年)材質本体/ABS(抗菌JIS Z 2801:2012)ブラック質量(g)140桁数12桁外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×172×25(突起部含まず)機能メモリー、税計算、ルートキー、矢印キー、±キー使用電源太陽電池+ボタン電池(LR1130または同規格のもの)1個特性抗菌
ビジネス電卓 ブラック Asmix(アスカ)ビジネス電卓 ブラックAsmix(アスカ)
739税込813
1台
当日出荷
税計算ができる12桁表示電卓。仕事場に最適なビジネス電卓です
用途電卓 計算機付属品取扱説明書、保証書材質ABSブラック質量(g)95桁数12桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×140×25文字高(mm)12機能・税計算(税込・税抜)・税率設定・GT機能・桁下げ(→)キー・早打ち対応・メモリーキー・00キー・%キー・±キー・オートパワーオフ機能・表示部傾使用電源太陽電池、アルカリボタン電池(L1131)1個保証期間1年間寸法(幅×奥行×高さ)(mm)106×140×25
汎用インクリボン Canon EP102/M310 BLACK RED(4202A005) タイプ ノーブランド汎用インクリボン Canon EP102/M310 BLACK RED(4202A005) タイプノーブランド
3,398税込3,738
1セット(12本)
翌々日出荷
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。
主な適合純正品番4202A005適合機種P1212-D/P1214-D/P1214-DII/P1214-DIII/P1240-D/SP1260-D/MP1215IV/MP1215-D/MP1215-DV/MP1215-DVI/MP1215-DVII/MP1211-LTS/MP1411-LTS/P1410-D/P1421-D/P1440-D/P3210-D/TM-600A/TM-600B/ME-100/P1214-DIV/P4420-D/P3211-D/P3220-DL/P39-DIV種別汎用スプールリボン黒赤適合メーカーキヤノン/Canon
プラスチックケース W101.6×H57.3×D190.5mm 0.18kg HPLS-9VBKシリーズ Pactecプラスチックケース W101.6×H57.3×D190.5mm 0.18kg HPLS-9VBKシリーズPactec
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。携帯に便利なポケットサイズで、電卓タイプのケースです。付属のブラインドパネル/ベゼルパネルは、使用用途に合わせてどちらかを選択できます。パネルは付属の両面テープで貼り付けて固定します。HPLSKシリーズは電池ボックス無し、HPLSシリーズは電池ボックス有りタイプです。HPLSKシリーズは、上下カバー組み立て部で基板もねじ止めします。上カバーの操作面は凹型の形状で、メンブレンシートを保護します。別売のアクセサリーとして携帯に便利な、リストストラップ、ベルトクリップを用意しています。
プラスチックケース W101.6×H53.5×D190.5mm 0.16kg HPLSKシリーズ Pactecプラスチックケース W101.6×H53.5×D190.5mm 0.16kg HPLSKシリーズPactec
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。携帯に便利なポケットサイズで、電卓タイプのケースです。付属のブラインドパネル/ベゼルパネルは、使用用途に合わせてどちらかを選択できます。パネルは付属の両面テープで貼り付けて固定します。HPLSKシリーズは電池ボックス無し、HPLSシリーズは電池ボックス有りタイプです。HPLSKシリーズは、上下カバー組み立て部で基板もねじ止めします。上カバーの操作面は凹型の形状で、メンブレンシートを保護します。別売のアクセサリーとして携帯に便利な、リストストラップ、ベルトクリップを用意しています。
プラスチックケース W91.5×H53×D146.1mm 0.13kg HPS-9VBKシリーズ Pactecプラスチックケース W91.5×H53×D146.1mm 0.13kg HPS-9VBKシリーズPactec
3,490税込3,839
1個
7日以内出荷
携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。携帯に便利なポケットサイズで、電卓タイプのケースです。付属のブラインドパネル/ベゼルパネルは、使用用途に合わせてどちらかを選択できます。パネルは付属の両面テープで貼り付けて固定します。HPSKシリーズは電池ボックス無し、HPSシリーズは電池ボックス有りタイプです。HPSKシリーズは、上下カバー組み立て部で基板もねじ止めします。上カバーの操作面は凹型の形状で、メンブレンシートを保護します。別売のアクセサリーとして携帯に便利な、リストストラップ、ベルトクリップを用意しています。
プラスチックケース W91.5×H48.7×D146.1mm 0.123kg HPSKシリーズ Pactecプラスチックケース W91.5×H48.7×D146.1mm 0.123kg HPSKシリーズPactec
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。携帯に便利なポケットサイズで、電卓タイプのケースです。付属のブラインドパネル/ベゼルパネルは、使用用途に合わせてどちらかを選択できます。パネルは付属の両面テープで貼り付けて固定します。HPSKシリーズは電池ボックス無し、HPSシリーズは電池ボックス有りタイプです。HPSKシリーズは、上下カバー組み立て部で基板もねじ止めします。上カバーの操作面は凹型の形状で、メンブレンシートを保護します。別売のアクセサリーとして携帯に便利な、リストストラップ、ベルトクリップを用意しています。
軽減税率対応電卓 Asmix(アスカ)軽減税率対応電卓Asmix(アスカ)
969税込1,066
1台
当日出荷から4日以内出荷
標準税率と軽減税率でワンプッシュで切り替え標準・軽減税率早見表シールつき細菌の増殖を抑制する抗菌タイプ
用途計算機 電卓付属品取扱説明書、保証書、税率早見表シール材質ABS質量(g)109桁数12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×151×33機能税計算(税込、税抜)、税率設定、桁下げ(→)キー、早打ち対応、メモリーキー、00キー、%キー、オートパワーオフ機能使用電源太陽電池、ボタン電池(LR1130)×1個寸法(幅×奥行×高さ)(mm)103×151×33
リモコン&タブレットホルダー COLLEND(コレンド)リモコン&タブレットホルダーCOLLEND(コレンド)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
リモコンやタブレット、デスクの小物をスマートに収納。すぐに手に取りたいものを1つにまとめて収納。DMや手紙の一時保管にも便利。小物ポケットはタテヨコ好きな場所に移動できます。底面クッション付き。自宅でもオフィスでも使いやすいシンプルなデザイン。
用途テーブル上の整理整頓に。デスク収納/ノート/電卓/メモ帳/DM/はがき/ハガキ/ハサミ/印鑑/ペン/仕切り/収納グッズ/便利/リビング/オフィス/書斎/在宅ワーク/テレワーク/在宅勤務/デスクワーク/シンプル/おしゃれ/会社材質スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン質量(g)600寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)18×11×10.2
ビジネス電卓 Asmix(アスカ)ビジネス電卓Asmix(アスカ)
859税込945
1台
当日出荷
税計算、税率設定、メモリー、12桁、早打ち対応あり 00キー、桁下げキー、%キー、±キーあり チルトアップあり
付属品取扱説明書、保証書材質ABS質量(g)132桁数12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×174×20文字高(mm)12機能税計算(税込、税抜)、税率設定、桁下げ(→)キー、早打ち対応、メモリーキー、00キー、%キー、±キー、小数桁指定、ラウンドスイッチ(四捨五入切り捨て)、オートパワーオフ機能、マークアップキー、チルトアップ使用電源太陽電池、アルカリボタン電池(LR1130)×1個寸法(幅×奥行×高さ)(mm)108×174×20
計算式表示電卓 Asmix(アスカ)計算式表示電卓Asmix(アスカ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
計算式と演算結果が見える2行表示の電卓で、計算式は部分訂正をすることができます。 かっこ内を最初に計算する「かっこ計算」もできて便利です。
用途計算機、電卓、1級建築士、製図試験付属品取扱説明書、保証書材質ABS質量(g)約115(内蔵電池含む)桁数12文字高(mm)1列目:8/2列目:12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×154×10機能計算式表示機能、かっこ計算機能、部分訂正機能(DEL・INS)、税計算(税込・税抜)、税率設定、早打ち対応、メモリーキー、00キー、%キー、±キー、オートパワーオフ機能、2電源表示桁数12使用電池太陽電池、ボタン電池(LR1130または同規格の物)×1個保証期間1年間寸法(幅×奥行×高さ)(mm)91×154×10
MILAN ソフトタッチ電卓8桁 150208 MILANMILAN ソフトタッチ電卓8桁 150208MILAN
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スペイン老舗ブランド・MILAN(ミラン)のポケットにも入るコンパクトな電卓です。専用カバーも付いているので、持ち運びの際、キズ・汚れを防ぎます。キーはゴム製でソフトなタッチ感です。ソフトタッチポケット8桁電卓。 カバー付きの手のひらに収まるコンパクトな8桁電卓です。手帳と一緒に持ち歩きたい時に便利。スーツなどのポケットにもスッポリ入れることができ、出先で計算したい時など活躍してくれます。
厚さ(mm)19桁数8桁縦(mm)100横(mm)55寸法(幅×奥行×高さ)(mm)55×100×19
MILAN ビッグキー電卓8桁 151708 MILANMILAN ビッグキー電卓8桁 151708MILAN
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ミランのNo.1ロングセラーヒット商品となるこのビッグキー シリーズは、男女共に使える当店でも上位人気のカリキュレーター(電卓)です。その名の通り、キーや数字を通常の電卓より大きく設けているため、押しやすく間違えにくい、扱いやすい電卓として人気です。大きなキーとブラックxホワイトのツートンカラーにレッドのアクセントが入りシンプルでとってもカジュアルなおしゃれ電卓です。ビックキー8桁電卓。斬新なデザインやカラーで、デスクの上をスタイリッシュに演出します。キーが大きく打ち間違いが少ない8桁電卓。
厚さ(mm)24桁数8桁縦(mm)142横(mm)105寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×142×24
MILAN ビッグキー電卓10桁 150610 MILANMILAN ビッグキー電卓10桁 150610MILAN
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ミランのNo.1ロングセラーヒット商品となるこのビッグキー シリーズは、男女共に使える当店でも上位人気のカリキュレーター(電卓)です。その名の通り、キーや数字を通常の電卓より大きく設けているため、押しやすく間違えにくい、扱いやすい電卓として人気です。大きなキーとブラック×ホワイトのツートンカラーがシンプルでカジュアルなおしゃれ電卓です。10桁電卓。 デスクに置いて使用する時にちょうど見やすい角度で作られた10桁電卓です。
厚さ(mm)27桁数10桁縦(mm)143横(mm)103寸法(幅×奥行×高さ)(mm)103×143×27
MILAN 電卓12桁 152012BL MILANMILAN 電卓12桁 152012BLMILAN
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
ソーラー&電池の2つのパワーで、大事な時に電池が切れてしまってもソーラーのみで表示ができるので安心です。デスクに置いて使用する時にちょうど見やすい角度の傾斜がついており、ディスプレイが大変見やすく作られています。モダン12桁白黒電卓。四捨五入などの切り替え機能や便利なメモリ機能などがついていて、お仕事にも使える実用性とデザインの良さの両方を兼ね備えた12桁電卓です。
厚さ(mm)37ホワイト/ブラック桁数12桁縦(mm)152横(mm)100寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×152×37
MILAN ビッグキー電卓12桁 151712BL MILANMILAN ビッグキー電卓12桁 151712BLMILAN
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
文字やキーが大きく、機能もシンプル。子供や年配の方にも親しみやすい電卓です。 本体はA5のノートと同等サイズ。数字キーは 約200mm×150mm と大きいので誤って隣のキーを押してしまうことも少なくなります。ビッグキー12桁電卓。スペインのステーショナリーブランド「ミラン」の電卓です。キーが大きく打ち間違いが少ない12桁電卓。
厚さ(mm)30ブラック桁数12桁縦(mm)225横(mm)140寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×225×30
MILAN 電卓16桁 152016BL MILANMILAN 電卓16桁 152016BLMILAN
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷
ソーラー&電池の2つのパワーで、電池が切れてしまってもソーラーのみで表示ができます。丸みを帯びたフォルムにブラック×ホワイトのツートンカラーがシンプルでおしゃれなデザインです。16桁電卓。デスクに置いて使用する時にちょうど見やすい角度で作られています。四捨五入などの切り替え機能や便利なメモリ機能などがついていて、お仕事にも使える実用性とデザインの良さの両方を兼ね備えた16桁電卓です。
厚さ(mm)35ブラック/ホワイト桁数16桁縦(mm)186横(mm)135寸法(幅×奥行×高さ)(mm)135×186×35
Bluetooth5.1 ワイヤレステンキー iCleverBluetooth5.1 ワイヤレステンキーiClever
3,698税込4,068
1個
当日出荷
34のキーを搭載したテンキー。pgup、pgdn、home、end、電卓、検索、その他の機能を含み、作業効率を向上させます。Bluetooth 5.1は、安定した接続と優れた互換性を備えており、事務作業やデザインなど多目的に使用することができます。146×114×13mm のポータブルサイズを実現しました。パンタグラフ式は静かで省力、ノートPCのような快適なタイピング感を体験できます。充電式バッテリー内蔵、USB-Cポートで充電。フル充電から40日間使用可能です。(1日2時間連続使用で計算)Bluetoothを使用して2つのデバイスを同時に接続でき、ワンクリックで異なるデバイスを自由に切り替えることができます。
寸法(mm)146×114×13シルバーブラック質量(g)147接続方式Bluetooth5.1連続使用時間(時間)80キー方式パンタグラフ充電時間(時間)2RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数2台操作距離10m
HIDISC 12桁電卓 HIDISCHIDISC 12桁電卓HIDISC(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
仕様税計算 税率設定、大液晶、斜面、ソーラー充電/単三電池、自動オフ、00キー、記憶機能材質ABS樹脂寸法(mm)本体:149×120×36/LCD:85×31.5ブラック桁数12桁キー数26キーRoHS指令(10物質対応)対応
Mac用USB有線薄型テンキーボード ナカバヤシMac用USB有線薄型テンキーボードナカバヤシ
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
Type-CコネクタでMacBookやiMacに直接接続できます。Mac Bookと並べても違和感ない薄型デザイン。MacBookに多く採用されるパンタグラフ(シザー)方式キー。キーボードから移動しても打鍵に違和感ありません。電卓アプリでクリアも兼用するESCキー。長押しするとExcelのセル内改行が可能です。
質量(g)約75ケーブル長(m)約0.8対応OSmacOS10.12以降コネクタ形状USB Type-Cオス接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×10対応機種USB Type-Cが正常に機能するMacインターフェースUSB Type-Cキー数20(ESCキー含む)キー方式パンタグラフ方式(シザー方式)キーストローク(mm)2.2キーピッチ(mm)19
人間工学電卓 ジャストタイプ カシオ計算機人間工学電卓 ジャストタイプカシオ計算機(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
人間工学会談キー搭載。右手使用時のうちやすさを追求。
サイズ大型卓上タイプエコマーク認定認定本体質量(g)210桁数12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×177.5×24.4寸法(幅×奥行×高さ)(mm)111×177.5×24.4
抗菌ミニナイスサイズ電卓 10桁 シャープ抗菌ミニナイスサイズ電卓 10桁シャープ
1,598税込1,758
1台
当日出荷
抗ウイルス加工・抗菌加工、2つの税率に対応
サイズミニナイスサイズ質量(g)125桁数10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×149.5×22.6機能10桁/大型表示/傾斜表示/抗ウイルス加工/抗菌加工/くすみカラー使用電源LR44×1特性抗菌寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×149.5×22.6
Bluetoothテンキー MCOBluetoothテンキーMCO(3件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
ノートパソコンと同じ感覚で打てる表計算ソフトに最適なテンキーパッド Excelなどの、表計算ソフトを快適に操作できるテンキーです。1列多い27キー配列採用。表計算ソフトの入力時に快適、便利なキーを追加しました。セル間の移動や、関数や数字の入力に最適なキーを搭載しています。 Windows/macOS/iPadOSそれぞれ専用のファームウェアを搭載。簡単な切替操作でキートップの表示通りに入力できます。 3台までの機器を登録できるマルチペアリング対応。機器間の切り替えも簡単に行えます。 「ESC(エスケープ)キー」、「()カッコキー」、「Tabキー」や数字入り文章作成時に便利な「,(カンマ)キー」搭載。 従来機よりも数字サイズを約50%大きくしました。横目で見た時も正しく入力できます。 ちょっと入力しなかったら勝手にペアリングを切断されて入力時にイライラ…なんて事を防ぐロングディスコネクト機能搭載。2時間操作しなくてもペアリング状態を保ちます。 省電力のBluetooth5.0採用で最大約800時間の連続動作が可能。※使用時間は計算上の理論値です。通信距離、オン・オフ回数などにより大きく変動します。 Fnキー+DELキーで電卓アプリが起動します。計算などに便利です。 キースイッチ方式には、入力しやすいABS製アイソレーション式パンタグラフキーボードを採用。ノートパソコンと同様の操作感でご使用いただけます。 ノートPCでのご使用に便利なNumLock非連動タイプ。本製品でテンキーモードがオンの状態でもノートPC側では通常通りに入力できます。
セット内容製品本体、テスト用電池、取扱説明書兼保証書質量(g)約108(本体のみ、電池重量除く)電源アルカリ単4電池 2本対応OSWindows11、Windows10/macOS10.10以降/iPadOS14以降(それぞれ日本語版のみ対応)※Bluetooth5.0(HOGP)への対応必須接続方式無線使用距離範囲(m)見通し最大約10キー数日本語OS用27キー(Fnキー含まず)保証期間お買い上げ日より1年間キー方式アイソレーションパンタグラフ方式寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約105×133×23.5動作時間最大約800時間キーピッチ(mm)約19各種認証技適マーク・BQE耐久回数約800万回(キー単体の回数)BluetoothBluetooth5.0(HOGP)通信周波数帯域(GHz)2.4
デスクオーガナイザー カール事務器デスクオーガナイザーカール事務器
1,998税込2,198
1個
当日出荷
デスクまわりを分別して整頓できるツールスタンド。3種のサイズ違いの収納スペースで小物を細かく分類して収納することができます。
用途【大】ノート・リモコン・電卓など(W138×L35×H100mm)、【中】ペン・メモ帳など(W78×L35×H65mm)、【小】付箋・クリップ・印鑑など(W56×L35×H32mm)、スマホ・タブレットスタンド付き(厚さ20mmまで)、マグネットも付けられる、丈夫なスチール製。リビングや寝室にも馴染むシンプルなカラーリング。材質スチール寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【大】138×35×100、【中】78×35×H65、【小】56×35×32関連資料(0.78MB)
キッチンスケール デジタルスケール 計量器 はかり 最大3kg 0.5g単位 バックライト付き カロリー計測 エレコムキッチンスケール デジタルスケール 計量器 はかり 最大3kg 0.5g単位 バックライト付き カロリー計測エレコム(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
健康管理にオススメのカロリー計算機能が付いたキッチンで使用しやすい天面の広いのキッチンスケール。 乗せるだけでごはんのカロリー/炭水化物をはかることができます。また、その他お好みで食材を2つまで登録することができます。 重量は0~3000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.5g単位まで計量することができます。
計測範囲0~3000g最小表示0~1000g:0.5g単位、1000~2000g:1g単位、2000~3000g:2g計測精度0~1000g:±1g単位、1000~1500g:±2g単位、1500~2000g:±3g、2000~3000g:±6g電源DC4.5V 単4形乾電池×3本動作モード通常計量/ご飯計量モード/食材1モード/食材2モード寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×170×30質量(g)約230(乾電池を含まず)精度保証温度(℃)13~33セット内容本体×1、お試し用乾電池(単4形3本)保証期間1年間計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク仕様【カロリー計測】あり、【カロリー計測範囲】0~9,999kcal:1kcal単位、【カロリー登録範囲】1~999kcal:1kcal単位、【炭水化物量計測】あり、【炭水化物量】0~1000g:0.1g単位/1000~2998g:1g単位、【炭水化物量登録範囲】0.1~100g:0.1g単位機能【自動電源OFF】○(約2分間)適合地域9拠点(あり)食品衛生法対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら