22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手形・小切手・領収書の発行がスピードアップ! 簡単操作できれいに印字。「\、※」マークは入力不要。常に正しい位置に自動印字されます。 入力金額を画面で確認できるので打ち間違いが防げます。 同じ金額の連続発行は発行キーを押すだけで何度でも印字できます。 高精度な刻み込みでクッキリ見やすい濃い印字を実現しました。
使用温度範囲(℃)0~40(湿度80%) 付属品インクロール(R-50) 印字方式シリアル活字輪方式・連続刻み込み印字 入力操作キー方式 入力表示液晶表示 インキングインクロール方式(カートリッジ交換) 電源(AC100V)50/60Hz
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

机の引き出しにすっきり収まる、小型・軽量・コンパクト設計のチェックライターです。 軽いタッチキー操作で、入力しやすい文字配列です。 オートクランプ(自動紙押え)機能付です。 \マークの印字有無を選択できます。 印字圧を2段階で切り替えできます。
仕様自動紙押え装置、印字可能範囲:28mm~(奥行最大80mmまで)、自動スリープ機能、印字圧調整機能付(2段階)、\マーク有無選択機能、(10桁) トラスコ品番759-9366 スノーホワイト&ブラック 消費電力(W)最大25 電源AC100(50/60Hz) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×233×97 アズワン品番64-8249-35 詰め替えインクFX-PAT
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

手形・領収書・小切手を発行する電子タイプのチェックライターです。 電卓感覚で金額を入力し、発行ボタンを押すだけで自動印字できます。 ※複写用紙には対応していません.
保証期間1年 外寸法・高さ(mm)95
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

適合本体:FX-30、FX-40、FX-50
トラスコ品番004-6124 適合本体FX-7N、FX-20、FX-30、FX-40、FX-50、FX-45、FX-45CL 質量(g)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×21×31 対応機種FX-30・FX-40・FX-50・FX-45・FX-45CL
1個
999 税込1,099
当日出荷


1個
3,298 税込3,628
当日出荷

電子チェックライター用のインキローラーです。印字が薄くなりましたら、交換してご使用ください。
適合機種IS-E20・E21・E22 インク色
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ハンディタイプ 印字機能:インクカートリッジ(黒) 原価・売価・利益計算 2電源方式
桁数12 サイズデスクタイプ 質量(g)345 電源単3電池/ACアダプタ(ACアダプタは別売) 機能印字機能、REPRINT機能、みながらチェック機能(150ステップ)、税計算、マルチ換算、原価/売価/粗利率、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入)、小数点セレクター (2/0)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、大型表示、傾斜表示、ゴムキー、2電源方式、オートパワーオフ、一般電卓 電池寿命(時間)表示約540/印字約7,000行 電池4 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)239×102×81.6 メモリー数1
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

油性顔料系インキです。 チェックライター(ロータリータイプ)(IS-M10N)・ナンバーリングマシン(IS-M71・M72・M73)の補充用インキです。 内容量/30ML
適合機種IS-M71・M72・M73 容量(mL)30
1個
569 税込626
当日出荷

1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チェックライタ用の替えインクパッド ロータリーチェックライタ用 適合機種RC-100・100S・200・200S
適合チェックライター:RC-100
1個
929 税込1,022
当日出荷


補充用インキは、チェックライター用インキ(IS-M101N)をご使用下さい。
付属品ナンバーリングパッド1個、補充用インキ1個 質量(g)365 種別20、1、2、3、4、6、12 外寸法・幅(mm)64 外寸法・高さ(mm)146 外寸法・奥行(mm)53 印面種別金属製
1個
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

書きたいところに、ピッタリ。あなたに代わって、文字を書く。ボールペンで、複写用紙だってバッチリ書ける。複写用紙は4枚、マニフェスト用紙は7枚まで対応できます。書きたいところにピッタリ! キレイに、ラクに、カンタンに書くための機能を満載!!。搭載書体:標準ストローク体・ペン書体・楷書体・明朝体。作画種類:標準ストローク体(JIS第1/第2水準準拠・アルファベット大文字/小文字・数字・半角数字・カタカナ・ひらがな・ロシア文字・ギリシャ文字・単位・各種記号・絵文字・土木・建築・水道・電気用語各310用語・電気・水道シンボル各188ヶ)。メモリー:1000文書、10000文字/はやわざ80文書(1文書250文字)/設定メモリー100個。入力方式:ローマ字入力/かな(かなめくり方式)、熟語変換、学習機能。キー配列:タイプライタ配列準拠
用途簡単なキー操作で品質の高い文字をスピーディーに描く 仕様作画スピード:標準・高速・可変、【筆記具】ボールペン:シンホルダ・カエシンセット、油性サインペン:ルモカラー319S-9(ステッドラー社製) 付属品ボールペン替え芯黒・赤 各1本、ボールペンホルダ 1個、油性サインペン黒 1本、サインペンホルダ 1個、ACアダプタ 1個、紙押さえパット 6個 寸法(mm)作画範囲X×Y:120×30 質量(g)1400 種類標準ストローク体(JIS第1/第2水準準拠・アルファベット大文字/小文字・数字・半角数字・カタカナ・ひらがな・ロシア文字・ギリシャ文字・単位・各種記号・絵文字・土木・建築・水道・電気用語各310用語・電気・水道シンボル各188ヶ) 電源(V)ACアダプタ方式、AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大18 入力方式ローマ字入力/かな(かなめくり方式)、熟語変換、学習機能 キー配列タイプライタ配列準拠 メモリー1000文書、10000文字/はやわざ80文書(1文書250文字)/設定メモリー100個 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×235×53 ディスプレイ液晶表示方式 8桁2行+表示部の左・右・下に状態をドット表示 書体標準ストローク体・ペン書体・楷書体・明朝体 サイズ(mm)文字・記号:H2.0~20.0(0.1mm単位) 複写枚数複写用紙4枚、マニフェスト用紙7枚まで
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷

クローバー電子電子レジスター JET 100CHR
エコ商品
乾電池駆動対応のシリアルプリンターモデル。コンパクトで場所を取らない小型手動式ドロアー搭載、レジ本体と分離可能で持ち運びや設置場所の変更も気軽に行えます。複数税率対応。
種別登録部門数:4 仕様2紙幣6硬貨 (分離可能非連動型)、支払い:現金、税:消費税×4、内税・外税混在不可、レポート:点検/精算レポート 付属品取扱説明書、ACアダプター×1 質量(kg)(本体)1、(ドロアー)1.6 電源単2形乾電池 x4、(メモリー保護)単3形乾電池 x3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)295×210×119、(ドロアー)298×348×77 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ナンバーリングマシン用パッド 入り数/6個入り。 適合機種/IS-M71・M72・M73
適合機種IS-M71・M72・M73 材質フェルト
1個
389 税込428
当日出荷

サイズB5タテ 面付2面 適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機 アズワン品番64-8848-95 ミシン目切り離し後のサイズ(mm)182×128.5 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)182×257(B5)
1箱(400枚)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

電子タイトルプリンタ「タイトルブレーン」シリーズ専用の、インクリボンカセットです。黒インク(品番末尾:D)、赤インク(品番末尾:R)がラインアップされています。対応機種はNS-TB2・NS-TB2N・NS-TB3・NS-TB3N・NS-TB1・NS-TB1Dとなっています。 タイトルブレーンの印刷には熱転写方式が採用されています。この方式には大きなメリットがあり、その一つは耐光性に優れていること、つまり印刷された文字の日焼けや経年劣化などが少なく、長持ちするということです。もう一つは、小さな字も輪郭がはっきりとして高クオリティに印刷できるということ。一般的にボールペンやマジックなどで書いた文字は色落ちや経年劣化しやすいため、定期的にチェックして作り直さなくてはなりませんが、熱転写方式なら長い期間でもクッキリときれいな印刷が維持されます。
仕様9mm・30m 対応機種タイトルブレーンNS-TB2(廃番)・NS-TB2N・NS-TB3(廃番)・NS-TB3N(廃番)・NS-TB1(廃番)・NS-TB1D(廃番)※NS-TB4(廃番)ではご使用になれません。
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サプライ用品。HB-012 領収書 ページプリンタ用 1000枚入り。
仕様販売大臣 サイズA4 タテ 入数(枚)1000
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックミニプロセッサ
エコ商品
付属品ACアダプタ1個(No.06AEG180JA)、記録紙1巻、ストラップ1本、取扱い説明書 文字内容総ドット数:384ドット/ライン、ドットサイズ:8ドット/mm 質量(g)390(本体のみ) 電源2ウェイ電源方式1.100V 50/60Hz ACアダプタ(6V,2A)2.単三アルカリ電池(LR6)またはニッケル水素電池(Ni-MH SizeAA)4本(マンガン電池は使用不可) 使用温度範囲0℃~45℃(ACアダプタ使用時)10℃~45℃(電池使用時) 精度最大月差±2分 入力デジマチック入力、デジマチック2入力、RS-232C入力(KAカウンタ専用) データ出力USB出力TTLレベルのRS-232C出力合否判定結果出力(-NG,GO,+NG) 印字方式サーマルラインプリンタ 処理能力MODE0/100000データ、MODE1,2/9999データ、MODE3/サンプルサイズ10Xサブグループ9999=総データ数99990、合否判定(5組設定可能) 記録紙高耐久感熱紙、紙幅58mm、48m巻 印字速度1行あたり0.8秒(6.5mm/s) 電池寿命約10000行(20℃で1600mA Ni-MHを使用し5秒に1回印字の場合) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×201×75.2 保存温度範囲(℃)-10~50 公差判定表示5組設定可能 タイマー0.25秒、1秒、5秒、30秒、1分、30分、60分 RoHS指令(10物質対応)対応 測定値の保存最大1000点
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

ヒサゴ領収証
適合プリンタドットインパクトプリンタ 寸法(inch)9_1/2"×4_1/2"(241.3×114.3) 複写枚数2
1箱(400セット)
9,898 税込10,888
6日以内出荷