2枚~70枚までを電動でスピード綴じ。綴じ裏が平ら仕上げで、書類の量を約25%削減。実打部分を覆うケースキャップ内部にセーフティーバーを採用、世界の安全基準IEC62368-1に準拠。
用途ホッチキス
付属品No.70FE(5000本)
質量(kg)1.5
奥行(mm)平行綴じ:約7~18、コーナー綴じ:約12~26、平行綴じ(手動スイッチ):約3~18
消費電力(W)最大48以下
スイッチ作動:針センサー方式/手動スイッチ方式
電源AC100V(50/60Hz)
方式綴じ:モータードライブリンク方式・針自動送り方式
使用温度(℃)5~35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×229×113
速度綴じ:0.5秒/1本
綴じ枚数2枚~70枚(※PPC用紙64g/m2時)
アズワン品番65-0337-56
入数1台
装填数5000本/カートリッジ
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
タテ置きでもヨコ置きでも使用できるのでデスクの定番ポジションで、立ったままのとじ作業にも最適。コードレスタイプなので持ち運んで、いつでも、どこでも手軽にホッチキスのとじ作業が可能。
仕様【連続作業本数】100本
付属品ACアダプタ、電源コード、カートリッジ針(1000本)
質量(g)1110
電源ACアダプタ(付属) 単3電池×6(別売)
方式フラットリンチ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×163×129
綴じ枚数2~40枚(最大)
最大綴じ奥行(mm)平行とじ/3~15、コーナーとじ/18~30
アズワン品番65-2194-79
とじ速度ACアダプタ使用時/2本/秒 電池使用時/1本/秒
使用針EA762HD-13、-15(No.11-1M)
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
かんたん針交換 針カートリッジはワンタッチ交換。効率よく2か所とじ 連結台座(EA761HA-12)で2か所とじも対応! 。同じ品番同士でのみ連結できます。70枚までとじられて、使い勝手も良好。手動スイッチの搭載で、約3mmのキワとじを実現。あんしん設計 子供の指も通さない、セーフティバー搭載。
仕様【連続作業本数】5000本
付属品ACアダプタ、電源コード、カートリッジ針×1(5000本)
質量(kg)1.5
使用温度範囲(℃)5~35
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大48以下
方式モータードライブリンク方式・針自動送り方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×229×113
綴じ枚数2~70枚
最大綴じ奥行(mm)平行とじ/約7~18、コーナーとじ/約12~26、平行とじ(手動スイッチ)/約3~18
アズワン品番65-2194-76
とじ速度0.5秒/1本
綴じ口寸法(mm)6.5
1個
¥48,000
税込¥52,800
翌日出荷
40枚まで対応 ポータブル電動ホッチキス
いつでも、どこでも、手軽にホッチキス!
綴じ枚数40枚(最大)
使用針NO.11-1M
とじ仕様フラットクリンチ
最大綴じ奥行(mm)平行とじ:3~15、コーナーとじ:18~30
針装てん方法フロントローディング方式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)129×63×163
質量(g)810
とじ速度1本/秒(電池使用時)、2本/秒(ACアダプタ使用時)
付属品NO.11-1M
アズワン品番65-0352-27
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
卓上型で国内初、110枚とじを実現!
2~110枚までをこの1台!
綴じ枚数2~110枚
質量(g)7600(リフィル針1巻)
最大綴じ奥行(mm)3~23
針装てん数(本)400
針装てん方法カートリッジ着脱式
綴じ口寸法(mm)12
とじ仕様針自動送り方式
とじ速度2本/ 秒
作業範囲4000本
スイッチ紙センサー方式・手動スイッチ方式
電源AC100V-240V 50Hz-60Hz
消費電力(A)2.5
消費電力(W)最大130以下
使用温度(℃)10~35(湿度80%RH内)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×242×393
付属品リフィル針1ヶ(4000本)
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
40枚まで対応 ポータブル電動ホッチキス
いつでも、どこでも、手軽にホッチキス!
綴じ枚数40枚(最大)
使用針NO.11-1M
とじ仕様フラットクリンチ
最大綴じ奥行(mm)平行とじ:3~15、コーナーとじ:18~30
針装てん方法フロントローディング方式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)129×63×163
質量(g)1110
とじ速度1本/秒(電池使用時)、2本/秒(ACアダプタ使用時)
付属品NO.11-1M
アズワン品番65-0352-28
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
タテ置きでもヨコ置きでも使用できるのでデスクの定番ポジションで、立ったままのとじ作業にも最適。コードレスタイプなので持ち運んで、いつでも、どこでも手軽にホッチキスのとじ作業が可能。
仕様【連続作業本数】100本
付属品カートリッジ針(1000本)
質量(g)810
電源ACアダプタ(別売) 単3電池×6(別売)
方式フラットリンチ
適合品番【替針】EA762HD-13、-15(No.11-1M)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×163×129
綴じ枚数2~40枚(最大)
最大綴じ奥行(mm)平行とじ/3~15、コーナーとじ/18~30
アズワン品番65-2194-78
とじ速度ACアダプタ使用時/2本/秒 電池使用時/1本/秒
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
EH-20専用カートリッジ針
幅(mm)9.2
針長(mm)5.55
適合電子ホッチキス:EH-20
サイズ(mm)20.3
1個(2000本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
超音波振動(1秒に60000回)で、安全・簡単に溶着。
ハンドピースは本体に収納可能、女性でも使いやすい計量・コンパクトサイズ。
金属針を使用しないため食品内容物への混入がなく、処理時のゴミ分別が容易。
空打ち防止機能の採用で耐久性向上。
用途フードパック(OPS、A-PET)、化繊衣料の仮止め、ポリ袋のシール(ビニール)、ブリスターパック、工業用フィルム、樹脂テープ(タグ、園芸テープ)
質量(g)(発振器)680(ハンドピース)240
電源(V)AC100(50/60Hz)
最大出力(W)22
使用範囲(mm)(有効溶着)6×3
電源コード(m)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(発振器)70×225×165(突起部含まず)(ハンドピース)32×125×49
最大消費電力(W)30
保護装置(発振器)サーモスタット(ハンドピース)空打ち防止機能
発振周波数(kHz)60
振動子ボルト締めランジュバン型振動子
発振方法自励発振
出力コード長さ(m)1.5
1台
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化。針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。とじ部がスマート/穴をあけずに用紙を圧着させてとじるプレスロック式を採用。さりげないとじ部で、美しく紙をとじることができます。コピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじることができます。外したいときにキレイに外せる/とじ部をペンのキャップなどのかたい物でこするだけで、とじた紙を簡単に外すことができます。とじ部がかさばらない/とじ部が厚くならないので、重ねた際にもかさばりません。角でも横でもとじられる/角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。
寸法(mm)とじ部:1.6×10
質量(g)180
枚数とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約5枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×88×25
グリーン購入法適合
空打ち防止機能を搭載しています。ACアダプター採用し100V~240Vに対応しています。超音波式のため、やけどの心配がありません。副資材(ホッチキス針、セロハンテープ等)を使わないため、異物混入事故がありません。ハンドピース落下防止設計ホッチキス針、テープ、輪ゴム等の消耗品は不要です。
用途熱可塑性樹脂の溶着(シート・フィルム・袋など)PPバンドの溶着部品の個包装合成繊維の仮止め
シール長さ(mm)3
シール幅(mm)6
トラスコ品番356-9519
質量(kg)発振器(本体):約1ハンドピース:約0.2(出力コード含む)アダプタ:約0.35
電源(V)AC100~240
消費電力(W)20
出力DC 15V 3.3A
ケーブル長(m)AC側:1.8、DC側:1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)179×183×66(ハンドピース)36×125×54(アダプタ)62×97×33
最大消費量(VA)40
ACアダプタ(定格入力)100~240V(50/60Hz)
発振周波数(kHz)57
出力コード(cm)50
アズワン品番1-6188-01
タイマー約0.2~5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
コンパクトで使いやすいコードレスタッカー。部材に押さえつけない限りステープルが出ない安全設計。別売りのホチキスアダプターや中綴じ冊子アダプターを使えば更に便利。バッテリー残量インジケーター付。別売のホチキスアダプターでコピー用紙最大60枚まで可能です。別売の中綴じ冊子アダプターは小冊子作りに大変便利(最大30枚のA4用紙を中綴じ可能)
用途各種とじ込み
付属品Micro-USB充電コード(100Vプラグ無し)1個、11.4mmx8mmのステープル1000本(内容は予告なく変更となる場合があります)
質量(g)800(内蔵式バッテリー含む)
定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
能力木材4mm~10mm、コピー用紙最大60枚
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146×156×50
ステープル装填数100本
打込本数30
ステープル幅(mm)11.4
充電時間(時間)約3(空→フル充電)
ステープル長さ(mm)4/6/8/10
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
タッカーとしてもホチキスとしても使用できます。
ステープル幅(mm)12.7
ステープル足長さ(mm)6~10
質量(g)174
適合ステープル(MAX) T3
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
自由度の高い1箇所とじタイプ。角とじも、しっかり2箇所とじも自由自在。とじ穴の向きも横向きなので書面の邪魔になりません。ハンドルを下げた状態でロックができるので、コンパクトに収納できます。とじ穴の奥行きを2段階調整できます。12枚とじを実現。また、とじた隙にはずれにくい矢印刃を採用しました。
色黒
枚数(とじ)PPC用紙約12枚
材質(本体)鋼板(ハンドルカバー・ベース・トップカバー・サイドゲージ)R-ABS(刃)ステンレス
奥行(mm)(とじ穴)8.5、13(2段階)
穴寸法(Φmm)(とじ穴)5.5×10.5
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
紙の針で綴じるホッチキス。
食品工場や病院におすすめの抗菌モデル。
金属針を使わずにしっかり綴じたい方に。
コピー用紙10枚まで、紙の針でしっかり綴じます。
用途10枚用
使用針紙針(PH-S309/W、PH-S309/B)
綴じ枚数2~10※PPC用紙64g/m2(55kg紙)をとじた場合の目安
付属品紙針除去用のピンセット(本体に装てん)、取扱説明書(保証書付)、専用紙針(PH-S309/Bブルー)1巻
質量(g)550
タイプ抗菌モデル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×162×170
使用環境温度(℃)10~40
最大綴じ奥行(mm)通常とじ13/角とじ21
針装てん数(本)900
アズワン品番65-0436-50
綴じ口寸法(mm)1
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
全長309mmのコンパクトボディ。
A3サイズ(A4の冊子60ページ)の中とじが可能です。
100pcs充填
適合(針)No.10-1M・No.10-2M・No.10-5M
質量(g)380
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×43×309
綴じ枚数約15枚(最大)
最大綴じ奥行(mm)235
針装てん数(本)100
針装てん方法ワンタッチオープン式
人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化。針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。とじ部がスマート/穴をあけずに用紙を圧着させてとじるプレスロック式を採用。さりげないとじ部で、美しく紙をとじることができます。コピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじることができます。外したいときにキレイに外せる/とじ部をペンのキャップなどのかたい物でこするだけで、とじた紙を簡単に外すことができます。とじ部がかさばらない/とじ部が厚くならないので、重ねた際にもかさばりません。角でも横でもとじられる/角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。
材質上カバー・下カバー・レバー:R-ABS、とじ穴位置確認窓:ABS、本体:スチール、刃:ステンレス・スチール
質量(g)112
枚数とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約10枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×121×100
グリーン購入法適合
クセの少ない飲みやすい紅茶として長らく愛して頂いております「農薬を使わずに育てた紅茶」に、有機アッサムを加えてコクのある濃い味にしました。ストレートでおいしく、ミルク・砂糖を加えてもおいしくお飲み頂けます。 よりコクのある紅茶が飲みたい時、紅茶はミルクティーでという方にもおススメです。 ホッチキスを使用していないので、電子レンジでロイヤルミルクティーも簡単に作れます。
保存環境常温
入数1セット(10個入)
1セット(20袋×10個)
¥3,498
税込¥3,778
3日以内出荷
関連キーワード