・多機能でフレキシブルなデザイン。このタブレットは、読書、メモ取り、PDF注釈、そして電子メールやウェブブラウジングなどの多用途に対応。Android OSを搭載しており、お好みのアプリをインストールしてカスタマイズすることができます。オフィスや学業での使用に最適です。・軽量で持ち運びやすい。薄型で軽量なデザインにより、持ち運びが簡単。いつでもどこでもお気に入りの本を読んだり、重要なメモを取ったりすることができます。・優れたバッテリー寿命。E Inkディスプレイの省電力設計により、充電を気にせずに長時間使用することができます。外出先でも安心して使えるバッテリーライフを提供します。・スタイラス対応。圧力感知機能を持つスタイラスペンに対応しており、手書きメモやスケッチを直感的に行うことができます。ペーパーレスオフィスや授業に最適です。・カスタマイズ可能な機能。Boox GO 10.3は、ユーザーのニーズに合わせて画面の設定やアプリの選択などを柔軟にカスタマイズ可能。自分だけのオーダーメイドデバイスとしてお使いいただけます。
仕様Google Play:対応、多言語対応:Android 12 で全ての言語に対応
マイクロホン○
ディスプレイ10.3インチ
解像度ディスプレイ画面:2480×1860(白黒300 ppi)
使用CPUQualcomm 2.4GHz Octa-core
外部メモリーMicroSD
スピーカー○
対応フォーマット音声:wav/mp3
外部端子USB Type-C
バッテリー容量(mAh)3700
OSAndroid 12
キー電源
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Gセンサー:○
BluetoothVer.5.0
容量(GB)RAM:4、ROM:64
1個
¥69,818
税込¥76,800
5日以内出荷
DDR5-5600/PC5-44800に対応した288pin DDR5-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュールです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
用途DDR5-5600/PC5-44800に対応した288pin DDR5-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュールです。 。最大データ転送速度44.8GB/sで、安定した高速動作が可能です。 。1.1Vと低電圧で、DDR4の1.2Vと比べ消費電力の低減を実現しています。 。端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。 。メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを同時に開いたり、マルチメディアコンテンツの編集などメモリを多く消費するような作業をしたりする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。 。6年保証ですので、安心してご利用いただけます。 。メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様ECC:×、エラー検出機構:×
形式メモリ:DDR5-SDRAM
規格DDR5-5600
保証期間6年間
ピン数(ピン)メモリモジュール:288pin DIMM
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
バッファ仕様×
メモリーモジュール規格PC5-44800
SPD○
メモリーインターフェイスU-DIMM
DDR5-5600/PC5-44800に対応した262pin DDR5-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュールです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
用途DDR5-5600/PC5-44800に対応した262pin DDR5-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュールです。 。最大データ転送速度44.8GB/sで、安定した高速動作が可能です。 。1.1Vと低電圧で、DDR4の1.2Vと比べ消費電力の低減を実現しています。 。端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。 。メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを同時に開いたり、マルチメディアコンテンツの編集などメモリを多く消費するような作業をしたりする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。 。6年保証ですので、安心してご利用いただけます。 。メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様ECC:×、エラー検出機構:×
形式メモリ:DDR5-SDRAM
規格DDR5-5600
保証期間6年間
ピン数(ピン)メモリモジュール:262pin DIMM
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
バッファ仕様×
メモリーモジュール規格PC5-44800
SPD○
メモリーインターフェイスSODIMM
関連キーワード