6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検温部位わき下・口中 測定範囲(℃)32.0~42.0 測定方式実測式 仕様(感温部)サーミスタ 付属品アルカリマンガンボタン電池LR41×1個(お試し用)、収納ケース 本体質量(g)12(電池含む) 測定精度±0.1℃ 表示方式3桁+℃ 使用電池アルカリマンガンボタン電池LR41×1個 電池交換可能 使用環境周囲温度:+10~+40℃、相対湿度:30~85%RH 表示単位0.1℃ 電池寿命約5000回(実測:10分) 保管環境周囲温度:-20~+60℃、相対湿度:30~95%RH 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AGBZX00004000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.4×132.5×10 防水性JIS T 1140に準ずる 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
759 税込835
当日出荷

ご家族の健康管理に体温計は必需品。簡単・正確・スピード測定のけんおんくんは様々な検温シーンで活躍します。 お知らせブザーが付いたスタンダードタイプ。 わきにしっかりフィットする「フラットセンサ」・便利なお知らせブザー付・前回値メモリ機能付。
測定部位わき・口中 測定方式実測 仕様抗菌 付属品収納ケース(ハード) 本体質量(g)約13 表示体温/3桁+℃表示、0.1℃毎 測定時間(目安)わき10分/口中5分 機能お知らせブザー、オートパワーオフ、メモリ(前回値) 電池LR41×1個 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AGBZX00039000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.6×129.7×13.2 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

オムロンヘルスケア電子体温計[病院用]
防水仕様で水洗いができ、アルコール清拭も可能です。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)18.4×130×11.3 測定方式実測(口/約5分・腋/約10分) 測定範囲32.0~42.0℃ 測定精度±0.1℃ 電源LR41アルカリボタン電池×1個(テスト用付属) 質量(g)約11(電池含む) 付属品クリップ付収納ケース 一般的名称電子体温計 仕様感温部:サーミスタ アズワン品番8-9842-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AGBZX00016A01 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

水で丸洗いできて清潔な防水タイプ。 検温が終了するとブザーでお知らせ。 わきや口中でずれにくいフラットセンサ。 検温結果が見やすい大きな文字。
測定部位わき・口中 測定方式実測 仕様抗菌 付属品収納ケース(ハード) 本体質量(g)約13 表示体温/3桁+℃表示、0.1℃毎 測定時間(目安)わき10分/口中5分 機能防水、お知らせブザー、オートパワーオフ、メモリ(前回値) 電池LR41×1個 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AGBZX00040000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.6×129.7×13.2 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

基礎体温チェックに適した、婦人用タイプ。 見やすい4桁表示。 舌下にフィットしてずれにくいフラットセンサ。
用途婦人用 検温部位口中専用 測定範囲(℃)32.00~42.00 測定方式実測式 付属品収納ケース 本体質量(g)13 機能ブザー、オートパワーオフ、フラット感温部、抗菌 メモリー前回値 使用電池LR41×1(約1100回) 電池交換可能 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AGBZX00041000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.6×129.7×13.2 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
1,398 税込1,538
4日以内出荷

アイリスオーヤマピッと測る脇下体温計
脇に挟んで約8分で測定できる実測方式の電子体温計です。実測方式は、その時の温度を測定し表示する方式です。電源を入れた際に前回の測定値が表示されるメモリー機能付きです。測定が完了するとお知らせブザーが鳴ります。自動電源オフ機能搭載です。専用ケース付きです。汚れにくく、持ち運びができるので外出先でも気軽に測定できます
仕様体温測定精度:±0.1℃(環境温度23℃にて、恒温水槽で実測測定した場合)、液晶ディスプレイサイズ(約):幅15.5×縦6mm、管理医療機器認証番号:305AGBZX00070000 測定範囲(℃)32.0~42.9(31.9以下 「Lo」表示、43.0以上 「Hi」表示) 測定方式零勾配検出による終了予告ブザー及び実測方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×19.5×10.8 測定時間約8分 電池LR41 1個使用 電池寿命約2年 検温部位わき
1個
699 税込769
当日出荷

関連カテゴリ