「電子天秤 調剤用」の検索結果
調剤用電子天びん。取引証明用(検定済品) 精度等級2級/3級。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。計量皿の材質:SUS304。コンパレータ表示
用途取引・証明用。調剤用に最適
計量皿寸法(Φmm)110
精度等級2級、3級
仕様●最小測定量:0.2g/0.2mom(2級)、2g/2mom(3級)●減算式風袋引き量:20g/5.33mom(2級)、300g/80.0mom(3級)
付属品取扱説明書、ACアダプタ
材質ABS(本体プラスティック部、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、エラストマー(足コマ)(皿受けは全面ニッケルメッキ)
質量(kg)約1.2
電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EK-09IR(別売品)
ひょう量20g/5.33mom(2級)、300g/80.0mom(3級)
最小表示0.01g/0.01mom(2級)、0.1g/0.1mom(3級)、0.1%
最小表示/目量(mm)0.01g/0.1g
使用範囲0.2g~20g(2級)、2g~300g(3級)
表示7セグメント液晶表示バックライト付き(文字高16mm)
外形寸法D(mm)253
外形寸法W(mm)200
サンプル数(個)5、10、25、50または100
外形寸法H(mm)73
最大計数値(個)30000
質量最小表示(g)単位質量:0.01、100%質量:1
検定付き
動作温湿度範囲5~35℃
表示書き換え間隔約10回/秒
通信機能RS232C:EK-03IR(別売品)
バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能
外形寸法D(mm)218
外形寸法W(mm)190
付属品取扱説明書、ACアダプタ
仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)
電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)
最小表示0.1%
表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)
サンプル数(個)5、10、25、50または100
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)
表示書き換え間隔約10回/秒
通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
材質(計量皿)SUS304
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。デュアルレンジ(ひょう量:600g・1500gタイプ)・トリプルレンジ(ひょう量:12kgタイプ)。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量
測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)
精度等級3級
3倍働くトリプルレンジ。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能
電源AC アダプタ(TB-266、TB-294 またはTB-162A)、または Ni-MHバッテリパック (オプション)
付属品取扱説明書、ACアダプタ
仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)
最小表示0.1%
表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)
外形寸法D(mm)218
外形寸法W(mm)190
サンプル数(個)5、10、25、50または100個
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)
表示書き換え間隔約10回/秒
通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量
付属品取扱説明書、ACアダプタ
電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)
最小表示0.1%
表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)
外形寸法D(mm)218
外形寸法W(mm)190
サンプル数(個)5、10、25、50または100
最大計数値(個)60000
検定付き
動作温湿度範囲5~35℃、85%RH以下(結露しないこと)
表示書き換え間隔約10回/秒
通信機能RS232C 9ピンオス標準装備
精度等級3級
コンパクトスケール。高精度10mg計量。ステンレス製計量皿(SUS304)。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。選べる表示単位:グラム、カラット、もんめ(真珠計量用単位)。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途研究室、工場、農業、厨房他で手軽に高精度計量
表示形式デジタル
計量皿形状丸皿
計量皿寸法(Φmm)70
付属品取扱説明書、単3形乾電池(動作確認用)
材質ABS(本体、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ポリカーボネート(足コマ)
質量(kg)約0.5(電池含む)
電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品)
ひょう量120g、600ct、32mom
最小表示(g)0.01g、0.05ct、0.005mom
表示7セグメントLCD、文字高15mm、バックライト付き
再現性0.01g
外形寸法D(mm)150
外形寸法W(mm)136
外形寸法H(mm)57.5
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
直線性±0.02g
電池寿命約500時間(20℃、アルカリ乾電池、バックライトオフ)、※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50
表示書き換え間隔約10回/秒
通信機能無
風袋引方法あり
RoHS指令(10物質対応)対応
校正分銅100g(出荷時設定)
ひょう量単位g、ct、mon
最大風袋量120g
こんなお得な商品も!

デジタルはかり 電池式 5000g
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
表示7セグメントLCD、文字高25mm
表示方式デジタル
外形寸法D(mm)250
外形寸法W(mm)265
外形寸法H(mm)106
電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
外形寸法D(mm)250
外形寸法W(mm)265
外形寸法H(mm)106
電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
検定検定付
表示7セグメントLCD、文字高25mm
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
JISマーク付はかりのスタンダードモデル
はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種。音叉センサ搭載のベース機種、様々な用途に幅広く対応
仕様【スパン調整】外部校正分銅による手動スパン調整
セット内容本体、ACアダプター、計量皿、パンベース、収納ケース
寸法(mm)W192×W265×H87
出力RS-232C双方向出力(Din5P)標準装備
電源専用ACアダプター
ひょう量6200g
最小表示0.01g
再現性0.01g
計量皿寸法(mm)W180×D160
目量0.1g
風袋引き範囲全ひょう量
直線性±0.03g
こんなお得な商品も!

デジタルはかり 電池式 2000g
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
コンパクトスケール。本体に、ステンレス皿とACアダプタ、収納ケース、モニター用乾電池がついたお得なパック(バリューパックのみ/各注文コード付属品は異なりますので必ず付属品を確認ください)。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。本体を立てて保管可能。計量結果をホールド可能:HOLDキーを押すだけの簡単操作。オートパワーオフ。風袋引き機能。ステンレス製計量皿(SUS304)標準付属(バリューパックのみ)
用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc
外形寸法D(mm)192
外形寸法W(mm)130
外形寸法H(mm)51
通信機能無
RoHS指令(10物質対応)対応
食品、薬品や微小品の計量・計数に最適なマルチタイプの電子天びん。。 全機種、正確性、安定性を追求した音叉センサを採用。 重量モード、個数モードで、計量・計数作業に対応。 3ひょう量切換え機能付きで、1台で3台分の働きを実現。 暗い場所の作業でも見やすいバックライト付き液晶表示。 電源はACアダプタ(標準搭載)とアルカリ単三乾電池4本(別売)の両方の使用が可能。 大型薬包紙に対応する大型皿(Φ140mm)を採用。(CB-4 300、CB-4 600)。 国家検定合格品
電源専用ACアダプタ、アルカリ乾電池単3形×4本、USBバスパワー(PCのみ、専用のドライバーのインストールが必要です。USBケーブルは別売)
表示バックライト付き液晶表示
機能重量/個数モード切替機能/バーグラフ表示機能/バックライト機能(OFF/3分/5分/10分/30分/常時ON)/オートパワーオフ設定機能(OFF/3分後/5分後/10分後/30分後)
電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用、バックライトOFF時、外部出力動作停止時の場合)
風袋引方法[Tare]キーによるワンタッチ実量風袋引き
ケース携帯(収納)ケース標準搭載
分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
外形寸法D(mm)232
外形寸法W(mm)244
外形寸法H(mm)137
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)
材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)
表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示
表示方式デジタル
動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下
電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。同一スペック製品最小サイズで省スペース設置が可能です。
はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種
音叉式力センサ搭載のベース機種様々な用途に幅広く対応
バックライト付きで大きく見やすい液晶表示部
RS-232C標準装備
データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
用途薬品等の計量、計数はかり
表示形式デジタル
調整方式外部校正分銅による手動スパン調整
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
機能液晶表示、バックライト表示、個数モード、%モード、カラットモード、もんめモード、スタンバイ機能、コンパレータ(リミット)機能、バーグラフ表示、RS出力、RTS無償ダウンロード
使用温度範囲(℃)5~35
使用環境湿度(%)80%rh以下
出力RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備
樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。ステンレス製計量皿は標準仕様、様々な計量に対応
用途研究室、工場、農場、厨房、などに使用出来る汎用製品
ひょう量(kg)20
種別デジタルはかり
質量(kg)2.4
タイプ取引証明以外用
種類デジタルはかり
使用温度範囲(℃)0~40
電源単3乾電池×4本(別売)
表示LCD 文字高17.55mm
表示方式デジタル
目量(kg)0.01
材質(台)SUS201
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×298×106
機能風袋引き、自動電源OFF
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)242×213
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.6MB)
計量皿形状角
ひょう量単位kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。重力加速度16エリア設定可能です。水準器・風袋機能付です。場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。
材質ABS樹脂
質量(kg)1.9
種類デジタル上皿式はかり
使用温度範囲(℃)0~40
電源単2乾電池×4本(別売)、またはACアダプター(別売)
センサーロードセル方式
保護等級IPX2 防滴II形
表示形式デジタル
使用環境湿度(%)85以下
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260
計量皿形状角皿
シンプルで使いやすい
皿が大きいから少し大きいものもはかりやすい
立てて置けるから収納しやすい
操作しやすい大きなボタン
切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付
仕様0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり
色ホワイト
電源単4形乾電池
最小表示1g
オートパワーオフ約4分
安定所要時間約3秒
画面寸法(mm)60×30
ひょう量単位g
校正用分銅内蔵型。汎用電子天びん。省スペース設計のB5サイズ。統計演算機能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。小型風防標準装備
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発
付属品ACアダプタ、クイックスタートガイド、小型風防、保護カバー
電圧(V)入力:AC100(+10%、-15%)50Hz/60Hz
電源ACアダプタ(標準付属)
本体質量(kg)約3
外形寸法D(mm)262.5
外形寸法W(mm)193
サンプル数(個)5、10、25、50または100個
外形寸法H(mm)85.5
消費電力(VA)約11(ACアダプタを含む)
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65
感度ドリフト±2ppm/℃(10℃~30℃)
表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒または20回/秒
通信機能RS232C 9ピンオス標準装備、USBインターフェース:FXI-02-JA(別売品)
表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、d(カラット)、mom(もんめ)
時計機能有り
安定時間(秒)約1(FAST設定時の代表値)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
校正は指一本、キー操作のみです。必要なときに内蔵分銅でいつでも校正できます。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。
質量(kg)約4.2
種類電子天びん
電源ACアダプター(付属)
最小表示(g)0.001
センサーユニブロック(電磁平衡式一体型センサー)
表示形式デジタル
ハウジングあり
計量皿寸法(Φmm)約110
計量皿形状丸皿
ひょう量単位g