特定計量器 本質安全防爆構造電子はかりVIBRA(新光電子)41日以内出荷
精度管理も簡単、校正分銅を内蔵(手動スパン調整)赤外線通信(データロガーDLZ-200使用可能)暗い場所でも見やすい大型バックライト液晶表示パネル角度は無段階で調整が可能乾電池駆動で連続約600時間駆動(バックライトOFF時)
電源単1マンガン乾電池(R20PU)6本、連続約600時間駆動(バックライトOFF時)温度範囲(℃)5~35ケーブル長(m)【はかり】約1本体質量(kg)約22表示部バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×615×768機能スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示精度等級2級RoHS指令(10物質対応)対応
特定計量器 本質安全防爆構造電子はかりVIBRA(新光電子)61日以内出荷
校正分銅を内蔵 ノブを回す簡単操作(手動スパン調整)で正確な校正が可能乾電池駆動で連続約150時間駆動ATEX(欧州防爆規格)取得
電源単2マンガン乾電池(R14P)6本、連続約150時間駆動温度範囲(℃)5~35ケーブル長(m)【はかり】約1本体質量(kg)約10.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×350×410機能スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)250×202風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示精度等級2級RoHS指令(10物質対応)対応
特定計量器 本質安全防爆構造電子はかりVIBRA(新光電子)31日以内出荷
乾電池駆動タイプで設置場所にこだわらず移動して使用できるオートオフ機能搭載大型バックライト液晶表示IR通信(データロガーDLZ-200、Bluetooth出力ユニットBTZ使用可能)IP65規格適合の防塵・防水タイプもラインナップ(AZ-BAWP series)
出力IR通信電源【ベーシックタイプ】:単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約1000時間駆動(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時)、【防塵・防水タイプ】:単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約400時間駆動(バックライトOFF時)温度範囲(℃)5~35表示部バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと)風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示精度等級3級RoHS指令(10物質対応)対応
A&D天びん・はかり用サーマルプリンターエー・アンド・デイ当日出荷
◆A&D製の電子天びん、はかり、個数計、水分計、粘度計、計量インジケータ等の計量器と 接続し、計量機器から送信されたデータを印字する高性能サーマルプリンター◆小型・軽量のため、設置場所を選ばず、持ち運びも容易◆テンキーにより、日付時刻設定、ID設定、天びんのリゼロなどのコマンドが可能◆便利な液晶パネル付きで、計量値の表示・プリンタの状態の確認が可能◆フットスイッチなど、外部接点入力で印字・リゼロが可能◆一定時間の間隔での印字(インターバル印字)が可能◆計量データの時系列変化(チャート印字)も可能◆時計機能付き(日付時刻印字出力可能)◆パスワードロック機能付き◆日付/時刻/IDを任意のタイミングで印字可能◆無塵紙も使用可能(別売)
付属品プリンタ用感熱紙1巻、ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、簡易取扱説明書、RS-232Cケーブル(D-Sub9Pメス-9Pメス)対象機種A&D製の計量器(接続可能機種はエー・アンド・デイのホームページでご確認ください。)電源ACアダプター(付属)本体質量(g)約500外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×141×87インターフェースD-Sub9Pオス(RS-232C 兼 カレントループ)、外部入力コネクタ(フットスイッチ用)印字速度(行/秒(s))約1.6印字方式サーマル式文字サイズ13ドット×28ドット / 1.5(W)×2.6(H)mm印字文字24文字/行RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.71MB)
電子てんびんA&D3日以内出荷
計量部と表示部が分かれたセパレート型構造の電子てんびんです。
オートドアにより手を触れないで風防ドアの開閉が可能です。
風防のサイドドアは、表示部のIRセンサ(赤外線センサ)またはオプションのフットスイッチを使用して開閉が可能なので、ひょう量室にスムーズかつ効率的にアクセスできます。
パスワード機能・ユーザー権限設定により、セキュリティ管理が可能です。
風防ユニット全体を簡単に着脱することが可能です。ガラス風防は工具を使わず簡単に分解できます。 また、溝を無くした構造なので汚れがたまりにくく、天びん使用後の清掃が簡単です。
仕様【無風イオナイザー】別売寸法(mm)173×305×284(計量部・風防)、182×138×73(表示部)種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)85RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状丸型ひょう量単位g
電子てんびんA&D3日以内出荷
計量部と表示部が分かれたセパレート型構造の電子てんびんです。
オートドアにより手を触れないで風防ドアの開閉が可能です。
風防のサイドドアは、表示部のIRセンサ(赤外線センサ)またはオプションのフットスイッチを使用して開閉が可能なので、ひょう量室にスムーズかつ効率的にアクセスできます。
パスワード機能・ユーザー権限設定により、セキュリティ管理が可能です。
風防ユニット全体を簡単に着脱することが可能です。ガラス風防は工具を使わず簡単に分解できます。 また、溝を無くした構造なので汚れがたまりにくく、天びん使用後の清掃が簡単です。
標準装備の無風イオナイザーは、4つの電極で強力除電が可能です。
HPLC調合モードがあり調合が容易に行えます。
仕様【無風イオナイザー】付属寸法(mm)173×305×284(計量部・風防)、182×138×73(表示部)種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)85RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状丸型ひょう量単位g