11,924件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ 端子形状ロングリード 構造アルミ缶 許容差±20% 極性あり リード線長さ(mm)15
1袋(10個)ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)


寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ 定格寿命(時間)2000 容量許容差(%)±20 動作温度範囲(℃)-40~+105
1パック(20個)
409 税込450
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1パック(20個)
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様個数 = 240取り付けタイプ = ラジアル最低電圧 = 50VEIA198、IEC60384-9、AEC-Q200. Vishay K..Hシリーズ高動作温度積層セラミックコンデンサキット(HOTcaps). VishayのK..Hサンプルキットは、K..H高温用途向け積層セラミックコンデンサ(HOTcap)シリーズ240個入りです。 誘電体、容量値、耐圧の異なる24種類のラジアルMLCCコンデンサが10個ずつ含まれています。 K…H積層セラミックコンデンサはAEC-Q200準拠で、過酷な車載動作条件に適しています。 他に類を見ない+175 ℃という最高動作温度を誇っています。安定なC0G又はX0U誘電体が採用されています。 C0G誘電体品は-55 → +175 ℃で±330 ppm/Kの容量変動があります。 X0U誘電体採用のMLCCは、同じ温度範囲で+22 % / -56 %の容量変動があります。 性能と信頼性で新たな基準を打ち立てたVishayのHOTcap製品は、独自の貴金属電極技術を採用しており、ウェットビルドプロセスで製造されています。 100 %スズめっき銅のクラッドリード品、ストレートリード品、圧着リード品があり、間隔は2.5 mm又は5 mmです。 また、UL94 V-0難燃性エポキシ樹脂を使用しています。. AEC-Q200対応(PPAP提出可) 高い信頼性 高パフォーマンス 取り付けスタイル: ラジアル きわめて過酷な動作条件下での使用向け セラミック誘電体としては他に類を見ない最高動作温度: +175 ℃ 高信頼性MLCCインサートを使用したウェットビルドプロセス. 用途. ケーブルハーネス、ターボチャージャ、スロットルバルブ、ブレーキ系制御、排気ガス / シート位置センサなどの機能領域における、EMIフィルタリングをはじめとする車載用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
18,980 税込20,878
当日出荷

バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。
用途一般電子機器向け。 定格電圧(V)DC50 種類セラミックコンデンサ 容量許容差(%)±10 動作温度範囲(℃)-55~+125
1袋(20個)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(20個)
759 税込835
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm高さ = 7.7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.2mm構造 = 金属封入シリーズ = WT寿命 = 1000hWTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. μ55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格動作電圧の範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
299 税込329
当日出荷

1パック(20個)
399 税込439
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1パック(20個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

105℃ 1,000~2,000時間。
仕様●パッケージ:電解コンデンサ面実装●使用温度範囲:-40℃~+105℃●定格電圧:25V●静電容量:22μF●静電容量許容差:±20%●tanδ:0.16●リプル(120Hz105℃):44mArms●ケースサイズΦDmm×L:Φ6.3mm×5.2mm●入数:1個 アズワン品番67-0359-38
1個
78 税込86
5日以内出荷

仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 30mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GUリード径 = 0.8mmニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷

ニチコンハイグレードMUSE KZ
エコ商品
種類電解コンデンサ RoHS指令(10物質対応)対応 容量許容差(%)±20 動作温度範囲(℃)-40~+85
1パック(20個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様●静電容量: 4.7μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±20%●寸法: 1×0.5×0.5mm●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●村田製作所 GRM 0402×5R コンデンサ. 村田製作所GRMシリーズは、積層構造により、大容量化・小型化を実現 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 信頼性が高く、極性がありません RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
159 税込175
翌々日出荷

仕様●静電容量: 100pF●電圧: 1kV dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: U2J●許容差: ±5%●寸法: 3.2×1.6×1mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
739 税込813
欠品中

仕様●静電容量: 330pF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

乾式、樹脂ケース入、保安機構付で、高い信頼性を有します。 DINレールにワンタッチで取り付けできます。(DINレール幅35mm用) 共通の取り付アダプターを使用した場合でも、ワンタッチで取り付けが可能です。 取り付けは、背面と底面の二方向が選べます。 外装は良好な絶縁構造であり感電の心配がなく、また接地工事も不要です。 小形化により、背面取り付けの場合、取り付けスペースが従来品に比べて約50 %削減できます。 併設されるMCB・MCと幅寸法が同等、またはそれ以下となっていますので、盤内スペースが有効利用できます。 接続端子は、単線、撚線のいずれも圧着端子接続可能な構造です。 コンデンサは密着取り付けが可能ですので、集合にてご使用になる場合、取り付けスペースが縮小できます。 JIS C 4901の8.13項を満足します。
種類進相コンデンサ 適合規格JIS C 4901(2013) 外装色マンセル N1.0色 設置場所屋内用、標高2000m以下 許容電圧範囲定格電圧の1.10倍(24時間のうち8時間以内)、定格電圧の1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧の1.20倍(5分以内)、定格電圧の1.30倍(1分以内)※ただし、1.15倍を超える電圧の印加は、コンデンサの寿命を通じて200回を超えないものとする。 許容電流定格電流の1.3倍とする。ただし静電容量の実測値が許容差の範囲内でプラス側のものは、その分だけ更に電流の増加を認める 特性(放電)端子開放後、その残留電圧を3分間で75 V以下 容量許容差(%)-5~+10 動作温度範囲(℃)-25~+45 体積損失(%)0.15以下(at 20 ℃)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

マイコンを動かすとき,動作を補佐する電子部品が必要です. 本書では,抵抗,コンデンサ,ダイオード,発振器,インダクタ / コイル,リレー / スイッチ,保護素子 / ノイズ対策 / 放熱器の用途や特性などの基礎から部品の選び方までを示しています. 目 次 カラー・プレビュー 〇抵抗器 〇コンデンサ 〇インダクタ 〇トランス 〇保護素子/ノイズ対策部品 〇スイッチ 〇ヒートシンク 第1部 抵抗器 第2部 コンデンサ Appendix 1 コンデンサ回路集 Appendix 2 コンデンサの定数計算式数 第3部 ダイオード 第4部 発振器 第5部 インダクタ/コイル Appendix インダクタ応用回路集 第6部 リレー/スイッチ Appendix スイッチの基礎知識 第7部 保護素子/ノイズ対策/放熱器 Appendix 放熱器と冷却ファンの基礎知識 本書の各記事は「トランジスタ技術」に掲載された記事を再掲載したものです.初出誌は各記事の稿末に掲載してあります.掲載のないものは書き下ろしです.
ジャンル電子通信 分類専門 判型B5 ページ数472 著者名宮崎仁 初版年月2017/05
1冊
3,000 税込3,300
11日以内出荷

Yageo ソフト終端シリーズコンデンササンプルキットです。サイズ: 0402 ~ 1206 電圧: 16 → 1000 V コンデンサ範囲: 100 pF → 1 uF
仕様●キット内容物:コンデンサ●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●電圧範囲:16 → 1000V アズワン品番65-6954-89
1個
56,980 税込62,678
欠品中

Yageo Hi-CV シリーズコンデンササンプルキットです。サイズ: 0402 ~ 1210 電圧: 6.3 → 100 V コンデンサ範囲: 1 uF → 22 uF
仕様●キット内容物:コンデンサ●個数:0402 80 / 0603 40 / 0805 40 / 1206 40 / 1210 40 /●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●電圧範囲:6.3 → 100V アズワン品番65-6961-68
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷

Yageo Hi-Cap シリーズコンデンササンプルキットです。サイズ: 0201 → 1210 電圧 :6.3 ~ 25V コンデンサシリーズ: 1 → 220 uF
仕様●キット内容物:コンデンサ●個数:0201 80 /0402 80 / 0603 40 / 0805 40 / 1206 40●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●電圧範囲:6.3 → 25V アズワン品番65-6954-90
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷

Yageo CC 1206 シリーズコンデンササンプルキットです。サイズ: 1206 電圧:最大 50 V コンデンサシリーズ:最大 1 uF
仕様●キット内容物:コンデンサ●個数:40●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●電圧範囲: 50V アズワン品番65-6974-04
1個
41,980 税込46,178
欠品中

Yageo 0201 HiQ シリーズコンデンササンプルキットです。サイズ: 0201 電圧: 25 V コンデンサ範囲: 0.2 pF → 10 pF
仕様●キット内容物:コンデンサ●個数:20●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●最大静電容量:10pF●電圧範囲:25V アズワン品番65-6964-80
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

Wurth Elektronik 設計キットは、MLCC X1 / Y2、X2 / Y3 を安全に接続します。静電容量範囲は 33 → 2200 pF です。使用温度範囲: -55 ℃ → +125 ℃ 定格電圧: 250 V ac
仕様●キット内容物:コンデンサ●個数:30●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●最大静電容量:2200pF●最小静電容量:33pF アズワン品番65-6963-36
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

仕様●静電容量: 22μF●電圧: 10V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±20%●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●シリーズ: GRM●動作温度 Min: -55℃●ムラタ GRM 0603×5R コンデンサ. 汎用 GRM シリーズ、高誘電率タイプ. 小型で高静電容量 高信頼性と無極性 高周波数での低インピーダンス特性により、優れたパルス応答と騒音低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向け RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

Yageo CC 0603 シリーズコンデンササンプルキットです。サイズ: 0603 電圧:最大 50 V コンデンサシリーズ:最大 1 uF
仕様●キット内容物:コンデンサ●個数:40●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●電圧範囲: 50V アズワン品番65-6974-02
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

Yageo Automotive シリーズコンデンササンプルキットです。サイズ: 0402 ~ 1206 電圧: 16 → 100 V コンデンサ範囲: 10 pF → 1 uF
仕様●キット内容物:コンデンサ●個数:0402 - 80 pieces / 0603 & 0805 & 1206 - 40 pieces●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●自動車規格:AEC-Q200●電圧範囲:16 → 100V アズワン品番65-6974-01
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

Wurth Elektronik 設計キットには、DC フィルムコンデンサが静電容量範囲は 10 ~ 6800 μ F です。定格電圧: 100 → 1000 V
仕様●キット内容物:コンデンサ●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:6800nF●電圧範囲:100 → 1000V dc アズワン品番65-6961-85
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

Wurth Elektronik 設計キット WCAP-CSGP 積層セラミックチップコンデンサは、100 V dc の動作電圧で動作します。静電容量範囲は 1 pF → 150 nF です NP0、X7R 誘電体
仕様●キット内容物:コンデンサ●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●最大静電容量:150nF●電圧範囲:100V dc アズワン品番65-6962-62
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

Wurth Elektronik コンデンササンプルキットは、16 → 2000 V dc の定格電圧及び Cu、Ag ポリマー、Ni、Sn 終端に対応します。静電容量: 220 → 2.2 μ F X7R誘電体
仕様●キット内容物:コンデンサ●個数:31●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●最大静電容量:2.2μF●最低電圧:16V dc アズワン品番65-6962-82
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

Yageo CC 小型サイズシリーズコンデンササンプルキットです。サイズ :01005+0201 電圧: 6.3 → 50 V コンデンサ範囲: 0.5 pF → 2.2 uF
仕様●キット内容物:コンデンサ●個数:80 pieces (01005) , 80 pieces (0201)●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●最大電圧:50V アズワン品番65-6968-50
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

Yageo CC 0805 シリーズコンデンササンプルキットです。サイズ: 0805 電圧:最大 50 V コンデンサシリーズ:最大 1 uF
仕様●キット内容物:コンデンサ●個数:40●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●電圧範囲: 50V アズワン品番65-6974-03
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

Yageo CC 0402 シリーズコンデンササンプルキットです。サイズ: 0402 電圧:最大 50 V コンデンサシリーズ:最大 1 uF
仕様●キット内容物:コンデンサ●個数:80●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●電圧範囲: 50V アズワン品番65-6954-88
1個
32,980 税込36,278
欠品中

Yageo 0805 HiQ シリーズコンデンササンプルキットです。サイズ: 0805 電圧: 250 V コンデンサ範囲: 0.2 → 100 pF
仕様●キット内容物:コンデンサ●個数:40●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●最大静電容量:100pF●電圧範囲:250V アズワン品番65-6963-25
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

Yageo 0603 HiQ シリーズコンデンササンプルキットです。サイズ: 0603 電圧: 50 V コンデンサ範囲: 0.2 → 47 pF
仕様●キット内容物:コンデンサ●個数:40●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●最大静電容量:47pF●電圧範囲:50V アズワン品番65-6968-74
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

Yageo 0402 HiQ シリーズコンデンササンプルキットです。サイズ: 0402 電圧: 50 V コンデンサ範囲: 0.2 → 33 pF
仕様●キット内容物:コンデンサ●個数:80●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●最大静電容量:33pF●電圧範囲:50V アズワン品番65-6970-37
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

Wurth Elektronik 設計キット WCAP-CSGP 積層セラミックチップコンデンサは、100 V dc の動作電圧で動作します。静電容量: 0.2 → 33 pF NP0 誘電体 Cu、Ni、Sn の終端処理
仕様●キット内容物:コンデンサ●個数:25●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●最大静電容量:33pF●電圧範囲:25 → 50V dc アズワン品番65-6962-83
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

電子部品の電気的仕組みから応用までを解説した、一番やさしい入門書。抵抗、コイル、コンデンサからダイオード、トランジスタ、電磁石、センサまで、数多くの電子部品を紹介している。電気分野、機械分野を中心に、数多くの入門書を世に出し、圧倒的な支持を集めてきた著者の最後の作品。
ジャンル経営 分類専門 判型A5 ページ数160 著者名谷腰欣司 初版年月2011年08月
1冊
1,400 税込1,540
10日以内出荷

KEMETエンジニアリングキット29. 0603ケースサイズのSMT積層セラミックコンデンサのエンジニアリングサンプルキットには、幅広い電圧と3種類の誘電体が含まれます。. 下記の通り、各値を50個ずつ含むエンジニアリングキット
仕様キット内容物 = コンデンサ個数 = 29実装タイプ = 表面実装誘電体材料 = セラミック最大静電容量 = 10μF電圧範囲 = 6.3 → 100V dc最低電圧 = 6.3V dc最大電圧 = 100V dc静電容量範囲 = 10 pF → 10μF最小静電容量 = 10pF RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷