8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプ屋外型 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋外 特性防雨、防塵、アース付
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。 一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適! 定格電圧(V)125 電線太さ(mm2)1.25 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。 過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。 ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途工場・発電所・プラント設備・建設工事に、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に 仕様通電ランプ:○ トラスコ品番252-2337 質量(kg)9.7 コンセント個数2 電線長さ(m)30 芯数3P 19A 250V(アース付) 電線仕様-種別SVCT 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)4 使用場所屋内・屋外 特性防水・防塵・アース付
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断します。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。
質量(kg)2 トラスコ品番360-1480 イエロー 電線太さ(mm2)2 使用場所屋外 特性防雨
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。 ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181 芯数2P・防雨キャップ付 電線仕様-太さ(mm2)1.25 使用場所屋外 特性防雨
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電工ドラムを個性で使う。 温度センサー付〈自動センサー〉(焼損防止保護機能) 漏電しゃ断器〈漏電保護専用〉EBタイプ(漏電時に15mA感度で、0.1秒以内にしゃ断します。 ポッキンプラグ
用途キャンプなどアウトドアに、屋内・屋外での工事に 電線長さ(m)30 質量(kg)7.8 定格電圧(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341 電線仕様VCT2.0mm2×3芯(アース付) 使用場所屋内・屋外 特性アース付 関連資料メーカーチラシ(1.9MB)
1台
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外型のLEDライン付電工ドラム30mです。ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用です。入力プラグはポッキンプラグです。
仕様アース付き、屋内・屋外兼用型 質量(kg)7.7 電流(A)過負荷:15 定格電圧(V)100 コンセント個数3 コンセント形状接地2P/15A・125V防雨キャップ付 定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時) 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 電線長さ(m)30 パイロットランプあり 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT2.0mm2×3心 電流(mA)漏電遮断:15 保証期間3年 使用場所屋外
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

おなじみのサンタイガーリールの屋外仕様タイプです。 水だけでなく粉じんの浸入も防ぎます。
質量(kg)8.1 仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、電線溶解防止機能付 トラスコ品番307-2690 ランプ通電ランプ:○ 芯数2P(接地付) 電線仕様-太さ(mm2)2 端子(接地端子)○ 適合プラグ2P・3P兼用プラグ 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
35,980 税込39,578
当日出荷