滑り止め指型グリップ:手にした時にピッタリくる指型グリップは高級ラバーを使用しておりますので、使いやすさは抜群です。
砥石付きナイフケース:ケースには砥石が付いており、ケースをベルトに装着したまま、或いは外していつでもどこでもナイフの刃つけができます。刃つけ研磨するときは、水、またはサラダオイルを使用することで鋭利な刃つけができます。
回転自由な特殊ジョイント:ベルトに掛けたまま、前後左右思う方向に固定する事ができます。
取り出し便利なワンタッチロック:取り出す時は、人さし指でロックボタンの上部を軽く押すとロックが解除され、引き抜きがスムーズにでき、ナイフの出し入れがすごく簡便です。
全長(mm)234
刃長(mm)80
質量(g)(サヤ込)250/(ナイフのみ)150
取付可能ベルトサイズ(mm)50
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
高品質のゾーリンゲン製ブレードは鋭利で耐久性に優れます
全長(mm)120
質量(g)85
刃長(mm)80
材質(刃)ステンレス鋼
アズワン品番64-2233-55
1丁
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
海上作業で使用できるように設計され、ステンレス鋼の刃に特殊処理を施し優れた耐食性があります。切れ味に優れ、鋸刃部では高耐久ロープの切断が簡単にできます。スパイキーでロープの結び目をほどいたり、シャックルキーを回すことができ便利です。ハンドルは暗闇でも光る蓄光仕様です。安全ロック機能付きで安全です。片手でブレードを出すことができます。
用途海上及びレスキューでの使用に。
付属品リストストラップ×1個
トラスコ品番362-6015
材質刃部:ステンレス(N680)、ハンドル部:ポリアミド、ポリウレタン
全長(mm)195
刃長(mm)80
1丁
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
関連キーワード