33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
619 税込681
当日出荷

電工アジャストナイフ専用替刃 電工アジャストナイフ・合金工具鋼刃(DAK-1)。 および、電工アジャストナイフ・ステンレス刃(DAK-2)の交換用
全長(mm)94
1枚
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番103-1907 セット内容3枚セット 材質440Aステンレス 質量(g)14
1セット(3枚)
3,798 税込4,178
当日出荷

1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

刃の折りたたみ不要!。衝撃に強いプラスチック製グリップ。切れ味の良い特殊ハガネ使用。
全長(mm)226 刃長(mm)84 仕様刃のみ(グリップ付、ナイフケース無し)プラスチックグリップ用 トラスコ品番148-6951 種別ナイフ/プラマーソー用 替刃 内容ナイフ
1本
1,788 税込1,967
翌々日出荷

軽量かつ左右どちらの利き手でも使える替刃式のステンレス製電工ナイフ No.2のプラスドライバーだけで簡単に刃の交換が行えます。 刃および全ての金属部はサビに強いステンレスを採用。 重量は95gと従来の電工ナイフよりも軽く、右利き・左利きのどちらでも手になじみ持ちやすいグリップ形状のため、連続作業でも手の負担なく行えます。
材質ABS(ハンドル)、ステンレス(刃) 全長(mm)193 質量(g)95 アズワン品番64-8086-37
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

刃の折りたたみ不要。ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。 すべりにくく使いやすいゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製) DM-11はVVFケーブルの割線・皮むき機構付です
種別ナイフ/プラマーソー 適合ケーブル2芯(Φ1.6/Φ2.0)、3芯(Φ1.6/Φ2.0)、4芯(Φ1.6)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電工ナイフの革命! 替刃タイプ刃の出し入れが片手で行える 5段階スライド方式 ポケットサイズサック不要・折り曲げ不要
全長(mm)144 刃厚(mm)3.0
1枚ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。IEC60900規格品です。 TZEN-180用の替刃です。
適合規格IEC60900 トラスコ品番762-4581 質量(g)17
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

刃の折りたたみ不用。グリップはすべりにくく使い易いゴム製です。切れ味の良い特殊ハガネ使用。使い易いデザインです。
全長(mm)205 刃長(mm)70 仕様刃のみ(グリップ付、ナイフケース無し)コンパクトタイプ トラスコ品番148-6179 種別ナイフ/プラマーソー用 替刃 内容ナイフ
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷

DK-TN80 タタックナイフ タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
電工ナイフ。 VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用。 ノミのように使用できる先端刃。 ブレードはハードクロームメッキ処理。 すべりにくいエラストマーグリップ。安全ロープ取り付け穴つき。 叩けるブレード貫通型(直接金属に触れないエンドキャップつき)。 バリ取り用溝を装備、カットした場所のバリ取りに便利。
全長(mm)234 刃長(mm)89 仕様ブレードにハードクロームメッキ処理 トラスコ品番438-6825 質量(g)130 本体質量(g)130 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(キャップ)ポリカーボネート 材質(刃)スチール
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

Z-683 電工ナイフ ホーザン 動画あり
VVF、VVRケーブルのケーブル外装・芯線被覆をストリップします。 ゴムブッシングに切れ込みを入れる際にも活躍します。
全長(mm)205 質量(g)120 硬度HRC(刃部)60 材質(ハンドル)天然木
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

刃紋が美しいダマスカス鋼を採用しました。硬度が固く刃が長持ちします。電工アジャストナイフ(No.DAKシリーズ1)にお使いいただけます。一般のカッター刃などと互換はありませ電工アジャストナイフ(No.DAKシリーズ1)にお使いいただけます。ん。電工アジャストナイフ(No.DAKシリーズ1)にお使いいただけます。
用途電工アジャストナイフの交換用替刃 仕様電工アジャストナイフ専用替刃 トラスコ品番691-2076 適合機種DAK-3 材質替刃:ダマスカス鋼 、中子:ABS、外巻:TRP 幅(mm)22 厚さ(mm)2 全長(mm)94
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

丸ケーブルに鎌形の刃が沿い、シース剥離がしやすいです。刃を収納させて携帯時や保管時にコンパクトになるので便利です。刃が取り外せるので、交換や刃研ぎがおこなえます。電工アジャストナイフ(No.DAKシリーズ1)にお使いいただけます。一般のカッター刃などと互換はありません。
用途電工アジャストナイフの交換用替刃 仕様電工アジャストナイフ専用替刃 トラスコ品番691-2072 適合機種DAK-4 材質替刃:工具鋼、中子:ABS、外巻:TRP 幅(mm)22 厚さ(mm)2 全長(mm)94
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

KLEIN TOOLS電工ナイフ
本体44200にぴったりはまるホルダーです。現場でいつでも取り出せるように設計されています。わずか37gで軽量です。必要に応じて他製品も収納できる高さ196.9ミリです。ベルト幅57mmまで対応しており、スロット式で着脱もスムーズです。縫製とリベットで補強された本革製で、長く安心して使えます。
用途KLEIN TOOLS電工ナイフ(品番44200)の収納に。 トラスコ品番690-9280 適合機種44200 材質レザー 幅(mm)54 厚さ(mm)25 全長(mm)197 適合ベルト幅(mm)最大57 適合替刃/ナイフ品番44200 ポケット数1
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

半月ノコ(ハンディーノコギリ)専用の替刃です。石膏ボード・合板へのボックス取付穴等の切抜きに最適です。切り込み穴不要、丸刃と直刃の多用途な両刃使いです。
用途石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜き、一般木材・塩ビパイプ等の切断。 材質SK材 タイプ引刃 枚数1 刃渡り(mm)直線刃82・丸刃74
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

刃わたり(mm)直刃:82丸刃:74 トラスコ品番148-6934 種別替刃(引刃) 質量(g)21 適合替刃/ナイフ品番半月ノコ(DNW-1)用
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)替刃(16 50 145 SB用)
グライドシュー付き。
用途16 50 145 SB用。
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

刃紋が美しいダマスカス鋼を採用しました。硬度が固く刃が長持ちします。スライドで刃の出し入れができるので、ケーブル径に合わせて、刃の長さを調整可能です。携帯時や保管時にもコンパクトになるので便利です。刃が取り外せるので、交換や刃研ぎが簡単におこなえます。裏面のダイヤルで、刃のガタつきを抑えられます。ダイヤカットパターンのクッショングリップを採用。エラストマー樹脂で滑りにくく、しっかり握れます。VVF(VA線)の縦割りが簡単におこなえるスリット刃つき。落下防止コード取付穴つき。
用途ケーブルの被覆剥離やPF管切断、開口部の穴削り加工などに。刃長を電線にアジャストさせて、作業を安全快適に! トラスコ品番691-2077 材質替刃:ダマスカス鋼 、中子:ABS、外巻:TRP 幅(mm)50 厚さ(mm)26 全長(mm)171 刃長(mm)63
1丁
4,698 税込5,168
翌々日出荷

丸ケーブルに鎌形の刃が沿い、シース剥離がしやすいです。刃を収納させて携帯時や保管時にコンパクトになるので便利です。刃が取り外せるので、交換や刃研ぎがおこなえます。裏面のダイヤルで、刃のガタつきを抑えられます。ダイヤカットパターンのクッショングリップを採用。エラストマー樹脂で滑りにくく、しっかり握れます。VVF(VA線)の縦割りが簡単におこなえるスリット刃つき。落下防止コード取付穴つき。
用途ケーブルの被覆剥離に。刃長を電線にアジャストさせて、作業を安全快適に! トラスコ品番691-2080 材質替刃:工具鋼、中子:ABS、外巻:TRP 幅(mm)50 厚さ(mm)26 全長(mm)171 刃長(mm)63
1丁
2,798 税込3,078
翌々日出荷

刃の折りたたみ不要! ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。 すべりにくく使い易いゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプがあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製)
適合ケーブル2芯(Φ1.6・Φ2.0)、3芯(Φ1.6・Φ2.0)、4芯(Φ1.6) 刃長(mm)88
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃長(mm)63.5 全長(mm)198 トラスコ品番103-1902 材質刃部:440Aステンレス、グリップ:ゴム 質量(g)159
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

折りたたみ式。よく切れる電工プロ用。高級はがねを使用した刃はよく切れ、耐久性抜群。落下防止ワイヤー用穴付。
全長(mm)195(収納時:117) 刃長(mm)65 質量(g)100 材質(グリップ)木製(フレーム:金属)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
399 税込439
3日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)タタックナイフ用エンドキャップ
タタックナイフのグリップエンドの被覆。 直接金属に触れない為のエンドキャップ(タタックナイフ用)。 タタックナイフの使用時に、直接グリップエンドの金属面に触れるのを防ぎます。
トラスコ品番796-4153 材質ポリカーボネート 本体質量(g)3
1個
469 税込516
5日以内出荷

石膏ボード・合板等へのボックス取付穴の切り抜きに最適です。小型で軽量、ナイフ感覚の使い易いハンディータイプです。切り込み穴不用、多用途な丸刃と、直刃の両刃です。すべりにくいゴムグリップ。樹脂ケース付。刃の交換が簡単にできる替刃式です。
用途石膏ボード・合板・一般木材・塩ビパイプ 全長(mm)220 刃わたり(mm)直刃:82丸刃:74 トラスコ品番148-6942 種別ナイフ(引刃)/プラマーソー 質量(g)130 適合替刃/ナイフ品番DNW-1H
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷

石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜きに最適です。切り込み穴不要です。多用途な丸刃と直刃の両刃です。刃の交換は簡単にできます。樹脂ケース付で替刃式です。小型で軽量です。
用途石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜き、一般木材・塩ビパイプ等の切断。 材質刃部:SK材、グリップ部:ゴム製 全長(mm)220 刃長(mm)90 適応石膏ボード・合板・一般木材・塩ビパイプ
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

電気工事に適したブレードデザイン 皮むきしやすく、刃研ぎも簡単な刃の断面(ホローグラインド)形状です。 ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定。
材質(刃)8cr13mov
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

16 50 145 E01替刃。16 50 145 E02 セーフティーロック。さまざまなケーブルシースでも簡単に切断できます。円形カットと縦カットが可能な 3 つのカットエリアを備えた多用途ブレード。ガイドシューはケーブルシースの下の導体絶縁体を保護します。最大壁厚7mmまでの非常に硬いまたは丈夫なプラスチックシースを切断します。鎌型の交換可能なフックブレードは折りたたんで安全に持ち運ぶことができます。ブレードには、折りたたみ、ストレート、角度、ラチェットの4つの位置があります。安全な取り扱いと輸送のための3段階ブレード ロック。人間工学に基づいて設計された快適なハンドル。
全長(mm)145
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

刃研ぎがしやすい合金工具鋼刃(DAK-1)、錆に強いステンレス刃(DAK-2)。作業に合わせて刃の出代を調整可能(0~63mm/スライドピッチ5mm)。刃を収納できるので安全、しかも携帯時や保管時にコンパクトになります。スライドはオートロック式、裏面のダイヤルで刃のガタつきを抑えます。刃は交換式。取り外して刃研ぎがおこなえます。エラストマーグリップで、滑りにくくしっかり握れます。VVF(VA線)の縦割りが簡単におこなえるスリット刃付き。落下防止コード取付穴付き
全長(mm)171
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DK-FKMU 折込電工ナイフマルチ タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
電工ナイフにマルチ機能を加えた新提案 カラビナに掛けられる便利な装備性 便利なソケット機構17×21(仮締め) 手袋着用でも滑りにくいエラストマーグリップ
全長(mm)198 穴径(Φmm)保持用:5.2 レンチサイズ(mm)17×21 刃長(mm)68
1個
4,298 税込4,728
当日出荷