材質鉄
仕様平蓋
表面仕上げ錆止め塗装仕上げ
材質ステンレス(SUS304)
仕様防水
仕様カブセ
色グレー(亜鉛めっき)
質量(kg)0.029
サイズ16-22
寸法H(mm)16.5
寸法S(mm)30
寸法D(mm)4.5
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
色黒
仕上電着塗装仕上げ
JIS規格C8340
色グレー(亜鉛めっき)
質量(kg)0.04
サイズ22-28
寸法H(mm)19.5
寸法S(mm)36
寸法D(mm)4.5
1個
¥309
税込¥340
3日以内出荷
材質ポリカーボネイト
仕様キャップ付
色ブラウン
タイプ薄鋼用
適合規格(PS)E
材質鋳鉄
タイプHDZ
種類直角2方出
寸法L(mm)20
寸法T(mm)3
仕上本体・蓋:溶融亜鉛めっき、蓋部:ゴムパッキン付、ビス:ステンレス
材質ステンレス(SUS304)
形状被せふた(簡易防水)
アース端子あり
用途ケーブル工事用
材質鋳鉄製
表面処理溶融亜鉛メッキ
材質絶縁部:ポリカーボネート、キャップ:ポリエチレン
仕上電気亜鉛めっき(本体)
質量(kg)0.11
寸法A(mm)120
寸法T(mm)1.2
仕上アルミ亜鉛合金めっき
寸法R(mm)80
外径(mm)19.1
1箱(10個)
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっき
質量(kg)0.29
種類ハブなし
寸法H(mm)40
寸法A(Φmm)89
寸法P(Φmm)73
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
材質鋳鉄、樹脂部:ABS
仕上溶融亜鉛めっき
質量(kg)0.119
寸法H(mm)13
仕上電着塗装
1箱(10個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
仕上溶融亜鉛めっき
JIS規格JIS C 8330
材質本体:鋳鉄、絶縁部:ABS
仕上溶融亜鉛めっき(本体)
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ