54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破。屋内専用。吊り下げ用チェーン付き。専用ブラシ付き。本体カラーはブラック
付属品吊り下げ用チェーン、ブラシ 質量(kg)約0.4(本体のみ) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)132×218 ※吊り下げ用リング除く コード長さ(m)約1.4 誘虫ランプ4W(FL4BL) 定格二次電圧(V)DC800 短絡電流(mA)(定格2次)約5 定格入力100V・50/60Hz・3.5W 取扱説明書(3.65MB)
1個
3,398 税込3,738
欠品中

用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先に セット内容吊り下げチェーン、掃除用ブラシ 電源コード(m)約1.8
1台
4,400 税込4,840
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)電撃殺虫器 屋内用
RoHS
屋内用20W丸型殺虫器(チェーン吊下げ式)です。近紫外線の波長で虫を誘引し電撃で捕殺します。丸型コンパクト、二次電圧2700Vで安全装置付(虫受け皿)です。
用途印刷工場、食品工場。コンビニエンスストア、スーパー、ドラックストア。レストラン、ホテル。 有効面積(m2)20~50 消費電力(W)30 トラスコ品番455-7441 質量(kg)5 電源(V)100 誘虫ランプFCL20BL、20W(1灯) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×244×223 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
73,980 税込81,378
5日以内出荷


1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。 材質オールステンレス(SUS304) 誘虫ランプFL20SBL×1灯(20W) 捕虫紙S-20(2個使用) 付属品ムシポン捕虫紙×5個吊り下げ用ヒートン×2本吊り下げ用クサリ×2本 使用方法1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。 定格(50-60Hz)100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230 有効面積(m2)30~50
1台ほか
26,900 税込29,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


光で集めて吸引力で捕獲。
用途電撃音がなく、薬も使わないので、室内などに最適です。 有効面積(m2)20~50(参考) 消費電力(W)11 質量(kg)0.9 電源100V 50/61Hz 電源コード(m)約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×280
1台
3,490 税込3,839
当日出荷

SURE(石崎電機製作所)捕虫器
アズワン品番8-5002-01 仕様捕虫器本体 トラスコ品番441-6864 質量(g)970
1個
13,900 税込15,290
当日出荷

どんな場所にも設置しやすい小型捕虫器。ムシポン専用捕虫テープが小さな虫もしっかり捕獲します。壁付けもできます。
用途飲食店、小売店舗などの防虫対策に。 有効面積(m2)15~30 消費電力(W)9 適合ランプ:FL6BL(6W) パステルアイボリー 質量(g)880 電圧(V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×92×296 捕虫紙AS-6 1個 アズワン品番64-4206-68 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,990 税込10,989
当日出荷

SURE(石崎電機製作所)電撃殺虫器 屋外用
近紫外線の波長で虫を誘引し、電撃で捕殺します。 耐久性に優れた高級塗装仕上げ。
用途精密加工品工場、印刷工場、食品工場、ホテル、レストラン、コンビニエンスストア 有効面積(m2)200~400 トラスコ品番516-1304 質量(kg)23.5 取付高(mm)3500以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)876×330×680 定格二次電圧(V)7000 使用ランプ30WFL30BL×2 アズワン品番65-0505-55
1個
209,800 税込230,780
49日以内出荷

DGK-1P 業務用電撃!蚊チッと ハタヤリミテッド 動画あり
光で誘引、内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。 誘虫効果が高い大型業務用タイプ。(吊り下げ設置専用) 紫外線に近い波長域の省エネ長寿命LED採用!
用途各種工場や開放された作業場に。 仕様参考有効範囲(m2):約80 付属品吊下用チェーン、ブラシ(清掃用) 適合捕虫用ランプ:専用LED管 トラスコ品番207-7651 質量(kg)2.7 消費電力(W)16 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100V 電源コード(m)3 定格二次電圧(V)DC1500 短絡電流(mA)定格二次:10以下
1台
9,990 税込10,989
当日出荷

紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。 昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。
用途捕虫器用光源に。BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応および促進用に。その他光化学作用を有する分野に。 種類直管蛍光灯 点灯形グロースタータ形 光色ブラックライト 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KTS-1 蚊取り・先攻! ハタヤリミテッド 動画あり
UV光源で蚊や虫を誘引、吸い込んで駆除します。付属品:ACアダプター(電源コード2m)・清掃用ブラシ・取扱説明書。屋内の様々な場所でお使いいただけます。(リビングルーム、寝室、玄関・勝手口)
用途蚊や虫の吸引式捕虫器 消費電力(W)7 質量(kg)0.6 定格周波数(Hz)50/60 定格出力DC12V 800mA 運転音(dB)約35 使用ランプ0.5W LED×10 定格入力AC100V-240V
1台
4,390 税込4,829
当日出荷


光化学作用と蛍光作用のある近紫外線(ピーク波長352mm)を効率よく放射するランプで、わずかに可視光も放射しています。多くの夜行性昆虫は近紫外線に敏感なため、補虫用光源としてご使用いただけます。
用途補虫器の交換用ランプとして 種別4W形 電球の種類蛍光ランプ 点灯形直管スタータ形 口金G5 定格ランプ電力(W)4 適合FG-7E・FG-7P 質量(g)16 種類捕虫器用蛍光ランプ(ケミカルランプ) 電流(A)0.162 管径(Φmm)15.5 紫外線出力(W)0.2 管長(mm)134.5 紫外線放射強度(μW/cm2)2.1 定格平均寿命(時間)2000 光色ブラックライト
1箱(10本)
4,298 税込4,728
3日以内出荷

SURE(石崎電機製作所)屋内用捕虫器
誘虫ランプで誘引しモーターファンで捕獲します。カラビナ付なので取付け取り外しが容易です。 胴体と傘の脱着が手軽にできるので誘虫ランプの交換も簡単にできます。モーターは静音仕様です。 本体、傘、捕虫袋は抗菌仕様なので衛生的です。
用途蔬菜栽培、花き栽培、きの栽培、遊戯施設に 有効面積(m2)60~120 消費電力(W)56 仕様傘、胴体、補注袋:抗菌仕様 トラスコ品番122-2987 材質傘・胴体:ABS樹脂、捕虫袋:ナイロン糸、羽根組:アルミニウム 質量(kg)2.5 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 寸法(幅W×高さH)(mm)305×250 方式網袋方式 電源コード(m)1.8 誘虫ランプFCL30BL 点灯方式グロー方式 標準消費電力料金(50Hz)1.511円/h
1台
27,900 税込30,690
当日出荷

有害物質を使用しておらず、安全・安心なムシポン専用の捕虫紙です。捕虫力も抜群。乾きにくく、液たれしない特殊仕様。他社にない長寿命を発揮します!!。粘着テープの主成分にポリブテンと松脂を使用の為、強力な粘着力と5年間という長寿命を実現!。また、カートリッジ式なので取扱いが簡単で保管場所もとらないです。カートリッジは焼却しても有害物質の出ない材質(PP、PE)を使用。環境にやさしい商品です。ムシポン捕虫テープは5cm間隔に線を入れてあるので虫の同定調査(生態調査)に役立ちます。
1箱(5個)ほか
1,189 税込1,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破。電源スイッチ付き。屋内専用。吊り下げ用チェーン付き。専用ブラシ付き。本体カラーはブラック
付属品吊り下げ用チェーン、ブラシ 質量(kg)約0.6(本体のみ) コード長さ(m)約1.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)130×300×130 ※吊り下げ用リング除く 誘虫ランプ6(FL6BL) 定格二次電圧(V)DC800 短絡電流(mA)(定格2次)約5 定格入力100V・50/60Hz・4.5W 取扱説明書(5.47MB)
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

インセクトキール電撃殺虫器
RoHS
有効面積200~300平米
用途コンビニ・スーパー・厨房など 仕様吊り下げ型・防雨構造、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付 質量(kg)13.1 材質(本体)鋼板 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×320×360 有効面積(m2)200~300 入力電流(A)0.82/0.62(50/60Hz) 使用場所屋外軒下用 使用ランプFL20SBL(2本) RoHS指令(10物質対応)対応 2次電圧(V)4000 取付け高さ(cm)地上180以上 二次短絡電流(A)0.019/0.016(50/60Hz) 入力電力(W)55/45(50/60Hz)
1個
139,880 税込153,868
3日以内出荷

インセクトキール電撃殺虫器
RoHS
有効面積60~100平米
用途羽虫、蠅の電撃殺虫 仕様吊り下げ型、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付 質量(kg)9.7 材質(本体)鋼板 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×240×260 有効面積(m2)60~100 入力電流(A)0.72/0.55(50/60Hz) 使用場所屋内専用 使用ランプFL15BL(2本) RoHS指令(10物質対応)対応 2次電圧(V)3500 取付け高さ(cm)地上180以上 二次短絡電流(A)0.018/0.015(50/60Hz) 入力電力(W)41/34(50/60Hz)
1個
92,980 税込102,278
3日以内出荷

インセクトキール電撃殺虫器
RoHS
有効面積30~50平米
用途羽虫、蠅の電撃殺虫 仕様吊り下げ型、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付 質量(kg)8.9 材質(本体)鋼板 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)419×240×260 有効面積(m2)30~50 入力電流(A)0.58/0.44(50/60Hz) 使用場所屋内専用 使用ランプFL10BL(2本) RoHS指令(10物質対応)対応 2次電圧(V)3500 取付け高さ(cm)地上180以上 二次短絡電流(A)0.018/0.015(50/60Hz) 入力電力(W)32/27(50/60Hz)
1個
87,800 税込96,580
3日以内出荷

インセクトキール電撃殺虫器
RoHS
有効面積100~200平米
仕様吊り下げ型、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付 質量(kg)11.5 材質(本体)鋼板 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)719×240×260 有効面積(m2)100~200 入力電流(A)1.20/0.95(50/60Hz) 使用場所屋内専用 使用ランプFL30SBL(2本) RoHS指令(10物質対応)対応 2次電圧(V)3500 取付け高さ(cm)地上180以上 二次短絡電流(A)0.018/0.015(50/60Hz) 入力電力(W)72/61(50/60Hz)
1個
113,980 税込125,378
3日以内出荷

不快な蚊や小さな害虫を電撃で退治します。電撃面が広いので大量殺虫可能、格子が取れてエアーでのお手入れ簡単。間口が広い入り口や大きな窓など換気時に大活躍の大型電撃殺虫器です。
仕様●有効面積:約80m2●電源:AC100V●消費電力:16W●サイズ:394×92.5×913(H)mm●重量:2.7kg●誘虫ランプ:専用LED管●二次電圧:1500V●コード長:3m●吊り下げ設置専用●屋内用●薬剤不使用●吊下げ用チェーン、ブラシ(清掃用)付 アズワン品番65-9306-29
1台
12,900 税込14,190
翌日出荷

コンパクトで持ち運びが便利なコードレス殺虫器です。ランタン、懐中電灯機能もついて1台3役、アウトドアや庭作業などに適しています。USBで充電し、フル充電で8時間使用可能です。
仕様●有効面積:約20m2●電源:リチウムイオンバッテリー●サイズ:Φ70×195(H)mm●重量:260g●誘虫ランプ:専用LED管●二次電圧:500V●充電時間:約5.5時間●防水・防塵構造:IP44●充電回数:約500回●点灯時間:殺虫灯/約11時間 トーチのみ/約13時間 ランタンのみ/約8時間 殺虫灯・トーチ/約5時間 殺虫灯・ランタン/約4時間 トーチ・ランタン/約4.5時間 全点灯/約3時間●薬剤不使用●USB充電式●屋外用●USBケーブル、ブラシ(清掃用)付 アズワン品番65-9306-30
1台
4,360 税込4,796
翌日出荷

充電式の為、どこでも使える電撃殺虫器です。内部の電撃格子に触れると光に集まる虫を駆除します。モードは3種類あり、紫点灯→紫点灯+吸引→電球色点灯と切り替え可能。
用途アウトドアや屋外作業などに 仕様(殺虫方式)電撃 付属品USBケーブル・取扱説明書 寸法(mm)85×85×183 質量(g)225 電源USB充電式 連続使用時間(時間)約3 電池リチウムイオン充電池1000mAh 充電時間(時間)約5
1個
2,590 税込2,849
4日以内出荷

SURE(石崎電機製作所)屋内用電撃殺虫器
RoHS
メラミン焼付塗装・取付高さ床上1.8m以上・二重安全装置式・チェーン吊下げ式・有効面積100~200m2・30W誘虫ランプ×2灯 型名:GK-5030Y 電源:単相100V 50/60Hz二次電圧 電流:3、500V 18/15mA 消費電力:70W 約1円60銭/h 捕虫ランプ:30W 誘虫ランプ2灯 有効面積:100~200m2
材質本体:鋼板 他 電源(V)単相100 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
91,980 税込101,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途食品工場、市場、店舗、レストランなどに。 有効面積(m2)60~100 使用電力(W)41/34(50/60Hz) 仕様アースねじ付 エスコ品番EA864AB-7A 寸法(mm)525×240×260 質量(kg)9.7 電源AC100V(50/60Hz) 定格二次電圧(V)3500 蛍光灯15W×2本(直管)
1個
100,600 税込110,660
翌日出荷

用途スーパー、コンビニ等に。 有効面積(m2)200~300 使用電力(W)55/45(50/60Hz) 仕様アースねじ付、防爆構造 エスコ品番EA864AB-5A 寸法(mm)800×320×360 質量(kg)15.5 電源AC100V(50/60Hz) 定格二次電圧(V)6400/7000(50/60Hz) 蛍光灯20W×2本(直管)
1個
163,000 税込179,300
翌日出荷

誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破。電源スイッチ付き。屋内専用。吊り下げ設置
仕様使用誘虫灯:FL15BL×2本 付属品吊り下げ用チェーン、ブラシ 質量(kg)約1.6(本体のみ) コード長さ(m)約1.8 本体寸法(mm)(約)幅515×高さ240×奥行65 定格二次電圧(V)約DC1200 短路二次電流(mA)約6.0 定格入力AC100V 50/60Hz 22W 取扱説明書(4.3MB)
1個
6,898 税込7,588
翌日出荷

誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破。電源スイッチ付き。屋内専用。吊り下げ設置
仕様使用誘虫灯:FL10BL×2本 付属品吊り下げ用チェーン、ブラシ 質量(kg)約1.3(本体のみ) コード長さ(m)約1.8 本体寸法(mm)(約)幅410×高さ240×奥行65 定格二次電圧(V)約DC1200 短路二次電流(mA)約6.0 定格入力AC100V 50/60Hz 14.5W 取扱説明書(4.3MB)
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷

SURE(石崎電機製作所)電撃殺虫器
RoHS
付属品吊り下げネジ×4、吊りチェーン×4(本体取付済) トラスコ品番455-7450 質量(kg)15.5 電源(V)単相100 コード長さ(m)1.8 安全装置二重安全装置付(虫受け皿、保護カバー) 有効面積(m2)150~300 誘虫ランプFL20SBL、20W(2灯) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×320×360 定格消費電力AC100V-50W 50/60Hz 電流(mA)16 設置方法チェーン吊下げ ※床上1.8m以上 定格二次電圧(V)7000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
169,800 税込186,780
18日以内出荷

UVライトで虫を呼び寄せて電撃で駆除。電撃殺虫器はUVライトで虫を呼び寄せて電撃で駆除します。電撃殺虫部連続使用時間:25時間。殺虫部を開くと自動でON・閉じるとOFF、開いているときにスイッチ長押しで電撃殺虫器がOFFになり、殺虫器部の掃除ができます。テント内を明るく照らす、電撃殺虫器とランタンが同時に使用できます。ライト部:強300ルーメン弱140ルーメン(強・4時間弱・7時間)。強・弱・点滅の調節ができる、2段階の明るさ調節が便利です。防災用品としても活用できます。ランタン部:強200ルーメン弱100ルーメン(強・4.5時間弱7.5時間)。フック付きで吊下げに便利、テント内で役立つ、マグネット・フック付き。
仕様●サイズ:71×71×135mm●重量:275g●ライト部:CREE XPGLED●ランタン部:COB●殺虫器ライト:紫外線ライト(UVLED×7)●本体材質:ABS・TPR●ライト部パネル材質:PS●フック材質:スチール(メッキ塗装)●殺虫器部材質:銅線●殺虫部通電電圧:800V 50mA●内蔵バッテリー:18650充電電池(2200mah)※交換不可●付属品:USB充電ケーブル(充電時間7~8時間)・清掃用ブラシ アズワン品番65-3401-89
1個
5,498 税込6,048
10日以内出荷

インバータ方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5%アップが実現しました。捕虫テープ用カートリッジが本体からワンタッチで取り外せるので交換作業の効率化が図れます。オールステンレス製なので衛生的です。
用途食品工場、レストラン・ホテル・病院・娯楽施設等の厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場。 有効面積(m2)50~80 消費電力(W)30 トラスコ品番410-0557 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1.5 電源(V)100 誘虫ランプFL30SBL、30W(1灯) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)740×60×175
1台
21,900 税込24,090
3日以内出荷

小バエ・害虫退治にバチッと一撃!殺虫剤を使えない場所に最適。
付属品専用USB変換アダプター 、専用電源コード(約1.5m)、掃除用ブラシ 適合12V/24V車用、USBポート用 材質ABS 質量(g)約340 電源USB:DC5V、500mA 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×235
1個
3,898 税込4,288
32日以内出荷

玄関先などで使える、1台2役の人感センサーライト&電撃殺虫ライト。ソーラー充電式だから電源が不要。センサーライトモード、センサーライト&殺虫ライトモード、常時点灯&殺虫ライトモードと用途に合わせてモード選択が可能です。さらに白またはオレンジの光色を選べます。
材質ABS 質量(g)約220 電源ソーラー充電式 電池リチウムイオン電池 モードセンサーライトモード、センサーライト+殺虫ライトモード、常時点灯ライト+殺虫ライトモード 光色白・オレンジ(切替) 防水IP44
1台
1,598 税込1,758
4日以内出荷

丸洗い可能で衛生的です。 電撃殺虫器のような嫌な音がしません。
用途害虫の捕獲に 有効面積(m2)20 トラスコ品番817-3856 セット内容捕虫シート3本、木ネジ2本 質量(kg)0.8 材質(本体)PP樹脂 電源(V)100 誘虫ランプFL6BL
1個
8,490 税込9,339
当日出荷

DGK-1B 電撃!ちょこっと ハタヤリミテッド 動画あり
どこでも使える充電式殺虫器。 内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。 USB充電式・指が入りにくい安全設計・薬剤不使用。 使い方3ウェイ!殺虫灯、トーチ、ランタンにもなる! 充電式なのでどこでも使えます! トーチ時の全光束は60Lm。夜間や暗所での移動時に役立ちます。 ランタン時の全光束は40Lm。優しい光で周囲を照らします。 ランタンとして使用する時に便利な収納式持ち手&フック付き。 充電時は本体側面の光の色で充電状態が確認できます。
用途アウトドアに・屋外作業に・屋外のスポーツ観戦に・乳幼児との外出に。 付属品USBケーブル、ブラシ、取扱説明書 質量(g)260 電圧(V)(格子)500 範囲(参考有効)20m2 使用電池リチウムイオンバッテリー 防塵防水性能IP44 充電時間(時間)約5.5 サイズ(mm)70×70×200 充電可能回数約500回 アズワン品番64-3183-52 点灯時間(時間)(殺虫灯)約11、(トーチのみ)約13、(ランタンのみ)約8、(殺虫灯・トーチ)約5、(殺虫灯・ランタン)約4、(トーチ・ランタン)約4.5、(全点灯)約3
1台
4,290 税込4,719
当日出荷

ピオニーコーポレーション捕虫器CT-061
カバーが外せてメンテナンスが簡単です。 定期的に洗浄することで常に衛生的に保てます。 テープで捕虫するため、電撃殺虫器のような音や虫の飛散がありません。
用途店舗・食品加工工場・病院など。 トラスコ品番356-4584 質量(g)730 電源(V)100 消費電力(W)10 有効面積(m2)20 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×170×100 アズワン品番64-1137-31 利用場所屋内
1台
12,900 税込14,190
翌日出荷

はく離紙タイプの一般的な虫とり紙に比べて約2倍の捕獲力です。MPX-2000の片面誘引目隠し無しタイプです。裏面からは虫をよせつけず窓際等で使用できます。電撃殺虫器で捕れない小さな虫も捕獲できます。電撃殺虫器のように設置場所を法律で制限されていないので、設置場所を選びません。通常の蛍光灯の130倍の誘虫効果のあるライトを搭載しています。捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。使用時で2年間、未使用(カートリッジ内収納)なら5年の他社にない長寿命の捕虫テープです。
用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場などに。 仕様【捕虫方法】粘粘着式、【目隠し】表:なし 裏:- 付属品捕虫テープ(S-20)5個、吊下げ用クサリセット トラスコ品番826-6708 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)690 高さ(mm)230 タイプ誘引:片面 奥行(mm)75 電源(V)単相100 消費電力(W)20 電源コード(m)1.8 有効面積(m2)30~50 誘虫ランプFL20SBL、20W(1灯) 捕虫紙S-20 誘引方式 標準消費電力料金(円/h)0.54
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷