2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インセクトキール電撃殺虫器
エコ商品
有効面積60~100平米
用途羽虫、蠅の電撃殺虫 仕様吊り下げ型、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付 質量(kg)9.7 材質(本体)鋼板 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×240×260 有効面積(m2)60~100 入力電流(A)0.72/0.55(50/60Hz) 使用場所屋内専用 使用ランプFL15BL(2本) RoHS指令(10物質対応)対応 2次電圧(V)3500 取付け高さ(cm)地上180以上 二次短絡電流(A)0.018/0.015(50/60Hz) 入力電力(W)41/34(50/60Hz)
1個
92,980 税込102,278
3日以内出荷

用途食品工場、市場、店舗、レストランなどに。 有効面積(m2)60~100 使用電力(W)41/34(50/60Hz) 仕様アースねじ付 エスコ品番EA864AB-7A 寸法(mm)525×240×260 質量(kg)9.7 電源AC100V(50/60Hz) 定格二次電圧(V)3500 蛍光灯15W×2本(直管)
1個
100,600 税込110,660
8日以内出荷