64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ホットミラーシリーズ(ステン・アクリル共用)を取付ける際に使用できる金具類です。(色は全てシルバー)
タイプ壁掛用金具 支柱(mm)220 支柱厚さ(mm)2.8 支柱径(Φmm)76.3
1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷

既存の電柱を利用してアンゼンミラーを設置する場合に必要となる金具です。付属の取付バンドでΦ130~390の柱に取付が可能です。
付属品取付バンド1本 材質炭素銅銅管、鋼板(SS400)、溶融亜鉛メッキ 適合サイズ(Φmm)(電柱)Φ130~Φ390
1組
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電柱を利用して道路反射鏡を設置する場合に取付ける金具です。付属の取付ベンドで130mmΦ~390mmΦの柱に取付が可能です。
用途電柱に取付たい場合に。 付属品取り付けバンド2本付 セット内容取り付けバンド×2本 材質/仕上炭素鋼鋼管・鋼板(SS400) 適合径(Φmm)電柱:130×390
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。 SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。 規格九州電力規格品
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1面のミラーを電柱や角柱、丸パイプなどに取付けるための金具です。 電柱や角柱・ポールなどにベルトで本体を取付、本体(プレート金具)にミラーを取付使用します。
エスコ品番EA724ZT-130 材質本体:鉄(ユニクロメッキ)、ベルト:ステンレス 寸法(mm)本体:60×145×29(t)、ベルト:20×1200 質量(g)300 適合径(Φmm)60~350
1個
3,380 税込3,718
当日出荷

用途支線、アームタイの取付けに。 メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。 規格JR標準仕様品
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一面鏡電柱用取付金具(ベルト付) 適応径:60Φ~350Φまで可能
適合本体S-1、S-1W、S-1GL、S-1BR、S-1BK、S-2、S-2W、S-2GL、S-2BR、S-2BK、S-3、S-3W、S-3GL、S-3BR、S-3BK、S-4、S-4W、S-4GL、S-4BR、S-4BK、S-5、S-5W、S-5GL、S-5BR、S-5BK
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2450N・m(250kgf/m)を有しております。 看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。 専用バンドDCBD(別売)と組み合わせてご使用ください。 添架ケーブルが2条の場合は、バンド2段でご使用ください。(下部バンドには4BD-HDタイプをご使用ください)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ナック・ケイ・エス電柱取付金具
電柱を利用して道路反射鏡を設置する場合に取り付ける金具です。付属のバンドでΦ130~Φ390の柱に取り付け可能です。
用途カーブミラーの設置に。
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業電柱&パイプ用取付金具
エコ商品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×168×103 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ミラーが、S-3、S-4、S-5(各色)の2面鏡の使用で電柱、角柱、又は丸パイプなどに取付ける為の専用パーツです。
仕様二面鏡電柱用取付金具 付属品厚板ベルト付(取りはずし可能) 材質スチール 適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電柱を利用して道路反射鏡を設置する場合に取付ける金具です。付属の取付ベンドで130mmΦ~390mmΦの柱に取付が可能です。
付属品取り付けバンド×2本 材質炭素鋼鋼管・鋼板(SS400) 適合径(Φmm)【電柱】130×390
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途開閉器類およびケーブル端末等を取り付ける場合に使用します。 適合径(Φmm)170~250
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

ケーブル、電線管、足場、金物、低圧用ラック、街路灯ブラケット及び軽量機器類等の取付けに使用します。 仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取り付け作業がスピーディに行えます。
1個
569 税込626
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電柱に取り付けて電線管、ケーブル等の立ち上げ、支棒をする場合に使用します。 自在バンド締付部分がV型になっていますので、安定した取付が可能です。
材料(サイズ)3×32
1個
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1面のミラーを電柱、角柱、または丸パイプなどに取り付けるためのパーツです。適応径は60Φ~350Φまでです。
用途ミラーオプション 材質ステンレス 適合径(Φmm)Φ60~Φ350
1個
9,398 税込10,338
3日以内出荷

1個
189 税込208
当日出荷

アームタイレスバンドはアームタイを必要としないアームバンドとして開発したものです。バンドを電柱に固定した後にアームを取り付けられるので、作業性が抜群に優れています。
用途□75×75および□75×45アーム用 適合径(Φmm)190~260 規格JR標準仕様品 寸法a(mm)330 ボルト径d1(mm)M12 ボルト径d2(mm)M16
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリルミラータイプ(防曇、防汚、防滴機能)で誘目性もある高性能な製品です。製品強度は、道路反射鏡設置指針に準拠しており安心してご使用ください。
付属品電柱添架金具×1 材質ミラー:アクリル 形状丸型
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電柱に巻き付けて固定するベルト。 EA902ZA-2(電柱抱付ベルト)を装着しているはしご専用 EA902ZA-2とともにご使用下さい。
仕様●全長:2485mm(※金具含む)●重量(g):200●材質:ベルト部はナイロン アズワン品番65-2238-27
1本
10,200 税込11,220
翌日出荷

防曇、防汚、防滴機能で誘目性もある高性能な製品です。製品強度は、道路反射鏡設置指針に準拠しており安心してご使用ください。
付属品電柱添架金具×1 材質ミラー:ステンレス 形状丸型
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

国土交通省認定品です。
用途工場内出入り口や見えにくいカーブの安全に 付属品電柱用金具、締め付け金具×2本 エスコ品番EA724ZY-12 材質ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂 形状丸型 寸法(mm)本体:Φ800、ミラー:Φ780、フード:1000×90(H) 質量(kg)本体:8.2、電柱用金具:5.4 取付場所電柱(屋外・屋内) 取付け方法電柱取付(適用電柱径:最小210mm~370mm以内) 曲率半径3000R
1個
68,400 税込75,240
翌日出荷

仕様凸面国土交通省認定品電柱用ステンレス製ミラー 付属品電柱用金具(適用電柱径:370mm以内)、締め付け金具×2本 形状丸型 寸法(mm)Φ600 質量(kg)5.9 寸法(曲面)R2200 設置場所電柱(屋外/屋内)
1個
80,500 税込88,550
7日以内出荷

仕様凸面国土交通省認定品電柱用ステンレス製ミラー 付属品電柱用金具(適用電柱径:370mm以内)、締め付け金具×2本 形状丸型 寸法(mm)Φ800 質量(kg)8.2 寸法(曲面)R3000 設置場所電柱(屋外/屋内)
1個
91,000 税込100,100
当日出荷

国土交通省認定品です。
用途工場内出入り口や見えにくいカーブの安全に 付属品電柱用金具、締め付け金具×2本 エスコ品番EA724ZY-16 材質ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂 形状角型 寸法(mm)本体:500×600、ミラー:470×570、フード:1000×90(H) 質量(kg)本体:6.9、電柱用金具:5.4 取付場所電柱(屋外・屋内) 取付け方法電柱取付(適用電柱径:最小210mm~370mm以内) 曲率半径3000R
1個
69,200 税込76,120
翌日出荷

国土交通省認定品です。
用途工場内出入り口や見えにくいカーブの安全に 付属品電柱用金具、締め付け金具×2本 エスコ品番EA724ZY-11 材質ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂 形状丸型 寸法(mm)本体:Φ600、ミラー:Φ580、フード:770×90(H) 質量(kg)本体:5.9、電柱用金具:5.4 取付場所電柱(屋外・屋内) 取付け方法電柱取付(適用電柱径:最小210mm~370mm以内) 曲率半径2200R
1個
62,000 税込68,200
翌日出荷

【セルフクリーニング】 鏡面にハイドロクリーン加工を施しており、表面に排ガスや粉塵などが付着しても、降雨により流れ落ちます。 【曇り止め機能】 ハイドロクリーン加工により、表面に水滴が付着せず、明け方などにも曇り止め効果を発揮します。 ミラー角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保 型式丸型 仕様屋内外両用、金具止め、道路反射鏡協会認定品 付属品電柱添架金具×1 形式二面鏡 材質(ミラー)ステンレス
1セット
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェットギヤで確実なバンド巻き上げができ、管や柱にしっかり固定できます。 取り外しができ、再利用が可能です。
材質ステンレス鋼
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メタクリル樹脂製の明るく鮮明なカーブミラーです。(反射率約85%)。 角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保。 型式丸型 仕様屋内外両用、金具止め、道路反射鏡協会認定品 付属品電柱添架金具×1 形式二面鏡 材質(ミラー)アクリル
1セット
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナック・ケイ・エス二面鏡取付金具
支柱や電柱取付金具などに鏡面を2面取り付ける場合に必要となる金具です。支柱・電柱取付金具・壁面取付金具・吊下金具に取り付けできます。
用途カーブミラーの設置に。
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

支柱や電柱取付金具などに鏡面を左右2面取り付ける場合に必要となる金具です。支柱・電柱取付金具・L型壁金具・吊下金具に取り付け出来ます。
用途アンゼンミラーと組み合わせて使用 材質炭素銅銅管、鋼板(SS400)、ユニクロメッキ
1組
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支柱や電柱取付金具などに鏡面を左右2面取り付ける場合に必要となる金具です。支柱・電柱取付金具・L型壁金具・吊下金具に取り付け出来ます。
用途アンゼンミラーと組み合わせて使用 材質炭素銅銅管、鋼板(SS400)、ユニクロメッキ 適合支柱Φ34.0~Φ48.6mm
1組
2,898 税込3,188
6日以内出荷

取付作業の省力化を実現します。 ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式 材質 表面処理溶融亜鉛めっき 板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.6L形補強バー:3.2 取付可能厚(mm)(キャビネット板厚)3.2以下 取付可能質量(kg)150以下
1セット
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

用途ケーブル、電線管を電柱に立上げ支持する場合に使用します。IBT-40タイプと組合わせてご使用下さい。 寸法b(mm)50
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途ケーブルを電柱から離隔して装柱する場合にCS-Aと併用します。IBT-40タイプと組合わせてご使用下さい
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

Kenko(ケンコートキナー)バレットカメラ用ポール取付金具
各メーカーのバレットカメラを電柱やポールへ取り付ける為の金具です。 適応ポール径はΦ65~400mm、細いポールから電柱まで1つの金具で幅広く対応をしています。 ステンレスバンド(別売:推奨品タカチ電機工業製PKB-20S)で簡単取付が可能。 材質は防錆性の高いステンレスSUS304製です。
材質ステンレス(SUS304) 適合【カメラ質量】7kg以下(本製品単体使用)/WH-6N併用:5.5kg以下 適合ポール径(Φmm)65~400 質量(g)845(本体のみ) 付属品ナベコネジM4×15(4個)、M5×15(4個)、六角ボルトM8×30 P3(4個) 使用場所屋内/屋外
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1個
489 税込538
5日以内出荷