「電柱取付」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外用非常灯 防犯灯 10Vタイプ FL20W相当 【受注生産品】 コイズミ屋外用非常灯 防犯灯 10Vタイプ FL20W相当 【受注生産品】コイズミ
309,800税込340,780
1台
31日以内出荷
防犯灯が災害停電時には防災照明となります。災害停電時には内蔵バッテリーで約24時間点灯します。※24時間点灯モードは、25%の明るさとなります。バッテリーモニター機能(バッテリーの充電状態や劣化状態を確認できる機能):バッテリーの充電状態を点灯/遅い点滅(バッテリー充電モニター)にて表示します。バッテリーの劣化状態を早い点滅(バッテリー劣化診断(テストスイッチ)にて表示します。保護機能:安全ブレーカー:定格15A熱動遮断器ニッケル水素蓄電池(高出力高温耐久性タイプ停電時点灯時間選択機能(調光スイッチ):停電時の点灯時間が選択出来ます。点灯時間によって明るさが決定されます。取付バンドは付属していません別売電柱用取付金具(市販品)をご使用の場合は1台に対して2本必要です100-200V対応8/9VA(100/200V)屋外用非常灯型式評定番号:AE1-007
仕様調光器併用不可その他【光束維持】60000時間材質【本体】アルミダイカスト・アイボリー塗装【カバー】アクリル・透明消し入力容量【100V】7.5VA【200V】8.6VA消費電力(W)7.2エネルギー消費効率(Lm/W)118耐風速(m/s)60グリーン購入法適合定格光束(Lm)850LED交換不可耐雷サージ15kV(コモンモード)
ソーラー防犯灯(サニーソライト)用バンド取付金具 サニーソライトソーラー防犯灯(サニーソライト)用バンド取付金具サニーソライト
4,998税込5,498
1組
4日以内出荷
ソーラー防犯灯 (サニーソライト)SAL-18-BSL専用 バンド取付金具SALP-MB8です。 本金具を使用することで、60~400Φの電柱へ取り付けが可能。
用途SAL-18-BSLを60~400Φの電柱に取り付けを可能にします適合本金具を使用することで、60~400Φの電柱へ取り付けが可能。材質SUS304質量(g)254寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×29.8×79取付金具バンド:サニーソライトSAL-18-BSL用
電柱用取付金具 信栄物産電柱用取付金具信栄物産
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷
1面のミラーを電柱、角柱、または丸パイプなどに取り付けるためのパーツです。適応径は60Φ~350Φまでです。
用途ミラーオプション材質ステンレス適合径(Φmm)Φ60~Φ350
アルミ製ポールマウントブラケット WGMB-2Nシリーズ タカチ電機工業アルミ製ポールマウントブラケット WGMB-2Nシリーズタカチ電機工業
709税込780
1個
翌々日出荷
穴加工しないで取付可能ですので防水性を損ねません。縦・横、両方向に使用できます。
用途アルミダイキャスト製で強度のあるポール・電柱取付具です。材質アルミダイキャスト(ADC12)表面処理ショットブラスト対応機種WG・WGV17-25-□、WG・WGV23-25-□RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)126
ミラー電柱取り付け金具 日本緑十字社ミラー電柱取り付け金具日本緑十字社
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
電柱を利用して道路反射鏡を設置する場合に取付ける金具です。付属の取付ベンドで130mmΦ~390mmΦの柱に取付が可能です。
用途電柱に取付たい場合に。付属品取り付けバンド2本付セット内容取り付けバンド×2本材質/仕上炭素鋼鋼管・鋼板(SS400)適合径(Φmm)電柱:130×390
バレット型カメラ用ポール取付金具 マザーツールバレット型カメラ用ポール取付金具マザーツール
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
防犯カメラをポールに取付が可能支柱や電柱などに簡単に設置可能
用途適合する防水型カメラをポールに設置するための取付金具です。材質ステンレス幅(mm)ステンレスバンド:約20質量(g)約600寸法約140(W)×140(H)×68(D)mm厚さ約1.8mm適合ポール径(Φmm)約60~350適合カメラIP-FBS01/IP-FBS03A/MTW-I3044AHD/MTW-3514AHD/MTW-2625AHD/MTW-E727AHD/MTW-S37AHD/MTW-S38AHD/MTW-E6876AHD/MTW-3585AHD/MTW-K550AHD/MTW-EPT01AHD/MTW-SD02AHD/MTW-INC300IR/MTW-HE06IP/DC-027IR/DC-017IR/DC-034PT/MTPOC-FB01/MTPOC-FB02A
ポールマウントブラケット タカチ電機工業ポールマウントブラケットタカチ電機工業
859税込945
1個
当日出荷
アルミダイキャスト製で強度のあるポール・電柱取付具です。縦・横、両方向に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ式ステンレスバンド SNBシリーズ タカチ電機工業ネジ式ステンレスバンド SNBシリーズタカチ電機工業
76税込84
1本
当日出荷から4日以内出荷
低価格型の電柱・コン柱・ポール固定用のステンレス製(SUS304)のバンドです。ネジで締め付けるので確実に取付ることが出来ます。バンド幅は全サイズ共通の12.7mmとなります。
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ポールマウントブラケット WGMB-1 タカチ電機工業ポールマウントブラケット WGMB-1タカチ電機工業
149税込164
1個
当日出荷
耐候性樹脂(ASA)製のポール・電柱取付具です。穴加工をしないで取付可能ですので防水性を損ねません。
材質ASA樹脂(UL94HB)RoHS指令(10物質対応)対応オフホワイト対応機種WG・WGV10-15-□、WG・WGV15-16-□/1個、WG・WGV15-21-□/2個自重(g)9
電柱取付金具 ナック・ケイ・エス電柱取付金具ナック・ケイ・エス
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
電柱を利用して道路反射鏡を設置する場合に取り付ける金具です。付属のバンドでΦ130~Φ390の柱に取り付け可能です。
用途カーブミラーの設置に。
二面鏡取付金具 ナック・ケイ・エス二面鏡取付金具ナック・ケイ・エス
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
支柱や電柱取付金具などに鏡面を2面取り付ける場合に必要となる金具です。支柱・電柱取付金具・壁面取付金具・吊下金具に取り付けできます。
用途カーブミラーの設置に。
バレットカメラ用ポール取付金具 Kenko(ケンコートキナー)バレットカメラ用ポール取付金具Kenko(ケンコートキナー)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
各メーカーのバレットカメラを電柱やポールへ取り付ける為の金具です。 適応ポール径はΦ65~400mm、細いポールから電柱まで1つの金具で幅広く対応をしています。 ステンレスバンド(別売:推奨品タカチ電機工業製PKB-20S)で簡単取付が可能。 材質は防錆性の高いステンレスSUS304製です。
材質ステンレス(SUS304)適合【カメラ質量】7kg以下(本製品単体使用)/WH-6N併用:5.5kg以下適合ポール径(Φmm)65~400質量(g)845(本体のみ)付属品ナベコネジM4×15(4個)、M5×15(4個)、六角ボルトM8×30 P3(4個)使用場所屋内/屋外
ポールマウントブラケット WPMBシリーズ(WPシリーズ用) タカチ電機工業ポールマウントブラケット WPMBシリーズ(WPシリーズ用)タカチ電機工業(1件のレビュー)
239税込263
1袋(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
耐候性樹脂製のポール・電柱取付具です。 縦、横、両方向に使用できます。
電柱&パイプ用取付金具 日動工業電柱&パイプ用取付金具日動工業
11,980税込13,178
1個
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×168×103RoHS指令(10物質対応)対応
消火栓・防火水そう 電柱巻き付け用標識 山陽商会(AMENITY COX)消火栓・防火水そう 電柱巻き付け用標識山陽商会(AMENITY COX)
1,798税込1,978
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
全国の市町村で採用されている規格品です
用途電柱に巻き付けて使用します。取付バンドが別途必要です材質ポリプロピレン樹脂寸法(Φ×mm)400×1
アンゼンミラー用電柱取付金具 ナック・ケイ・エスアンゼンミラー用電柱取付金具ナック・ケイ・エス(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1組
6日以内出荷
既存の電柱を利用してアンゼンミラーを設置する場合に必要となる金具です。付属の取付バンドでΦ130~390の柱に取付が可能です。
付属品取付バンド1本材質炭素銅銅管、鋼板(SS400)、溶融亜鉛メッキ適合サイズ(Φmm)(電柱)Φ130~Φ390
ステンレスアンゼンミラー用丸・角型二面鏡取付金具 ナック・ケイ・エスステンレスアンゼンミラー用丸・角型二面鏡取付金具ナック・ケイ・エス
2,898税込3,188
1組
6日以内出荷
支柱や電柱取付金具などに鏡面を左右2面取り付ける場合に必要となる金具です。支柱・電柱取付金具・L型壁金具・吊下金具に取り付け出来ます。
用途アンゼンミラーと組み合わせて使用材質炭素銅銅管、鋼板(SS400)、ユニクロメッキ適合支柱Φ34.0~Φ48.6mm
アクリルアンゼンミラー用二面鏡取付対応金具 ナック・ケイ・エスアクリルアンゼンミラー用二面鏡取付対応金具ナック・ケイ・エス(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1組
6日以内出荷
支柱や電柱取付金具などに鏡面を左右2面取り付ける場合に必要となる金具です。支柱・電柱取付金具・L型壁金具・吊下金具に取り付け出来ます。
用途アンゼンミラーと組み合わせて使用材質炭素銅銅管、鋼板(SS400)、ユニクロメッキ
二面鏡電柱用取付金具(ベルト付) 信栄物産二面鏡電柱用取付金具(ベルト付)信栄物産
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
ミラーが、S-3、S-4、S-5(各色)の2面鏡の使用で電柱、角柱、又は丸パイプなどに取付ける為の専用パーツです。
仕様二面鏡電柱用取付金具付属品厚板ベルト付(取りはずし可能)材質スチール適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
安全巻付バンド 長谷川工業安全巻付バンド長谷川工業
22,980税込25,278
1個
翌日出荷
はしご上部を電柱に固定します。 LA3、LA2、LA1、USG、RSG型は取付穴が開いており、お客様にて取り付けていただけます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質ナイロン適合機種LA1・LQ11.0・RSG・LA2・USG・LA3
500x600mm 凸面ミラー(角型・電柱用/アクリル製) エスコ500x600mm 凸面ミラー(角型・電柱用/アクリル製)エスコ
69,200税込76,120
1個
翌日出荷
国土交通省認定品です。
用途工場内出入り口や見えにくいカーブの安全に付属品電柱用金具、締め付け金具×2本エスコ品番EA724ZY-16材質ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂形状角型寸法(mm)本体:500×600、ミラー:470×570、フード:1000×90(H)質量(kg)本体:6.9、電柱用金具:5.4取付場所電柱(屋外・屋内)取付け方法電柱取付(適用電柱径:最小210mm~370mm以内)曲率半径3000R
Φ800mm 凸面ミラー(丸型・電柱用/アクリル製) エスコΦ800mm 凸面ミラー(丸型・電柱用/アクリル製)エスコ
68,400税込75,240
1個
翌日出荷
国土交通省認定品です。
用途工場内出入り口や見えにくいカーブの安全に付属品電柱用金具、締め付け金具×2本エスコ品番EA724ZY-12材質ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂形状丸型寸法(mm)本体:Φ800、ミラー:Φ780、フード:1000×90(H)質量(kg)本体:8.2、電柱用金具:5.4取付場所電柱(屋外・屋内)取付け方法電柱取付(適用電柱径:最小210mm~370mm以内)曲率半径3000R
Φ600mm 凸面ミラー(丸型・電柱用/アクリル製) エスコΦ600mm 凸面ミラー(丸型・電柱用/アクリル製)エスコ
62,000税込68,200
1個
翌日出荷
国土交通省認定品です。
用途工場内出入り口や見えにくいカーブの安全に付属品電柱用金具、締め付け金具×2本エスコ品番EA724ZY-11材質ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂形状丸型寸法(mm)本体:Φ600、ミラー:Φ580、フード:770×90(H)質量(kg)本体:5.9、電柱用金具:5.4取付場所電柱(屋外・屋内)取付け方法電柱取付(適用電柱径:最小210mm~370mm以内)曲率半径2200R
Φ60-350mm ミラー用取付金具(電柱用) エスコΦ60-350mm ミラー用取付金具(電柱用)エスコ
3,380税込3,718
1個
当日出荷
1面のミラーを電柱や角柱、丸パイプなどに取付けるための金具です。 電柱や角柱・ポールなどにベルトで本体を取付、本体(プレート金具)にミラーを取付使用します。
エスコ品番EA724ZT-130材質本体:鉄(ユニクロメッキ)、ベルト:ステンレス寸法(mm)本体:60×145×29(t)、ベルト:20×1200質量(g)300適合径(Φmm)60~350
CATV保安器ボックス 未来工業CATV保安器ボックス未来工業
739税込813
1個
当日出荷
CATV保安器が木ネジで取り付けられる器具取付溝。 (カバーが基台から外せます。) ケーブルが簡単に固定できるケーブル固定フック付。 電柱やポール等への取り付けが簡単なバンド通し穴付。 カバーを閉めたままケーブルが引き出せる下面開口。
寸法(mm)Φ75mm以下(取付可能保安器サイズ)バンド通し穴有(側面)
電柱用取付バンド ENDO(遠藤照明)電柱用取付バンドENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合(適合電柱径)Φ190~Φ350
ステンレスミラー電柱用取付金具セット 信栄物産ステンレスミラー電柱用取付金具セット信栄物産(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
一面鏡電柱用取付金具(ベルト付) 適応径:60Φ~350Φまで可能
適合本体S-1、S-1W、S-1GL、S-1BR、S-1BK、S-2、S-2W、S-2GL、S-2BR、S-2BK、S-3、S-3W、S-3GL、S-3BR、S-3BK、S-4、S-4W、S-4GL、S-4BR、S-4BK、S-5、S-5W、S-5GL、S-5BR、S-5BK
はしごオプション ポールグリップ(電柱支え) ピカコーポレイションはしごオプション ポールグリップ(電柱支え)ピカコーポレイション(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
はしごに取り付けることができるポールグリップ(電柱支え)です。 樹脂製のグリップが電柱や柱にフィットするので、昇降作業時の安定感をアップさせます。 ※梯子本体に取付穴をあける必要があります。(LNT型・LGP型は穴あけ加工済)
用途電気工事・電柱工事用材質アルミ合金適合LNT・ALF・PRO・CSM・LGW-G・SWAトラスコ品番836-4234質量(kg)0.4
パイプサドル 清川工業パイプサドル清川工業(4件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から5日以内出荷
電柱に取り付けて電線管、ケーブル等の立ち上げ、支棒をする場合に使用します。 自在バンド締付部分がV型になっていますので、安定した取付が可能です。
材料(サイズ)3×32
自在バンド イワブチ自在バンドイワブチ(17件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
OPTH 通信用プラボックス 日東工業OPTH 通信用プラボックス日東工業
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
壁面取付の他に、電柱・ポール取付用穴(ステンレスバンド用)が背面側に設けてあります。 収納機器(小型HUB・トランシーバ・パッチパネル・電源用ブレーカ・コンセントetc) カバーの着脱は、スライド方式です。 カバー上部はかぶせ式になっていますので、防水性に優れています。 外観は全体にソフトなRをつけ、各コーナーもR形状です。 天井部は屋外寒冷地での積雪防止のため、傾斜が付いています。 高所取付時の、カバー落下防止用として、ひもが付属されています。
Nホワイトグレー色(N8.5)材質AAS樹脂保護等級IP44カバーかぶせスライド式板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:2~3設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応
2連はしご SX-D アルインコ2連はしご SX-Dアルインコ(11件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
大型脚端具採用で安定感抜群!エンドレス構造でロープのたるみを完全防止。オプションで電柱用ベルト、はしごフックが取付可能。
最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)上はしご322・下はしご353材質アルミニウム使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
ユニックバンド 締め金具 ネグロス電工ユニックバンド 締め金具ネグロス電工(3件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷
ラチェットギヤで確実なバンド巻き上げができ、管や柱にしっかり固定できます。 取り外しができ、再利用が可能です。
材質ステンレス鋼
PK形仮設用プラスチックボックス屋内屋外仮設用 内外電機PK形仮設用プラスチックボックス屋内屋外仮設用内外電機(2件のレビュー)
999税込1,099特価
1面
当日出荷から14日以内出荷
電柱やボール等に簡単に取付けられるよう両側面に取付穴が設けてあります。本体は木ネジが直接使用できる構造になっておりますので木板は付いておりません。
仕様屋外仮設形材質P.P樹脂保護等級IPX3扉開閉方式片開RoHS指令(10物質対応)対応
自在バンド 富士商自在バンド富士商
839税込923
1個
5日以内出荷
ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケット及び軽量機器類等の取付けに使用します。仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。ポリエチレン製で接触の衝撃を緩和します。
ミラー電柱取り付け金具 取り付けバンド2本付 日本緑十字社ミラー電柱取り付け金具 取り付けバンド2本付日本緑十字社
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
電柱を利用して道路反射鏡を設置する場合に取付ける金具です。付属の取付ベンドで130mmΦ~390mmΦの柱に取付が可能です。
付属品取り付けバンド×2本材質炭素鋼鋼管・鋼板(SS400)適合径(Φmm)【電柱】130×390
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら