20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U字吊り状態で行う作業に適した柱上安全帯です。
サイズM フック口開き(mm)13 バックル鉄スライド 胴ベルト(W×L)(mm)45×1200
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズM 質量(g)約1085 タイプビニロン 三つ打ちロープ フックFS-60 ランヤード(直径)(Φmm)16 ランヤード(長さ)(mm)2100
1本
7,898 税込8,688
当日出荷

U字つり状態で行う作業に適した柱上安全帯。 U字つり状態で行う作業、例えば屋内高所での電気工事等に適した安全帯です。 柱上安全帯が誕生したとき以来の形の中にも、素材の変化、細部の改良などで技術の進化が感じられる製品に仕上がっています。 ロープには操作性に優れたビニロンロープを採用しています。
サイズM 質量(g)約1735 タイプスチール製、D環・角環各1個 ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、85(補助ベルト) ベルト長さ(mm)1200(胴ベルト)、650(補助ベルト) 方式三つ打ち フックFS-60 ランヤード(直径)(Φmm)16 ランヤード(長さ)(mm)2100
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

厚生労働省新規格対応品。1本吊り・U字吊り兼用。二重安全装置・よりもどし機構付、回転フック。ナイロン三つ打ち赤芯ロープ。伸縮調節器付(ロープの長さを瞬時に変えられます。連結フックは柱上安全帯の角環に掛止します。
材質ナイロン打ち ロープ仕様(mm)Φ16×2100(フックを含む) ランヤード(直径)(Φmm)16 ランヤード(長さ)(mm)2100 材質(ロープ)ナイロン打ち 仕様連結フック:柱上安全帯の角環に掛止します回転フック:二重安全装置つきよりもどし機構つき(FS-70)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ湾曲/アルミ製スライド、湾曲/D環2個・V角環1個 ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
1セットほか
22,980 税込25,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

赤芯入りのシグナルロープ使用で、使用限界が一目でわかる フック14L-1型(口開き20mm) 8字環 ランヤードΦ16mm三つ打ちナイロンロープ 伸縮調節器67N型
質量(g)約1240 ランヤード(長さ)(mm)2100
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)の最高級品。 手のひら構造を研究した握りやすいフックと軽量化を求めたアルミ製のバックルおよび 100mm幅の補助ベルトの組み合わせにより、長時間の高所作業にも耐えられる理想の安全帯に仕上がっています。 ベルト・ロープ・伸縮調節器・フックの基本構成は受け継ぎながらも、素材は驚くほどの進歩を遂げており、 進んだ加工技術と相まって、軽量・強靭・高耐久性を備えた安全帯となっております。
タイプストレート/アルミ製、ストレート/D環2個・V角環1個 ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト) 方式三つ打ち 赤芯入り フックFS-101-2 ランヤード(直径)(Φmm)16 ランヤード(長さ)(mm)2100
1本ほか
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

胴ベルト(W×L)(mm)50×1200 材質カバー:ポリカーボネイト金具:鉄 バックルワンタッチバックル 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

枝打ち等の高所作業時、作業者を落下等の事故から守る林業用安全帯です。 一般的な腰ベルトのみの安全帯は、落下状況により、腰ベルトがずり上がり、胸部を圧迫し、作業者を更に危険な状況にさらしてしまう場合があります。 落ちてたまるか~!100D-2.0RR はそのような腰ベルトのみの安全帯と違い、腿掛ベルトを採用し、作業者が落下事故に遭遇した場合でも、胸部圧迫を防ぎ、安全に体の安定を確保します。
用途高所枝打ち作業 付属品非常用携帯ケース・緊急呼子 ロープ仕様(mm)ワイヤー入りランヤードロープ16 ベルト幅W×長さL(mm)胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:90×700(2本掛け対応 D環2個、角環2個付き) RoHS指令(10物質対応)対応
1組
49,980 税込54,978
27日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワークポジショニング用器具
作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具
胴ベルト幅(mm)45 ブラック 胴ベルト長さ(mm)1200 バックルスライドバックル 質量(g)約845 補助ベルト幅(mm)100 補助ベルト長さ(mm)720 材質(胴ベルト)ナイロンベルト、アルミ製スライドバックル付 材質(補助ベルト)ポリエステルベルト、軽量V角環1個付・軽量D環2個付 適応ウエスト(cm)82~98(着衣時)
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

手軽に使えるエントリーモデル
仕様【ワークポジショニング器具用ロープ】3ツ打ナイロンロープ:直径16mm×長さ2100mm(回転環付きフックNo.14L-1) 付属品角環1コ、軽量D環2コ付き、67N型伸縮調節器 質量(g)約2220 胴ベルト幅(mm)45 胴ベルト長さ(mm)1300(スチール製バックス) 補助ベルト幅(mm)100 補助ベルト長さ(mm)720
1本
31,980 税込35,178
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロガード3Dの軽さとフィット性能が腰の負担を大きく減らし、安定した姿勢を保ちます。補助ベルト(プロガード3D一体型)+カーブ胴ベルト
仕様胴ベルト:カーブ形状、補助ベルト:V角環1コ、軽量D環2個付き 質量(g)約885 ベルト色 最大幅(mm)サポーター:170 胴ベルト幅(mm)45 胴ベルト長さ(mm)1300 補助ベルト幅(mm)90 補助ベルト長さ(mm)720 材質(調節バックル)アルミ製 最大長(mm)サポーター:700
1本
28,980 税込31,878
33日以内出荷

厚生労働省新規格対応品。軽量・高級クッション・湾曲タイプ。軽量アルミバックル
用途高所作業現場の墜落防止に! 1本吊り、U字吊り兼用タイプ 各種ランヤードと組み合わせて、通線工事・配線工事・送電線工事などの高所作業の安全帯として使用できます。 胴ベルト幅(mm)45 バックルスライドバックル
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タイプストレート/アルミ製、ストレート/D環2個・V角環1個 ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
1セットほか
23,980 税込26,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柱上安全帯用の取替ベルトです。また腰道具携帯用としてもご利用いただけます。
サイズM 質量(g)約650 タイプストレート/スチール製、ストレート/D環・角環各1個 ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、85(補助ベルト) ベルト長さ(mm)1200(胴ベルト)、650(補助ベルト)
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

枝打ち等高所作業の林業用安全帯。腿掛けベルトを標準装備し、墜落時にも作業者の態勢を確保し、胸部圧迫を防ぎます。
用途高所枝打ち作業 ベルト幅W×長さL(mm)胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:75×650(D環・角環角1個) ロープ仕様(mm)ビニロン三つ打ちロープ、ワイヤー入り直径12 付属品非常用携帯ケース・緊急呼子 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
29,980 税込32,978
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワークポジショニング用ロープ
ワークポジショニング作業専用のロープ アルミ合金製伸縮調節器を採用した軽量タイプ 赤芯入りのシグナルロープ使用で、使用限界が一目でわかる フック14L-1型(口開き20mm) ランヤード Φ16mm三つ打ち ナイロンロープ 8字環 伸縮調節器14-28A型
ブラック 材質ランヤード:ナイロン、フック:スチール、8字環:スチール、伸縮調節器:アルミ合金・スチール 質量(g)約1040 ランヤード(長さ)(mm)2100
1個
19,980 税込21,978
当日出荷



つくし工房吊荷警報器
使用電池単三乾電池×4本 音量(dB)下95~上105(A/B/Cモード共) 使用時間(時間)約10(95~100dB使用時・A/B/Cモード共) 寸法(幅W×高さH)(mm)90×165 質量(g)380(単三乾電池4本含む) 材質ABS樹脂、シリコン
1個
9,698 税込10,668
当日出荷