28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
末松電子製作所電気柵 クイック600
出力間隔切替機能付の小型タイプ 電池残量確認や電源の入・切から出力パターンの切替などの設定がスイッチひとつで行えます。
対象動物イノシシ・シカ・サル 付属品ゲッターアルカリ電池12V、アース棒30型、バッテリーコード、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書登録カード 質量(kg)約2.7 消費電力(W)0.035/0.049(エコ回路作動時) 出力電圧(V)8200 電線長さ(m)最大600 最大消費電力(W)0.416/0.57 電源(DC-V)12 設置場所屋外
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

大切な農畜産物や土地、レジャー施設を24時間守ります。 密閉方式により雨水の防御は万全です。 経済的な電気消費量設計(1日12時間、連続使用で50日間可能)。
対象動物イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ 付属品アース棒3連、アルカリ乾電池、本体取付金具、高圧線、危険表示板 寸法(mm)310×205×155 質量(kg)3 電源ACアダプター(100V、別売)、12Vバッテリー(外部バッテリーコード)、ソーラー(専用充電バッテリー)、単1形アルカリ乾電池(8本) 出力電圧(V)最大DC10000 モード切替連続/夜間出力/昼間出力 有効距離(m)3000(使用条件により変動)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

出力間隔切替機能付の小型組立式太陽電池式 電池残量確認や電源の入・切から出力パターンの切替などの設定がスイッチひとつで行えます。
対象動物イノシシ・シカ・サル 付属品ミニゲッターパックS、アース棒30型、バッテリーコード、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書登録カード 質量(kg)約5 消費電力(W)0.035/0.049(エコ回路作動時) 出力電圧(V)8200 電線長さ(m)最大600 最大消費電力(W)0.416/0.57 電源(DC-V)12 設置場所屋外
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷

より便利に、安全に。使いやすさが基本コンセプト。 ご好評いただいているSP-2013・100m2段張りセットの本体の使用乾電池が単1型電池利用可能になりグレードアップしました。 昼間又は夜間のみ12時間使用時の稼働時間が80日まで延長して性能そのままに、さらに使いやすく低コスト運用が可能になりました。 イノシシ・ハクビシン・タヌキ・キツネなどの野生動物から農作物を守ります。 2段張り、周囲100mセットですが、延長キットにより周囲300mまで延長できます。 防雨型なので屋外での使用が可能です。 昼夜(連続)モードと夜間モードの切替が可能で、夜間モードの受光センサーにて出力ランプが点滅します。
対象動物イノシシ・ハクビシン・タヌキ・キツネ セット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個、ゲートグリップ2個、エリアチェッカー、アース棒(1連式)、高圧線1.5m、本体取付金具(ビス付)、危険表示板 電源(V)DC12 本体寸法(mm)270.5×120×140 出力電圧(V)10000 本体質量(kg)3(セット質量:8) 有効距離(m)600(2段張りで300)
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷

移動と固定が簡単にできる「らく留め碍子」 簡単に線張りできる頭部キャップ。 先端は樹脂キャップ付き(座金入り)で硬い地面にもしっかり打ち込める。 視認性の高いオレンジ色で、下草刈り時の誤った切断を防ぐ。
用途イノシシやたぬきなどの害獣に オレンジ 外径(Φmm)20 対象動物イノシシ・タヌキ
1箱(25本)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


イノシシ、ハクビシン、タヌキ、キツネなどの野生動物から農作物を守ります。 2段張り、周囲100mセットですが、延長キットにより周囲300mまで延長できます。 防雨型ですので、屋外の使用が可能です。 昼夜(連続)モードと夜間モードの切替が可能で、夜間モードは受光センサーにて出力ランプが点滅します。
対象動物イノシシ、ハクビシン、タヌキ、キツネ 付属品ソーラーパネル(AP-SL113)、充電式バッテリー(SP-BT-5AH)、FRPポール(Φ11×900mm)×25、柵線(ヨリ線/200m巻)×1巻、Φ11mmフック碍子か50、ゲートクリップ×2、エリアチェッカー×1、アース棒(1連式)×1、高圧線(1.5m)×1、本体取付金具(ビス付)×1、危険表示板か1、取扱説明書(保証書付)×1 質量(kg)11 電源(V)DC 12 本体寸法(mm)480×250×270 出力電圧(V)10000 有効距離(m)600(2段張りで周囲300m)
1セット
45,980 税込50,578
9日以内出荷

アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ対策に。周囲100mの電気柵設置に必要な部材がすべてそろったお得な3段張セット
用途防獣用 付属品防獣くんソーラー1500…1台/FRP支柱11型×90cm…25本/セット用電柵線300m巻…1巻/フック11型…75個/簡易テスター…1台/ゲートハンドルセット…3セット/きけん表示板…2枚 質量(kg)約4.9 電線長さ(m)1500 最大電圧(V)9000 対象動物アライグマ・ハクビシン・イノシシ
1セット
42,980 税込47,278
4日以内出荷

アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ対策に。周囲100mの電気柵設置に必要な部材がすべてそろったお得な2段張セット
用途防獣用 付属品防獣くんソーラー1500…1台/FRP支柱11型×90cm…25本/セット用電柵線250m巻…1巻/フック11型…50個/簡易テスター…1台/ゲートハンドルセット…2セット/きけん表示板…2枚 質量(kg)約4.9 電線長さ(m)1500 最大電圧(V)9000 対象動物アライグマ・ハクビシン・イノシシ
1セット
36,980 税込40,678
4日以内出荷

タイガー(防獣)支柱 K2092 50本入
鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。 先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。
対象動物イノシシ・クマ・アライグマ 直径(Φmm)20 全長(cm)92 地上高さ(cm)67 適合【ガイシ】G20/G1320
1セット(50本)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。 先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。
対象動物イノシシ・クマ・アライグマ 直径(Φmm)20 全長(cm)120 地上高さ(cm)90 適合【ガイシ】G20/G1320
1セット(50本)
13,980 税込15,378
欠品中

末松電子製作所クイック2000 (Qik-2000)
ひとつのスイッチの操作で作動設定可能なロータリースイッチ。 対象動物に応じて4パターンの設定が行えます。 使用環境に合わせた3つの電源に対応。
仕様盗難補償付1年、45周年記念モデル 付属品ゲッターアルカリ電池12V、出力コード2.5m、バッテリーコード、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書・保証書・登録カード 質量(kg)約3.4 電源(V)DC12 消費電力(W)0.416(最大:0.57)、(エコ回路作動時:0.035/最大0.049) 出力電圧(V)約9500 電線長さ(m)最大:2000 機能出力間隔:約1.1秒/イノシシ・シカ等、出力間隔:約0.76秒/サル・小動物等、連続24時間作動、夜出力:夜のみ作動(光センサーで明るさを感知) 内蔵電池ゲッターアルカリ電池12V 寸法(縦×横×奥行)(mm)288×138×232 対象動物イノシシ・シカ・サル・小動物 等
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

電気ネットとマイナス(アース)付シートが一体になった小動物からイノシシも防ぐマルチEネットのセットです。
セット内容クイック2000×1台/マルチEネット黒(幅60cm×長さ50m)×2巻/FRPポール(14mm×90cm)×50本/パッカー16×56個/通電テープ20m巻×1個/シート押え杭×300本 対象動物小動物、イノシシ
1セット
109,800 税込120,780
翌々日出荷

電気ネットとマイナス(アース)付シートが一体になった小動物からイノシシも防ぐマルチEネットのセットです。
セット内容クイック2000×1台/マルチEネット黒(幅60cm×長さ50m)×1巻/FRPポール(14mm×90cm)×25本/パッカー16×28個/通電テープ20m巻×1個/シート押え杭×150本 対象動物小動物、イノシシ
1セット
83,980 税込92,378
翌々日出荷

タイガー(防獣)打込みパイプ 5本入
鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。 先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。
対象動物イノシシ・クマ・アライグマ・シカ・サル 直径(Φmm)25 全長(cm)90 地上高さ(cm)約40 適合【ガイシ】G25
1セット(5本)
3,498 税込3,848
3日以内出荷

ひとつのスイッチの操作で作動設定可能なロータリースイッチ。 対象動物に応じて4パターンの設定が行えます。 ソーラーパネルの取付け方向が変えられます。
仕様盗難補償付1年、45周年記念モデル 付属品ミニゲッターパックS、出力コード2.5m、バッテリーコード、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書・保証書・登録カード 質量(kg)約5.7 電源(V)DC12 消費電力(W)0.416(最大:0.57)、(エコ回路作動時:0.035/最大0.049) 出力電圧(V)約9500 電線長さ(m)最大:2000 機能出力間隔:約1.1秒/イノシシ・シカ等、出力間隔:約0.76秒/サル・小動物等、連続24時間作動、夜出力:夜のみ作動(光センサーで明るさを感知) 寸法(縦×横×奥行)(mm)ソーラーパネル正面・背面取付:435×330×220ソーラーパネル側面取付:435×165×330 対象動物イノシシ・シカ・サル・小動物 等
1台
58,980 税込64,878
翌日出荷

効果的に農作物を守る出力間隔切替機能付。 12Vバッテリーを内蔵(ゲッターパックL) 出力パターンが選べる「自動スイッチ」。
仕様盗難補償付1年、45周年記念モデル 付属品ゲッターパックL、出力コード2.5m、バッテリーコード、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書・保証書・登録カード 質量(kg)約9.3 電源(V)DC12 消費電力(W)0.7888(最大:1.06)、(エコ回路作動時:0.136/最大0.19) 出力電圧(V)約10000 電線長さ(m)最大:3300 機能出力間隔:約1.1秒/イノシシ・シカ等、出力間隔:約0.76秒/サル・小動物等、連続24時間作動、夜出力:夜のみ作動(光センサーで明るさを感知) 寸法(縦×横×奥行)(mm)540×350×263 対象動物イノシシ・シカ・サル・小動物 等
1台
78,980 税込86,878
翌日出荷

FRP支柱20型×90cmとFRP支柱14型×90cmを連結して延長できます。
用途猪・鹿対策兼用、電気柵用支柱延長セット セット内容ステンレスフック14型(個):3、ステンレスフック20型(個):2、支柱延長フック(個):2、FRP支柱14型×90cm(本):1、FRP支柱20型×90cm(本):1 対象動物猪・鹿
1セット
998 税込1,098
7日以内出荷

電気ネットとマイナス(アース)付シートが一体になった小動物からイノシシも防ぐマルチEネットのセットです。
セット内容クイック2000×1台/マルチEネット黒(幅60cm×長さ50m)×4巻/FRPポール(14mm×90cm)×100本/パッカー16×112個/通電テープ20m巻×1個/シート押え杭×600本 対象動物小動物、イノシシ
1セット
209,800 税込230,780
翌々日出荷

タイガー(防獣)支柱 K2518 20本入
鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。 先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。
対象動物イノシシ・クマ・アライグマ・シカ・サル 直径(Φmm)25 全長(cm)185 地上高さ(cm)150 適合【ガイシ】G25
1セット(20本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

イノシシ、シカ用の飛び込み防止ロープのセットです。
セット内容クイック2000×1台/FRPポール(20mm×2.1m)×80本/20mmフック×480個/FRPポール(26mm×2.1m)×20本/26mmフック×120個/ゲッターコード300m×5巻/PEロープ300m×1巻/緊張具×30個/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個 対象動物イノシシ、シカ
1セット
219,800 税込241,780
翌々日出荷

タイガー(防獣)支柱 K2018 50本入
鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。 先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。
対象動物イノシシ・クマ・アライグマ・シカ・サル 直径(Φmm)20 全長(cm)185 地上高さ(cm)150 適合【ガイシ】G20/G1320
1セット(50本)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

末松電子製作所クイック3300 (Qik-3300)
効果的に農作物を守る出力間隔切替機能付。 出力パターンが選べる「自動スイッチ」。 使用環境に合わせた3つの電源に対応。
仕様盗難補償付1年、45周年記念モデル 付属品ゲッターアルカリ電池12V、出力コード2.5m、バッテリーコード、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書・保証書・登録カード 質量(kg)約4.3 電源(V)DC12 消費電力(W)0.7888(最大:1.06)、(エコ回路作動時:0.136/最大0.19) 出力電圧(V)約10000 電線長さ(m)最大:3300 機能出力間隔:約1.1秒/イノシシ・シカ等、出力間隔:約0.76秒/サル・小動物等、連続24時間作動、夜出力:夜のみ作動(光センサーで明るさを感知) 内蔵電池ゲッターアルカリ電池12V 寸法(縦×横×奥行)(mm)355×235×192 対象動物イノシシ・シカ・サル・小動物 等
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

末松電子製作所シート押え杭
エコ商品
シートの取付用杭です。 約1m間隔で取付けてください。 (100mで約200本目安)
対象動物イノシシ・ハクビシン・アライグマ 長さ(cm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)
4,798 税込5,278
4日以内出荷

耐光性能に優れた電気さく線です。イノシシは青色を識別するので、青色のさく線で興味をひきつけ、探索行動を利用して電気ショックを与えます。青色はヒトにとっては目立つ色なので万が一の接触を予防します。
用途シカ・サル・イノシシなどの獣害対策 長さ(m)500 対象動物シカ・サル・イノシシ
1ケース(4巻)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

レインボー薬品猪レスSTOPテープ
イノシシの侵入を防ぎたい場所をテープで囲む、張る。テープだから設置、撤去がかんたん。防護柵や電気柵と併用すると効果が高まります。 イノシシが警戒する特殊忌避香料で侵入を防ぎます。 イノシシが本能的に危険を感じるニオイと猛獣のニオイとをダブルで配合。 設置が簡単なテープタイプ。 防護柵や電気柵と併用すると効果が高まります。 効果は2~3ヶ月間持続します(天候や設置条件により異なります)。
用途イノシシの忌避、侵入防止に。 有効成分特殊忌避香料 有効期間2~3ヶ月 対象動物イノシシ
1巻(20m)
2,798 税込3,078
当日出荷

アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ対策に。周囲100mの電気柵設置に必要な部材がすべてそろったお得な3段張セット
用途防獣用 対象動物アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷

アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ対策に。周囲100mの電気柵設置に必要な部材がすべてそろったお得な2段張セット
用途防獣用 対象動物アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ
1セット
36,980 税込40,678
4日以内出荷