カテゴリ

  • 溶接用品(11)
  • 作業工具(11)
  • 電動工具(11)
  • 学童・教育用品(9)
  • 測定用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 制御機器(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電棒」の検索結果

関連キーワード
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接棒 JKW(JFE溶接棒)溶接棒JKW(JFE溶接棒)(24件のレビュー)
3,598税込3,958
1パック(5kg)ほか
当日出荷
アークがソフトで、スパッタが少なくなっています。再アークがきわめて良好です。 溶接時のヒューム発生量が少なく、溶接現場の作業環境が改善されます。 溶接電流幅が広く、また棒曲げ性もよいので、全姿勢での作業性にすぐれています。 スラグの流動性、はく離性がよく、美しいビードが得られます。 難吸湿タイプですから、通常の保管状態では再乾燥が省略できます。
用途軽量鉄骨、車両、機械、パイプなど、一般構造物の溶接。仕様神鋼 ZERODE-44相当品タイプ軟鋼用JIS規格Z3211E4303被覆系ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒神戸製鋼(83件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(2kg)ほか
当日出荷
溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。 再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。 被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。 難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい)
用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプJIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303)被覆系ライムチタニヤ系AWS規格A5.1 E6013該当
コンクリートバイブレータ マキタコンクリートバイブレータマキタ(2件のレビュー)
56,980税込62,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
アルミボディで二重絶縁!
電源(V)単相100電流(A)5消費電力(W)460コード長さ(m)5
溶接棒 LB-52 神戸製鋼溶接棒 LB-52神戸製鋼(10件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ビード外観・スラグ剥離性も良好、またX線性能及び機械的性質にも優れた溶接棒です。
用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接タイプ490N/mm2級高張力鋼用JIS規格Z3211 E4916 U (旧Z3212 D5016)AWS規格A5.1 E7016該当棒端色:青白色、二次着色:白色備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CR
アーク溶接棒 軟鋼用 モノタロウアーク溶接棒 軟鋼用モノタロウ(4件のレビュー)
999税込1,099
1箱(2.5kg)ほか
当日出荷
ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。
用途車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接被覆系ライムチタニヤ系
放電用接地棒 篠原電機放電用接地棒篠原電機(10件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
プラスチック製のパイプ内にアース線を内蔵しているため、絶縁性に優れ安全です。 パイプ下部よりのアース線及びクリップには、絶縁チューブが施してあるため、安心してご使用いただけます。 軽量で操作性に優れています。 危険色の黄色パイプを使用しております。
用途電源切断後に受配電盤等に残留する電荷の接地放電にご使用ください。(屋内用)直径(Φmm)32長さ(m)0.5アース線の長さ(m)2材質(パイプ)ポリ塩化ビニル
電極棒セット  F03-□ omron(オムロン)電極棒セット F03-□omron(オムロン)(8件のレビュー)
809税込890
1セット
当日出荷
電極棒、接続ナット、ロックナットを組合わせたセット形式です。
セット内容電極棒(形F03-01)×1本/接続ナット(形F03-02)1個/ロックナット(形F03-03)×2個質量(g)約190
低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1 SUZUKID(スズキッド)低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1SUZUKID(スズキッド)(63件のレビュー)
699税込769
1箱(0.2kg)ほか
当日出荷
100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。
JIS規格JISZ3211E4313
UM 軽便バイブレーター 三笠産業[工具]UM 軽便バイブレーター三笠産業[工具]
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
従来製品から使いやすさ、デザインを一新。新モータは、モータボディとハンドルが分離形状になるので防振性が向上しました。スイッチカバー、スイッチロックカバーの耐久性が向上しました。握りやすいハンドルグリップとなっております。コードとコードアーマが分離するのでメンテナンス性が向上しました。
シャフト径(Φmm)8モーター(W)280振動数範囲(Hz)200~258
検電棒 JTC検電棒JTC
2,198税込2,418
1個
当日出荷
太めのグリップで握りやすいアース接続タイプ
全長(mm)165使用範囲6~24V用グリップ径25mmRoHS指令(10物質対応)対応
電極棒  F03-01 omron(オムロン)電極棒 F03-01omron(オムロン)(7件のレビュー)
999税込1,099
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
長い電極棒が必要な場合は1mごとに接続ナットとロックナット(2個)で延長可能。
長さ(m)1
トリプルハンドル 黒 WISE(若穂囲製作所)トリプルハンドル 黒WISE(若穂囲製作所)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
最高品質の六角棒レンチです。最高品質の硬質クロームメッキ処理 絶対錆びない電着塗装ハンドル付。 本締めOK!トリプルハンドル どんな狭い所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は、使い易い5通りの角度でハンドル操作ができます。 A穴・B穴を交互に差し換えると360°回せます。
黒・赤寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×273×20
高低圧用検電器 長谷川電機工業高低圧用検電器長谷川電機工業(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
交流専用検電器。85gの軽量コンパクト、ポケットサイズの伸縮型。低圧、高圧を音と光で判別ができる(低圧:断続音光、高圧:連続音光)。※低圧は絶縁棒を縮めて検電 重さ85gと超小型軽量 導電性ゴムの検知部は交換可能 動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能 低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。 ※伸ばして低圧は検電できません。
トラスコ品番731-0129漏洩電流絶縁耐力試験時 0.5mA以下周波数50/60Hz使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個ディスプレイ光、音電池寿命連続動作状態8時間 放置状態約1.5年使用電圧範囲AC80~7000V動作開始電圧(V)対地電圧にて低圧:露出充電部 80V(操作棒は縮めた状態)高圧:露出充電部 400V(操作棒は縮めた状態)絶縁電線 :(Φ5mm2 OC線)3,400V絶縁耐力検知部と握り部間:縮めた状態 AC20kV 1分間
ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(2kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
低ヒューム、難吸湿タイプ一般構造物用です。 同タイプの溶接棒と比較し、溶接中のヒューム量を約20%低減させています。 再アーク性が優れており、二次側無負荷電圧の低い小型溶接機、エンジンウエルダーでもスムーズな仮付け溶接ができます。
集電アーム シングル型 30A 角棒用 Panasonic(パナソニック)集電アーム シングル型 30A 角棒用Panasonic(パナソニック)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
定格電圧(V)1P600定格電流(A)30リード線長さ(mm)300
大型ネオン管 300N ナリカ大型ネオン管 300Nナリカ
7,000税込7,700
1個
当日出荷
全長300mm以上の大型ネオン管がお求めやすい価格で登場しました。 塩ビ棒をこすって生じる静電気で点灯しますが、B10-1324 静電高圧ゼネコンを使うと連続的に明るく点灯させられます。 演示実験からグループ実験まで幅広く使えます。
電圧約1.4kV(点灯)寸法(Φ×mm)約10×315
集電アーム タンデム型 角棒用 Panasonic(パナソニック)集電アーム タンデム型 角棒用Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
トラスコ品番835-6280質量(g)230種類タンデム型(角棒用)定格1P600V30A×2リード線長さ(mm)3002018年トラスコ掲載ページ3 0880
被覆アーク溶接棒S-16 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒S-16日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
18,980税込20,878
1箱(20kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
溶接金属の耐割れ性、機械的性質及びX線性能が優れた低水素系溶接棒です。安定したアークと使用電流範囲の広さは、全姿勢溶接に最適であり、低水素系溶接棒の代表銘柄です。 スパッタ量とヒューム量を低減しました。
用途造船、機械、車両、建築、橋梁などの強度部材、各種圧力容器及び厚板軟鋼、中炭素鋼、快削鋼など溶接性の劣る鋼材の溶接。タイプ厚板全姿勢溶接用JIS規格Z3211 E4316U (旧Z3211 D4316)被覆系低水素系AWS規格A5.1 E7016該当
六角棒レンチLLセット(トリプルハンドル付) WISE(若穂囲製作所)六角棒レンチLLセット(トリプルハンドル付)WISE(若穂囲製作所)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
最高品質の六角棒レンチです。1.5~10mm最高品質の硬質クロームメッキ処理 絶対錆びない電着塗装ハンドル付。 本締めOK!トリプルハンドル どんな狭い所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は、使い易い5通りの角度でハンドル操作ができます。 A穴・B穴を交互に差し換えると360°回せます。
セット内容1.5~10mm先端形状六角
軽便バイブレーター エクセン軽便バイブレーターエクセン
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
電圧(V)100出力(W)280
発電式圧電点火棒 アンタレス 河西発電式圧電点火棒 アンタレス河西(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ガスコンロの火つけに。
全長(mm)240アズワン品番64-4188-28TKG品番9-0724-1401
折板屋根ボルトケレン用 ボルトブラッシャー 田中化工機工業折板屋根ボルトケレン用 ボルトブラッシャー田中化工機工業(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
折板屋根のボルト・ナットのケレン作業を行うための工具で、電気ドリルに取り付けて使用します。手作業やカップブラシによる作業と比べると、大幅に作業効率を高めることができます。無段変速装置付き電動ドリルに取り付けて使用します。1タイプのみで固定ボトル全体のケレンが可能です。
用途折板屋根ボルト・ワッシャー・ナットの錆落とし作業用セット内容本体×1、替ブラシ×6
100V専用 直流インバータアーク溶接機 スティッキー80 SUZUKID(スズキッド)100V専用 直流インバータアーク溶接機 スティッキー80SUZUKID(スズキッド)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
超小型軽量で100V直流インバータアーク溶接機です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現しました。脱着可能なアースクリップ付コード、ホルダー付コードがそれぞれ2m付属しています。100V電源から最大2.6mmの溶接棒が使用可能です。(家庭のコンセント100V15Aでは1.6mmまで) 安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。
定格周波数(Hz)50/60兼用出力電圧(V)23.2定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)80使用率(%)20適合溶接棒(mm)1.4~2.6定格入力電流(A)30出力電流範囲(A)DC10-80定格入力容量(kVA)3
スイベルバイス H&HスイベルバイスH&H
3,798税込4,178
1個
当日出荷
作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在! ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えます! バイブ等の固定 軽作業時の固定 ドリルスタンドとして
最大口開き(mm)約50材質本体:アルミダイキャスト、開口部:TPRゴム付属品電気ドリルクランプ、六角棒レンチ全長(mm)250質量(kg)本体:約780、ドリルクランプ:約120口幅(mm)約75取付可能厚(mm)約50(作業台最大)口深(mm)約300傾斜角度(°)45/90(サイド溝使用時)径(mm)対応電気ドリルネック:38~43
被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
17,980税込19,778
1箱(20kg)
翌々日出荷から6日以内出荷
軸付マイクロブラシ TRUSCO軸付マイクロブラシTRUSCO
4,298税込4,728
1本
当日出荷
軸をロット棒で補強し丈夫にしました。ボール盤・電気ドリルなどに取り付けて使用します。
用途アルミ、ステンレス、鋳物、鉄等のバリ取り加工に。ブラシ長(mm)50全長(mm)100軸径(Φmm)6.0材質(植毛部軸)ステンレス、(軸)真鍮幅(mm)(軸)6砥材SC#320最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200使用工具マイクログラインダー適合材アルミ、ステンレス、鋳物、鉄等
軸付マイクロブラシ TRUSCO軸付マイクロブラシTRUSCO
4,298税込4,728
1本
当日出荷
軸をロット棒で補強し丈夫にしました。ボール盤・電気ドリルなどに取り付けて使用します。
用途アルミニウム及びプラスチック等の柔らかい素材のものの小径穴のバリ取り加工に。適合材アルミニウム、プラスチック等材質(植毛部軸)ステンレス、(軸)真鍮砥材AO#500最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200使用工具マイクログラインダー
導電性異物除去具 ペタミクロン アトム導電性異物除去具 ペタミクロンアトム
22,980税込25,278
1セット(12本)
欠品中
先端は球形の芯材に粘着性ウレタンをコートした構造になっており、ワークに触れても接触面積は最小限に抑えられるとともに、芯材がワークヘ傷を付けることを防止します。 ペタミクロン、軸棒とも全部材は導電性を有し、帯電を防ぎます。 製造工程、または材質にシリコーンを一切使用していません。
用途異物除去用のピックアップツール付属品専用軸(MP-00-AS)1本全長(mm)37表面抵抗値(Ω)【粘着部】108、【カバー部】109質量(g)60
メッシュフェンス G-10門扉 片開き 積水樹脂メッシュフェンス G-10門扉 片開き積水樹脂(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1セット
15日以内出荷
門扉枠は、片開・両開共通で左右兼用です。 門扉枠は縦枠と横浅をビス止めした構造です。 幅方向については、現場加工により幅を狭くすることが可能です。 錠金具はステンレス製です。 錠金具は両面施錠が可能な回転錠です。 門扉は現場組立式です。錠、落し棒、メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの向きを変えることで、門扉の使い勝手を現場で決められます。 門柱にG10メッシュフェンスの取り付けができます。
セット内容門扉枠、メッシュパネル、門柱(受け門柱1本、吊り門柱1本)、錠金具、ヒンジ部品材質【門扉枠】STKM11A相当品/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)【メッシュパネル】SWMGH-3相当品/流動浸漬塗装、特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン)(下地亜鉛めっき処理)【門柱】STKR400/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)【錠金具】ステンレス【落し棒・ヒンジ部品】溶融亜鉛めっきタイプ片開き
集電アーム タンデム型 60A 角棒用 Panasonic(パナソニック)集電アーム タンデム型 60A 角棒用Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
仕様トリロールHS用集電アーム(タンデム型、角棒用)トラスコ品番835-6326
軽便バイブレーター 三笠産業[工具]軽便バイブレーター三笠産業[工具]
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
スイッチカバー、スイッチロックカバーの耐久性が向上しました。 握りやすいハンドルグリップとなっております。 コードとコードアーマが分離するのでメンテナンス性が向上しました。
質量(kg)5.9(モーター含む)、モーター:3電流(A)4.5電圧(V)100シャフト径(Φmm)8寸法A(mm)2170コード長さ(m)5.5寸法B(mm)2430寸法C(mm)2径D(Φmm)23モーター(W)280ホース径(Φmm)20振幅(mm)1.2振動数(Hz[v.p.m.])200~258[12000~15500]
マルチファンクションテスタ 共立電気計器マルチファンクションテスタ共立電気計器
119,800税込131,780
1台ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
竣工検査や保守に必要な測定機能が詰まった1台!EVSEアダプタとの併用でEV普通充電器の試験もスマートに実施保守・メンテナンスに必要な測定機能を豊富に搭載絶縁抵抗測定/接地抵抗測定/電圧・周波数/抵抗・導通/漏電遮断器試験/検相/SPD動作電圧確認/活線Eチェック/手回しモータ検相オートメモリ機能Bluetooth接続による専用アプリとの連携EVSEに必要な試験が可能なEV充電器ファンクション搭載
付属品リモートスイッチ付測定プローブ、配電盤用コード、精密測定用コード、先端金具・ロング、補助接地棒[2本1組]、ヒューズ[0.5A/600V]×2(本体内蔵、内スペア×1)、ソフトケース、キャリングバッグ、肩掛ベルト・バックル、ショルダーパッド、単3形乾電池LR6 × 8、取扱説明書測定範囲検相:3~600V(45~65Hz)、手回しモータ検相:0.1~2V(1~10Hz)質量(g)約1300(電池を含む)適合規格JIS C 1302:2018準拠、IEC 61010-1、 IEC 61010-2-030 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61010-2-034、 IEC 61557-1、2、3、4、5、6、7、10、 IEC 60529 (IP40)交流電圧(V)300.0/600(オートレンジ)表示正相:”正相”と”右回転マーク”を表示、逆相:”逆相”と”左回転マーク”を表示測定周波数範囲(Hz)45~65使用電池単3形乾電池LR6 (1.5V)× 8測定確度第1:±2%rdg±2dgt、第2:±2%rdg±4dgt/±5%rdg寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)136×235×114確度電圧:±2%rdg±4dgt、周波数:±0.5%rdg±2dgt定格電流(mA)1~1.2測定電圧(V)25/50/100/125/250/500/1000RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値2/20/200/1000/2000MΩ(オートレンジ)有効測定範囲第1:0.1~10/0.1~25/0.1~50/0.1~100/0.1~1000MΩ、第2:0.05~0.099/10.01~18/25.1~180/50.1~180/100.1~900/1001~1800MΩ通信インターフェースUSB、 Bluetooth(R) 5.0
一般・橋梁ボルトケレン用  ボルトブラッシャー 田中化工機工業一般・橋梁ボルトケレン用 ボルトブラッシャー田中化工機工業
55,980税込61,578
1セット
3日以内出荷
高力ボルト・ナット(ハイテンションボルト・ナット)のケレン作業を行うための工具で、電気ドリルに取り付けて使用します。手作業やカップブラシによる作業と比べると、大幅に作業効率を高めることができます。無段変速装置付電動ドリルに取り付けて使用します。橋梁用ボルトブラッシャーにはAタイプ・Bタイプ・Cタイプの3種類があり、それぞれのタイプでケレンする部位が異なります。(Aタイプ:ナットの側面と座金周辺を磨きます。Bタイプ:ネジ部と座金を磨きます。Cタイプ:ナットの上面を磨きます。)
用途一般・橋梁等のボルト・ワッシャー・ナットの錆落とし作業に。セット内容ボルトブラッシャー:Aタイプ×1、Bタイプ×1、Cタイプ×1
[27個組] 工具セット エスコ[27個組] 工具セットエスコ
13,700税込15,070
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:27点、ペンチ(呼)150mm、 ラジオペンチ(呼)150mm、 モンキーレンチ(呼)200mm(グリップ付き)、ショートネイルハンマー (全長 180mm、重量 360g)、ミニハクソー 150mm (ブレード用)、ダイヤモンドやすり (刃長 100mm)、差替式ドライバー (+)#1×(-)5.0mm、差替式スタビードライバー (+)#2×(-)6.0mm、六角棒レンチセット (折込式 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、精密ドライバー (差替式)、(+)#000・#00・#0、(-)1.4・2・2.4mm、 検電ドライバー (-)3mm、 メジャー(ストッパー付き) 16mm×3m、 ビニールテープ 19mm×9.1m、カッターナイフ、 フラッシュライト、 ・日常メンテナンスのためのツールセットです。・ツールバッグはエンボスEVA技術を使用しており、冬場のひび割れを防ぎ、柔らかく快適な感触を維持します。・内蔵メッシュポケットとフリップ裏地で2倍の容量。
材質オックスフォード布(600D)ケース寸法(mm)240(W)×310(D)×70(H)入組点数27総質量(kg)2.25
導電性MCナイロン丸棒 コクゴ導電性MCナイロン丸棒コクゴ
13,980税込15,378
1本(200mm)
5日以内出荷
体積固有抵抗値102Ω・cmと極めて低い抵抗値です。充てん材が均一に分散されているので、どの部分でも抵抗値が一定です。
用途電子部品の静電気障害防止・・・IC部品(マガジン、トレー、コンテナ)ほこり付着防止・・・クリーンルーム(車輪、ローラー、ガイド)帯電による付着防止・・・印刷(ロール、パレット、ガイド)電磁波シールド・・・OA機器
被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
19,980税込21,978
1箱(20kg)
4日以内出荷
棒径(Φmm)6棒長(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応
記録用センサー 八光電機記録用センサー八光電機
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
仕様フッ素樹脂被覆熱電対Kタイプ(棒端子)常用温度(℃)(限度)200耐熱温度(℃)フッ素樹脂テープ/180、耐熱アルミテープ/300許容差クラス2測温接点接地形
カチオン電着塗装 バネ付ウォーターポンププライヤー マルビーカチオン電着塗装 バネ付ウォーターポンププライヤーマルビー
2,198税込2,418
1丁
翌々日出荷
口開きが広範囲で調整できる、ガス・水道・空調等の配管工事に便利なウォーターポンププライヤーです。 耐食性防錆性に優れたカチオン電着塗装仕様です。 くわえ部は8段階に広げることができ、パイプ・丸棒・ボルト・ナット等をがっちりとつかむことができます。 バネ付仕様なので連続作業が楽に行えます。
用途ガス・水道・空調等の水道・配管工事に。仕様調整(段階):8トラスコ品番364-4619材質特殊合金鋼(S45C)全長(mm)250タイプバネ付き最大口開き(mm)46ハンドルビニールグリップ
カチオン電着塗装 ドライバー付ウォーターポンププライヤー マルビーカチオン電着塗装 ドライバー付ウォーターポンププライヤーマルビー
1,998税込2,198
1丁
翌々日出荷
耐食性防錆性に優れたカチオン電着塗装仕様です。 くわえ部は5段階に広げることができ、パイプ・丸棒・ボルト・ナット等をがっちりとつかむことができます。 ハンドルにはネジ回し・缶のふた開け・バール代わりに使えるマイナスドライバー付きです。
用途ガス・水道・空調等の水道・配管工事に。仕様調整(段階):5トラスコ品番364-4632材質特殊合金鋼(S45C)全長(mm)250最大口開き(mm)48ハンドルグリップ無し機能ドライバー:あり
サイクルミラー 左右兼用 CAPTAIN STAGサイクルミラー 左右兼用CAPTAIN STAG
1,079税込1,187
1個
翌々日出荷
金属のアームなので振動に強く、鏡面がぶれにくく、見やすい。大きめの鏡面で視認性アップ。左右兼用。
材質ミラー部:ポリプロピレン(鏡面:ガラス)、芯棒:鉄(電着塗装)、取付バンド:ナイロン、調整パッド:合成ゴム質量(g)207寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×26×195取付径(Φmm)Φ22~26