カテゴリ

  • 測定用品(9)
    • 電極保持器・電極(8)
  • 制御機器(3)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ

「電極保持器」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電極棒 omron(オムロン)電極棒omron(オムロン)
609税込670
1個
当日出荷
水槽内・水槽設備環境および制御範囲に応じて、電極保持器、電極棒が選定が可能です。
トラスコ品番151-1667材質ステンレス(SUS304)材質表示線1本線RoHS指令(10物質対応)対応
ロックナット omron(オムロン)ロックナットomron(オムロン)
35税込39
1個
当日出荷
水槽内・水槽設備環境および制御範囲に応じて、電極保持器、電極棒が選定が可能です。
トラスコ品番150-8449材質ステンレス(SUS303)(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応
電極棒セット omron(オムロン)電極棒セットomron(オムロン)
899税込989
1個
当日出荷
水槽内・水槽設備環境および制御範囲に応じて、電極保持器、電極棒が選定が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
電極保持器 PS-31 omron(オムロン)電極保持器 PS-31omron(オムロン)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
小型・軽量で、機器内蔵など取りつけスペースに制限のあるところに最適。
用途浄水などの一般用途 小スペース用(3極)仕様電極保持器材質樹脂製(PBT:ポリブチレンテレフタレート)タイプ電極棒付属タイプ極数3極使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし氷結しないこと)使用圧力大気圧絶縁抵抗(MΩ)100以上
センターファインダ/イメア MSTコーポレーションセンターファインダ/イメアMSTコーポレーション
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
MST-イメア システム(電極保持具システム) 測定芯出用メスカップリング 芯出用測定器、ダイヤルゲージ
仕様V型クロスに対する回転部の芯振精度 許容値:0.005付属品ダイヤルゲージ、アーム、レンチ一式、化粧箱、偏芯ピン
4極 電極保持器 エスコ4極 電極保持器エスコ
2,548税込2,803特価
1個
取扱停止中
エスコ品番EA940LK-14型式PS-4S材質(本体)樹脂製(ポリブチレンテレフタレート)極数4使用温度(℃)-10~70(ただし氷結しなきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上
レベル機器 omron(オムロン)レベル機器omron(オムロン)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から111日以内出荷
電極保持器 PS-□S(R) omron(オムロン)電極保持器 PS-□S(R)omron(オムロン)(22件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
電極部が簡単に抜き差しできるセパレートタイプで保守点検が容易。
長さ(mm)-タイプ-使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし氷結しないこと)
電極保持器 BF-□(R) omron(オムロン)電極保持器 BF-□(R)omron(オムロン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から31日以内出荷
電極部が簡単に抜差しできるセパレート形です。 電極部の保守点検が容易です。 ねじ込み取り付けと取り付け枠による固定との共用形です。 ビルの給、排水などの浄水用です。
用途浄水などの一般用途に材質絶縁部:PPS樹脂製・金属部:SUS使用温度範囲(℃)電極部:-10~+150(ただし、所定内条件において氷結のないこと)端子部:-10~+70(ただし、所定内条件において結露、氷結のないこと)使用圧力大気圧絶縁抵抗(MΩ)100使用周囲温度(℃)電極部:-10~150(ただし、所定内条件において氷結のないこと)/端子部:-10~70(ただし、所定内条件において結露、氷結のないこと)
電極保持器 BS-1(T) omron(オムロン)電極保持器 BS-1(T)omron(オムロン)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から41日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100
電極棒用ロックナット F03-□ omron(オムロン)電極棒用ロックナット F03-□omron(オムロン)(1件のレビュー)
48税込53
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
電極保持器に電極棒を取付ける時、または接続ナットを使うときに使用します。
仕様ロックナット
電極保持器 omron(オムロン)電極保持器omron(オムロン)
6,898税込7,588
1個
30日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら