8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長いひげもそれるダブルトリマーを搭載。 手のひらサイズに収まる超小型ながら普通サイズと変わらぬ本格的な切れ味。 水洗いでいつも清潔。お手入れ簡単。WET剃りOK。
刃数3枚刃 付属品掃除用ブラシ 材質本体:ABS樹脂、内刃:ステンレス、外刃:ニッケル合金 シルバーグレー 電源単3形アルカリ乾電池×2本(乾電池別売) 本体質量(g)75 使用時間1回3分として約1か月(アルカリ乾電池使用時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×25×92 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

マクセルイズミCleancut
エコ商品
コンパクトボディ。旅行・出張に便利。肌にやさしい回転刃採用。カーブデザインボディ。手にフィットする。プラグイン。ACアダプターや充電台がないので持ち運びに便利。ロックボタン。電源スイッチには誤作動を防ぐロックボタン付き
セット内容ブラシ、キャップ、取扱説明書 ガンメタ(H) 質量(g)約120g 消費電力(W)2 電源充電式(AC100-240V・50/60Hz)海外対応可能(A2プラグ地域) 動作方式刃:回転式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×55×126 使用電池Ni-MH 充電時間(時間)8 適合替刃外内刃:RS-5801※刃の交換の目安:1年 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,490 税込2,739
当日出荷

日章工業トラベルコンバーター
エコ商品
用途携帯電話、スマートフォン、タブレット、シェーバー、各種ACアダプター RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外旅行用変圧器240V100W
エコ商品
日本国内で海外の電気製品の利用を可能にするための変圧器(トランス)です。 安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 AC220~240Vの海外の電気製品を国内でご使用できます。 入力電圧:100V 50/60Hz 出力電圧:220V~240V 50/60Hz 差込口 B.C.SEプラグ 使用可能な機器の目安: デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯音楽プレーヤー・シェーバー・携帯ゲーム充電器・携帯電話充電器・ノートパソコン・ACアダプターなど ※100W以下でご使用ください。 各部の名称及び使用方法: 1.本品を日本国内のコンセントに差し込みます。 2.通電ランプが点灯したら、ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
ホワイト 質量(g)738 コード長さ(m)0.9 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×45 プラグ形状Aタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国日本国内
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V300120W
エコ商品
【トランス式変圧器】 日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 持ち運びに便利な折りたたみ式の可動プラグ採用。 海外でも安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。 ※110V~130Vの地域300W以下、220V~240Vの地域120W以下でご使用ください。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50/60Hz 出力電圧:100V(入力に準ずる) 使用可能な機器の目安: デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯電話充電器・シェーバー・ACアダプターなど ご使用方法: 1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。 2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 3.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
ホワイト 質量(g)720 コンセント形状Aタイプ コード長さ(m)1 定格入力電圧(V)AC110~130(50/60Hz)、AC220~240(50Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×62 プラグ形状A/C/O/BF/SEタイプ コンセント口数:1口 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外旅行用変圧器130V240V38W
エコ商品
日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。 ※110V~130Vの地域38W以下、220V~240Vの地域38W以下でご使用ください。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50/60Hz 出力電圧:100V 50/60Hz コード:約75cm 付属プラグ:なし 使用可能な機器の目安: デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯電話充電器・シェーバー・ACアダプターなど 各部の名称及び使用方法: 1.本品の可動プラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 2.通電ランプが点灯したら、ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
ホワイト 質量(g)298 コード長さ(m)0.75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×108×32 プラグ形状Cタイプ コンセント口数:1口 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 持ち運びに便利な折りたたみ式の可動プラグ採用。 海外でも安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。 ※110V~130Vの地域60W以下、220V~240Vの地域40W以下でご使用ください。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50/60Hz 出力電圧:100V(入力に準ずる) 使用可能な機器の目安: デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯電話充電器・シェーバー・ACアダプターなど ご使用方法: 1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。 2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 3.通電ランプが点灯したら、ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
ホワイト 質量(g)340 コード長さ(m)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×108×32 プラグ形状マルチ変換プラグ(A、C、O、BF、SEタイプ) コンセント口数:1口 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外旅行用変圧器130V240V210W
エコ商品
日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。 ※110V~130Vの地域210W以下、220V~240Vの地域75W以下でご使用ください。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50/60Hz 出力電圧:100V 50/60Hz 付属プラグ:Bタイプ・Cタイプ 使用可能な機器の目安: デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯音楽プレーヤー・シェーバー・携帯ゲーム充電器・ 携帯電話充電器・ノートパソコン・ACアダプター など 各部の名称及び使用方法: 1.本品の可動プラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 2.ご使用になる機器のコンセントを差し込みます。 3.コンセントの差し込み形状が本品の可動プラグの形状と異なる場合、コンセントと同じ形状の 変換プラグを別途用意してご使用ください。
ホワイト 質量(g)710 コード長さ(m)1.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×57 プラグ形状Aタイプ コンセント口数:1口 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷