結線方式ねじなし端子式
仕様モダンプレート付
長さ(mm)120
幅(mm)70
厚さ(mm)32.5
色ミルキーホワイト
定格15A 300V AC
回路方式片切
タイプダブルスイッチB
プレートラウンド
回路方式片切
トラスコ品番763-2681
タイプトリプルスイッチB
定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格4A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式ねじなし端子式
使用温度範囲(℃)-10~+40
シンプルな形状とベーシックなカラーでどのスイッチ・コンセントプレートにもマッチする、3路スイッチです。
定格電圧(V)AC300
定格電流(A)15
回路方式片切
トラスコ品番763-2649
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式ねじなし端子式
1個
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
タイプ1連用
使用場所屋内
材質新金属
仕様フルコート加工
色ホワイトブロンズ
種類1連用
アズワン品番64-9693-85
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
仕様表示付ネーム付
プレート形状2連用
材質ABS樹脂
プレートスクエア
ネジの見えないアダプター付き構造。
設置用のプレートネジ付き
色ミルキー
プレート形状2連6コ用
スイッチ用プレート
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
プレート形状1連用
フルカラースイッチを防雨・防塵スイッチとして、お使いいただけます。
防雨カバーの採用で、前面からスイッチ操作が行えます。
操作面と取付枠との2重絶縁を図りました。
仕様防水性能:JIS C 0920
耐熱性80℃±3℃(1時間)
材質ABS樹脂
水平・垂直を基調としたデザインのセレクティブなスイッチ
ストレートなラインがワンランク上の空間づくりをお手伝いします
寸法(mm)120×70
プレート形状1連用
使用場所住宅、事務所
耐熱温度(℃)70±3/1 時間
使用周囲温度(℃)-10~40
推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
カバー用プレート
用途ブランク用
色ホワイト
質量(g)54
寸法(高さH×幅W)(mm)130×70
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
色マットブラック
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
鮮やかな積層材で、インテリアに彩りのアクセントを加えます。北欧フィンランドバーチの特殊技術によりカラー染色した木材を加工。温かみとフィンランドデザインの鮮やかなカラーリングが綺麗な一品です。プリントでは味わえない質感、温もり、心地良さで、インテリア創りにお役立てください。
付属品取付けネジ:皿+3×8 2本
材質積層材
サイズ(mm)140×75
上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。
付属品ネジ
種類2連用
アズワン品番64-9693-86
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
種類3個口
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
極限までシンプルなフォルムにこだわったモダンフェイス。有名デザイナー川上元美氏によるデザイン。アルミ製スイッチプレートが一番美しく見える奥行きが7mmと、究極の「造形美」にこだわりました。
材質アルミダイカスト
仕上アクリル焼付塗装
色クリームグレー
タイプ1連用
プレート防雨スイッチプレート
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5
材質亜鉛合金(ZDC)/ステンレス鋼(SUS304)
種類スイッチ・コンセントプレート
仕上24金箔仕上
1セット
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
質量(g)150
材質亜鉛合金(ZDC)/黄銅
種類スイッチ・コンセントプレート
付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5
艶やかなブラックのフレームが、きりりと空間を引き締めます。シックでスタイリッシュなテクスチャを取りそろえました。
プレート形状3連用
材質化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂
色シルバー
耐熱温度(℃)70±3/1 時間
使用周囲温度(℃)-10~40
使用場所住宅、事務所などの屋内
推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ