使用温度範囲(℃)-10~+40
用途カバープレート
材質ABS樹脂
プレートモダンプレート
材質耐食アルミニウム合金
表面処理フルコート加工
用途カバープレート
プレートモダンプレート
材質耐食アルミニウム合金
取付プラマイ両用ねじ採用
表面処理フルコート加工
プレート標準プレート(取付枠なし)
1度にたくさんの調理が可能なホットプレートです。
プレートにフッ素加工が施されているので、こびりつきにくいです。
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
プレート寸法(mm)Φ320×18
温度調節範囲(℃)保温~230
コード長さ(m)1.4
質量(kg)2.49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×380×135
TKG品番9-1017-0801
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
見やすく使いやすい上面操作タイプ。
ヒーター本体とコントロールスイッチユニットが一体になり、しかもワンタッチ取付方式を採用したことにより施工性が向上しました。
ワンタッチスプリング固定方式採用により、はめ込むだけの簡単取付で施工性が大幅にアップしています。
操作部が上面で見やすさ、使いやすさが大幅に向上。操作は回すだけのつまみ方式です。
直径(Φmm)(ヒーター)145
プレートラウンド
ネジの見えないアダプター付き構造。
設置用のプレートネジ付き
色ミルキー
大型形
口数:ブランク用
用途埋込器具用
質量(g)30
材質アルミ合金
タイプ大角型
種類ブランク用
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
用途大穴電話線プレート
用途電話線プレート
材質ABS樹脂
使用周囲温度(℃)-10~+40
焼き物も鍋物もコレ1台。蓋が立てられる着脱式電気グリル鍋。シーズヒーター採用。プレートは着脱式で丸洗い可能。プレートはフッ素樹脂加工でお手入れラクラク。ガラスふた付。フタは自立する設計で場所を取らない。マグネットコード採用で安心。深型鍋プレートは直火にもかけられるので、素早く下ごしらえが可能。
用途焼肉、お好み焼き、鍋パーティー等マルチに対応。鍋/なべ/一人鍋/ひとり鍋/ひとり電気鍋/ふたり電気鍋/電気なべ/3人用/4人用/グリルパン/ガラス蓋/自立フタ/深なべ/深型なべ/焼肉/2枚組プレート/波型プレート/パーティー/すき焼き/煮物/もつ鍋/水炊き/ちゃんこ鍋/焼きそば/餃子/目玉焼き/ホットケーキ/ステーキ/シンプル/新生活/一人暮らし
質量(kg)深なべ使用時:2.5、波型プレート使用時:2.3
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
電源コード(m)約1.8
温度調節範囲(℃)約80~230
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)深なべ使用時:34.3×33.3×22.2、波型プレート使用時:33.3×33.3×18.7
取扱説明書(1.88MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
用途防滴プレート(カギなし)
開き角度(度)165
JIS規格JIS C09208(扉を閉めている状態のみ適用)
プレート防滴プレート(カギなし)
色クリームグレー
耐久性に優れた新金属コンセントプレート。オフィスなどにおすすめします。
材質耐食アルミニウム合金
理科の授業用のScratch(スクラッチ)をベースとしたプログラミングソフトのカバー理科の授業用のScratch(スクラッチ)をベースとしたプログラミングソフトのカバー
セット内容本体×1
寸法(mm)80×60×2
質量(g)11
1個
¥319
税込¥351
6日以内出荷
埋込トリプルコンセント(金属枠付)
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器)
定格電圧(V)125
コンセント個数3個口
コンセント形状(引掛形)2P 15A 125V
定格電流(A)15
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
ターミナルの最終端に使用でき、またマークシートの端面固定にも使用できます。
コロナ放電によって静電気を中和させる優れた除電プレートです。
抗菌、防臭効果がありキーホルダータイプとストラップタイプの2種類セットです。
用途静電気除去に
トラスコ品番135-6391
材質アクリル、鉄、PVC
色ミラー
質量(g)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×1×40
1セット(50個)
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
用途標準プレート
仕様取付枠なし
材質ステンレス鋼板
プレート標準プレート
キャッチコピー:BLEモジュールに対応した電気実験プレート!。商品説明:。BLEモジュールと同時に使用する場合はこちらをご利用ください
仕様(1個梱包形態)袋入り
セット内容本体プレート、シール
材質ABS
寸法(mm)80×60×2
1枚
¥300
税込¥330
3日以内出荷
プレートコンセントプレート
プレートラウンド
組み上げたターミナルユニットの端末に使用します。両端に2枚使用すれば、シールストッパーの役目もします。また、シール押え用突起をラジオペンチなどで折り取って、片側に1枚だけ使用することもできます。
プレート形状1連3コ用
材質化粧板・アダプター:ABS樹脂
コンセントプレート
用途※取付枠は付いておりません。※クロスが半乾きの場合錆びる恐れがあります。
材質ステンレス鋼板
プレートコンセントプレート
1袋(2本)
¥379
税込¥417
当日出荷
用途カバープレート
フルカラースイッチを防雨・防塵スイッチとして、お使いいただけます。
防雨カバーの採用で、前面からスイッチ操作が行えます。
操作面と取付枠との2重絶縁を図りました。
仕様防水性能:JIS C 0920
耐熱性80℃±3℃(1時間)
プレート形状1連用
塩化ビニールプレートなどのプラスチックは帯電すると、静電気が発生し、ホコリが付着する特性をもっていますが、帯電防止効果の高い本品を使用することによって、ホコリの付着性が解消されます。
材質イソプロピルアルコール、メタノール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量1L
危険物の性状水溶性
1本(1L)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。
色白
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~85
規格UL規格品(94V-2)
適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
電気泳動用のプレートを乾燥させる際に固定できます。
仕様プレート収納枚数:10枚
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)177×95×65
型番VDT-010
アズワン品番2-6714-01
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
プレートスクエア
用途標準プレート
材質耐食アルミニウム合金
表面処理フルコート加工
プレート標準プレート(取付枠なし)
用途コンセントプレート
プレートコンセントプレート
材質ABS樹脂
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ