9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。 高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。 リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。 パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
76,980 税込84,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フレームは塗装、防熱カバー付です。 片手での操作でもばらつきのない測定を可能にするラチェットシンブル機構を採用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途自動車、電気電子他の工業全般。 加工現場での使用。 シリーズ102 目量(mm)0.001 測定力(N)5~10 平面度(μm)0.6 測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付) 平行度(μm)2 寸法c(mm)2.5 定圧装置ラチェットシンブル 最大許容誤差(μm)JMPE:±2
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


Mitutoyo(ミツトヨ)電気マイクロメータ(519-561
エコ商品
ゼロセットがワンタッチで行えます。外部入力でもゼロセット可能のため、周辺装置との組合せもできます。読みやすい、デジタル表示タイプ。標準で測定データの出力機能があり、各種プロセッサに接続可能です。
仕様●ゼロセット:有●ゼロセット調整範囲:±68%mm(誤差:±0.2%/FS)●演算モード:±A、±B、±A、±B 精度アナログ出力:±0.1以下 アナログ出力±1/±フルスケール 使用環境温度(℃)0~40 最大消費電力(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番519-561 アンプタイプデジタルタイプ
1個
229,800 税込252,780
4日以内出荷

フレームは塗装、防熱カバー付です。 片手での操作でもばらつきのない測定を可能にするラチェットシンブル機構を採用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途自動車、電気電子他の工業全般。 加工現場での使用。 測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付) 定圧装置ラチェットシンブル
1個ほか
8,798 税込9,678
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
測定範囲(mm)12.7 表示6桁LCD、符号
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

SK(新潟精機)Sラインスナップゲージ
エコ商品
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 別売の電気マイクロメータプローブやデジタルインジケータを取り付けて、高精度の部品検査が可能です。 取付寸法Φ8mmのセンサ(電気マイクロ、リニアセンサ等)に対応しています。 専用スタンドも別売しています。
用途外側測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)キャリブレーションテスタ
エコ商品
目量0.001mmダイヤルゲージ、テストインジケータの検査用、また電気マイクロメータの感度調整用としても使用できます。ブラケット部は、ユニバーサルに可動し、各種の検出器(ステム・取り付け穴Φ4~Φ10mm)が取り付け可能です。
測定範囲(mm)マイクロメータヘッド:0~1 目量(mm)マイクロメータヘッド:0.0002 精度(μm)指示制度/±0.2 戻り誤差/0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番521-103
1台
349,800 税込384,780
欠品中

SK(新潟精機)デジタルSラインインジケータ
エコ商品
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 有線送信機能内蔵です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。 液晶部が270°回転して見やすい方向に設置できます。 公差設定機能付です。 測定方向(+-)の切替機能付です。 プリセット機能付です。 オートオフ機能付(0-999分)です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に タイプ標準 電源CR2450(テスト用付属) 仕様●測定範囲(mm):12.5●最小読取値(mm):0.0001●最小表示値(mm):0.01/0.005/0.002/0.001/0.0005/0.0001●戻り誤差(μm):0.6●測定力(N):1.5以下●全測定範囲行き指示誤差(μm):1.8●繰返し精密度(μm):0.5 アズワン品番65-2724-74 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷