30mmΦ丸型の高輝度蓄光タイプの屋内平滑面用、粘着剤付きポイントマーカーシールです。
室内の照明や太陽の光を吸収し、暗所で明るく光ります。光を一旦蓄えると自ら発光するため、電源は不要です。
数時間後の明るさはぼんやりとなりますが、また光が当たれば発光能力が復活し、その性能は半永久的に繰り返されます。
JIS規格:JCクラス(発光時間約6~8時間)をクリアしています。
りん光輝度60分後(mcd/\寸法m(mm)2)JIS Z 9107準拠:41(JIS規格値30)。
1シート(8枚)に星形ミニシール3枚のおまけ付きです。
緊急時のスマホや眼鏡ケース、通常時ではリモコンや電気スイッチの目印に便利です。
防災グッズ(懐中電灯や非常袋)や携帯電話に貼りつければ緊急時に役立ちます。
階段・手すり・非常口ドア部分に貼りつけておけば、不安や危険を軽減し安全に避難タイムの短縮ができます。
用途地震・火災・洪水による突然の停電時の避難経路の誘導標示に
寸法(mm)丸型:30Φ、星形:約14(最長値)
輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス
使用環境50~200ルクス(オフィス等比較的明るい環境)
使用環境温度(℃)(貼り付け後)-20~70℃
発光時間(時間)約6~8
再生紙使用マーク適合
ポーチライトの人感センサーが人を感知し点灯した後、約5秒後に内玄関のシーリングライトが自動点灯します。少し遅れて点灯することで留守中に在宅を装うことができる機能です
仕様調光器不可
質量(kg)1.6
直径(Φmm)384
高さ(mm)146
タイプLED電球一般形7.2W×2(E26)
取付方式グローブ:グローブ回転
消費電力(W)15
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)29(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W×2灯相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
大特価でBluetooth調光・調色。Φ100ダウンライトを大幅値下げしました。リーズナブルな価格ながら、リモコンなどでお手軽なコントロールが可能です
埋込穴(Φmm)100
光源色電球色~昼光色
ランプの種類LED
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)80
枠樹脂
取付必要高(mm)75
質量(kg)0.3
配光タイプワイド配光
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)114
定格寿命(時間)40000
調光率(%)5~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
フラット形でフルカラー。リモコンひとつで非日常の演出を。LED電球フラット形のフルカラー調光・調色ランプを搭載したダウンライト。フトコロの浅い天井の空間にもかんたんにフルカラーの演出が可能です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類LED
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)80
明るさ白熱灯器具60Wクラス
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
仕様調光器不可
定格寿命(時間)40000
調光率(%)5~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
フルカラーランプが実現する日常使いの光と、非日常な光の演出。生活のリズムや気分に合わせた照明を、リモコンやスマホのアプリ等で簡単操作。新しい光の体験をお楽しみいただけます。色温度は2700K~6500K+フルカラーに調色可能、明るさは最大範囲100~5%まで設定することができます
仕様調光器不可
タイプLED電球一般形9.5W(E26)
消費電力(W)9.5
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源色電球色~昼光色
皮相電力(VA)10(100V)
色(本体)オフホワイト
明るさ白熱灯60Wクラス
演色指数(Ra)80
調光率(%)5~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
配光タイプ配光
取付必要高(mm)150
取付可能天井厚(mm)5~25
反射板アルミ(オフホワイト)
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
Convertibleシリーズ。リモコンで配光が切り替わる配光切替ダウンライト。調光・調色機能を備えた通常の拡散配光に加えて、ドラマチックな演出のミディアム配光に切り替えが可能なダウンライトです。シーンに合わせた空間演出を日々の暮らしに。Convertibleシリーズ以外のコネクテッドライティング器具にもご使用いただけます(調光・調色機能のみ)
仕様調光器不可
質量(kg)0.4
構造防雨型/高気密SB
定格寿命(時間)50000
レンズ材アクリル(透明)
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)
LEDLED一体型
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
枠アルミ
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55
取付必要高(mm)80
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
関連キーワード