42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンクロス電気掛敷毛布
安心の日本製で丸ごと洗える電気毛布になります。ダニ退治機能を搭載しています。
用途寒い季節や場所の就寝用に。 材質ポリエステル、アクリル 寸法(mm)1880×1300 質量(kg)1.3 コード長さ(m)電源側:約1.9/本体側:約1.2
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

スタンダードで省エネな電気敷毛布。本体丸洗い可能。防ダニ加工繊維使用。
コード長さ(m)1.9 定格消費電力(W)40 本体質量(kg)0.7 表面温度(℃)強52/中36/弱20 本体寸法(cm)130×80
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

冷えやすい足元はしっかり暖め、胸元はソフトに暖めます。 頭寒足熱を基本に細かな配慮をした配線設計で心地よい眠りを実現します。
材質ポリエステル50%、アクリル50%(高機能快適繊維ゲルマロン使用) 質量(kg)約0.8 定格電力(W)55 コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約0.6 寸法(cm)140×80 機能ダニ退治、室温センサー、丸洗いOK、頭寒足熱、切り忘れ防止タイマー(12時間自動OFFタイマー/2・4・6時間切りタイマー) 消費電力量(Wh)(1時間あたり)強:約35、中:約20、弱:約4 表面温度(℃)強:約52、中:約36、弱:約23 1時間あたりの電気代目安(円)強:約0.9円、中:約0.5円、弱:約0.1円
1枚
6,290 税込6,919
6日以内出荷

洗える電気敷毛布(140×80cm)
用途温度調整/ダニ退治 材質ポリエステル100% グレー系(横縞) 消費電力(W)50 寸法(cm)140×80 表面温度(℃)50(強) 1時間あたりの電気代目安(円)約1
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

椙山紡織電気掛敷毛布(ゲルマ)
エコ商品
冷えやすい足元はしっかり暖め、胸元はソフトに暖めます。 頭寒足熱を基本に細かな配慮をした配線設計で心地よい眠りを実現します。
材質ポリエステル50%、アクリル50%(高機能快適繊維ゲルマロン使用) 質量(kg)約1.4 定格電力(W)80 コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約1.0 寸法(cm)188×130 機能ダニ退治、室温センサー、丸洗いOK、頭寒足熱、切り忘れ防止タイマー(12時間自動OFFタイマー/2・4・6時間切りタイマー) 消費電力量(Wh)(1時間あたり)強:約60、中:約33、弱:約6 表面温度(℃)強:約52、中:約36、弱:約23 1時間あたりの電気代目安(円)強:約1.6円、中:約0.9円、弱:約0.2円 再生紙使用マーク適合
1枚
8,990 税込9,889
4日以内出荷

【洗濯OK】【省エネ】 丸洗いOK・ダニ退治機能付きの電気毛布 敷きタイプです。 コントローラーが取り外し可能なので、汚れても簡単にお手入れできます。 高温を維持することで布団から移ってきたダニを退治します。 室温の変化を感知し、ぴったりな温度を保ちます。 ラインナップは140×80cmと、190×130cmタイプのゆったり大判サイズからお選びいただけます。
消費電力(W)50Hz:50、60Hz:60
1個
4,990 税込5,489
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

坑ウイルス加工+消臭機能 安心・清潔さを求める方に 温度調節機能(強・中・弱) 熱によってダニを死滅させるダニ退治モード搭載 ※本体をポリ袋に入れ布団の間に挟み約3時間通電 ウイルスの活動を抑制 表面温度3段階切替 本体丸洗いOK、洗濯機で洗濯可能
仕様スライド調節:○ 質量(kg)約1.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)55 コード長さ(m)約1.9 機能抗ウイルス・消臭(中綿) 寸法(幅W×奥行D)(cm)約140×80 表面温度(℃)約52(強)・約36(中)・約20(弱)
1枚
7,990 税込8,789
4日以内出荷

用途寝具、ブランケットとして。電気敷毛布 電気敷き毛布 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 手洗い 洗濯 フランネル 材質ポリエステル 電源(V)AC100(50/60Hz) 保証期間1年 表面温度(℃)(弱)約23、(適温)約33、(強)約53
1枚
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ふかふか厚手でボリューム感抜群のフランネル生地の洗える電気掛敷毛布。 温度は細かく調節の7段階。 節電できる切タイマー:1/2/3時間。
用途電気掛敷毛布、電気敷毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛けとして。 消費電力(W)75 表面温度(℃)約50(目盛7で運転の場合) 材質ポリエステル100% 質量(kg)2.9 電源AC100V(50/60Hz) 温度調節7段階 切タイマー1/2/3時間 センサー室温センサー:〇 寸法(縦×横)(mm)1300×1900 電気代の目安1.5円(1kW/h27円で算出) 仕様丸洗いOK(コントローラーは洗えません)、ダニ対策〇
1台
9,790 税込10,769
4日以内出荷


ボタンのとめ方で、寝袋・羽織る・毛布としてご使用頂ける多機能毛布です。 保温性に優れたサンゴマイヤー生地を使用しております。
用途避難時の防寒対策に。
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらかなフランネル素材の電気敷毛布。本体丸洗い可能。防ダニ加工繊維使用。8時間後自動電源オフ機能。(切り忘れ防止)
コード長さ(m)1.9 本体寸法(mm)140×80 定格消費電力(W)55 本体質量(kg)0.9 タイマー8時間自動オフ 表面温度(℃)強52/中36/弱20
1個
7,990 税込8,789
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途電気毛布、敷き毛布、掛け毛布、ブランケットとして。電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 電気毛布 タイマー機能 ブランケット 毛布 材質ポリエステル、アクリル 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 表面温度(℃)(弱)約23、(適温)約33、(強)約53
1枚
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)かけしき毛布
室温センサー搭載により快適な温度に自動調節
定格消費電力(W)75 コード長さ(m)本体側:0.97、電源側:1.91 温度(℃)【 50Hz】「強」51・「3」37、【60Hz】「強」51・「3」37 スイッチコントローラースイッチ 温度制御ニッケルサーミスタ、一線式ヒーター 1時間当たりの電気代(強/弱)(円)【 50Hz】約1.5/約0.9、【60Hz】約1.5/約0.9
1枚
12,900 税込14,190
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

坑ウイルス加工+消臭機能 安心・清潔さを求める方に 温度調節機能(強・中・弱) 熱によってダニを死滅させるダニ退治モード搭載 ※本体をポリ袋に入れ布団の間に挟み約3時間通電 ウイルスの活動を抑制 部屋の温度を感知して設定温度をコントロールする 室温センサー搭載 表面温度3段階切替 本体丸洗いOK、洗濯機で洗濯可能
仕様スライド調節:○ 質量(kg)約1.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)80 コード長さ(m)約1.9 機能抗ウイルス・消臭(中綿)、室温センサー 寸法(幅W×奥行D)(cm)約188×130 表面温度(℃)約52(強)・約36(中)・約20(弱)
1枚
10,900 税込11,990
4日以内出荷

表側に肌触りの気持ちいいやわらかなフランネル素材を使用。裏側はもこもこのプードルタッチ仕上げでしっかり保温。寒い冬場の就寝時に便利。冷えた体や布団を温め、心地よい眠りに導く。高温でダニを退治する「ダニ退治機能」。毛布本体丸洗い可能(コントローラーは不可)。
用途電気掛け毛布、電気敷き毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛け毛布として。 材質ポリエステル100%
1枚
7,790 税込8,569
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイズミ電気敷毛布
抗ウイルス、抗菌防臭の試験済み素材を採用。クリーンで、あったか、心地いい。コントローラを外して丸洗いができます。高温に保ってダニ退治。清潔にします。室温センサー付き。室温の変化を感知して自動的に温度をコントロール。心地よい温度に保ちます。頭寒足熱配線。配線の密度を変えているので足元からホカホカと、カラダにやさしい暖かさです。
幅(mm)1400 奥行(mm)800 消費電力(W)50 本体質量(g)1200 電源コード(m)電源側:1.9、本体側:0.6 表面温度(℃)約51
1個
7,290 税込8,019
5日以内出荷

椙山紡織電気敷毛布
使いやすいスライド式コントローラーはバックライト付きなので、暗い部屋でも操作できる。室温センサー機能付で、室温の変化を感知し、ぴったりな温度を保つ。ダニ退治機能付なので、指定の手順に従い、約3時間通電することで、ダニが退治できる。冷えやすい足元はしっかり暖め、胸元はソフトに暖める。頭寒足熱を基本に細かな配慮をした配線設計で心地よい眠りを実現。お洗濯も可能だからいつでも清潔に使える。信頼の日本製
材質たて糸 ポリエステル100% / よこ糸 ポリエステル70% アクリル30% 質量(kg)約0.7 消費電力(W)55 コード長さ(m)電源側約1.9/ 本体側約0.6 寸法(cm)約140×80 機能ダニ退治 / 室温センサー / 丸洗いOK / 頭寒足熱 消費電力量(Wh)強:約31 / 中:約18 / 弱:約3(1時間あたり) 表面温度(℃)強:約52/ 中:約36 / 弱:約20 1時間あたりの電気代目安(円)強:約1.0 /中:約0.6/弱:約0.1
1個
4,990 税込5,489
5日以内出荷

ふかふか厚手でボリューム感抜群のフランネル生地の洗える電気敷毛布。 温度は細かく調節の7段階。 節電できる切タイマー:1/2/3時間。
用途電気掛敷毛布、電気敷毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛けとして。 消費電力(W)55 表面温度(℃)約50(目盛7で運転の場合) 材質ポリエステル100% 質量(kg)1.1 電源AC100V(50/60Hz) 温度調節7段階 切タイマー1/2/3時間 センサー室温センサー:〇 寸法(縦×横)(mm)800×1400 電気代の目安1円(1kW/h27円で算出) 仕様丸洗いOK(コントローラーは洗えません)、ダニ対策〇
1台
7,790 税込8,569
4日以内出荷

ユアサ(ユアサプライムス)電気敷毛布 フランネル
ふんわり、やわらかなフランネル素材の電気毛布。肌触り◎。室内の温度を感知して、表面温度を自動でコントロールします。電源を入れてから15時間経過すると自動的に切電します。細コントローラーで持ちやすい。丸ごと手洗いできて、いつでも清潔に使用できます。アレルギーの原因と言われているダニを熱の効果で軽減します。
仕様ウォッシャブル可能 材質(本体)ポリエステル100% 消費電力(W)55 センサー(室温)あり 寸法(cm)80×140 機能ダニ退治 切タイマー3h、(自動オフ)15h
1台
6,798 税込7,478
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)電気しき毛布
天然由来「キトサン」採用で抗菌防臭 室温センサー搭載により快適な温度に自動調節 丸洗いOK/ダニ対策
定格消費電力(W)47 コード長さ(m)本体側:0.46、電源側:1.91 表面温度(℃)(室温20℃)50Hz:「強」51 「3」37、60Hz:「強」51 「3」37 ベージュ 備考室温センサー ダニ対策 SEK抗菌防臭加工 温度制御ニッケルサーミスタ 一線式ヒーター 材質(裏地)ポリエステル65%・アクリル35% 材質(表地)ポリエステル65%・アクリル35% スイッチ種類コントローラースイッチ 1時間あたりの電気代目安(円)(室温10℃)50Hz:「強」約1.0 「3」約0.6、60Hz:「強」約1.0 「3」約0.6
1台
9,190 税込10,109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらかなフランネル素材の電気掛敷毛布。本体丸洗い可能。防ダニ加工繊維使用。8時間後自動電源オフ機能。(切り忘れ防止)
コード長さ(m)1.9 本体寸法(mm)188×130 定格消費電力(W)80 本体質量(kg)1.8 タイマー8時間自動オフ 表面温度(℃)強52/中36/弱20
1個
9,990 税込10,989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユアサ(ユアサプライムス)電気掛敷毛布 フェイクファー
肌触りの良い電気掛敷毛布!。室内の温度を感知して、表面温度を自動でコントロールします。丸ごと手洗いできて、いつでも清潔に使用できます。アレルギーの原因と言われているダニを熱の効果で軽減します。
仕様ウォッシャブル可能 モカ 材質(本体)ポリエステル100% 消費電力(W)60 センサー(室温)あり 寸法(cm)130×188 機能ダニ退治 切タイマーなし、(自動オフ)なし
1台
10,900 税込11,990
6日以内出荷

【ラビットファー調毛布。毛先の長い繊維を使用して、ふんわりとした感触が楽しめるラビットファー調毛布。淡い色合いと、。見る角度によって毛布の表情が変わるのも特徴です。【室温センサーで心地よい温度に。室温が15℃以下になると、自動的に心地良い温度にコントロールします。※布団からコントローラーを出した状態でご使用ください。※毛布の表面温度が設定+2℃温かくなります。【足もとホカホカ、体にやさしい配線。冷えやすい足元をしっかり暖める頭寒足熱配線。【頭寒足熱】とは。頭を冷やし足を暖めること。よく眠れて、健康によいという昔ながらの健康法のことです。【洗濯機で洗える。毛布部分は洗濯機で洗えて清潔に。※必ずコントローラーを外してください。※毛布モードに設定してください。※ドラム式洗濯機は使用しないでください。【清潔に保つダニ退治機能つき。布団に挟んで「強」設定で約3時間通電することで、高温に保ってダニ退治ができます。
仕様水洗いOK 材質表面ポリエステル100%/発熱布ポリエステル100% 幅(mm)1400 質量(kg)1.2 品番(コントローラー)KMC-58 高さ(mm)1 奥行(mm)800 消費電力(W)50 コード長さ(m)(電源側):約1.9、(本体側):約0.6 機能頭寒足熱配線、ダニ退治、室温センサー
1個
9,819 税込10,801
5日以内出荷

コイズミ電気毛布
ベーシックタイプの電気掛敷毛布。・毛布部分水洗いOK。・頭寒足熱配線/ダニ退治
幅(mm)1300 質量(kg)0.7 奥行(mm)800 消費電力(W)40 コード長さ(m)本体側約0.6、電源側約1.9 機能ダニ退治 表面温度(℃)53
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

コイズミ電気毛布
ふんわり感触のラビットファー調 電気敷毛布。・毛布部分水洗いOK。・頭寒足熱配線/ダニ退治/室温センサー
幅(mm)1400 質量(kg)1.2 高さ(mm)1 奥行(mm)800 消費電力(W)50 コード長さ(m)(本体側)約0.6、(電源側)約1.9 特性ダニ退治、室温センサー 表面温度(℃)中央/強:約51
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

コイズミ電気毛布
ベーシックタイプの電気掛敷毛布。・毛布部分水洗いOK。・頭寒足熱配線/ダニ退治/室温センサー
幅(mm)1880 質量(kg)1.2 奥行(mm)1200 消費電力(W)60 コード長さ(m)本体側約1.7、電源側約1.9 センサー室温センサー 機能ダニ退治 表面温度(℃)53
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷

コイズミ電気毛布
ふんわり感触のラビットファー調 電気掛敷毛布。・毛布部分水洗いOK。・頭寒足熱配線/ダニ退治/室温センサー
幅(mm)1880 質量(kg)2.6 高さ(mm)1 奥行(mm)1200 消費電力(W)75 コード長さ(m)(本体側)約1.7、(電源側)約1.9 特性ダニ退治、室温センサー
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

寒さ対策や電気代節約に効果的な、電熱機能を備えた敷毛布です。寒冷期に、冷えた布団や身体を温めることで睡眠を助けます。表面は、光沢があって柔らかいフランネル生地となっています。サイズは140cm×80cmで重量は1.1kgなので、持ち運びがしやすく、ひざ掛けや足元の暖房として外出先でも使用することができます。消費電力が55Wと小さいため、電気代を抑えることができます。材質はポリエステルで、機能としては、温度調節機能、頭寒足熱配線、室温センサー機能、ダニ退治機能、ウォッシャブル機能、15時間自動オフ機能が備わっています。
用途就寝時の暖房に。デスクワークや読書時のひざ掛けや足元の暖房に。足元や首元など、局所的な暖房に。 寸法(mm)1400×800 消費電力(W)55 機能温度調節、頭寒足熱配線、室温センサー、ダニ退治、ウォッシャブル、15時間自動オフ
1枚
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寒さ対策や電気代節約に効果的な、電熱機能を備えた敷毛布です。寒冷期に、冷えた布団や身体を温めることで睡眠を助けます。表面は、光沢があって柔らかいフランネル生地となっています。サイズは190cm×130cmで重量は2.9kgなので、比較的持ち運びがしやすく、ひざ掛けや足元の暖房として外出先でも使用することができます。消費電力が75Wと小さいため、電気代を抑えることができます。材質はポリエステルで、機能としては、温度調節機能、頭寒足熱配線、室温センサー機能、ダニ退治機能、ウォッシャブル機能、15時間自動オフ機能が備わっています。
用途就寝時の暖房に。デスクワークや読書時のひざ掛けや足元の暖房に。足元や首元など、局所的な暖房に。 寸法(mm)1900×1300 消費電力(W)75 機能温度調節、頭寒足熱配線、室温センサー、ダニ退治、ウォッシャブル、15時間自動オフ
1枚
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸湿発熱生地使用で、みんなにあったかいホカロン電気ひざ掛け。肌触りのよいやわらかなフランネル素材を使用。表面は光沢と深みのあるワインレッドで高級感たっぷり。高温で毛布内のダニを退治する「ダニ対策機能」付き。温度調節ができるコントローラー付き。本体からコントローラーを取り外せば、本体は洗濯機で丸洗い可能。
用途寒い冬場の事務所、工場でのデスクワークに。冷え性の方向けに。電気掛け毛布、電気敷き毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛け毛布として。冬物家電/暖房器具/暖房用品/電気カーペット/足元暖房/電気マット/電気敷毛布/電気敷き毛布/電気ブランケット/電気ひざ掛け毛布 材質表面:パイル糸/ポリエステル100%、地糸/ポリエステル54%レーヨン46%、発熱布:ポリエステル100%
1枚
7,790 税込8,569
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗える電気掛敷毛布(190×130cm)
用途温度調整/ダニ退治 材質ポリエステル100% グレー系(縦縞) 消費電力(W)80 寸法(cm)190×130 表面温度(℃)50(強) 1時間あたりの電気代目安(円)約1.4
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

やわらか手触りのフランネル素材。優しい肌触りはそのままに、肌に触れるグレージュの面に制菌、中層に消臭加工を施した電気毛布。※肌に触れるグレージュの面に制菌、中層に消臭加工を施してあります。※汗臭に含まれる酢酸、イソ吉草酸、アンモニアに対する消臭効果。小林製薬の持続性抗菌剤「KOBA-GUARD」を使用。ダニ退治機能搭載。本体丸洗い可能(コントローラーは外してください)。
用途寒い冬場の事務所、工場でのデスクワークに。冷え性の方向けに。電気掛け毛布、電気敷き毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛け毛布として。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/足元暖房/床暖房/電気カーペット/電気マット/電気敷毛布/電気敷き毛布/電気ブランケット/電気ひざ掛け毛布/手洗い/洗濯/フランネル/おしゃれ 材質ポリエステル、アクリル 表面温度(℃)(弱)約21、(適温)約33、(強)約53
1枚
7,190 税込7,909
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YMK-SMH61 両手が自由なハンズフリー電気毛布 YAMAZEN(山善) 動画あり
用途電気毛布、敷毛布、掛け毛布として。電気毛布 ブランケット 電気ブランケット 電気ひざ掛け 材質ポリエステル100% 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)60 寸法(縦×横)(cm)188×130 1時間あたりの電気代目安(円)(弱)約0.4、(適温)約0.7、(強)約1.4
1枚
10,980 税込12,078
4日以内出荷

YFTKB-55 布団カバーにもなる電気毛布 YAMAZEN(山善) 動画あり
春夏秋冬1年中使える電気毛布。掛ふとんをカバーの中に入れて電源を付けるとさらに暖かい。お部屋の気になるニオイを消臭するトリプルフレッシュを搭載。本体は丸洗い可能。ダニ退治機能搭載。
用途電気毛布、敷毛布、掛け毛布として。電気ブランケット/電気ひざ掛け毛布/手洗い/洗濯/おしゃれ 消費電力(W)55 保証期間1年 寸法(縦×横)(cm)210×150 表面温度(℃)(弱)約30、(中)約40、(強)約51 1時間あたりの電気代目安(円)(弱)約0.3、(適温)約0.8、(強)約1.1(※電力料金目安単価31/kWh(税込)で算出)
1枚
9,990 税込10,989
4日以内出荷

置くだけ簡単、ゴムバンドがない敷パッド。防滑性に優れたミルコットを採用。保温力が長時間持続するから寒い冬も快適。身体の芯から暖まる遠赤外線効果。化石サンゴのミネラルを毛布に吸着させ、マイナスイオン効果を発生させるCRP加工品。静電気防止素材。暖房器具がなくても寝床内ポカポカ。ご家庭でお洗濯が可能
用途敷パッドとして。日本製 泉大津製 マットレス 快眠 遠赤外線 吸湿 保温 温活 防寒 洗える 防滑 シングル ダブル 材質表(毛羽部分):アクリル85%/レーヨン15%(V-Warm)、地糸:ポリエステル100%(静電気防止)、裏:ポリエステル61%/ポリウレタン39%(防滑素材:東レミルコット使用)、詰め物:ポリエステル100%
1枚
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・現場を知る介護ヘルパーさん監修の防水敷パッド。・厚さ38cmまで対応。・しみこまない、安心の防水機能。・表面は肌ざわりやわらか、綿混素材。・柔らかな肌ざわりのパイル素材で吸汗性に富んでいます。・四隅強力ゴムバンド付き、2カ所スナップボタンでエアマットにも対応。・電気毛布・あんかの使用が可能。・抗菌防臭加工で安心。・汚れが目立ちにくく、優しい色合いの花柄グリーン色。
材質(表生地)パイル部分:ポリエステル65%・綿35%・基布部分:ポリエステル100%、中生地:ポリプロピレン100%、中わた:ポリエステル100%、裏生地:ポリエステル100%・ポリウレタンコーティング 花柄グリーン サイズシングル 機能洗濯機可、脱水機可、乾燥機可、防水加工、吸水加工、抗菌加工、防臭加工 寸法(幅W×長さL)(cm)91×191
1枚
4,498 税込4,948
5日以内出荷

用途寝具に。冷え性の方向けに。電気敷き毛布、足元暖房、電気マットとして。 省エネ 敷パッド 洗える 防寒 材質ポリエステル100% 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)75 コード長さ(m)(電源側)1.9、(本体側)0.6 消費電力量(Wh)1時間あたり:(弱)15、(中)31、(強)45 表面温度(℃)(弱)約30、(中)約40、(強)約51 1時間あたりの電気代目安(円)(弱)0.5、(中)1、(強)1.4
1枚
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマ電気毛布
アクリル50%の素材だからよりあったか。 アクリルの長所は保温性が良く、ふっくら柔らかい。シワになりにくい。洗濯しても縮んだりしない。 ゆったり使える大きめサイズ。縦にも横にも使えて便利。使い方も色々です。丸洗いOK・ダニ退治機能付。コントローラーが取り外し可能なので、汚れても簡単にお手入れできます。高温を維持する事で布団から移ってきたダニを退治します。
消費電力(W)55 材質ポリエステル50%、アクリル50% 機能ダニ対策 電気代の目安1.5円/h 温度調整方法無段階
1枚
5,990 税込6,589
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベッドを濡らさないしっかり防水。電気敷毛布OK。 ソフトデニム素材なので耐久性が抜群。
オフホワイト 材質ソフトデニム:ポリエステル65%、綿35%、防水部分:ポリウレタン サイズL 質量(g)386 寸法(cm)90×175(脇布左右35)
1枚
4,298 税込4,728
7日以内出荷