41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蚊がいなくなるスプレー 金鳥(KINCHO) 動画あり
1プッシュで12時間、蚊がいなくなる。 蚊の習性を応用した、キンチョウ独自のメカニズム。蚊は飛んでいる時間よりも、壁や天井に止まっている時間がはるかに長い。だから薬剤をすばやく壁や天井に付着させることが重要です。 4.5~8畳に1プッシュ。お部屋全体に効きめが拡がり、約12時間効果が持続します。 1プッシュで効果が持続するので、部屋に置いておく必要がなく、1本で家のあちらこちらで使えて便利です。 高い安全性と優れた殺虫効果を持つピレスロイド系殺虫成分を使用。 感染症を媒介する蚊に効く。お部屋のすみずみまですばやく拡がる、パワフルな噴射力。 電気も、電池も、火も使わない。
用途【効能】蚊成虫の駆除
1本ほか
1,090 税込1,199
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

10畳から24畳までの広いリビングに使える、アースノーマットワイド。 器具1個と、1日12時間使用で60日効果が続く、目、はな、のどに刺激の少ない低刺激無香料タイプの取替えボトルが1本入ったセット。 換気しててもOK 【アースノーマットワイドはここがスゴイ】 しっかり蚊を駆除:すみずみまで薬剤を広げるため、お部屋の蚊をしっかり落とします。 窓を開けても効く:安定して薬剤が揮散するため、窓を開けても効きめが持続します。 省エネ設計(アース製薬比):少ない消費電力でしっかり蚊を駆除。ECOな蚊とりです。 侵入も防ぐ:外からお部屋に蚊が侵入するのを防ぐこともできます。 ムダがない:使いたい時だけスイッチON。薬剤を使いすぎるムダがありません。 【安心設計】 (1)耐熱性・耐衝撃性に優れたダブルシェル構造 (2)温度を一定に保つ半導体セラミックヒーター (3)倒れにくいドーム型器具 (4)過電流を防ぐ過熱防止抵抗 【気配り設計】 (5)使用中がハッキリわかるパイロットランプ (6)ボトルのとりかえカンタンなワンタッチストッパー (7)薬剤ボトルの残量がひと目で確認できるクリスタル確認窓 (8)使いたい時だけ使える経済的なスイッチ付き 【取替えボトルのラインナップが豊富】 取替時には、アースノーマットのボトルなら、組み合わせ自由自在。どのボトルでもお好みに応じて使えます。このセットにはワイドタイプ・60日用(無香料)ボトルが入っています。 ※無香料・微香性どちらも使えます。 【販売名】アースノーマットCS8(無香料) 【効能・効果】蚊成虫の駆除、侵入阻止 【防除用医薬部外品】
用途使用にあたっては、ボトルに添付の「使用説明書」をよく読み、正しくお使いください。 (1)ボトルのキャップを回し、キャップが芯に触れないようにゆっくり真上に引き抜いてください。 (2)ボトルを本体下方よりカチッと音がするまで確実に押し込んでください。 (3)プラグをコンセント(電源)に差し込み、スイッチを入れてください。 (4)ボトルを取替えるときは、ボトルをまっすぐ下方に引っぱってください。 【ご使用の器具の点検を】 電源コードにキズ、亀裂等があったり、コードを動かすとランプが点滅する器具は、感電や発火の原因となり危険です。直ちにご使用を中止し、新しい器具と交換してください。 ※蒸散口の上に遮蔽物があったり、横に寝かせて使用するなどして、コードに薬液が付着するとコードが硬くなり劣化が進むことがあります。 付属の薬剤ボトルについて 【効果期間】1日12時間使用で60日(延べ約720時間) 【使用範囲】10畳から24畳 成分1号灯油、流動パラフィン セット内容器具1個+リビング用薬剤ボトル1本(45mL) 種別置き型 区分防除用医薬部外品 シリーズアースノーマット 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×94×90 使用の目安10畳~24畳に1個 香り無香料 有効成分メトフルトリン297mg/本 適合害虫蚊成虫 使用場所10畳~24畳の部屋 アズワン品番64-8896-20 使用期間60日 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1箱(1個)
1,298 税込1,428
欠品中

1台
3,790 税込4,169
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

光で集めて吸引力で捕獲。
用途電撃音がなく、薬も使わないので、室内などに最適です。 有効面積(m2)20~50(参考) 消費電力(W)11 質量(kg)0.9 電源100V 50/61Hz 電源コード(m)約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×280
1台
3,490 税込3,839
当日出荷

用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先に セット内容吊り下げチェーン、掃除用ブラシ 電源コード(m)約1.8
1台
4,400 税込4,840
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

つるだけ簡単なネットタイプの虫よけです。※窓の上部に製品をつるし、ユスリカの侵入抑制率を確認しました。(屋外の自然条件下にて行った試験に基づく) 【速く効く 長く効く 最後まで効く 効きめの秘密】 (1)アース製薬だけのトリプル処方:3つの薬剤(トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン)で、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。 (2)ネットがマルチフィラメント構造:1本1本の繊維を編みこんだネットだから、空気と接する面が多く、薬剤が最初から最後まで広がって効果を発揮します。 交換時期がひと目でわかるダイヤル式のお取替えサイン付です。 雨にぬれても大丈夫です。 風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません) 駆除効果はありませんので、害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。 【不快害虫用】
1個ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

充電式の電撃殺虫ラケットです。 軽量で折り畳みが可能な為、持ち運びに便利です。 手でもって使用、フックで壁にかけて使用、置いて使用が可能です。
仕様モード2段階 付属品USBケーブル、取扱い説明書 寸法(mm)230×470×45 質量(g)250 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)1200 連続点灯時間(分)90
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

器具1個と、1日12時間使用で60日効果が続く、目、はな、のどに刺激の少ない低刺激無香料タイプの取替えボトルが1本入ったセット。 換気しててもOK 【アースノーマットワイドはここがスゴイ】 しっかり蚊を駆除:すみずみまで薬剤を広げるため、お部屋の蚊をしっかり落とします。 窓を開けても効く:安定して薬剤が揮散するため、窓を開けても効きめが持続します。 省エネ設計(アース製薬比):少ない消費電力でしっかり蚊を駆除。ECOな蚊とりです。 侵入も防ぐ:外からお部屋に蚊が侵入するのを防ぐこともできます。 ムダがない:使いたい時だけスイッチON。薬剤を使いすぎるムダがありません。 【安心設計】 (1)耐熱性・耐衝撃性に優れたダブルシェル構造 (2)温度を一定に保つ半導体セラミックヒーター (3)倒れにくいドーム型器具 (4)過電流を防ぐ過熱防止抵抗 【気配り設計】 (5)使用中がハッキリわかるパイロットランプ (6)ボトルのとりかえカンタンなワンタッチストッパー (7)薬剤ボトルの残量がひと目で確認できるクリスタル確認窓 (8)使いたい時だけ使える経済的なスイッチ付き 【取替えボトルのラインナップが豊富】 取替時には、アースノーマットのボトルなら、組み合わせ自由自在。どのボトルでもお好みに応じて使えます。このセットにはワイドタイプ・60日用(無香料)ボトルが入っています。 ※無香料・微香性どちらも使えます。 【販売名】アースノーマットCS8(無香料) 【効能・効果】蚊成虫の駆除、侵入阻止 【防除用医薬部外品】
適合害虫蚊成虫 成分1号灯油、流動パラフィン セット内容器具1個+薬剤ボトル1本無香料(45mL) 種別置き型 区分防除用医薬部外品 シリーズアースノーマット 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×94×90 使用の目安4.5畳~12畳に1個 香り無香料 有効成分メトフルトリン148.5mg/本 使用場所約4.5畳~12畳の部屋 アズワン品番64-1139-76 使用期間60日 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器「ムシポンmini」
どんな場所にも設置しやすい小型捕虫器。ムシポン専用捕虫テープが小さな虫もしっかり捕獲します。壁付けもできます。
用途飲食店、小売店舗などの防虫対策に。 有効面積(m2)15~30 消費電力(W)9 適合ランプ:FL6BL(6W) パステルアイボリー 質量(g)880 電圧(V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×92×296 捕虫紙AS-6 1個 アズワン品番64-4206-68 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,990 税込10,989
当日出荷

適合害虫 材質ふた:ブリキ(電気めっき)、受皿:表面処理鋼板 ガラスウール、ネット:ガラスウール 寸法(mm)(約)径138×高さ25(全長188) 利用場所屋内屋外両用
1個
499 税込549
当日出荷


虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。 材質オールステンレス(SUS304) 誘虫ランプFL20SBL×1灯(20W) 捕虫紙S-20(2個使用) 付属品ムシポン捕虫紙×5個吊り下げ用ヒートン×2本吊り下げ用クサリ×2本 使用方法1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。 定格(50-60Hz)100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230 有効面積(m2)30~50
1台ほか
26,900 税込29,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●蚊に効く! 【アースノーマット専用】 アースノーマットの安定した揮散を確保し、安心してご使用いただくために、本製品はアースノーマット器具(プラグ式)のみにお使いください。 アースノーマット器具(プラグ式)すべてに使えます。※形や色の違う器具(プラグ式)でも使えます。 【手間いらず】 ボトルを器具にセットしてスイッチONするだけで、独自の技術により安定した効きめが長時間持続します。もちろん毎日のお取替えは不要。なので手間のかからない便利な蚊とりです。 【使い方自由自在】 スイッチでON/OFFできるので、使いたいときに必要な時間だけ使用できます。薬剤を使い過ぎるムダがなく、とても経済的です。 ●赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも 【楽ちんおしらせQR】お取替え日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
用途蚊成虫の駆除、侵入阻止 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1箱(45mL×1本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

蚊に効く 虫コナーズプレミアム プレートタイプ 金鳥(KINCHO) 動画あり
【特長】●ベランダに吊るしたり、屋外に設置するだけの簡単蚊対策! ●火も電気も電池も不要。お子様、犬、猫のいるご家庭でも使えます。<吊るだけで蚊に効く! 2つの効果>1.屋内への蚊の侵入阻止 。出入口に設置するだけ。ベランダや窓の外側などに。2.屋外で蚊を寄せつけない。〔半径1m(3m2) の範囲〕屋外に設置するだけ。お庭、駐輪場、物干しなど、屋外空間で。<最後まで確かな効きめ:KINCHO独自の3D立体構造メッシュ>1.立体構造で表面積を拡大!ワイドに薬剤が広がる!2.メッシュの中に薬剤が練り込み。薬剤が徐々に拡散し、最後までしっかり広がる。雨でも 流れ落ちにくい! 晴れでもOK! 3.季節を問わず蚊の出る時期に約250日間ずっと効く!吊るだけで蚊に効く。無臭。雨にぬれてもOK。250日用。<リサイクル>PET→容器
用途【効能】蚊成虫の侵入阻止又は忌避※使用環境により効果は異なります。 適合害虫蚊成虫 有効期間250日 シリーズ虫コナーズ 利用場所屋内 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

蚊がいなくなるスプレー 24時間 金鳥(KINCHO) 動画あり
4.5~8畳に1プッシュ。お部屋全体に効きめが拡がり、約24時間効果が持続します。 24時間効果が持続。種類によって活動する時間が違う様々な蚊に一日中効果を発揮します。 持ち運び自由自在。1プッシュで効果が持続するので、部屋に置いておく必要がなく1本で家のあちらこちらで使えて便利です。 安全性と効きめに優れた有効成分。高い安全性と優れた殺虫効果を持つピレスロイド系殺虫成分を使用。 感染症を媒介する蚊に効く。電気も、電池も、火も使わない。お部屋のすみずみまですばやく拡がる、パワフルな噴射力。
用途【効能】蚊成虫の駆除 適合害虫蚊成虫 区分防除用医薬部外品 シリーズ蚊がいなくなるスプレー 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本ほか
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蚊に効く 虫コナーズプレミアム 玄関用 金鳥(KINCHO) 動画あり
【特長】●玄関ドアに吊るしたり、屋外に設置するだけの簡単蚊対策! ●火も電気も電池も不要。お子様、犬、猫のいるご家庭でも使えます。<吊るだけで蚊に効く! 2つの効果>1.屋内への蚊の侵入阻止 。出入り口に設置するだけ。玄関や勝手口などの外側に。2.屋外で蚊を寄せつけない。〔半径1m(3m2) の範囲〕屋外に設置するだけ。門扉、郵便受けまわり、駐車場、縁側など、屋外空間で。<最後まで確かな効きめ:KINCHO独自の3D立体構造メッシュ>1.立体構造で表面積を拡大!ワイドに薬剤が広がる!2.メッシュの中に薬剤が練り込み。薬剤が徐々に拡散し、最後までしっかり広がる。雨でも 流れ落ちにくい! 晴れでもOK! 3.季節を問わず蚊の出る時期に約250日間ずっと効く!吊るだけで蚊に効く。無臭。雨にぬれてもOK。250日用。玄関用。リサイクル(PET→容器本体)。フックの長さを調節し、いろいろな玄関にご使用できます。※風やドアの開閉で、本品が落下する可能性がある場合は、ひもや輪ゴム等で固定してください。※特殊なドアには、設置できない場合があります。
用途【効能】蚊成虫の侵入阻止又は忌避※使用環境により効果は異なります 適合害虫蚊成虫 有効期間250日 シリーズ虫コナーズ 利用場所屋内 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

アース虫よけネットEX 160日用 アース製薬 動画あり
つるだけ簡単なネットタイプの虫よけです。※窓の上部に製品をつるし、ユスリカの侵入抑制率を確認しました。(屋外の自然条件下にて行った試験に基づく) 【速く効く 長く効く 最後まで効く 効きめの秘密】 (1)アース製薬だけのトリプル処方:3つの薬剤(トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン)で、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。 (2)ネットがマルチフィラメント構造:1本1本の繊維を編みこんだネットだから、空気と接する面が多く、薬剤が最初から最後まで広がって効果を発揮します。 交換時期がひと目でわかるダイヤル式のお取替えサイン付です。 雨にぬれても大丈夫です。 風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません) 駆除効果はありませんので、害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。 【不快害虫用】
セット内容本品、フック1個、吊下げヒモ1本 種別吊り下げ式 有効成分トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン 適合害虫ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ 使用期間160日
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)捕虫器
アズワン品番8-5002-01 仕様捕虫器本体 トラスコ品番441-6864 質量(g)970
1個
13,900 税込15,290
当日出荷

蚊に効く虫コナーズプレミアムプレートタイプ366日 金鳥(KINCHO) 動画あり
●ベランダに吊るしたり、屋外に設置するだけの簡単蚊対策!●火も電気も電池も不要。お子様、犬、猫のいるご家庭でも使えます。<吊るだけで蚊に効く!2つの効果>1屋内への蚊の侵入阻止。出入口に設置するだけ。ベランダや窓の外側などに。2屋外で蚊を寄せつけない。半径1m(3m2)の範囲。屋外に設置するだけ。お庭、駐輪場、物干しなど、屋外空間で。<最後まで確かな効きめKINCHO独自の3D立体構造メッシュ>1立体構造で表面積を拡大!ワイドに薬剤が広がる!2メッシュの中に薬剤が練り込み。薬剤が徐々に拡散し、最後までしっかり広がる。雨でも流れ落ちにくい!晴れでOK!3季節を問わず蚊の出る時期に約366日間ずっと効く!無臭。リサイクル(PET→容器)。
用途蚊成虫の侵入阻止又は忌避 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
1,480 税込1,628
当日出荷

蚊に効く虫コナーズプレミアム玄関用366日 金鳥(KINCHO) 動画あり
吊るだけで蚊に効く。無臭。玄関用。366日用。【特長】●玄関ドアに吊るしたり、屋外に設置するだけの簡単蚊対策!●火も電気も電池も不要。お子様、犬、猫のいるご家庭でも使えます。<吊るだけで蚊に効く!2つの効果>1屋内への蚊の侵入阻止。出入り口に設置するだけ。玄関や勝手口などの外側に。2屋外で蚊を寄せつけない。半径1m(3m2)の範囲。屋外に設置するだけ。門扉・郵便受けまわり、駐車場、縁側など、屋外空間で。<最後まで確かな効きめ:KINCHO独自の3D立体構造メッシュ>1立体構造で表面積を拡大!ワイドに薬剤が広がる!2メッシュの中に薬剤が練り込み。薬剤が徐々に拡散し、最後までしっかり広がる、雨でも流れ落ちにくい!晴れでもOK!3季節を問わず蚊の出る時期に約366日間ずっと効く!リサイクル:PET→容器本体。
用途蚊成虫の侵入阻止又は忌避 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
1,480 税込1,628
当日出荷

1プッシュで効果が約24時間持続します。蚊がいなくなるスプレーの決定版!1本で255回使えます。おすだけワンプッシュ。4.5~8畳に1プッシュ。お部屋全体に効きめが拡がり、約24時間効果が持続します。種類によって活動する時間が違う様々な蚊に一日中効果を発揮します。持ち運び自由自在1プッシュで効果が持続するので、部屋に置いておく必要がなく1本で家のあちらこちらで使えて便利です。安全性と効きめに優れた有効成分。高い安全性と優れた殺虫効果を持つピレスロイド系殺虫成分を使用。感染症を媒介する蚊に効く。電気も、電池も、火も使わない。お部屋のすみずみまですばやく拡がる、パワフルな噴射力。
材質ピレスロイド(メトフルトリン) 内容量(mL)55 対象害虫蚊成虫 有効期間約24時間
1本
2,040 税込2,244
翌日出荷

蚊がいなくなるスプレー130回 金鳥(KINCHO) 動画あり
電気も電池も火も使わない、1日1プッシュするだけの簡単蚊取り! ハエにも。家族を守る1ブッシュ。130回用。12時間殺虫効果持続。広い部屋にも。9~16畳には2プッシュ。スッキリ清涼感ハッカの香り。Fragrance of Mint.●1プッシュで薬剤がお部屋に広がり、約12時間蚊を駆除します。●これ1本で、お部屋、玄関、廊下など、お家の中のあらゆるところに使えます。●火も電気も使わないので、お子様、犬、ネコのいるご家庭でも安心して使えます。<蚊に効く独自のメカニズム>パワフル噴射でいきわたる→壁や天井に付着する→そこに蚊がとまって、ダウン
用途【効能】蚊成虫及びハエ成虫の駆除 香りハッカの香り 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(31mL)
1,180 税込1,298
当日出荷

電気も電池も火も使わない、1プッシュで効果12時間持続の簡単蚊取り<蚊に効く独自のメカニズム>パワフル噴射でいきわたる→壁や天井に付着する→そこに蚊がとまって、ダウン。蚊がいなくなる(※使用環境により効果は異なります。)広さ1畳あたり1プッシュ。60プッシュ。これ1本でいろんな小空間に使えます。車(※計器類、カーナビ、オーディオ機器などに直接スプレーしないように注意してください。)、玄関(※車内や高温となる場所には放置しないでください。)
用途【効能】蚊成虫の駆除 シリーズ蚊がいなくなるスプレー 使用可能回数60 利用場所屋内 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(15mL)
799 税込879
当日出荷

有害物質を使用しておらず、安全・安心なムシポン専用の捕虫紙です。捕虫力も抜群。乾きにくく、液たれしない特殊仕様。他社にない長寿命を発揮します!!。粘着テープの主成分にポリブテンと松脂を使用の為、強力な粘着力と5年間という長寿命を実現!。また、カートリッジ式なので取扱いが簡単で保管場所もとらないです。カートリッジは焼却しても有害物質の出ない材質(PP、PE)を使用。環境にやさしい商品です。ムシポン捕虫テープは5cm間隔に線を入れてあるので虫の同定調査(生態調査)に役立ちます。
1箱(5個)ほか
1,189 税込1,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

つるだけ簡単なネットタイプの虫よけです。※窓の上部に製品をつるし、ユスリカの侵入抑制率を確認しました。(屋外の自然条件下にて行った試験に基づく) 【速く効く 長く効く 最後まで効く 効きめの秘密】 (1)アース製薬だけのトリプル処方:3つの薬剤(トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン)で、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。 (2)ネットがマルチフィラメント構造:1本1本の繊維を編みこんだネットだから、空気と接する面が多く、薬剤が最初から最後まで広がって効果を発揮します。 交換時期がひと目でわかるダイヤル式のお取替えサイン付です。 雨にぬれても大丈夫です。 風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません) 駆除効果はありませんので、害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。 【不快害虫用】
セット内容本品、フック1個、吊下げヒモ1本 種別吊り下げ式 使用の目安ベランダ、玄関先など気になる場所に1個 適合害虫ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ 使用場所ベランダ、玄関先 使用期間1年
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アースが誇るWの駆除効果:(効果1)薬剤がお部屋中に素早く広がり、空間に浮遊する薬剤が飛んでいる蚊に素早く効く。(効果2)天井、壁、床に付着後、空間に再浮遊した薬剤が、天井、壁、床付近の蚊も逃がさず素早く効く。 1回スプレーするだけで薬剤がお部屋に広がり、12時間蚊を駆除します。(ハエは噴射直後のみ駆除) 1回のスプレーで必要量の薬剤が噴射されます。使用後もその場所に置いておく必要がないので、1本で部屋中使える1プッシュ式蚊取りスプレーです。 電気も電池も火も使わないので、お子様のいるご家庭でも安心して使えます。 【効能・効果】蚊成虫及びハエ成虫の駆除 【防除用医薬部外品】
種別スプレー 区分防除用医薬部外品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×36 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(25mL)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1日1プッシュ。24時間持続:速く効く、長く効く 【Wの駆除で効く】薬剤がお部屋中に素早く広がる (駆除1)空間に浮遊する薬剤が、飛んでいる蚊に効く (駆除2)天井、壁、床に付着後、空間に再浮遊した薬剤が、天井、壁、床付近の蚊も逃さず効く 1回スプレーするだけで薬剤がお部屋に広がり、24時間蚊を駆除します。(ハエは噴射直後のみ駆除します。) 1回のスプレーで必要量の薬剤が噴射されます。使用後もその場所に置いておく必要がないので、1本で家中で使えます。 電気も電池も火も使わないので、お子様のいるご家庭でも安心して使えます。 くびれがポイント:ラクににぎれてスプレーしやすい形状 低刺激・無香料
適合害虫ハエ・蚊 成分イソプロパノール、LPG トラスコ品番854-9859 種別スプレー 容量1本 区分防除用医薬部外品 シリーズおすだけノーマット 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×36 使用の目安1日1プッシュ 香り無香料 有効成分トランスフルトリン3.35g/本 有効期間約24時間 使用場所4.5畳~8畳の部屋 アズワン品番64-1139-19 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(41.7mL)
999 税込1,099
当日出荷

用途スーパー、コンビニ等に。 有効面積(m2)200~300 使用電力(W)55/45(50/60Hz) 仕様アースねじ付、防爆構造 エスコ品番EA864AB-5A 寸法(mm)800×320×360 質量(kg)15.5 電源AC100V(50/60Hz) 定格二次電圧(V)6400/7000(50/60Hz) 蛍光灯20W×2本(直管)
1個
163,000 税込179,300
翌日出荷

水性キンチョウリキッド 金鳥(KINCHO) 動画あり
液体電子蚊取り器具と取替え液とのセット。水性処方で、安定した殺虫効果と火気に対する安全性を兼備。蚊の駆除と共に、屋内への蚊の侵入も阻止します。無臭性。低刺激。器具(ミルキーブルー)1個、取替え液1本の詰合せセットです。<水性のイイところ>1.火気に対して安全!2.お子様やペットのいるご家庭でも安心。3.お部屋にイヤなニオイが残らない。4.壁や家具も汚れにくい。
用途【効能】蚊成虫の駆除及び屋内への侵入阻止 寸法(mm)138×92×85 質量(g)227 香り無臭 適合害虫蚊成虫
1箱(1個)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

虫コナーズプレートタイプ366日無臭N 金鳥(KINCHO) 動画あり
【特長】●吊るすだけの簡単虫よけ。●電気•電池式ではありませんので、お手軽にご使用できます。●雨に濡れても薬剤の揮散には影響しませんので、屋外でもご使用できます。虫コナーズは風向きや設置場所等により、虫よけ効果が異なります。
用途【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ 適合害虫ユスリカ、チョウバエ シリーズ虫コナーズ アズワン品番65-0447-24 利用場所屋内屋外両用
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

虫コナーズプレートタイプ250日無臭N 金鳥(KINCHO) 動画あり
【特長】●吊るすだけの簡単虫よけ。●電気•電池式ではありませんので、お手軽にご使用できます。●雨に濡れても薬剤の揮散には影響しませんので、屋外でもご使用できます。虫コナーズは風向きや設置場所等により、虫よけ効果が異なります。
用途【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ 適合害虫ユスリカ、チョウバエ シリーズ虫コナーズ 利用場所屋内屋外両用
1個
999 税込1,099
当日出荷

ヒロコーポレーション乾電池式電撃殺虫ラケット
グリップ横のボタンを押すと背面のランプが光り、三層構造の中央ネットに静電気が発生し、ハエや蚊などの害虫に当てると、静電気で害虫を駆除できます。両サイドのネットは保護ネットになっており、また発生する電圧も日常生活においても発生する静電気の数分の1であるため、うっかり手が触れても火傷やケガの心配がありません。薬剤を使わないので小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心◎。殺虫剤を使いにくい飲食店などもおすすめです。
幅(cm)18 本体質量(g)150 高さ(cm)46
1個
539 税込593
4日以内出荷

KTS-1 蚊取り・先攻! ハタヤリミテッド 動画あり
UV光源で蚊や虫を誘引、吸い込んで駆除します。付属品:ACアダプター(電源コード2m)・清掃用ブラシ・取扱説明書。屋内の様々な場所でお使いいただけます。(リビングルーム、寝室、玄関・勝手口)
用途蚊や虫の吸引式捕虫器 消費電力(W)7 質量(kg)0.6 定格周波数(Hz)50/60 定格出力DC12V 800mA 運転音(dB)約35 使用ランプ0.5W LED×10 定格入力AC100V-240V
1台
4,390 税込4,829
当日出荷

虫コナーズ玄関用366日無臭N 金鳥(KINCHO) 動画あり
【特長】●吊るすだけの簡単虫よけ。●電気•電池式ではありませんので、お手軽にご使用できます。●雨に濡れても薬剤の揮散には影響しませんので、屋外でもご使用できます。虫コナーズは風向きや設置場所等により、虫よけ効果が異なります。
用途【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ 適合害虫ユスリカ、チョウバエ シリーズ虫コナーズ 利用場所屋内
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

1台でおうちでもそとでも使える!。新開発の薬剤カートリッジとファンの力で5倍の効力を実現。(メーカ従来品比較)。屋外でも約98.5%の虫よけ効果を発揮。電池・薬剤取替えなしで約480時間。屋内でも屋外でも使いやすいので、お家まわりに最適。火や熱を使わずに、ファンで効きめを拡散。だから安全・安心。
交換目安約480時間 適合害虫 付属品薬剤カートリッジ1個、単三電池2本 トラスコ品番401-3450 質量(g)160 シリーズどこでもベープ 有効期間480時間 色(本体)ブルー 利用場所屋内屋外両用
1セット
999 税込1,099
当日出荷

虫コナーズ玄関用250日無臭N 金鳥(KINCHO) 動画あり
【特長】●吊るすだけの簡単虫よけ。●電気•電池式ではありませんので、お手軽にご使用できます。●雨に濡れても薬剤の揮散には影響しませんので、屋外でもご使用できます。虫コナーズは風向きや設置場所等により、虫よけ効果が異なります。
用途【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ 適合害虫ユスリカ、チョウバエ シリーズ虫コナーズ 利用場所屋内
1個
899 税込989
当日出荷

Wの駆除で効く!薬剤がお部屋中に素早く広がり、 駆除1. 空間に浮遊する薬剤で、飛んでいる蚊に効く! 駆除2. 天井、壁、床に付着後、空間に再浮遊した薬剤で、天井、壁、床付近の蚊も逃さず、効く!1回スプレーするだけで薬剤がお部屋に広がり、12時間蚊を駆除します。(ハエは噴射直後のみ駆除します。) 1回のスプレーで必要量の薬剤が噴射されます。使用後もその場所に置いておく必要がないので、1本で家中使えます。 電気も電池も火も使わないので、お子様のいるご家庭でも安心して使えます。
香りBOTANICAL 適合害虫ハエ・蚊 成分イソプロパノール、LPG、香料 種別スプレー 容量1本 区分防除用医薬部外品 シリーズおすだけノーマット 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×36 使用の目安1日1プッシュ 有効成分トランスフルトリン1.68g/本 有効期間約12時間 使用場所4.5畳~8畳の部屋 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(41.7mL)
999 税込1,099
当日出荷

1日1プッシュ。24時間持続:速く効く、長く効く 【Wの駆除で効く】薬剤がお部屋中に素早く広がる (駆除1)空間に浮遊する薬剤が、飛んでいる蚊に効く (駆除2)天井、壁、床に付着後、空間に再浮遊した薬剤が、天井、壁、床付近の蚊も逃さず効く 1回スプレーするだけで薬剤がお部屋に広がり、24時間蚊を駆除します。(ハエは噴射直後のみ駆除します。) 1回のスプレーで必要量の薬剤が噴射されます。使用後もその場所に置いておく必要がないので、1本で家中で使えます。 電気も電池も火も使わないので、お子様のいるご家庭でも安心して使えます。 くびれがポイント:ラクににぎれてスプレーしやすい形状 低刺激・無香料
用途4.5畳から8畳あたり壁際から部屋中央に向かって1回噴射する。 4.5畳から8畳あたり1回の噴射で蚊成虫には約24時間、ハエ成虫には噴射直後のみ有効です。 ※使い始めは窓やドアを閉める。 ※初めて使用する際は十分な量が出ないので、2回程度屋外に向かってカラ押ししてから使用する。 プッシュボタンを1回押すと、必要量が噴射されます。 成分イソプロパノール、LPG 種別スプレー 容量1本 区分防除用医薬部外品 シリーズおすだけノーマット 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×182×50 使用の目安1日1プッシュ 香り無香料 有効成分トランスフルトリン5.0g/本 適合害虫ハエ・蚊 有効期間約24時間 使用場所4.5畳~8畳の部屋 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(62.5mL)
1,690 税込1,859
欠品中

吊下げ型でソーラー充電、USB充電可能。 上部を引き抜くと殺虫灯が現れ、青色光で蚊をおびき寄せ高圧電気で殺虫します。 下部のLED が点灯、 暗点灯、点滅の3モード動作。
用途LEDランタン+殺虫灯、吊下げ型充電・USB充電可能・殺虫灯・LED照明・点灯・ 暗点灯・点滅 仕様(小型外注殺菌灯)青色殺菌灯+高圧電気ショック 材質ABS 幅(mm)130~165 質量(g)230 奥行(mm)Φ70 連続使用時間(時間)(LEDランタン)最大12 モード切替(LEDランタンモード)強、弱、点滅 電池太陽電池、最大0.2W バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)2000 使用時間(時間)(モスキート)最大8 取扱説明書(0.24MB)
1台
2,790 税込3,069
4日以内出荷

簡単設置のリアルなオニヤンマでイヤな虫よけに。スティックタイプでどんな場所にも取付OK!薬剤や電気不要で簡単で安全に設置可能。害虫たちの天敵「オニヤンマ」!!。蚊・ハエ・アブ・スズメバチ・ブヨ・カメムシなどに!!。木の枝や支柱に巻き付けて、畑や植木鉢に挿して。色々な場所で大活躍!ガーデニング・農作業・家庭菜園・植木鉢・玄関・ベランダ
材質本体:PVC、スティック:鉄・PVC 質量(g)1本:(約)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:(約)14×8.9×3(1本) 直径×高さ(cm)スティック:(約)0.1×24.4
1セット(9本)
3,298 税込3,628
12日以内出荷

関連カテゴリ