439件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組(10枚)
939 税込1,033
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。 取付方式粘着シール 材質PET
1組(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ISO警告ラベル
ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。 高品質のビニールフィルムに接着剤が付いているので、どこにでも張ることができます。
用途警告の表示 材質ビニール 取付粘着シール 使用温度範囲(℃)-40~80
1セット(100枚)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1組(10枚)
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


作業の種類や責任者を明確に表示いたします。
取付方式シール/ステッカー 材質軟質塩ビ(感圧性接着剤付) 寸法(横×縦)(mm)80×200
1セット(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気工事に伴う表示ステッカーです。
取付方式ステッカー
1枚ほか
72 税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付方式ステッカー 材質PVCステッカー 寸法(mm)150×100 質量(g)23 寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×100
1組(5枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(10枚)
特価
809 税込890
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1枚
76 税込84
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

取付方式ステッカー 材質PPステッカー 寸法(mm)40×80×0.08厚 質量(g)13
1セット(10枚)
499 税込549
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アイマーク三角ラベル
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。 材質PET 取付方式粘着シール
1組(10枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蛍光色や透明などの特殊素材を使用しています。文字や数字のデザインの印刷を施したものもあります。
1冊(4シート)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
49 税込54
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。 仕様3温(10℃間隔)表示タイプ 区分ワックスタイプ 外形寸法(mm)18×30 有効期限(年)6(屋外使用) 精度(℃)±2 RoHS指令(10物質対応)対応 示温部寸法(mm)Φ5
1ケース(20枚)
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様テキストメッセージ = Danger High Voltageテキスト言語 = イギリス記号の説明 = 電気的な危険取付けタイプ = 自己接着材質 = ビニール色 = 黒/白/黄高さ = 200 mm幅 = 150mm表示タイプ = ラベル自己粘着性 = ありISO 7010. RS危険ラベル. 接着材付きビニールラベル
1袋(5個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

少量でお求め易い数量、価格です。 ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています
使用温度範囲(℃)-20~80 目的製品を安全に使用し、かつ人身への危害と物的損害を防ぐための警告、危険の排除の表示ラベルです。安全確保に必要な表示をご選定下さい。 特性ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています
1袋(20片)ほか
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│電気的な危険:感電│日本語(ヨコ)
RoHS
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用(1KC120~1KC200は化学合成インクを採用)。貼り付け可能シールタイプ。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。 外形寸法(mm)20×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(40枚)
4,398 税込4,838
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│電気的な危険:感電│英語(ヨコ)
RoHS
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(6枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

表示シールでケーブルの識別が可能 ケーブルの固定や結束に最適
付属品表記シール 20枚 材質ナイロン 寸法(mm)2.5×100 ホワイト 入数20本 表示寸法(mm)20×13
1個
299 税込329
当日出荷

遮熱キャップ、シーリングキャップ、ヘッダー用保温材等への配管表示に使用します。
シール寸法(mm)20×40 表示内容台所流し×1、洗面×1、ユニットバス×1、洗濯×1、トイレ×1、給湯器×1、無地×2
1箱(50本)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

表示シールでケーブルの識別が可能 ケーブルの固定や結束に最適
付属品表記シール 20枚 材質ナイロン 寸法(mm)2.5×100 ブラック 入数20本 表示寸法(mm)20×13
1個
299 税込329
当日出荷

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│電気的な危険:感電│日本語(ヨコ)
RoHS
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(10枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

配線の行き先表示に使用します。 ケーブルにはめ込むだけで取り付けOK! 印字したラベルを貼り付けることもできます。 (適合ラベルサイズ9×20mm) 行先表示シール付
適合ケーブル外径(Φmm)5 適合ケーブルLAN(CAT5)・USBケーブル
1パック(20個)
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│電気的な危険:感電│日本語(タテ)
RoHS
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 取付方式ラベルシール RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│電気的な危険:感電│英語(タテ)
RoHS
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 取付方式ラベルシール RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

識別色と方向表示が一目瞭然!種類・形状・サイズも豊富です。 角型。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
材質アルミ
1セット(10枚)
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

配線の行き先表示に使用します。 ケーブルにはめ込むだけで取り付けOK! 印字したラベルを貼り付けることもできます。 (適合ラベルサイズ9×20mm) 行先表示シール付
適合ケーブル外径(Φmm)6 適合ケーブル同軸ケーブル 4CLANケーブル(CAT6)
1パック
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

美和ロック操作表示機
電気錠操作盤と接続し電気錠を操作する表示器です。
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
取付け方法粘着シール 材質PET 2018年トラスコ掲載ページ6 1516
1セット(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

感電注意を促します。
用途電気設備等への表示に。 材質PVCステッカー 取付方式粘着シール 表示内容感電注意 DANGER! ELECTRIC SHOCK!
1組(10枚)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDM1に貼り付けて使用する表示ステッカーです。 単体でもケーブルに巻き付けて使用できます。 薄暗い場所でも床上から容易に判読できます。 糊が残りにくく、再剥離性が良好です。
材質アート紙(表面PPラミネート加工) 取付方式シール/ステッカー 寸法(縦×横)(mm)60×200
1袋(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
区分PL警告表示ラベル 材質蒸着PETステッカー 耐熱温度(℃)-29~100 付属品裏面離けい紙付 形状ラベル 取付方式ステッカー
1パック(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1組(10枚)
特価
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (244種類の商品があります)

・各配管の接続先を表示。・誤配管防止に便利。・シールを巻きつけて貼ることができるので、被覆材などの凹凸面に便利。・1セット10枚入り。<1シートの表示内容>。 給水用(青):MB、台所、浴室、洗面1、洗面2、洗濯、トイレ1、トイレ2、手洗い、外水栓。 給湯用(赤):給湯器、台所、浴室、洗面、無地×5
寸法L(mm)125
1個(10枚)
549 税込604
5日以内出荷

不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用(5FC100、5FC125は化学合成インクを採用)。貼り付け可能シールタイプ。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。 精度(℃)±2 RoHS指令(10物質対応)対応 示温部寸法(mm)Φ5
1ケース(20枚)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・各配管の接続先を表示。・誤配管防止に便利。・1セット10枚入り。<1シートの内容>。 主管、台所×2、洗面×2、浴室×2、洗濯、トイレ1、トイレ2、手洗い、食洗機、給湯器×2、無地×2
1個(10枚)
319 税込351
5日以内出荷

短冊型の安全標識です。簡単に設置できます。ラミネート加工で擦れに強いです。
用途当該情報の指示に 取付塩ビシール 材質ステッカー
1枚
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)