2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束作業が容易にすばやく行えます。 どこからでも線や管を引出すことができ、確実な結束で配線、配管組立ができます。 耐摩耗性に優れ、柔軟性があり、鋭角コーナー等にも適用できます。 復元力が大きく、折れることがなく、繰り返し使用できます。
用途電気機器、油・空圧機器類の配線、配管の保護結束用 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シースを厚くして、配線時および工事時に外傷が付きにくくしています。配管を使用せず、壁やボードの裏側に直接配線できます。
用途木造・プレハブ住宅等の先行配線用として、壁埋め込み式の配線に適しています。 種類通信ケーブル 芯数(C)4 導体外径(Φmm)0.65 全長(m)100 シース厚(mm)約1.5 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)茶/ビニル、白/PVC、黒/ビニル、青/ビニル 仕上外径(Φmm)6.7 絶縁体外径(mm)約1.45 絶縁体厚さ(mm)約0.4 耐電圧(V/min)AC600 導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.5以下 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上 質量(kg)5
1巻(100m)
9,798 税込10,778
当日出荷