材質鋼板製
表面処理電気亜鉛メッキ
材質鋼板製
表面処理電気亜鉛メッキ
用途薄鋼電線管用
種類薄鋼電線管用
表面処理電気亜鉛メッキ
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
壁などにねじで配線を固定します。
色白
使用ねじM4
材質ナイロン66
サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
アンカー1本で施工可能
ビスを外さずにセット可能
用途※立ち上がり配管の際は、サドル切り込み部を下向きにセットしてください。
アンカーボルト1本打ち。工費材料費軽減。パイプの腐食がおこりにくい。
設置面の小さな凹凸にも対応。
S曲げ加工が不要。
材質/仕上電気メッキ仕上げ
付属品取付ビス(M4)・AYプラグ(M5)
穴径(Φmm)8.5(コンクリート)
配線束、ケーブルをビスにより強固に固定するサドルです。
材質高密度ポリエチレン
標準色ナチュラル
コンパクトでスマートな配管仕上がり。
サドル部は蝶番式、脱落防止1本ねじですからスピーディに取り付きます。
縦配管では片手でパイプを支えながらカンタンに取り付けできます。
プラグボルトはセットで入っています。
横配管ではパイプを仮置きしながら、一人で作業ができます。
引抜強度(N[kgf])最大4400(450)
打込み式
適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心
入数:6
付属品:止めピン付
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
ワイヤーやケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。
用途配線の固定。
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
1個
¥617
税込¥679
当日出荷
ワイヤ、ケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。
用途配線の固定。
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
固定方法押込み
使用場所屋内用
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。
用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。
用途X線、金属、および視覚的な検出性も提供する金属検出器対応グレードのため、食品製造や飲料品製造装置のケーブル固定に最適です。
ダクトの横引き時の補強、変形防止、いたずら防止に使用します。
フリージョイントの中間部、接続部にも使用できます。
設置場所屋内外
Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途SGP管・VP管など壁床転がし配管の振れ止め金具として、軽量パイプ、配線などの押さえバンドとして
取付穴径(Φmm)5.5×10
電気配線用硬質ビニール管(J管)
夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50~100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。
SGP管用の片押さえ式サドルバンド
種類丸サドル(片サドル)
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
寸法G(Φ×mm)5×9.5
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。
用途X線、金属、および視覚的な検出性も提供する金属検出器対応グレードのため、食品製造や飲料品製造装置のケーブル固定に最適です。
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。
用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションに。
蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
材質樹脂製
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
適合ボルト径W3/8・M10
1セット(10個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
関連キーワード
1
2
次へ