37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズ(約):直径20cmX高さ20cm 材質:布、ポリスチレン 対応ソケット型番:PD-011 カラー:ホワイト
材質布、ポリスチレン
1個
1,709 税込1,880
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金E26 仕様引掛シーリング式 材質アルミ 質量(kg)0.4 高さ(mm)45 コード長さ(mm)800(有効長) セード寸法(mm)Φ300 適合電球60Wまで使用可 スイッチ種類壁スイッチ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


タキズミ(TAKIZUMI)ペンダントライト和風LEDタイプ6畳用
エコ商品
消費電力(W)22.9 適合~6畳 材質セード/プラスチック、枠/樹脂(カリン調) 幅(mm)455 質量(kg)2.2 セード/クリア(シボ柄入) 高さ(mm)170 取付方式ワンタッチ取付 全高(mm)545 コード長さ(mm)375 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)128.8 色(本体)セード/クリア(シボ柄入) 光束(Lm)2950 高さ調節コード収納型 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数6畳 スイッチ種類ひもスイッチ 再生紙使用マーク適合
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷

取付方式ワンタッチ取付 コード長さ(mm)375 色温度(K)6500 光源色昼光色 高さ調節コード収納型 調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数8畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コイズミ「フィラメント・シャンデリア」シリーズ器具専用のシェードです。
用途BA17710P・BP17712 への取り付け専用 材質鋼・黒色塗装 幅(mm)215 高さ(mm)63 奥行(mm)215 本体質量(g)300
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

シーリングアダプタに直付けで、簡単照明に。 お好みの傘を付けて、オリジナルライトに。 本体に耐熱素材バイログラスを使用。 ロック付きで、しっかり固定でき、簡単に外せる。
材質(本体)バイログラス、(リング)PET 電球(取付)100Wまで
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインで、どんなお部屋にも最適なLEDペンダントライトです。プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(常夜灯・全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
寸法(mm)Φ454×112 質量(g)1200 消費電力(W)30.4 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 機能【調光】2段階/【常夜灯】1段階 光束(Lm)【器具】3420(最大点灯時) 光色昼光色 待機電力(W)0.5 適用畳数~6畳
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

どの部屋にも合う洋風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
寸法(mm)Φ454×120 定格寿命(時間)40000 点灯方法上下発光・調光 発光効率(Lm/W)135 調光範囲2段階 切タイマー15/30min
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新技術のメタルサーキットを採用し、従来品と比べると天井まで光が広がる、高い省エネ性能と上下発光でムラのない明るさを実現しました。 和室などに最適なLED和風ペンダントライトです。 プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。 工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単です。(コード調節も可能です。)
幅(mm)480 高さ(mm)162 奥行(mm)480 調光の可否
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シンプルなフォルムで、お部屋のスタイルを問わず使用することができます。 口金がE26で100Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。 お部屋のスタイルを問わず使用できるペンダントライト。
付属品1灯用ソケット、ペンダントコードアジャスター 材質 幅(mm)260 高さ(mm)90 質量(g)約330 奥行(mm)260 口金E26 コード長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KIJIMA(キジマ)K3 ランプシェード
【K3ランプシェードの特長】 表面はおしゃれな質感の本革orレザー調タイプ。カラーラインナップも全6色から選べます。 オートバイでの携行に便利な巻き付け組み立て式。ツーリングバッグ等への収納にも嵩張りません。 組み立ても簡単で巻きつけてホックで固定するだけ。 コンパクトランタンなどに装着可能な36Φ径対応。 展開サイズ:185×230(mm) ホック2箇所留め K3マルチツーリングライト(\3.200)にジャストサイズ その他36Φのランタンにも対応可能です。
厚さ(mm)2 サイズ(mm)展開時最大幅:185×230
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様キャッチ式 適合本体AA42137L 、AA42138L 、AP42139L 、AB42140L 、AB42141L 、AA42096L 、AA42097L 、AP42098L 、AB42099L 、AB42100L 材質セード/布(白色) 質量(kg)0.1 直径(Φmm)130 高さ(mm)110 アズワン品番64-9314-99
1台
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様キャッチ式 材質セード/布(ベージュ色) 質量(kg)0.1 直径(Φmm)150 高さ(mm)110 アズワン品番64-9315-01
1台
2,798 税込3,078
5日以内出荷

LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/8』。
口金E26 取付ピッチ(mm)63
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:樹脂・アルミ / プラ枠:樹脂 幅(mm)160 質量(kg)0.22 高さ(mm)45 奥行(mm)160 最大消費電力(W)6 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)91.7 光束(Lm)550 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)70 調光の可否 調色の可否
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
289 税込318
当日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED 多目的灯
エコ商品
傘付型。プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)。プラグ付コード(長:約550)。吊下げ用チェーン付(2本・長:約300)ヒートン付(2個)。ヒートン取付ピッチ:約394。コンセント接続
電圧(V)AC100 消費電力(W)21.4 取付ヒートン・チェーン取付 色温度(K)6500 演色指数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)127.5 幅(mm)160 高さ(mm)91 長さ(mm)600 質量(kg)0.9 光源色昼光色 光束(Lm)2730 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
7,298 税込8,028
翌々日出荷

B10-1323 静電高圧発生装置「雷神」セット ナリカ 動画あり
中学2年生 静電気と電流 バンデグラーフ型の静電高圧発生装置。ゴムベルトのローラーによって発生した静電気をドーム(集電球)に導き、蓄電させて高圧静電気を発生させています。 湿度の高い時期にも実験が行えます。また、付属のキットでハミルトンのフライホイールや電気傘などの実験も行えます。 簡単メンテナンス:工具なしでローラーやベルトが簡単に取り外せるため、メンテナンスがとても簡単。 操作時の感電防止のため、リモコン採用でコントローラーと本体の距離を置いて、安全に実験できます。 発電能力向上のため、本体内に小型ランプ内臓。
付属品ハミルトンのフライホイール(簡易版)、小型蛍光管(3色)、静電ロケット組み立てキット、電気傘(簡易版) 寸法(mm)約270×210×620(集電球)、約150×130×490(放電球) 質量(kg)約5.6 電圧発生電圧:最大約15万V 電源AC100V 50/60Hz 球径(Φmm)集電球:約215、放電球:約115 距離放電距離:最大110mm(湿度40%時)、梅雨時60mm以上(実測値)
1セット
168,800 税込185,680
7日以内出荷

傘立て、杖立てがついており、 静電気対応キャスターが標準装備 安心・安全の設計。
用途ショッピングカート
1台
14,980 税込16,478
欠品中

ビニールを使わない、電気を使わない、傘のしずくを落とす環境商品です。 樹脂製メッシュマット採用により、衛生的でメンテナンスフリーです。 キャスター付きで移動しやすい商品です。 パネル面にダイノックシート等、シール貼りが可能で、空間との統一感を図ることも可能です。
用途ビニール袋に代わる雨のしずく対策に トラスコ品番453-3291 材質ステンレス 質量(kg)23.6 高さ(mm)800 タイプ1WAY 奥行(mm)350 間口(mm)820
1台
129,800 税込142,780
10日以内出荷

ビニールを使わない、電気を使わない、傘のしずくを落とす環境商品です。本体:ステンレス製です。樹脂製メッシュマット採用により、衛生的でメンテナンスフリーです。キャスター付きで移動しやすい商品です。パネル面にダイノックシート等、シート貼りが可能で、空間との統一感を図ることも可能です。
用途ビニール袋に代わる雨のしずく対策に 材質ステンレス セット内容説明パネル付き、 水受け付き 高さ(mm)800 タイプ1WAY
1台
139,800 税込153,780
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4面はっすいマットの中で傘を振る、ビニール袋や電気を使わないエコでクリーンな商品です。誰でも傘を振りやすいコンパクトサイズです。
用途傘のしずく落としに。 トラスコ品番160-9756 材質ステンレス 質量(kg)18.4 高さ(mm)762 奥行(mm)304 間口(mm)304
1台
139,800 税込153,780
19日以内出荷

ビニールを使わない、電気を使わない、傘のしずくを落とす環境商品です。傘を3~4回、両サイドのマットにあてて振ってしずくを落とします。樹脂製メッシュマット採用により、衛生的でメンテナンスフリーです。パネル面にダイノックシート等、シート貼りが可能で、空間との統一感を図ることも可能です。小型店舗やマンションに最適な、場所をとらないミニサイズの1WAYタイプです。短時間に人が集中する施設に、しずくを落としながら通り抜けできる1WAYタイプです。キャスター付きで移動しやすい商品です。
用途ビニール袋に代わる雨のしずく対策に。省スペースの入り口に トラスコ品番453-3313 セット内容説明パネル、水受け 材質本体:ステンレス製(マット・サインパネル・キャスター車輪除く)、マット:樹脂製メッシュマット 高さ(mm)800 タイプ1WAYスタンダード 奥行(mm)350 容量(L)水受け:4 間口(mm)445
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

バスケット位置とハンドルの位置を低く設定し、より多くの方に快適に利用いただけます。 傘・・杖が2本建てられます。 静電気防止キャスターを標準装置! 先端の大きな杖もたてやすい受け形状。 カートに静電気が溜まるのを防ぐ。 軽量で静音性は高い塗装キャスター
材質(本体)スチール、(ハンドルグリップ)ABS樹脂、(キャスター)ウレタン、(アオリ)PP樹脂、(表面加工)PP粉体塗装 寸法(mm)(ネスティング)150 質量(kg)9.2 車輪幅(mm)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)514×660×910 キャスター径(Φmm)100
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷

真鍮製の小さな傘付きLED仕様のガーデンライト。採用するLEDランプは、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。 BH1010を縮小したデザインで、ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 クモリガラス(FR)仕様は、しっとりした光が特長です。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品ミニLED電球2W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 質量(kg)約0.7 高さ(mm)133 消費電力(W)2 口金E17 ガラス部くもりガラス 底径(Φmm)88 電球の種類LED
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

傘を入れて数回振るだけで傘についたしずくを落とします。傘袋や電気も不要です。 傘を本体に差し込んで、左右に10回ほど振るだけで、約90%の水滴を取ることができます。本体内部のシリコン製のヒダに傘を当てることで効率良く水滴が落ちます。 キャスター付きで、1人でもかんたんに設置ができます。急な雨にも、すぐに対応できるため安心です。 「傘ぱっぱ ライト」本体で集めた雨水は、本体内部に約5L溜めることができます。屋内など、近くに適当な排水場所がなくても利用ができます。 使用後は、直射日光の当たらない風通しの良い場所で乾燥させるだけ。使用済みのビニールを集めて廃棄したり、濡れた給水マットの洗濯などの手間はかかりません。 「傘ぱっぱ」にかかる費用は本体購入の際の初期費用のみです。ビニールや吸水マットのような消耗品の購入は不要です。 一般的に利用されている商品は、大人の使用を想定した大きさ・角度で設計されていますが、「傘ぱっぱ ライト」は本体の角度の調整が可能。小さな子どもにも使いやすい角度に調節することができるため、商業施設の他、幼稚園などにもおすすめです。 前面部分をオリジナルデザインに変更することができます。入口付近に置くことが多い傘のしずく取り機は、通行客にも印象に残りやすい広告アイテムとして活用できます。 日本は1人当たりのプラスチックごみの発生量が、アメリカに次いで世界で2番目に多い国です。傘袋も大型施設では、1店舗あたり1日1000枚~数万枚という量が使用されていて、たくさんのゴミになっています。 「傘ぱっぱ」は電気をつかわず、ゴミも出さない。環境に優しい製品です。
付属品コイルマット 使用方法本体内部のヒダ部分に傘を当ててしずくを落とす 寸法(mm)約600×785×200 質量(kg)約8.1 タンク容量(L)約5(本体内部) キャスター有り 排水方式底部から排水、本体内部に貯水 保証期間お買い上げ日より1年間
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

安定した傘振りを追求したモデル。ビニール傘袋を使わず、電気も使わない、環境に優しいSDGs関連商品。傘をふってしずくを落とすエコでクリーンな環境製品。4面囲いのあるボックス内で安定した傘振りを実現
質量(kg)17.4 材質(本体)ステンレス製 高さH(mm)1047(サインパネル含む) 奥行D(mm)304 幅W(mm)304 本体高さH(mm)762 水受け部1.0kg(容量3L)
1台
169,800 税込186,780
31日以内出荷

しずくり~んは地球環境や資源のことを考えて電気を使用しない為、滴の取れ方に個人差が生じることがあります。又、一部傘の種類によっては滴の取れ方に若干の差が生じることがありますので予めご了承ください。 しずくり~んはこんなところで活躍しています! スーパー、デパート、学校、商業施設、官公庁、ホテル、病院、銀行、ビル、駅ビル、オフィス、飲食店、マンション、その他 特殊マットが強力サポート しずくり~んのマットは、ただのスポンジではなく特殊マットです。 傘を何本使用しても、使用中に雨水が逆戻りして傘を濡らす事はありません。 水受けトレイも、屋外設置なら外しても問題ありません。 傘ふり場の提供 「しずくり~ん」はしずくの取り機ではなく、傘を振り、しずくを振るい落とす場所を提供しようという考え方の商品です。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:807×432×H832mm●カラー:ブルーメタリック●重量:約19kg●多人数対応型(通り抜けタイプ・水受けトレイ付)●コード番号:AL2571 アズワン品番67-8165-54
1台
144,000 税込158,400
28日以内出荷

小さな傘付きガーデンライトでLED仕様の真鍮製マリンライト(マリンランプ)です。採用するLEDランプは、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。 コンパクトなデザインで、ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 クリアーガラス(CL)仕様は、きらきらした光が特長です。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品ミニLED電球2W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 質量(kg)約0.7 高さ(mm)133 消費電力(W)2 口金E17 ガラス部クリアガラス 底径(Φmm)88 電球の種類LED
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

雨の日の入り口の問題を解決します。傘袋を使用しないことは、環境保全の取り組みとしても有効です。 傘を本体に差し込んで、上下に10回ほど振るだけで、約90%の水滴を取ることができます。本体内部のシリコン製のヒダに傘を当てることで効率良く水滴が落ちます。 キャスター付きで、1人でもかんたんに設置ができます。急な雨にも、すぐに対応できるため安心です。 「傘ぱっぱ」で集めた雨水は、その場や、ホースでの排水に加え、外付けタンク(貯水量3L)に貯水することがでるため、屋内などの排水場所がなくても利用できます。 使用後は、直射日光の当たらない風通しの良い場所で乾燥させるだけ。使用済みのビニールを集めて廃棄したり、濡れた給水マットの洗濯などの手間はかかりません。 「傘ぱっぱ」にかかる費用は本体購入の際の初期費用のみです。ビニールや吸水マットのような消耗品の購入は不要です。 日本は1人当たりのプラスチックごみの発生量が、アメリカに次いで世界で2番目に多い国です。傘袋も大型施設では、1店舗あたり1日1000枚~数万枚という量が使用されていて、たくさんのゴミになっています。 「傘ぱっぱ」は電気をつかわず、ゴミも出さない。環境に優しい製品です。
付属品ホース(30cm、120cm)、外付け用タンク(3L) 使用方法本体内部のヒダ部分に傘を当ててしずくを落とす 寸法(mm)約770×850×210 質量(kg)約8.5 タンク容量(L)約3(外付けタンク) キャスター有り 排水方式底部から排水、ホースで排水、外付けタンクに貯水 保証期間お買い上げ日より1年間
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

大型施設向けのベーシックモデル【スタンダード型】【デラックス型】。鏡面仕上げによる上質感・高級感が特徴のモデル【エレガント】。ビニール傘袋を使わず、電気も使わない、環境に優しいSDGs関連商品。傘をふってしずくを落とすエコでクリーンな環境製品。人が滞留せずに、傘を振りながら通り抜けられるベーシックタイプ。レインカットECO は、新開発メッシュマットを採用する事によりパワフルな撥水性能を発揮し、まるで外で傘をふってきたかのごとく、傘についた雨のしずくを効率よく落とします。雨の日、使い捨てのビニール傘袋が散乱しているなか、お客様はどんな気持ちでご来店されるのでしょうか。エントランスの美観の維持はもちろん、フロアに落ちた雨水でお客様が滑って転倒される危険性もありえます。レインカットECOは美観維持、転倒防止、清掃の人件費抑制に貢献します。レインカットECOの設置でビニール傘袋が散乱することなく、スッキリしたエントランスになります。
材質(本体)ステンレス製
1台
129,800 税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三共コーポレーションH&H 砥石3P 傘19mm #010458
石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼などの研削用。
仕様●砥石形状:傘型●砥石直径:19mm●砥石長さ:38mm●軸径:6.35mm六角軸(インパクト対応軸)●粒度:#80●最高使用回転数:3000●【取付工具】●電気ドリル●充電ドリル(インパクト対応軸)●【形状別用途】●円筒型:平面・曲面・パイプ研磨●傘型・三角型:狭い所●砲弾型・トンガリ型:パイプのバリ、曲面(モーターの羽根)●丸型:曲面(パイプ・お椀型)●ソロバン型:溝 アズワン品番67-9346-70
1セット
1,898 税込2,088
8日以内出荷

三共コーポレーションH&H 砥石3P円筒19mm #010480
ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用に。
仕様●砥石形状:円筒型●砥石直径:19mm●砥石長さ:38mm●軸径:6.35mm六角軸(インパクト対応軸)●粒度:#60●最高使用回転数:3000●【取付工具】●電気ドリル●充電ドリル(インパクト対応軸)●【形状別用途】●円筒型:平面・曲面・パイプ研磨●傘型・三角型:狭い所●砲弾型・トンガリ型:パイプのバリ、曲面(モーターの羽根)●丸型:曲面(パイプ・お椀型)●ソロバン型:溝 アズワン品番67-9346-75
1セット
1,398 税込1,538
8日以内出荷

1セット
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)