12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T-fal(ティファール)ジャスティン ロック 1.2L
お料理にも使えて用途が広がる1.2L大容量の電気ケトル。転倒お湯もれロック機能付き。倒れてもお湯がこぼれにくいから万が一のときも安心。注ぎやすく、ほこりが入りにくい注ぎ口。一気に給湯したい時も、コーヒーを淹れる際の繊細な給湯も思いのままに。注ぎ口からほこりが入りにくいカバー付きで、いつでも清潔。握りやすく手になじむ人間工学に基づいたハンドル形状。安心の自動電源オフ、空焚き防止機能付き。
用途電気ケトル 質量(g)約1180 容量(L)1.2 電圧(V)100 コード長さ(m)1.3 定格消費電力(W)1250 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×161×222 機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

T-fal(ティファール)アプレシア ロック 0.8L
さっと沸いてパッと注げて、気軽に使えるコンパクト電気ケトル。転倒お湯もれロック機能付き。倒れてもお湯がこぼれにくいから万が一のときも安心。注ぎやすく、ほこりが入りにくい注ぎ口。一気に給湯したい時も、コーヒーを淹れる際の繊細な給湯も思いのままに。注ぎ口からほこりが入りにくいカバー付きで、いつでも清潔。握りやすく手になじむ人間工学に基づいたハンドル形状。安心の自動電源オフ、空焚き防止機能付き。
用途電気ケトル 質量(g)約972 容量(L)0.8 電圧(V)100 コード長さ(m)1.3 定格消費電力(W)1250 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×153×197 機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

倒れてもお湯がこぼれにくい。 8段階の温度コントロール。 温度コントロールタイプの電気ケトルに、倒れてもお湯がこぼれにくい「転倒お湯もれロック機能」が付いた電気ケトル。
用途電気ケトル ホワイト 質量(g)1270 容量(L)0.8 電圧(V)100 コード長さ(m)1.3 定格消費電力(W)1250 機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、保温機能(60分)、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能 温度設定8段階(40・60・70・80・85・90・95・100℃) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×220×210
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

温度が本体に直接表示される革新的な温度コントロールケトル。温度を変えて、いつもの飲み物をもっとおいしく。倒れてもこぼれにくい「お湯もれロック機能」付き。
ブラック 質量(g)約1340 容量(L)0.8 電圧(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.3 定格消費電力(W)1250 機能自動電源オフ、保温機能(60分)、熱くなりにくい 2重構造ボディ、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能、温度コントロール機能 温度設定5段階(60・80・90・95・100℃) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)162×209×225
1台
12,980 税込14,278
欠品中

倒れてもお湯がこぼれにくい転倒お湯もれロック機能付き電気ケトル。 ロック機能は、フタ上部のボタンをワンプッシュで簡単に操作できます。 1,250Wのハイパワーで、カップ1杯分(140ml)なら約65秒で沸騰。 忙しい朝や急な来客でも大丈夫。
用途電気ケトル 質量(g)990 容量(L)0.8 電圧(V)100 コード長さ(m)1.3 定格消費電力(W)1250 機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)155×220×195
1台
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お湯を沸かすだけでなく、緑茶や紅茶を淹れることができる温度コントロール電気ケトル。付属の”茶こし”を使えばいつもの緑茶を、煮出し機能を使えばハーブティー、豆茶、薬膳茶など様々なお茶のレシピを楽しめます。
ブラック 質量(g)約1580 容量(L)1.5 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.35 定格消費電力(W)1250 機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、保温機能(5~60分)、煮出し機能(1~20分)、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能、温度コントロール機能 温度設定8段階(40・60・70・80・85・90・95・100℃) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)173×233×266
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷

T-fal(ティファール)ヴィテス 2.0L
あっという間にお湯が出る、 かんたん瞬間湯沸かしケトル。飲みたいときに、飲みたい分だけ、すぐにお湯が沸く。ボタン一つでかんたん給湯。操作はボタンひとつでとても簡単。カップを設置し、給湯ボタンを押すだけでお湯がすぐに出るので、本体を持ち上げて注ぐ必要がありません。湯温は6段階(70・75・80・85・90・95℃)に設定可能なので、お好みの温度に合わせて、いつものホットドリンクをもっと美味しく楽しむことができます。湯量は4段階(150・250・350・500mL)のプリセットから選ぶことができ、選んだ湯量を給湯できたら自動的にストップするので、お湯を注ぎ終わるまでつきっきりで待つ必要がありません。また、湯量をプリセットから選ばず、給湯ボタンの操作で自由に湯量をコントロールすることも可能です。本体の幅は約13cmとスリムな設計で、キッチンカウンターやワークスペースの隙間に置くことができ、置き場所に困らず、インテリアに溶け込むデザインです。
用途電気ケトル 質量(g)約1890 容量(L)2 電圧(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.3 定格消費電力(W)1300 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約316×128×305 機能温度調節、タッチパネル操作、自動給湯ロック機能
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷

プロのようにドリップできる8段階の温度コントロールケトル。狙ったところにドリップしやすい注ぎ口とコーヒーのおいしさを引き出す温度設定で、香り高いドリップコーヒーを簡単に淹れることができます。コーヒー以外にも緑茶、紅茶、ハーブティーなど、それぞれお好みの温度で楽しめます。注ぎ口の形状が最大の特長。用途に合わせて注ぐお湯の量や速度を自由自在に調整できます。狙ったところに注ぎたい分量のお湯を注げるので、ドリップコーヒーはもちろん、普段使いにもおすすめです。先端の角度にこだわり、注いだ後の湯切れも良くなっています。スイッチ一つで必要な量のお湯が、1250Wのハイパワーであっという間にすぐに沸きます。倒れてもお湯がこぼれにくいフタ付きでやけどなどの危険性を少なくします。倒れた時に、重心がハンドル側に移り、倒れてもお湯がこぼれにくい設計になっています。フタを方手でラクに取り外しできるので給水も簡単です。温度表示が大きく、見やすいタッチパネル式電源プレート。
ブラック 質量(g)約1230 容量(L)0.8 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1250 コード長さ(m)約1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×220×220 機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、保温機能(60分)、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能、温度設定 温度設定8段階(40/60/70/80/85/90/95/100℃)
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

T-fal(ティファール)カフェ ロック 0.8L
狙ったところに注げる、倒れてもお湯がこぼれにくいドリップケトル。注ぎ口の形状が最大の特長。用途に合わせて注ぐお湯の量や速度を自由自在に調整できます。狙ったところに注ぎたい分量のお湯を注げるので、ドリップコーヒーはもちろん、普段使いにもおすすめです。先端の角度にこだわり、注いだ後の湯切れも良くなっています。スイッチ一つで必要な量のお湯が、1250Wのハイパワーであっという間にすぐに沸きます。倒れてもお湯がこぼれにくいフタ付きでやけどなどの危険性を少なくします。倒れた時に、重心がハンドル側に移り、倒れてもお湯がこぼれにくい設計になっています。フタを方手でラクに取り外しできるので給水も簡単です。
ブラック 質量(g)約960 容量(L)0.8 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1250 コード長さ(m)約1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×152×205 機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

アイリスオーヤマ電気ケトル
【転倒湯もれ防止構造】【容量0.8L】【スイッチ一つで簡単操作】。カップ1杯(140mL)約60秒でスピード沸騰!シンプル機能で使いやすい電気ケトルです。転倒湯漏れ防止構造で、倒れてもお湯がこぼれにくい安心設計!誤って本体を倒してしまっても、お湯漏れを最小限に防ぐ設計なので、安心してお使いいただけます。お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。お好みに合わせて、4カラーからお選びいただけます
容量(mL)800 コード長さ(m)約1.3 定格消費電力(W)1250 本体質量(kg)約0.9(電源プレート含む) 機能転倒湯漏れ防止、自動電源オフ、空焚き防止 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約166×213×200
1台
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイガー魔法瓶電気ケトル
毎日使いやすい!タイガー電気ケトル史上最軽量&コンパクト設計。スピード沸とう。驚きの速さでお湯が沸く!。約59秒のスピード沸とう。カップ1杯(約140mL)が約59秒でスピード沸とう。忙しい朝や、急な来客、忙しい家事の合間にも驚きの速さでお湯をすぐに沸かせます。ハイパワー1300W。タイガー史上、最軽量のコンパクトさを実現。置き場所を選ばず、コンパクトに収納することができるため、ひとり暮らしのキッチンやお部屋でも使いやすい設計です。PCS-A080(0.8L)は約0.64kg、PCS-A100(1.0L)は約0.7kgで、持ち上げた際や注ぐ際、持ち運ぶ際の負担が少ないタイガー電気ケトル史上最軽量モデルです。もしもに備えた安全設計で、小さなお子さんやペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。省スチーム設計。蒸気をとっ手部分で素早く検知することができるため、余計な蒸気が発生する前に電源がオフ。蒸気の量が少ない※ので、やけどのリスクを減らし、置き場所にも困らないので、安心してお使いいただけます。転倒お湯もれ防止。万一ケトルが倒れた時でも、お湯もれを最小限に抑え、やけどのリスクを減らします。カラだき防止、通電自動オフ。らくらく着脱ふた。ワンタッチで簡単にふたを取り外すことができます。くっきり内目盛り。ケトル本体に入れる水の量が調整しやすい目盛つき。きれいな注ぎ。タイガー独自の「ドリップロジック構造」で狙った場所にブレずに注げて、お湯の飛び散りも抑えます。広口内容器。広口なので奥までしっかり手を入れることができ、らくにお手入れすることができます。水量窓。本体側面に水量窓があるので、外からでも水量の確認や調整ができます。とっ手スイッチ。とっ手部分に電源スイッチがあるので、ワンタッチでお湯が沸かせ、ランプも見やすくなっています。オープンハンドル。本体とハンドルの間に空間があるので、握りやすく注ぎやすい設計になっています。
消費電力(W)1300 機能安心・安全構造:転倒お湯もれ防止構造、給湯ロックボタン、カラだき防止、通電自動オフ、省スチーム設計、カチットロック、便利・使いやすさ:「ドリップロジック」構造、お手入れしやすさ:ワンタッチ着脱ふた、広口内容器
1台
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイガー魔法瓶業務用電気ケトル わく子 PCJ-H1型
エコ商品
ホテルの客室に安心と安全のサービスを! 蒸気を外に逃がさない「蒸気レス」構造を搭載。 安心・安全設計を追求しました。 底面にフッ素加工を施し、お手入れ性をアップ。
容量(L)0.8 機能広口10cm樹脂製内容器・ワンタッチ着脱ふた・軽量ボディ・五か国語表示対応・蒸気レス沸騰・通電自動オフ・転倒流水防止構造・本体二重構造・給湯ロックボタン・カラだき防止機能 消費電力(W)【湯わかし時】600 本体質量(kg)約0.86 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.8×22.3×19.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)