ポット・ケトルをいつも清潔に液性:酸性・クエン酸・リンゴ酸の力で、カルシウム・ミネラル等のこびり付いた白い汚れを洗浄する電気ポット・ケトル用洗浄剤です。
水1Lあたり40mlを目安にご使用ください
容量(mL)480
TKG品番9-1323-1201
TKG品番(2017)6-1183-1701
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
シリコン部を折りたたみできるのでコンパクトに収納できます。
収納時は使用時の約2/3に折りたためます。
電圧切替式(手動)だから、日本国内はもちろん、海外でも使うことができます。
カップラーメンやコーヒーなど、十分湯沸かしできるミニサイズです。
一人使いにも便利なサイズです。
大きなヒートパネルで素早く沸騰。
200mlなら約2分30秒、500mlなら約4分で沸騰します。
ボタンを押すとフタが開きます。
ケトルへの給水時に片手がふさがっていても大丈夫です。
冷めると自動で再沸騰する保温機能搭載。
本製品を収納する際には、シリコン部の溝を押さえるようにするとうまく折りたたむことが可能です。
容量(L)(最大)0.5
材質シリコン・PPほか
電源(V)AC100~127/220~240(50/60Hz)
規格PSE
消費電力(W)AC100~127:570~920/220~240:690~890
本体質量(g)約540
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約129×202×152(突起部除く)
機能再沸騰機能
保証期間お買い上げから6ヶ月
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約129×202×100(突起部除く)
沸騰時間目安500mL:約4分~、200mL:約2分30秒~
ケトルと一体になった新しい急須のかたち。。選べる3つのモード(沸騰後15分間煮出し・沸騰後30分間煮出し・湯沸かし)。 茶葉の種類に合わせて、成分を十分に抽出します。。煮出し完了後自動で電源OFF。 つきっきり不要で、時間節約。空焚き防止機能と吹きこぼれ防止のフタつきで安心。。1日分(朝昼晩)の3杯分に最適な容量(MAX500ml、MIN300ml)。。電気ケトルとしても使用可能。 沸騰電源オフ後、茶葉を入れて蒸らせば、煮出さない飲み方をする、紅茶、ハーブティー、中国茶、緑茶も楽しめます。。防水シリコーンカバーをつけて洗浄も可能。 酸素系漂白剤やクエン酸を使用すれば、簡単に汚れを取ることができます。
色アイボリー
容量(mL)MAX500、MIN300
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
関連キーワード