充実の安全設計。置き場所にも困らない蒸気レス電気ケトル。スピード沸とう。驚きの速さでお湯が沸く!。約57秒のスピード沸とう。カップ1杯(約140mL)が約57秒でスピード沸とう。忙しい朝や、急な来客、忙しい家事の合間にも驚きの速さでお湯をすぐに沸かせます。ハイパワー1300W。もしもに備えた安全設計で、小さなお子さんやペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。蒸気レス。特許を取得しているタイガー独自技術の「蒸気キャッチャー構造」により、蒸気を本体の外に出さないので、蒸気によるやけどのリスクを減らし、置き場所にも困りません。転倒お湯もれ防止。万一ケトルが倒れた時でも、お湯もれを最小限に抑え、やけどのリスクを減らします。本体二重構造。二重構造で、本体が熱くなりにくい安全設計。沸かしたお湯も冷めにくく保温性にすぐれています。カラだき防止、通電自動オフ。らくらく着脱ふた。ワンタッチで簡単にふたを取り外すことが可能。きれいな注ぎ。タイガー独自の「ドリップロジック構造」で狙った場所にブレずに注げて、お湯の飛び散りも抑えます。広口内容器。広口なので奥までしっかり手を入れることができ、らくにお手入れすることができます。W水量窓。左右に水量窓がついているので、左右どちらからでも一目で水量の確認ができます。
消費電力(W)1300
機能安心・安全構造:転倒お湯もれ防止構造、給湯ロックボタン、本体二重構造、カラだき防止、通電自動オフ、蒸気レス(蒸気キャッチャー構造)、カチットロック、便利・使いやすさ:「ドリップロジック」構造、お手入れしやすさ:ワンタッチ着脱ふた、広口内容器
コンパクトに折りたためて旅行や収納時に便利。シリコン部と取っ手が折りたためてコンパクトに収納できます。小さくまとまるので海外旅行やキャンプなど持ち運びにも最適です。普段使いから海外旅行までいつでも使える。日本国内は勿論、海外でも自動で電圧を切り替えるので旅行のお供に最適です。渡航先の電圧を判断して、自動で電圧を切り替えます。※海外でご使用の場合は、別途電源変換アダプタ(別売)が必要になる場合があります。最適な温度でお湯を沸かす温度調節機能搭載。40~100℃まで10℃単位で湯沸かし温度が設定できます。ミルク、お茶、コーヒーなどお好みの温度で楽しめます。お好みの温度を保つ保温機能搭載。保温機能搭載で設定した温度を2時間保温します。温め直す手間が無く、温かい温度を維持します。設定温度到達時と保温終了時はアラームでお知らせします。(設定温度:40~90℃ 10℃単位で設定可能です。)。設定時間をアラームでお知らせするタイマー機能搭載。1~10分まで1分単位でタイマーが設定できます。設定した時間になるとアラームでお知らせします。カップラーメンなどインスタント食品を作る時に便利な機能です。ポータブル電源(500W以上)でも使える低消費電力仕様。500W以上のポータブル電源でも動作する低消費電力仕様で、日本国内での車中泊や非常時の湯沸かしに最適です。※上記は100Vでの使用時に限ります。安心の空焚き防止機能搭載。ポット内が空もしくは、ごく少量の状態で電源を切り忘れても、空焚き防止機能により、自動的に電源が切れ事故を防ぎます。
材質ステンレス、シリコン、PPほか
質量(g)約500(本体のみ)
電源(V)AC100~127/220~240 50/60Hz
定格消費電力(W)AC100~127V:480W~800/220~240V:600W~750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:約195×120×178、収納時:約145×120×80
電源コード(m)長さ:約0.75、3ピン(メス)-2ピン(オス、アース付き)
最大容量(mL)最大600
小さくて美しい電気ケトル
セット内容本体、フタ、電源ベース、取扱説明書(保証書付)
材質本体:ステンレス フタ、取っ手:ポリプロピレン
質量(kg)本体:約0.6、電源ベース:約0.3
容量(L)0.6
電源AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:1.3
定格消費電力(W)1200
保証期間お買い上げ日から1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
安全機能空だき防止機能、自動電源OFF機能
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)本体のみ:269×128×170、電源ベース込み:269×142×194
沸騰時間目安200ml約1分半/600ml(満水時)約3分(※水温25度の場合の目安。使用環境により前後します。)
。6つの安全設計「転倒湯もれ防止構造」「本体二重構造」「自動電源オフ」「空だき防止」「給湯ロックボタン」「蒸気セーブ構造」。毎日、清潔に使うために「Ag+抗菌加工の本体外側・ふた上面(注ぎ口、注ぎ口カバー、電源プレート除く)」。ほこりの入りにくい「注ぎ口ほこりブロック」。必要な分だけすぐに沸く「ハイパワー1300W」「カップ1杯(140mL)約60秒」。スムーズに取りはずせるから、給水もお手入れもらくらく「軽くはずせるふた」。ひと目でお湯の量を確認できる「見やすい水量窓」。持ちやすい形状のハンドル。流線がなめらかで注ぎやすい「なめらか注ぎ口」。お手入れしやすい「フラットふた」&「広口内容器」
色サンドグレー
NumberSeriesでカラーを統一した新生活応援商品です。
ティーポットのようなアンティーク調のデザインなので、置いているだけでインテリア性が高い電気ケトルです。
注ぐお湯の量をコントロールしやすく注ぎやすいので、コーヒーや紅茶を入れるのに最適です。
温度調節機能付きで、60℃~100℃まで5℃刻みでの温度調節や保温温度(60℃~95℃)も調節が可能です。
自動メニューボタン付き(MODE)で、ボタンひとつでコーヒーやお茶に合った温度で沸かせます。
お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。
容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。
本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。
材質SUS、PP、ガラス
質量(g)1300
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
タンク容量(L)約0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×223×222(電源プレート含む)/266×130×187(電源プレート含まず)
電源コード(m)1.2
機能自動電源オフ機能/空焚き防止機能
BALMUDA The Potは、毎日使いたくなる今までにない美しいデザインの電気ケトルです。スペースをとらない600mlのちょうどいいサイズ。注ぎごこちにこだわったノズルとハンドル。毎日、手軽に、気持ちよく使うことができます。穏やかで気品のある新色「シルバー」が登場。マットな質感、光と影が生み出すグラデーションにより、BALMUDA The Potの美しいフォルムが際立ちます。
セット内容本体、フタ、電源ベース、取扱説明書(保証書付)
材質本体:ステンレス、フタ・取っ手:ポリプロピレン
色シルバー
容量(L)0.6
電源(V)AC100 50Hz/60Hz
定格消費電力(W)1200
本体質量(kg)本体 : 約0.6、電源ベース : 約0.3
電源コード(m)1.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:269×128×170、電源ベース込み:269×142×194
保証期間お買い上げ日から1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
安全機能空だき防止機能、自動電源OFF機能
沸騰時間目安200mL約1分半 / 600mL(満水時)約3分 ※水温25度の場合の目安。使用環境により前後します。
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ゆったりと、スマートに』を叶える、モダンな温度調整電気ケトル。・特徴的なハンドルのデザインによる安定感のあるグリップ。滑らかに注げるよう注ぎ口にもこだわりました。・7段階の温度調整(50,60,70,80,90,95,100℃)はもちろん、温度に達した後も設定した温度をキープできます。・空焚き防止機能、保温機能(30分)、消音モード付き。
材質ステンレス、ポリプロピレン、シリコン
質量(g)約760(ケトル本体)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)800
コード長さ(m)0.7
最大容量(L)0.6
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)195×135×205
自由自在にお湯の量やスピードを調節できる、グースネックスパウト。。持ちやすく、より快適な、人間工学に基づいてデザインされたグーステイルハンドル。。ボタンを押すだけですぐ加熱、保温。温度メモリー機能付き。。40℃から100℃まで1℃ごとに温度を設定可能。。抽出用カウントアップタイマー内蔵。。強化ガラスのタッチパネル電源ベースはお手入れも簡単。。。たっぷり大容量の1.0Lもございます。。電源:消費電力100V 950W
容量(L)0.6
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
自由自在にお湯の量やスピードを調節できる、グースネックスパウト。。持ちやすく、より快適な、人間工学に基づいてデザインされたグーステイルハンドル。。ボタンを押すだけですぐ加熱、保温。温度メモリー機能付き。。40℃から100℃まで1℃ごとに温度を設定可能。。抽出用カウントアップタイマー内蔵。。強化ガラスのタッチパネル電源ベースはお手入れも簡単。 。。。電源:消費電力100V 950W。本体材質:ステンレス
容量(L)0.6
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
関連キーワード