仕様モダンプレート付
長さ(mm)120
幅(mm)70
厚さ(mm)32.5
色ミルキーホワイト
定格15A 300V AC
結線方式ねじなし端子式
定格:300V 15A
片切スイッチ×1
適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm
用途電源配線用
定格電流(A)15
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格4A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式ねじなし端子式
ほたるのように光で位置表示
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
関連キーワード