31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンシートをはさみ込んだ材料を使用。色鮮やかで耐水性もありますので、室外作業に最適です。フッソ加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。
用途電動ドライバーの収納に。 寸法(mm)350H×215W 質量(g)112 トラスコ品番232-0525 材質/仕上ナイロン発泡ポリエチレン(PE) 摘要ビット入れ付 ベルト通し幅(mm)約75
1個
419 税込461
翌日出荷

スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
関連資料(5.4MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。 仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売) 材質(本体)樹脂 クッションウレタン シリンダ錠取付可 シリンダ錠(別売)取付可
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MonotaRO18V充電工具専用のケースです。
用途MonotaRO18V充電工具専用のケースです。 適合本体・充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ(MOKDDR-18.0Li)・充電式インパクトドライバー 18V用 ブラシレスタイプ 本体のみ(MOKIDR-18.0Li-175)・充電式インパクトレンチ 18V用 ブラシレスタイプ 本体のみ(MOKIR-18.0Li)・充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ(MOKIDR-18.0Li) 材質HDPE 寸法(mm)345×310×115 質量(kg)1.27
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

プロテクターツールケース モノタロウ 動画あり
IP65規格適合商品ですので防塵性・防水性を備えており、高耐久・高密閉ですので道具・精密機器の保管・移送に最適です。 ウレタンフォーム付きなので収納物を衝撃から守ります。 施錠用のカギ穴付きです。
用途道具・精密機器の収納・保護に タイプウレタンフォームあり クッションウレタンフォームあり 防塵防水性能IP65 施錠用のカギ穴付き
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
付属品緩衝ウレタン セット内容緩衝ウレタン 材質(本体)ポリプロピレン(pp) タイプウレタンフォーム付 クッションウレタン 仕切りなし 南京錠取付不可 材質(クッション)ウレタン
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)ケース組
WH36DD/WHP18DA/WHP12DA標準付属ケース 小物入れに簡易ロック機能があり、ラッチの締め忘れによる小物のバラまきを防止します。 側面に手をかける溝を設け、側面からの引き出しが可能です。 IP65相当の防じん耐水性能
1個
3,698 税込4,068
欠品中

ディスクグラインダー用アクセサリーを充電インパクトドライバーや電気ドリルで使用できます。ネジ付ペーパーホイル・カップブラシ・ディスク用パッドなどの、ネジ径M10×1.5Pのディスクグラインダー用アクセサリーに使用可能です。
用途ディスクグラインダー用アクセサリーを充電インパクトドライバーや電気ドリルで使用。 適合機種充電インパクトドライバー・電気ドリル 最高使用周速度(min-1[r.p.m])(六角軸アダプター取付時)3000
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

現場に応じて必要なものだけを持ち運ぶことが可能です。必要な場面で迅速に必要なものを出すことができます。コンパクトに、まとめて収納することができます。安全に、楽に持ち運ぶことができます。めったなことでは壊れないタフな材質・構造(耐荷重100kg)です。エルボックスシステムの工具箱を連結することが可能です。簡単組み付けロックの装着でケースを重ねてロックでき、安全にまとめて運ぶことができます。
用途電動工具や先端工具、ネジやビスなどの入れ物として ブルー 材質(本体・ハンドル)ABS樹脂、(バックル)ポリアミド樹脂 耐荷重(kg)100
1個
6,098 税込6,708
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イエローの反射ラインが付いており、夜間作業で目立ちます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(約)270×75×70
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

用途100mmのディスクグラインダー、小物等が収納できます。 ナチュラルカラーなので外から内容物が確認できます。 2種類のトレーが入っており、作業に必要な工具や関連する用具などを整理して収納でき、移動にも便利です。 質量(kg)1.3 ナチュラル 材質(本体)ポリプロピレン 外寸法・幅(mm)400 外寸法・高さ(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)255
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

【耐荷重20kg】ビスなどの小物の整理に便利な、持ち運ぶことが出来るインナートレー付きのケースです。 ハンドツール・パーツの収納に適しています。車載工具入れとして最適です。
材質(本体)PP 耐荷重(kg)20
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンシートをはさみ込んだ材料を使用。色鮮やかで耐水性もありますので、室外作業に最適です。フッソ加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。
用途各種工具を機能的に収納に。 材質/仕上(金属部)ステンレス製。ナイロン発泡ポリエチレン(PE) 仕様カラビナ付小物ケース型 トラスコ品番253-7427 寸法(mm)(約)155×120×75 摘要電動工具ぶら下げ用フック1個付き 質量(g)263 ベルト通し幅(mm)約75
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

仕切板なし(フリータイプ)です。A3サイズの用紙がピッタシ入るアタッシュ型ケースです。
用途現場、事務所でのツールや書類の保管ツール・書類の持ち運び用に便利 トラスコ品番402-8678 材質耐衝撃性コーポリマー 質量(kg)1.138 ブラック 外寸法・高さ(mm)105 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)344 本体内寸法(mm)450×320×75(蓋底100) 外寸法・間口(mm)468
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

完全二重補強で耐久性をアップ。
材質ナイロン ネイビー 寸法(mm)H350×W190×D30 質量(g)150 適合ベルト幅(mm)約50
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

仕切板なし(フリータイプ)A4サイズの用紙が、ピッタシ入るデラックスタイプのアタッシュ型ケース。錆びにくいステンレスピン採用
用途現場、事務所でのツールや書類の保管ツール・書類の持ち運び用に便利 トラスコ品番402-8724 材質耐衝撃性コーポリマー 質量(kg)0.64 ブラック アズワン品番1-9586-03 外寸法・高さ(mm)78 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)270 本体内寸法(mm)354×242×50(蓋底71) 外寸法・間口(mm)366
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫! 表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい ペン型充電ドライバー用ケース 収納時は充ドラが落下しないホルダー付き
材質1680デニール生地 ブラック 適合ベルト幅(mm)50
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴あけの位置決めがラクな無段変速付! 小型・軽量!
穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工25 チャック能力(mm)1.5~10 回転数(min-1[r.p.m])0~3000 電源(V)単相100 電流(A)4.7 消費電力(W)450 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号75 仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用 付属品チャックキー 質量(kg)1.2 トラスコ品番422-7441 長さ(mm)228
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

・バッテリーパック2個付きでのお得なセット。 ・ブラシレスモーターの採用により、安定した速度制御を実現。 ・2段階の変速、20段階のトルク制御で様々なワークに対応。 ・LEDライトで手元を明るく照らします。 ・充電式で電源がないところでも使用できます。
用途各種ネジ締め、穴加工に 付属品本体、バッテリーパック(2個)、収納ケース 材質ABS、鉄、合成ゴム 寸法(mm)約150×200×80 質量(g)約830 回転数(min-1[r.p.m])0~350(低速)、0~150(高速) モーターブラシレス 機能チャック:3/8(10mm) 最大トルク25~30Nm 適合バッテリー定格21V
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

充電式ディスクグラインダー用のプラスチックケースです。 対応機種:GA403D,GA404D、GA407D、GA408D、GA410D、GA412D、GA416D、GA418D、GA420D、 GA504D、GA508D、GA512D、GA518D、GA520D
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

強力モーター搭載で穿孔速度・過負荷耐力向上! スイッチの引き代がダイヤル操作で調整でき、回転数を一定に保つことができます。 キー付きチャック採用で先端工具を確実に保持します。
穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工25 チャック能力(mm)1.5~10 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2600 電源(V)単相100 電流(A)7.2 消費電力(W)680 コード長さ(m)2心・2.5 センターハイト(mm)26 モーター単相直巻整流子モーター 仕様ドリルチャック把握部:1.5~10mm、ドリルチャック取付部:3/8"-24UNF 質量(kg)1.4(コードを除く) 電源周波数(Hz)単相交流50/60共用 付属品チャックハンドル、プラスチックケース トラスコ品番837-0840 長さ(mm)238 高さ(mm)187
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
関連資料(5.4MB)
1セット
699 税込769
当日出荷

タイガー(防獣)ガイシ GS 100個
木柱専用ガイシ(ねじ込み式) 漏電しにくい樹脂製 電動ドリルでも締付け可能 1ケース100個入り
適合ガイシ木柱専用 質量(g)35
1セット(100個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ユニバーサルビットホルダー 899/4/1 K 電動工具と電動ドリル対応工具の状態をすばやく視認できるビットセーフセット。ビットセーフプラスチック製のケース、硬度と耐久性が高い。ドライバー先端の早期破損を防ぐ。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用 セット内容ビットホルダー 1/4" x 50mm、トルクスビット TX10(3個)・15(7個)・20(20個)・25(20個)・30(7個)・40(3個)×25mm
1セット
6,698 税込7,368
翌日出荷

ITPROTECH精密ドライバーキット
エコ商品
●精密機器のメンテナンスに必要な工具をマルチに揃えた精密ドライバーキットです。 ●幅広い環境に適用 セキュリティトルクスドライバ含めた多彩なビットを使用しスマートフォン、パソコン本体、ゲーム機、カメラなどの分解・修理で細かな作業に最適です。 ●マグネット内蔵でスムーズなビット交換 ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換できます。 ●便利な付属品を同梱 便利な付属品も同梱されており、通常のドライバーだけでは届かない箇所や分解できないパーツにも対応できます。 ●61in1のメンテナンスセット 57種のビットとハンドル、フレキシブルシャフト、エクステンションバー、電動ドリル用アダプタとメンテナンス作業に必要なツールがすべて揃っています。
セット内容ドライバーハンドル、ドライバービット×57、 フレキシブルエクステンションシャフト、電動ドリル用アダプタ、ケースオープナー 寸法(mm)H203×W84×D15(ケース収納時) 商品構成セット品 保証期間6ヵ月 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

DIN 338. → 13 mm 0.5 mm 刻みのビット) 25. RS PRO HSS-TiN 25ピースドリルビットセット. RS PROが提供する、高性能が得られるチタンコーティングHSS製のこの卓越したドリルビットセットは、通常のHSSビットよりも耐久性に優れています。最も一般的に使用される直径1 13 mmを0.5 mm刻みで揃えた優れたセットです。チタンコーティングを施したこのハイスピードスチール(HSS)ドリルビットは単体のハイスピードスチールで製造されており、熱や応力による破損及び潰れを低減します。このコーティングにより、ビットの表面硬度が非常に高くなり、頑丈な材料を貫通します。高い精度許容差と形状精度を実現するためにDIN338に準拠して製造されています。. 代表的用途. HSS-TiNコーティングビットは腐食耐性が高く、コーティングによりビットと加工物間の摩擦が大幅に低減されます。このドリルビットは、アルミニウム、銅、黄銅、亜鉛などの非鉄金属及び鉄に適しています。プラスチック、木、石材などのドリル加工用途にも使用できますが、性能に影響があります。. 特長と利点. ドリル径に等しいシャフトにより破損を低減. チタンコーティングによりビットの硬度が向上. 135 °のスプリットポイントで迅速に開始し、ドリルのずれを低減. 通常のHSSビットよりも高速で切削し、長寿命. ほとんどの電動ドリルに最適. 成形ABS保管ケース入り. よくある質問. Q.ジョバーの意味は?. A.ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。. Q.HSS-TiNとHSSの違い. A.HSSドリルビットはほとんどのドリル加工用途に適しており、高温に耐えることができます。一般的に、さまざまな金属のドリル加工に使用されます。. HSS-TiNドリルビットはチタンコーティングされており、チタンコーティングは表面を硬化させるとともに高速作業用の潤滑剤として作用します。これにより、熱の蓄積が少なく、標準のHSSドリルビットに比べて寿命が長くなっています。
仕様穴開け用途 = 金属ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット材質 = HSS-G個数 = 25最小サイズ = 1mm最大サイズ = 13mmセット内容 = HSSドリルビット
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

スチールケース付き。 1本2役で安く使えるので作業の省力化、低コスト化に貢献。 ダブル正宗ポイントで求心性が良く軽くよく切れ、穴あけが早い。 ISO規格、高剛性により電ドルから自動機まで広範囲の使用に対応。
セット内容サイズ:Φ3.0mm、全長:46mm、サイズ:Φ3.2mm、全長:49mm、サイズ:Φ3.5mm、全長:52mm、サイズ:Φ4.0mm、全長:55mm、サイズ:Φ4.5mm、全長:58mm、サイズ:Φ4.8mm、全長:62mm、サイズ:Φ5.0mm、全長:62mm、サイズ:Φ5.5mm、全長:66mm、サイズ:Φ6.0mm、全長:66mm、サイズ:Φ6.5mm、全長:70mm 材質HSS アズワン品番64-7935-69
1個
9,220 税込10,142
3日以内出荷

本革を使用した丈夫なツールケースです。 ペン型充電ドライバーと、ドライバー2本、ビット差が両脇に収納できます。 落下防止安全コードを取付できる大きめD環付きです。
用途ペン型充電ドライバーと、ドライバー収納・携帯。 材質牛革 ブラック 適合ベルト幅(mm)70
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

ドリルビット25点セット 0.5 mm刻みで1 → 13 mm. RS PRO HSS-TiN 25ピースドリルビットセット. RS PROが提供する、高性能が得られるチタンコーティングHSS製のこの卓越したドリルビットセットは、通常のHSSビットよりも耐久性に優れています。最も一般的に使用される直径1 → 13 mmを0.5 mm刻みで揃えた優れたセットです。チタンコーティングが施されたこの HSS ドリルビットは、一体型の高速スチールで構成されており、熱や応力が発生する際の破損や動作の鈍くなっています。このコーティングにより、ビットの表面硬度が非常に高くなり、過酷な材料にも浸透します。ドリルビットは、 DIN338 に準拠して製造され、精度と幾何学的精度が高く、 Durable な保管ケースに収められています。. 特長と利点. ;ul> ;li>ドリル径に等しいシャフトにより破損を低減 ;/li> ;li>チタンコーティングによりビットの硬度が向上 ;/li> ;li>135 °のスプリットポイントで迅速に開始し、ドリルのずれを低減 ;/li> ;li>通常のHSSビットよりも高速で切削し、長寿命 ;/li> ;li>ほとんどの電動ドリルに最適 ;/li> ;li>成形ABS保管ケース入り ;/li> ;/ul>. 用途. HSS-TiNコーティングビットは腐食耐性が高く、コーティングによりビットと加工物間の摩擦が大幅に低減されます。このドリルビットは、アルミニウム、銅、黄銅、亜鉛などの非鉄金属及び鉄に適しています。プラスチック、木、石材などのドリル加工用途にも使用できますが、性能に影響があります。. よくある質問. ジョバーの意味は.. ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。. HSS-TiNとHSSの違い. HSSドリルビットはほとんどのドリル加工用途に適しており、高温に耐えることができます。一般的に、さまざまな金属のドリル加工に使用されます。 HSS-TiNドリルビットはチタンコーティングされており、チタンコーティングは表面を硬化させるとともに高速作業用の潤滑剤として作用します。これにより、熱の蓄積が少なく、標準のHSSドリルビットに比べて寿命が長くなっています。
仕様穴開け用途 = 金属ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット材質 = HSS個数 = 25最小サイズ = 1mm最大サイズ = 13mmセット内容 = HSS Drill Bits
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Proビットドライバ48個セット このRS PRO製の便利な48ピースドライバビットセットは、強度と耐久性を実現するように設計された頑丈なビットセットです。RS PROのビットは高品質スチール製で、電動工具で使用しても安全な操作と高いトルク伝達を保証します。最も一般的に使用されるビットを揃えたこのセットは、業務用及び本格的なDIY愛好家に最適で、最適なポリプロピレン製ケースが付属しています。特長と利点:ナットドライバは炭素鋼製で、HRC 3845に熱処理 ビット及びパワービットはクロムバナジウム鋼製で、HRC 5258に熱処理 電動ドリルはHSSスチール製で、HRC 6064に熱処理 電動工具に最適 適切なポリプロピレン製ケース付き代表的用途:このドライバビットセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。このドライバビットセットは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバビットが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスやプラスなどの、最も一般的なドライバビットタイプは非常に広範囲の用途に対応しています。主な用途: 機械及び工業生産 木工大工作業木材を金属に固定する 自動車産業用途TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバビットは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開くXboxPlaystation 携帯電話を開く MacBookを開くよくある質問:ドライバビットは磁化されていますか? いいえ。このドライバビットは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例:667-3471 667-3471 )を使用することで簡単に磁化できます。このビットはインパクト工具に適していますか? はい。このビットは特殊処理が施されており、高トルク工具で使用した場合でも、耐久性と長寿命が保証されます。セットの内容を教えてください。セットの内容: 1/4 インチドライブ本ナットドライバのビットサイズ: 5、6、7、8、9、10、11 mm 電動ドリル5本、サイズ:1.5、2.5、3、4、5 mm 1/4インチドライバ用1/4インチ六角ビット1本アダプタ(50 mm) 100 mmマグネット式ビットホルダ1個 ねじファインダ3個 2インチ(50 mm)パワービット30本: マイナス: 3、4、5、6、7 mmプラス: No. 0、1、2、3Poziドライバ: #1、2、3Torx: t-10、15、20、25、27、30、40、45六角: 1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6、8 mm 全部品が適切なポリプロピレン製ケース入り.RS PRO:RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ヘッドタイプ = 六角、プラス、Pozidriv、マイナス、Torxタイプ = ドライバビットセット個数 = 48材質 = クロームバナジウム鋼
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

6.35mm六角軸 オートストップ機能、二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付 軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。 配電盤のトルク管理に ネジサイズM3・M4・M5用のトルクアダプターと+2の絶縁ビットのセット トルクアダプター使用時は低速モードでご使用ください。 トルクアダプターは設定トルクまでの締め付けるとカチッと音が鳴ります。 ネジサイズM3・M4・M5用のトルクアダプターと(+)#2絶縁ビットのセット
仕様●<セット内容>:EA813PE-2 DC 7.2V ドライバードリル(充電式)#2 絶縁ビット 100・150mmトルクアダプター(電気工事用) M3・M4・M5●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速:6.0N・m高速:2.0N・m●能力:小ねじ:M2.5~M5、木ねじ:2.1~4.1mm●バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約55分●回転数:低速:300rpm、高速:900rpm●サイズ:243×46×147(H)mm●重量:550g●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース アズワン品番65-2227-63
1セット
52,200 税込57,420
翌日出荷