仕様転倒安全スイッチ・停電時安全装置・過熱防止・過負荷保護
使用環境温度(℃)-10~20
用途工場・作業所用
色(天板)ブラック、(本体)シルバー、(スタンド)ダークグレー
電源(V)三相200
ヒーターセラミックコーティングヒーター(Φ12)
適合スタンドキャスター付/YVC3N
遠赤外線で身体の芯から暖めます。
遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。
波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。
少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。
燃焼しないから安心してお使い頂けます。
空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。
ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用
色天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー
ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)
機能運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
立ち上がりのはやい速暖タイプです。自動首振り機能で左右まんべんなく暖められます。丈夫で長持ち、スチールボディ。強・弱の2段階切替式。
用途遠赤カーボンヒーター、遠赤外線ストーブ、遠赤外線ヒーター、電気ストーブ、タワー型電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
質量(kg)3
消費電力(W)(弱)450、(強)900
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.8
安全装置転倒OFFスイッチ、サーモスタット
機能自動首振り機能
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×320×638
出力切替2段階切替
遠赤外線で身体の芯から暖めます。
遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。
波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。
少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。
燃焼しないから安心してお使い頂けます。
空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。
ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用
色天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー
ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)
機能首振りスイッチ、運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
スタンド標準付属
仕様転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定・120°・360°切替)、床置きモデル
質量(kg)約3.4
消費電力(W)1400(700・1400切替)
電源単相100V 50/60Hz
インターフェース(電源)プラグ:防雨タイプ アース端子付3端子プラグ、ケーブル:約1.8m
寿命(設計)7000時間
電気代の目安(目安)約42円/1時間
防水仕様IP×5屋外常時設置可
暖房の目安半径約1.6m以内
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×750
1台
¥36,900
税込¥40,590
3日以内出荷
シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。
ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。
直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。
運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。
ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。
優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。
ロータリースイッチ採用の新モデル
用途工場・倉庫・事務所などに最適。
方式遠赤外線輻射式
使用可能温度範囲-10~23℃
スタイリッシュなフォルムに大型ハンドルを採用し取り回しに優れた温度調節機能付セラミックヒーター。
コンパクトながらも幅広な吹出口から出るパワフル温風でお部屋をすばやく暖めてくれます。
節電と室温センサーのWセンサーを搭載しており、節電センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれるので、電気代の節約にもつながります。
室温センサーはお部屋の温度を感知し無駄に暖めすぎることもなく、快適な状態の室温を保つことが出来ます。
LEDディスプレイを採用しているので、温度調節も簡単に設定ができます。
用途暖房
材質PP、ABS
質量(kg)(約)2.5
消費電力(W)強(50Hz/1200、60Hz/1100)、弱/600
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ
電源(AC100V)50/60Hz
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)26×14.5×40.5
モードヒーター2段階切替(強/弱)、節電センサー(自動運転)
温度設定範囲(℃)18~30
1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(強/1200W連続運転時)
切タイマー1、2、4時間、自動:8時間
コンパクトボディに機能満載。
収納時に3段積みが可能です。
油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。
油タンク容量(L)22
質量(kg)21(油タンク空時)
種類放射式直火型
定格電圧(V)単相100
安全装置対震自動消火、安全点火、停電安全、過負荷保護、高電圧停止、低電圧警報
使用燃料灯油(JIS1号灯油)
燃料消費量(L/h)1.44
暖房の目安(コンクリート)温暖地/25坪(83m2)、寒冷地/21坪(71m2)(室内温度設定20℃)
暖房の目安(木造)温暖地/18坪(60m2)、寒冷地/16坪(52m2)(室内温度設定20℃)
運転音(dB)(50/60Hz)60/60
角度可変上45°、下10°
周波数設定要切替
定格消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)90/95、(燃焼時)75/80
発熱量(kW[kcal/h])14.1[12100]
燃焼持続時間(h)15
サーキュレーター風量(m3/min)(50/60Hz)4.0/5.0
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)655×520×575
人の「温点」を刺激する遠赤外線ヒーター。
灯油使用量を10%削減。静音設計。
燃焼方式ノズル噴霧方式
周波数(Hz)50/60共通
電源単相100V
タンク容量(L)30
空間暖房も可能な大容量遠赤外線ヒーター。
「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
トラスコ品番100-3192
質量(kg)19.8
タイプ3連タイプ
電源三相200V
電源コード(m)5
プラグなし
消費電力(kW)4.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)658×362×1107
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
超速暖0.2秒ですぐあたたかい。4段階切替(250・500・750・1000W)でお好みの暖かさに設定可能。約130度の範囲の手動首振り運転に対応。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。軽量コンパクトで持ち運びラクラク。本体背面に取っ手が付いているので、お好きな場所で使えます。操作部はスイッチの切り替えがしやすいダイヤル式。初めての方でも簡単にお使いいただけます。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター グラファイトヒーター 電気ヒーター 瞬間暖房 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト
質量(kg)2.7
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:1.5
安全装置二重安全転倒オフスイッチ
保証期間本体1年/ヒーター2年
発熱体グラファイトヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×61
出力切替250/500/750/1000W
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
床に空きスペースが少ない工場でも安全に快適暖房です。
用途床に置くスペースのない場所。
連数天吊1連
プラグなし
電源コードなし
コンパクトで場所をとらず階段、トイレなど狭い場所での乾燥作業に最適。
表面、剥離洗浄後の乾燥、ワックス塗布後の乾燥、カーペット洗浄後の乾燥、煙や臭気の換気などに。
移動に便利な軽量、コンパクト設計。車や現場での移動に便利な軽量、コンパクト設計。
階段、トイレなど狭い場所での乾燥作業にも最適です。
風量(m3/h)510
質量(kg)約4.6
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1200(本体:100/ヒーター部:1100)
コード長さ(m)約2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×345×300
1台
¥27,900
税込¥30,690
当日出荷
仕様転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定・120°・360°切替)、床置きモデル
質量(kg)約2.9
消費電力(W)1200(600・1200切替)
電源100V 50/60Hz
インターフェース(電源)プラグ:防雨タイプ2端子プラグ、ケーブル:約1.8m
寿命(設計)7000時間
電気代の目安(目安)約36円/1時間
防水仕様IP×5屋外常時設置可
暖房の目安半径約1.5m以内
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×550
1台
¥27,900
税込¥30,690
3日以内出荷
高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。
熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。
経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。
木材・建築の接着や印刷の乾燥。
電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。
プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。
材質セラミック
色黒
電圧(V)200
RoHS指令(10物質対応)対応
スピード点火・消火・再点火ですぐ快適
大きな文字サイズで表示が見やすい。快適機能も満載
エコモード搭載。ワンタッチで省エネ
仕様●待機時消費電力:0.7W●壁貫通穴径:Φ75(給排気筒径Φ60)●延長排気管径:Φ40●温暖地:木造18畳(29.5m2)までコンクリート24畳(39.5m2)まで●寒冷地:木造18畳(29.5m2)までコンクリート28畳(46.0m2)まで●別置タンク式(別売り)
アズワン品番68-0312-95
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
質量(kg)17.5
色ホワイト
管径(Φmm)延長排気:40
貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)
暖房の目安(コンクリート)温暖地:19畳(31.5m2)まで、寒冷地:23畳(38.0m2)まで
暖房の目安(木造)温暖地:14畳(23.0m2)まで、寒冷地:14畳(23.0m2)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×幅508×奥行356
暖房出力(kW)5.47~1.71
省エネ基準達成率(%)100
エネルギー消費効率(%)86
転倒OFFスイッチ標準装備。
上向き25°左右15°の範囲で任意に調節が可能。
用途工場・作業所用
電源(V)単相200
ヒーターセラミックコーティングヒーター(Φ12)
適合スタンドキャスター付/YVC2N
色(天板)ブラック、(本体)シルバー、(スタンド)ダークグレー
お部屋すっきりコンパクト。下皿一体構造でお手入れラクラク
誰にでも使いやすい快適性がアップする使いやすい機能と設計
仕様●待機時消費電力:0.5W●壁貫通穴径:Φ60~Φ75(給排気筒径Φ50)●延長排気管径:Φ40●温暖地:木造11畳(18.0m2)までコンクリート15畳(25.0m2)まで●寒冷地:木造11畳(18.0m2)までコンクリート18畳(29.5m2)まで●別置きタンク式(別売り)
アズワン品番68-0312-90
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
手に馴染む木目調ハンドルとスマート機能で快適暖房。質感の高い木目調とモダンなボディカラーが魅力の「WOOD STYLE」シリーズから、スリム設計のセラミックヒーターが登場。節電センサーと室温センサーを搭載し、快適さと省エネを両立します。1200W/600Wの2段階出力と上下手動ルーバーで、風向きの調整が可能。さらに人の動きを感知して自動で運転を切り替える節電センサーが、無駄な電力をカット。温度は18~30℃、タイマーは1~8時間の範囲で設定でき、LEDディスプレイとタッチ操作で直感的に操作が可能。木目調の大型ハンドルは持ち運びしやすく、インテリアにも馴染むアクセントに。機能美と心地よさを備えた、シンプルで洗練された一台です。
用途暖房
材質PP
質量(kg)2.1
消費電力(W)強(50Hz/1200、60Hz/1100)弱/600
電源AC100V 50/60Hz
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ
機能手動ルーバー(上方向15°)、節電センサー時間選択:30秒,2分、メモリー機能、減灯機能
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×11.5×36
電源コード1.5m
モード2段階切替(強/弱)、節電センサー(自動運転)
タイマー1~8時間(1時間単位)
温度設定18~30℃
1時間あたりの電気代目安(円)37.2(強/1200W連続運転時)
切タイマー10時間
ecoモード搭載。かしこく快適に灯油を節約。
ユニバーサルデザインで見やすく、使いやすい。
省スペースで設置できる薄型&コンパクトスタイル!
仕様●待機時消費電力:1.0W●壁貫通穴径:Φ65~Φ75(給排気筒径Φ50)●延長排気管径:Φ40●別置タンク式(別売)
アズワン品番68-0312-84
1台
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
独自の遠赤輻射で遠赤外線たっぷり、誰にでも見やすく、使いやすい、eco機能搭載でかしこく節約、お部屋がすっきりする薄型スタイル
お部屋すっきりコンパクト。下皿一体構造でお手入れラクラク。高品質タフバーナ安定した暖房を実現するタフバーナ。寒い冬でも快適暖房。業界No.1の低消費電力。eco機能搭載で灯油を節約。電気代もお得。
厳しい冬を快適にする優れた暖房性能と洗練されたフォルム、遠赤外線輻射量が約15%アップ。身体のしんまでしっかりと温める、高品質・ガス化クリーン燃焼がクリーンな青色の炎を生み出します、省エネ機能を搭載。暖めすぎを抑え、灯油代を節約
質量(kg)23
管径(Φmm)延長排気:40
貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)
暖房の目安(コンクリート)温暖地:24畳(39.5m2)まで、寒冷地:28畳(46.0m2)まで
暖房の目安(木造)温暖地:18畳(29.5m2)まで、寒冷地:18畳(29.5m2)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)548×幅802×奥行284
暖房出力(kW)6.78~1.98
省エネ基準達成率(%)101
エネルギー消費効率(%)87
待機時消費電力(W)0.8
質量(kg)17.5
色ホワイト
管径(Φmm)延長排気:40
貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)
暖房の目安(コンクリート)温暖地:15畳(25.0m2)まで、寒冷地:18畳(29.5m2)まで
暖房の目安(木造)温暖地:11畳(18.0m2)まで、寒冷地:11畳(18.0m2)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×幅508×奥行356
暖房出力(kW)4.19~1.71
省エネ基準達成率(%)100
エネルギー消費効率(%)86
待機時消費電力(W)0.6
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
質量(kg)17
色ホワイト
暖房の目安(コンクリート)温暖地:16畳(26.5m2)まで、寒冷地:19畳(31.5m2)まで
暖房の目安(木造)温暖地:12畳(20.0m2)まで、寒冷地:12畳(20.0m2)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×470×296(置台を除く)
暖房出力(kW)4.50~1.23
省エネ基準達成率(%)100
エネルギー消費効率(%)69
待機時消費電力(W)0.2
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
質量(kg)23
管径(Φmm)延長排気:40
貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)
暖房の目安(コンクリート)温暖地:24畳(39.5m2)まで、寒冷地:28畳(46.0m2)まで
暖房の目安(木造)温暖地:18畳(29.5m2)まで、寒冷地:18畳(29.5m2)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×幅696×奥行337
暖房出力(kW)6.78~1.98
省エネ基準達成率(%)101
エネルギー消費効率(%)87
待機時消費電力(W)0.7
質量(kg)37
色フロスティホワイト
管径(Φmm)延長排気:40
貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)
暖房の目安(コンクリート)温暖地:26畳(43.0m2)まで、寒冷地:31畳(51.0m2)まで
暖房の目安(木造)温暖地:19畳(31.5m2)まで、寒冷地:19畳(31.5m2)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×幅820×奥行404
暖房出力(kW)7.41~3.21
省エネ基準達成率(%)101
エネルギー消費効率(%)87
待機時消費電力(W)0.8
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
質量(kg)40
色フロスティホワイト
管径(Φmm)延長排気:50
貫通穴径(Φmm)85(給排気筒径:70)
暖房の目安(コンクリート)温暖地:35畳(58.0m2)まで、寒冷地:41畳(67.5m2)まで
暖房の目安(木造)温暖地:26畳(43.0m2)まで、寒冷地:26畳(43.0m2)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×幅820×奥行404
暖房出力(kW)10.0~4.01
省エネ基準達成率(%)101
エネルギー消費効率(%)87
待機時消費電力(W)0.8
1台
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
質量(kg)39
色フロスティホワイト
管径(Φmm)延長排気:40
貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)
暖房の目安(コンクリート)温暖地:21畳(34.5m2)まで、寒冷地:24畳(39.5m2)まで
暖房の目安(木造)温暖地:15畳(25.0m2)まで、寒冷地:15畳(25.0m2)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×幅820×奥行428
暖房出力(kW)5.81~3.21
省エネ基準達成率(%)101
エネルギー消費効率(%)87
待機時消費電力(W)0.8
1台
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
質量(kg)20
管径(Φmm)延長排気:40
貫通穴径(Φmm)65~75(給排気筒径:50)
暖房の目安(コンクリート)温暖地:15畳(25.0m2)まで、寒冷地:18畳(29.5m2)まで
暖房の目安(木造)温暖地:11畳(18m2)まで、寒冷地:11畳(18m2)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×幅466×奥行320
暖房出力(kW)4.20~1.98
省エネ基準達成率(%)100
エネルギー消費効率(%)86
待機時消費電力(W)1
質量(kg)42
色フロスティホワイト
管径(Φmm)延長排気:50
貫通穴径(Φmm)85(給排気筒径:70)
暖房の目安(コンクリート)温暖地:35畳(58.0m2)まで、寒冷地:41畳(67.5m2)まで
暖房の目安(木造)温暖地:26畳(43.0m2)まで、寒冷地:26畳(43.0m2)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×幅820×奥行478
暖房出力(kW)10.0~4.01
省エネ基準達成率(%)101
エネルギー消費効率(%)87
待機時消費電力(W)0.8
1台
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
質量(kg)39
色フロスティホワイト
管径(Φmm)延長排気:40
貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)
暖房の目安(コンクリート)温暖地:26畳(43.0m2)まで、寒冷地:31畳(51.0m2)まで
暖房の目安(木造)温暖地:19畳(31.5m2)まで、寒冷地:19畳(31.5m2)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×幅820×奥行428
暖房出力(kW)7.41~3.21
省エネ基準達成率(%)101
エネルギー消費効率(%)87
待機時消費電力(W)0.8
1台
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
質量(kg)20
管径(Φmm)延長排気:40
貫通穴径(Φmm)65~75(給排気筒径:50)
暖房の目安(コンクリート)温暖地:20畳(33.0m2)まで、寒冷地:23畳(38.0m2)まで
暖房の目安(木造)温暖地:15畳(25m2)まで、寒冷地:15畳(25m2)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×幅466×奥行320
暖房出力(kW)5.60~1.98
省エネ基準達成率(%)100
エネルギー消費効率(%)86
待機時消費電力(W)1
質量(kg)42
色フロスティホワイト
管径(Φmm)延長排気:50
貫通穴径(Φmm)85(給排気筒径:70)
暖房の目安(コンクリート)温暖地:39畳(64.5m2)まで、寒冷地:45畳(74.5m2)まで
暖房の目安(木造)温暖地:28畳(46.0m2)まで、寒冷地:29畳(48.0m2)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×幅820×奥行478
暖房出力(kW)11.0~4.01
省エネ基準達成率(%)101
エネルギー消費効率(%)87
待機時消費電力(W)0.8
1台
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
質量(kg)29
管径(Φmm)延長排気:40
貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)
暖房の目安(コンクリート)29畳
暖房の目安(木造)18畳
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×幅696×奥行337
暖房出力(kW)床暖房併用:6.95~1.98/ストーブ単独:6.78~1.98
省エネ基準達成率(%)101
エネルギー消費効率(%)87
待機時消費電力(W)0.7
適用畳数最小燃焼時:3畳、最大燃焼時:9畳
質量(kg)20.6
色ナチュラルホワイト
管径(Φmm)延長排気:40
貫通穴径(Φmm)65~75(給排気筒径:50)
暖房の目安(コンクリート)温暖地:18畳(29.5m2)まで、寒冷地:22畳(36.5m2)まで
暖房の目安(木造)温暖地:14畳(23.0m2)まで、寒冷地:14畳(23.0m2)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)475×幅709×奥行318
暖房出力(kW)5.18~1.49
省エネ基準達成率(%)101
エネルギー消費効率(%)87
待機時消費電力(W)0.5
1台
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
質量(kg)16.5
色ホワイト
管径(Φmm)延長排気:40
貫通穴径(Φmm)65~75(給排気筒径:50)
暖房の目安(コンクリート)温暖地:19畳(31.5m2)まで、寒冷地:22畳(36.5m2)まで
暖房の目安(木造)温暖地:14畳(23.0m2)まで、寒冷地:14畳(23.0m2)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×466×320
暖房出力(kW)5.22~1.49
省エネ基準達成率(%)100
エネルギー消費効率(%)86.6
待機時消費電力(W)1
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ