プラスチック計器箱の取り付けにご使用下さい。
材質ACS樹脂
色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチロール系樹脂
色アイボリー色(5Y9/1)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ACS樹脂
仕様自己消火性
塗装色クリーム色
色(マンセル値)4Y9.3/1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄t1.6
塗装色ペールホワイト
仕様FKP・(D)FR用
外形寸法W(mm)450
外形寸法H(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)60
材質ベニヤ合板
仕様10mm方眼目盛付
質量(kg)3.8
外形寸法D(mm)50
外形寸法W(mm)480
外形寸法H(mm)499
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,098
税込¥7,808
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久性に優れ、強度も抜群。木板感覚で取付けも自由自在。付けたい所へ、付けたい器具が自由自在に取付けられ使用時の美観を損ないません。木板等に見られる割れ、反り、ヒビの心配が全くありません。雨水等による腐食も無く、耐久性を誇ります。ハイプロスイッチ、配電函、プラボックス、積算電力量計、メーターボックス、安定器、ブレーカー等を木板感覚で取付けられます。57mm(760g)の鋼球を1mの高さから落下させても全く異常がないほどの、衝撃強度を誇ります。Φ2~Φ5mmの木ねじがご使用いただけます。屋外使用時には、下部水抜き穴(2箇所)を切り取って下さい。鋼管ポール取り付け時には、ポールステーをご利用下さい。
隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。
雨水や虫、鳥等の侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。
MBC-331Aは中部電力(株)、関西電力(株)管内の電力量計が取付可能です。
材質基板・カバー:PC+ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂
保護等級IP33D
付属品貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ
内径(Φmm)(貫通材)28
板厚(mm)(ボックス)基板:3.5、カバー:3
設置場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード