23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示部分は色違いの二層構造。彫刻によって下地が表れる為塗装と比べ色褪せにくくなってます。
寸法(mm)70×70×450 質量(kg)0.9
1個ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1本
特価
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。
用途埋込専用の測量境界明示板 付属品埋込用ボルト 材質本体:アルミ合金 寸法(mm)50×50×10 質量(g)58
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表示材質は耐候性に優れたABS表面サテン仕上げです。表示部分は色違いの二層構造で彫刻によって下地が表れるため、塗装と比べ色褪せにくくなっています。
用途埋設管の表示に。 トラスコ品番435-8160 材質本体:再生プラスチック、表示面:ABS表面サテン仕上げ 取付埋込式 高さ(mm)450 質量(g)900 縦(mm)70 横(mm)70 表示内容
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。 材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト 長さ(mm)67 直径(mm)25
1本
539 税込593
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個ほか
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


掘削工事用機械の大型化に伴い、地下埋設物の損傷、切断工事が多発しています。こうした工事を防ぐため、ヨツギのセフティラインをご使用ください。地下埋設物と地表との中間に敷設することにより、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。また、パワーショベルなどで引掛けた時、折りたたみ部が解けて、破断することなく2倍に延びます。
タイプ2倍折込 テープ幅(mm)150 テープ長さ(m)50 穴数(水抜き穴)無し
1巻
5,898 税込6,488
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。JIS K6932規格品です。
用途測量標識のポイントに。地境の表示に。 材質複合樹脂(ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック) キャップ色 刻印(天面)田
1本
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)標識テープ(電力用)
電気設備技術基準解釈第134条で、高圧または特別高圧(高電圧)の地中管路布設には、埋設物の内容を表示することが義務づけられています。 事故を未然に防ぐため、エフレックスと共に古河標識テープをお使いください。
テープ幅(mm)150 テープ長さ(m)50
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

埋設管の維持・管理ができる。反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすい。銘板に耐候性インクを使用しているので長期の使用に耐える。他工事の事故防止ができる。
用途電気用。 材質【ピン】S20C、【プラスチック】ポリカ樹脂(高温、衝撃に強い)、【銘板】反射板(3M587)、【銘板色】耐候性インク 寸法(mm)25×70
1個
730 税込803
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

つくし工房埋設表示シート
掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブルなどの切断・破損事故を未然に防ぐため、地下埋設物と地表の中間に敷説する位置表示シートです。 耐寒性・耐薬品性・耐油性に優れたポリエチレンクロスを使用し、超音波熱融着で2倍折込加工をしてあります。 2倍折込(ダブル)は、掘削作業時に引っ掛けた際、折りたたみ部分が解け、破断することなく伸びます。
取付方式シートタイプ 材質ポリエチレンクロス+ラミネート 質量(kg)2 寸法(幅Wmm×長さLm)150×50
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。 材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト 長さ(mm)67 直径(mm)25
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

夜間にも対応できる反射板付管表示釘
仕様水道用 サイズ(mm)Φ25×70
1本
特価
589 税込648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

再生プラスチック利用。木製杭と比べ耐久性に優れ、腐食・劣化がありません。測量会社・市町村・土地改良・国土調査用の民間境の杭に最適です。
用途測量会社・市町村・土地改良・国土調査用の民間境の杭として。草地・粘土質の畑・山林・砂地・水田などに。 材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック キャップ色 刻印(天面)田
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート 仕様【折込率】シングル トラスコ品番868-2892 材質PE 幅(mm)150 質量(kg)1 種類ガス用 長さ(m)50 耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。 耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。 耐寒性脆化温度-100以下。 耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
1セット(24個)
54,980 税込60,478
翌々日出荷

軽くて丈夫なプラスチック標識杭。返しのリブをつけることでぬけにくい構造になっています。
頭部形状赤・+
1箱(20本)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

掘削工事による地下埋蔵物の破損を防ぐ。メーカー独自のフィルムラミネート加工により、2倍折込タイプでも敷設時に文字を判読できます。ポリエチレンクロス製ですので半永久的な耐久性があります。脆化温度-100℃以下。硫酸、苛性ソーダ、塩酸、ガソリン等の浸漬試験合格。試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。
材質ポリエチレンクロス 質量(kg)2 タイプ2倍折込 テープ幅(mm)150 テープ長さ(m)50 穴数(水抜き穴)無し
1巻
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電線の絶縁被覆に、各種結束、色分け用に。
用途埋設管の表示・電気絶縁用・結束用 基材軟質ビニルフィルム 粘着剤ゴム系 剥離紙なし
1パック(10巻)ほか
859 税込945
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

電線の絶縁被覆に、各種結束、色分け用に。
用途埋設管の表示・電気絶縁用 伸度(%)180 JIS規格C 2336 粘着力(N/10mm)1.57 引張強度(N/25mm[kgf])70.6[7.2] 粘着力(N/25mm)3.92 剥離紙無し
1パック(10巻)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電線の絶縁被覆に、各種結束、色分け用に。
用途埋設管の表示・電気絶縁用・結束用 幅(mm)50 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)10~40 基材軟質ビニルフィルム テープ厚さ(mm)0.2 粘着剤ゴム系 剥離紙なし 特性絶縁
1パック(4パック)ほか
2,598 税込2,858
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)