カテゴリ

  • 作業工具(49)
    • 試験対策用品(26)
    • ストリッパー(8)
    • 圧着工具(9)
  • 安全標識(15)
    • ヘルメット用ステッカー(9)
  • 空調・電設資材(15)
  • 照明(14)
  • 事務用品(11)
  • 制御機器(6)
  • 測定用品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電気材料(2)
  • 梱包用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
すべてのカテゴリ

「電気工事士」の検索結果

127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FCL20W用丸型LEDランプ 東京メタルFCL20W用丸型LEDランプ東京メタル
3,598税込3,958
1本
6日以内出荷
サークライン型LEDランプです。必ずグローランプを取り外した後に本製品を取付てください。工事は不要です。グローランプを使用していない器具では直結工事を行ってください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具、密閉器具、調光用器具には非対応です。
寸法(mm)管径30×外径205質量(g)165消費電力(W)10口金G10q全光束(Lm)1250使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000周波数50-60Hz光源色電球色3000K配光角度(°)180演色指数(Ra)80発光効率(Lm/W)125
LED浴室灯 SWANLED浴室灯SWAN
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
浴室、洗面所、玄関、勝手口などの空間に最適なLED防湿ライトです。壁面・天井面のいずれの取付にも最適です。LEDは60W相当、2秒以内の壁スイッチ切替により電球色と昼光色の切替が可能。切替た色をメモリーします。設置には電気工事士による電気工事が必要です。
材質樹脂、アルミ寸法(mm)直径200×高さ62質量(g)460消費電力(W)最大7(60相当)平均演色評価数(Ra)82機能壁スイッチで電球色と昼白色の切替が可能色温度(K)2700-6500寿命定格:40000時間(LED交換はできません)エネルギー消費効率(Lm/W)78.6光束(Lm)550
LED直管ランプ HotaluX(ホタルクス)LED直管ランプHotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
ご使用前に、電気工事士によるAC直結工事が必要です。蛍光ランプと同じG13口金を採用しています。既存の照明器具をいかしてLEDにリニューアルできるため、費用を抑えたLED化に最適です。
用途既設の照明器具を活かしたLED化入力電圧(V)AC100~242ランプ寿命50000時間配光角度(°)190演色指数(Ra)83
契約書作成・管理システム HOREI SIGN工事請負契約書セット 日本法令契約書作成・管理システム HOREI SIGN工事請負契約書セット日本法令
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
工事受発注担当者必携! 国土交通省中央建設業審議会制定の民間・下請工事請負契約約款をベースに建設業に精通した弁護士が工事規模・専門工事種別等の観点で最適化!どの工事でも使える大・小規模別の汎用タイプ、解体工事、外壁・屋根塗装工事、電気工事等の専門工事タイプ、協力会社への下請工事注文書など建設工事の種類に応じた工事請負契約書等があっという間に作成できます!《POINT1》シンプルで使いやすい”契約書作成・管理システム”会社名や代表者名等の何度も入力する情報はマスタから一括反映。現場ごとに必要な情報を入力すれば、あっという間に工事請負契約書が作成できます。作成した契約書はシステムで一括管理!いつでも必要なときに呼び出せます。《POINT2》中建審の”約款”に準拠した安心の契約書式収録の契約書・注文書の内容は、全て国土交通省中央建設業審議会によって制定された建設工事標準請負契約約款(民間甲、乙・下請)に準拠しているだけでなく、建設業に精通した弁護士が工事規模や専門工事の観点からそれぞれのケースごとにリスクを考慮し加筆修正した安心の契約書となっていますので、必要事項に入力するだけで、そのまま使える安心の契約書が専門知識なしで誰でも簡単に作成できます。《POINT3》法改正にも即対応! 近年の災害の激甚化・頻発化、不適切な施工等による災害リスクの増加、建設資材原価、人件費の高騰など様々な要因を踏まえ、中建審の”約款”も改正頻度が高くなっています。本商品では、ご利用期間中の急な法改正等にも即対応!複雑でいつ起こるかわからない法改正等を意識することなく常に最新の法律等に準拠した契約書式が作成できます。《POINT4》新契約書も追加費用なしで使える! メーカー建設工事請負契約書Dシリーズに新たな契約書が追加になった場合には、本商品をご利用いただいているお客様にはライセンス期間内なら追加費用なしで新契約書がご利用いただけます。
Excelでつくる 電気工事請負契約書 日本法令Excelでつくる 電気工事請負契約書日本法令
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
そのままでも使える安心の契約書信頼の『議事堂マーク』日本法令の工事請負契約書がExcelファイルで編集できる!建設業許可業種(29業種)のひとつである「電気工事業」は、業種別許可業者数(約160万業者)のうち、13%以上を占める業種となっています。本商品は、基本的には小規模建設業者が使用することを想定しており、電気工事の規模もオフィスビルや工場の内線工事を中心に、一般住宅等の電気工事も想定した内容となっています。工場や住宅等の発注者から、電気工事のみを直接請け負うケースも多いと思われることから、契約条項には電気工事で特にトラブルが多い事項について、建設業界に詳しい弁護士が、国土交通省の民間乙約款をベースに電気工事用にスリム化、条文の修正、オリジナル条文の追加等をしています。1.国土交通省 中央建設業審議会の民間建設工事標準請負契約約款に準拠契約書の内容は、中央建設業審議会によって作成されている民間建設工事標準請負契約約款(乙)に準拠した安心の契約書となります。2.電気工事に特化した契約書電気工事にあたり規定しておきたい、工事完了時の検査記録の提出書面による明示や、安全配慮等に関する規定についても盛り込んでいますので、トラブルの未然防止に役立ちます。3.シンプルで使いやすい”契約書作成・管理システム”が使える会社名や代表者名等の何度も入力する情報はマスタから一括反映。現場ごとに必要な情報を入力すれば、あっという間に工事請負契約書が作成できます。また、作成した契約書の入力データはHOREI SIGN工事請負契約書システムで一括管理できます。詳細[監修]みらい総合法律事務所 弁護士 水村元晴 [収録内容]電気工事請負契約書(Excel)特定商取引のクーリングオフに関する説明書(PDF)印紙税額表(Excel)契約書作成時の注意点(Excel)※専用サイトよりダウンロードで提供 【ご注意】動作環境本商品はCD-ROMをパソコンにセットし、インターネットを使って”シリアルナンバー”を登録してソフトウエア、書式等をダウンロードする商品です。本商品をご使用いただくためには、お使いのコンピュータが以下の要件を満たしている必要があります。ご利用を開始する前に必ずご確認ください。お使いのコンピュータの環境がご不明の場合には、コンピュータ付属のマニュアルをご覧になるか、販売店もしくはコンピュータメーカーまでお問い合わせください。※本商品は初回ご利用日(メーカー書式提供WEBシステムに同梱のシリアルナンバーを登録した日)から1年間、契約書作成・管理システム HOREISIGN工事請負契約書および最新の工事請負契約書ファイルが使い放題となる商品です。ご利用日から1年を超えて引き続き契約書作成・管理システムHOREI SIGN工事請負契約書および最新の工事請負契約書ファイルをご利用いただく場合には、商品を再度ご購入いただく必要があります。すでにパソコンに保存済みのExcel(工事請負契約書)ファイルや関連書式データファイルのみのご利用を希望する場合は、有効期限後も引き続きご利用いただけます。※CD・DVD-ROMドライブがなくても専用サイトよりダウンロードをして、使用することができます。工事請負契約書シリーズ特設サイトソフトウェア要件Microsoft Windows10/11日本語版Microsoft Edge 44以降で最適化されています。Microsoft Excel 2019/2021/Microsoft365Adobe Acrobat Readerが必要です。ハードウェア要件CPU 1GHz以上推奨メモリ RAM1GB以上推奨 空きディスク容量 インストール時に必要な空き容量200MB以上画面 解像度1280ドット×768ドット以上推奨 プリンタ Windows対応のプリンタを推奨その他要件本商品はインターネットを利用した商品です。したがって、次のパソコン環境が必要です。インターネットに接続できる環境が必要です。電子メールを受信できる環境が必要です。インターネット接続にはADSLまたは光回線を推奨します。
新人工具5点セット DENSAN(デンサン/ジェフコム)新人工具5点セットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
9,998税込10,998
1セット(5点)
3日以内出荷
新人電気工事士にまず必要なプロ用ツールのスタートセット電気工事士の新人さんにおすすめの工具セット
関連資料(5.56MB)
新人道具15点セット DENSAN(デンサン/ジェフコム)新人道具15点セットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
43,980税込48,378
1セット(15点)
翌々日出荷
電気工事士の新人さんにおすすめの道工具セット15点
セット内容【腰回り】1.ワークポジショニング用器具:WP-55DS-1BK、2.スムーズハイポーチ:NDS-860-KKK、3.スムーズツールホルダー:NDS-941-KKK、4.スムーズツールホルダー:NDS-944-KKK、5.スムーズツールホルダー:NDS-952-KKK、6.スムーズツールホルダー:NDS-505-KKK、7.ハンマーホルダー:DF40-GM、工具:8.電工プロペンチ(圧着付):JP-175、9.電工プロニッパー:JK-175、10.お~らくドライバー:DC-304P-100、11.お~らくドライバー:DC-304-100、12.チャンネルソケットハンマー:DCH-250S、13.電工プロナイフ:DK-220、14.電工プロメジャー(オートストップタイプ):JPM-2555STP、15.エコエフリッパー:EVF-400関連資料(7.95MB)
新人道具12点セット DENSAN(デンサン/ジェフコム)新人道具12点セットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
32,980税込36,278
1セット(12点)
翌々日出荷
電気工事士の新人さんにおすすめの道工具セット12点
セット内容【腰回り】1.ワークポジショニング用器具:WP-55DS-1BK、2.スムーズハイポーチ:NDS-860-KKK、3.スムーズツールホルダー:NDS-941-KKK、4.スムーズツールホルダー:NDS-944-KKK、5.スムーズツールホルダー:NDS-952-KKK、6.スムーズツールホルダー:NDS-505-KKK、7.ハンマーホルダー:DF40-GM、工具:8.電工プロペンチ(圧着付):JP-175、9.電工プロニッパー:JK-175、10.お~らくドライバー:DC-304P-100、11.お~らくドライバー:DC-304-100、12.チャンネルソケットハンマー:DCH-250S関連資料(7.95MB)
直管蛍光灯30W用LED 東京メタル直管蛍光灯30W用LED東京メタル
2,598税込2,858
1本
7日以内出荷
直管蛍光灯30W用LEDで、FLタイプは専用グローを使用して工事無しでそのままご使用いただけます。FHF・FLRタイプは器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電気孤児は電気工事士による工事が必要になります。片側給電
材質PCカバー寸法(mm)Φ26.5×630質量(g)125消費電力(W)10定格電圧(V)AC100口金G13全光束(Lm)1200定格寿命(時間)40000配光角度(°)270光色昼白色(5000K)演色指数(Ra)80発光効率(Lm/W)120
コンパクト蛍光灯LED 東京メタルコンパクト蛍光灯LED東京メタル
5,998税込6,598
1本
9日以内出荷
コンパクト蛍光灯LEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取り付けてください。電源内蔵型。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。
材質PCカバー乳白定格電圧(V)AC100口金GX24q定格寿命(時間)40000配光角度(°)180光色昼白色(5000K)演色指数(Ra)85発光効率(Lm/W)110
LED蛍光灯(コンパクトFML27W相当) 東京メタルLED蛍光灯(コンパクトFML27W相当)東京メタル
6,298税込6,928
1台
6日以内出荷
コンパクト蛍光灯FML27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具・密閉器具・調光器には非対応です。人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
その他CISPR15適応寸法(mm)幅83.5×150質量(g)128消費電力(W)11定格電圧(V)AC100-240口金GX10q全光束(Lm)1595定格寿命(時間)40000配光角度(°)210
LED蛍光灯(コンパクトFML18W相当) 東京メタルLED蛍光灯(コンパクトFML18W相当)東京メタル
5,598税込6,158
1台
6日以内出荷
コンパクト蛍光灯FML18W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具・密閉器具・調光器には非対応です。人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
その他CISPR15適応寸法(mm)巾83.5×125質量(g)103消費電力(W)8定格電圧(V)AC100-240口金GX10q全光束(Lm)1120定格寿命(時間)40000配光角度(°)210
LED蛍光灯(コンパクトFDL27W相当) 東京メタルLED蛍光灯(コンパクトFDL27W相当)東京メタル
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
コンパクト蛍光灯FDL27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具非対応、密閉器具・調光には非対応です。また人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
その他CISPR15適応材質PCカバー乳白寸法(mm)外径44.5×124質量(g)101消費電力(W)11定格電圧(V)AC100-240口金GX10q全光束(Lm)1485定格寿命(時間)40000配光角度(°)360
LEDパイプライト40形専用交換球 日動工業LEDパイプライト40形専用交換球日動工業
8,498税込9,348
1本
翌日出荷
既存の蛍光灯用器具にそのまま付けても点灯しません。器具内部は安定器やインバーターを介さず直接ソケットに接続する必要があります(要有資格者・電気工事士の結線工事)非常照明等、特殊な器具には使用しないでください。
用途日動LEDパイプライト40型(LPL-40W-N-SW)の専用交換球です 。トラスコ品番502-4698材質本体:ポリカーボネイト消費電力(W)100V:18.3、200V:18.1定格電圧(V)100/200兼用口金G13定格寿命(時間)50000管長(mm)1198光源色昼白色明るさ(Lm)2850演色指数(Ra)80
電気工事士技能試験セット エスコ電気工事士技能試験セットエスコ
19,600税込21,560
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。圧着ペンチ・圧着範囲:特小・小・中・大・全長:242mmウォーターポンププライヤー・全長:195mm・最大開口:33mm電工用ドライバー・サイズ:(+)#2・(-)6mm・軸長:各100mm折り畳み式電工ナイフ・刃材質:炭素工具鋼・刃長:70mm・全長:205mmワイヤーストリッパー・1.6mm(2心・3心)・2.0mm(2心・3心)・全長:228mm・工具の裏面に目盛付き(2~20cm)ペンチ・切断能力:鉄線(3.0mm)、銅線(3.5mm)・全長:188mmグラスメジャー・テープ全長:1.5m・テープ幅:12mm第二種電気工事士技能試験用。VVF線ストリッパーは切断・計測・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。※エコ電線の硬い被覆のストリップ作業も可能です。圧着ペンチはJIS適合品の為、官公庁指定工事に使用可能。ツールバッグ付き。
セット内容圧着ペンチ(リングスリーブ用)、ウォーターポンププライヤー、電工用ドライバー、折り畳み式電工ナイフ、ワイヤーストリッパー(VVF用)能力(VVF線)、ペンチ、グラスメジャー。入組点数8
ハンドプレス(リングスリーブ用) SIGNET(シグネット)ハンドプレス(リングスリーブ用)SIGNET(シグネット)
6,998税込7,698
1本
翌日出荷
コンパクトなデザインで持ち運びや収納が容易です。圧着マークが付いており、正確な圧着が可能です。成形確認機構が付いており、確実に圧着できる力が加えられるまで、圧着規制装置は解除されません。楽々と圧着ができるため、作業者の負担を軽減します。端子仮押さえ機能を搭載しており、圧着作業中に端子がズレることを防ぎ、スムーズな作業を実現します。電気工事士技能試験必携です。日本の国家標準であるJIS規格に基づいて製造しています。
用途電気工事、配線工事、電子工作、機械修理、自動車整備、電装品の取り付けに最適適合圧着マーク:○・小・中・大全長(mm)242質量(g)400適合サイズ(リングスリーブ)(1.6×2)・小・中・大
第二種電気工事士(学科試験)テキスト&問題集 2025年版 翔泳社第二種電気工事士(学科試験)テキスト&問題集 2025年版翔泳社
1,800税込1,980
1冊
当日出荷
2大特典で万全の試験対策。過去問題10回分の解説PDF。模擬試験3回分のWebアプリ。
タイプ版型:B5ページ数328ジャンル専門著者名早川義晴初版年月2024年12月
LEDサークライン 東京メタルLEDサークライン東京メタル
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
メーカー比40%の明るさアップしたサークラインFCL30W用LED。必ずグローランプを取り外した後に本製品を取り付けてください。工事は不要です。また、グローランプを使用していない器具は直結工事を行ってください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。
その他断熱材使用器具非対応、密閉器具非対応、調光不可材質PCカバー寸法(mm)管直径30×直径225質量(g)154定格AC100V(50/60Hz)口金G10q定格消費電力(W)14全光束(Lm)1960定格寿命(時間)40000色温度(K)5000光源色昼白色配光角度(°)180演色指数(Ra)80電球の種類LED
ヘルメット用ステッカー29丸 電気工事士 (1シート 10枚入) 仙台銘板ヘルメット用ステッカー29丸 電気工事士 (1シート 10枚入)仙台銘板
799税込879
1シート(10枚)
翌々日出荷
寸法(Φmm)35
LEDコンパクト FDL18型 LEFDL18シリーズ 東京メタルLEDコンパクト FDL18型 LEFDL18シリーズ東京メタル
5,098税込5,608
1台
7日以内出荷
コンパクト型蛍光灯 FDL18形代替品用のLEDランプです。電気工事士による直結工事が必要となります。
直管LEDランプ40W相当 東京メタル直管LEDランプ40W相当東京メタル
3,198税込3,518
1本
6日以内出荷から12日以内出荷
直管蛍光灯40W相当の明るさをもつLEDランプ。電源内蔵タイプ、片側給電。取付には電気工事が必要です。電気工事は電気工事士による工事が必要です。密閉器具、断熱材施工器具、調光器には非対応。3年保証
材質PCカバー寸法(mm)直径29×長さ1198定格消費電力(W)18全光束(Lm)3000寿命50000時間演色指数(Ra)80発光効率(Lm/W)167
LED一体型ベースライト 40W2灯相当 昼白色 東京メタルLED一体型ベースライト 40W2灯相当 昼白色東京メタル
8,298税込9,128
1台
10日以内出荷
取付には電気工事士による直結工事が必要です。
LEDポーチライト ランプ別売GX53 Panasonic(パナソニック)LEDポーチライト ランプ別売GX53Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
LEDフラットランプ搭載のコンパクトタイプ。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。JIS規格GX53口金ソケット対応。カチットはめて、クルッとまわす。簡単に取り替えられる「LEDランプ交換型」のあかり。LEDフラットランプの交換には、工事も電気工事士の資格も不要です。
用途集合住宅にもおすすめ。仕様LEDフラットランプ(別売):Φ70幅(mm)225質量(kg)2高さ(mm)225色(カバー)(アクリルカバー)乳白出しろ(mm)115
第二種電気工事士技能試験DVD アドウィン第二種電気工事士技能試験DVDアドウィン
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
一般住宅・小規模店舗等の電気設備工事に必須の資格「第二種電気工事士」の実技試験対策を盛り込んだ「見て」覚えるムービー集。 全9巻にわたって、技能試験の概要から器具の施工、電線の接続、各種技能等について解説しています。 実践的な技術を多数収録し、技能試験の雰囲気がリアルに再現されています。 工具や部品の細かい内容もしっかりと解説。 実際に技能試験を受ける雰囲気をそのまま再現。
仕様●【セット内容】●▼Series.1 技能試験はこんなカンジ●▼Series.2 施工のための準備:複線図の作成とケーブルの取扱い●▼Series.3 器具の施工:負荷器具編●▼Series.4 器具の施工:負荷器具編●▼Series.5 器具の施工:アウトレットボックス関連の施工●▼Series.6 電線同士の接続●▼Series.7 技能試験のギノウを極める:共通技能編●▼Series.8 技能試験のギノウを極める:指定工具による施工編●▼Series.9 技能試験のギノウを極める:VA線ストリッパによる施工編アズワン品番67-4747-19
第一種電気工事士 練習キット JAPPY第一種電気工事士 練習キットJAPPY
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
タイムスイッチ(24時間) エスコタイムスイッチ(24時間)エスコ
4,760税込5,236
1個
翌日出荷から8日以内出荷
24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式出力方式タイマー出力電源表示灯緑LED表示抵抗負荷15A回路数1回路
タイムスイッチ(24時間) エスコタイムスイッチ(24時間)エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
24時間式タイムスイッチ。無通電セット機能、サマータイム機能付。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式取付分電盤・DINレール・露出質量(g)180周波数(Hz)50-60電源AC100-240V接点構成1c消費電力AC100V時 1W AC200V時 2W表示電源表示:緑LED表示 出力表示:赤LED表示出力方式タイマー出力抵抗負荷15A駆動方式電子式回路数1回路サイズ(mm)50×77×99(H)時間設定単位24時間型(1分単位)開閉回数(回)接点(抵抗負荷):5万接点容量抵抗:15A 白熱灯:3A 誘導:10A モーター:AC100V・450W、AC200V・750W 最小適用負荷:DC5V 10mA回路構成別回路時間精度±15秒/月(25℃にて)、動作:精度に追従電圧変動許容範囲AC85-264V停電補償10年間(リチウム電池使用)
タイムスイッチ(週間) エスコタイムスイッチ(週間)エスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
向こう1週間の休日があらかじめ設定できます。モニター機能により、動作時刻の確認ができます。週間式で必要な曜日のみON/OFF動作が15セット可能です。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式電圧AC100V~220V質量(g)200電源AC100V(50/60Hz)表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源表示:LED(緑)表示 出力表示:LED(赤)表示出力方式タイマー出力設定時間週間型(1分単位)最小設定時間間隔:1分抵抗負荷1,500W駆動方式電子式(クォーツ発振式)動作数:30動作サイズ(mm)90×34×110(H)回路構成同一回路(有電圧出力)ワット数【接続器具】白熱灯:300W以下、 蛍光灯:220W以下 モーターを用いた器具:400W以下 ヒーターを用いた器具:1,500W以下
電気工事士技能試験セット2 SK11電気工事士技能試験セット2SK11
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
技能試験に対応した必要工具8点セットしました。トップメーカーの厳選工具をセットしたプロ仕様です。
用途電気工事士技能試験向け。セット内容(エビ)ミニ圧着工具HAK17MA2・(エビ)VVF線ストリッパーVA203A・(SK11)ペンチ175mm・(ベッセル)ボールグリップドライバー+2X100mm・(ベッセル)ボールグリップドライバー-5.5X100mm・(IPS)溝付きウォーターポンププライヤ190mmGR-190・(SK11)電工ナイフ全鋼、SK11コンベックス2mJIS付き・ポーチ型ツールケース
第二種電気工事士試験部材セット エスコ第二種電気工事士試験部材セットエスコ
33,000税込36,300
1セット
翌日出荷
過去の試験で実際に使われたメーカーの器具をセットし、実際の試験に近い部材で練習できます。
仕様●引掛シーリング:丸・角●露出コンセント:差込口1●埋込みスイッチ:4種類●ランプレセプタクル●埋込みコンセント×4種類●埋込み専用取付枠●6極端子台●ジョイントボックス●合成樹脂可とう電線管(PF16) 70mm●合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16)●ゴムブッシング Φ19mm,Φ25mm 2種類●絶縁ブッシング●ねじ無し電線管(E19用) 120mm●ねじ無しBOXコネクタ(E19用) ロックナット 3本付●リングスリーブ 2種類●差込型コネクター×3種類●600Vビニール電線1.6mm×4種類●VA電線1.6mm×2種類●VA電線2.0mm×3種類●VVR電線×2種類●VE電線2.0mm×1種類●配線用遮断器(100V、2極1素子)×1種類●埋込連用パイロットランプ×1種類●プレート外しキー 1本●第二種電気工事士技能試験用アズワン品番65-5668-99
1.6・2.0mm 2芯・3芯用 VVF線ワイヤーストリッパ- エスコ1.6・2.0mm 2芯・3芯用 VVF線ワイヤーストリッパ-エスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
各機材をストリップする際、無調整でストリップできます。
仕様●能力(VVF線):1.6mm(2心・3心)2.0mm(2心・3心)●全長:190mm●材質:アルミ、鉄●重量:370g●VVF(VA)線、EM-EEF、EEF/F(エコ電線)対応●電気工事士技能試験対応●ストッパー、目安ゲージ付●落下防止穴付アズワン品番65-5663-54
エコエフリッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム)エコエフリッパーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
簡単!キレイに剥けるVAストリッパー VVF(VA線)・EM-EEF(エコ電線)対応 1.6、2.0mmの2芯、3芯の4サイズに対応 ストリップゲージ・カッター付 エラストマー樹脂グリップ 電気工事士技能試験対応 VVF(VA)線ストリップ 先端で、「のの字曲げ」加工ができます。
仕様(ストリップゲージ)【芯線用】1~10、11、12、15、18mm【シース用(簡易目盛)】20~100mm材質(刃部):特殊鋼、(グリップ部):エラストマー樹脂質量(g)200切断能力(ケーブルカッター)2.0×3芯本体寸法(mm)15×210×55刃部硬度HRC47~49適応【シース(外被)】Φ1.6×2芯・3芯・Φ2.0×2芯・3芯【芯線(内被)】Φ1.6、Φ2.0関連資料(1.94MB)
OAタップ 10個口 スイッチ無し ホコリシャッター付 固定&吊下可能 1m エレコムOAタップ 10個口 スイッチ無し ホコリシャッター付 固定&吊下可能 1mエレコム
1,890税込2,079
1個
当日出荷
熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。 プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 ACアダプターを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。 狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 コンセントから進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。受けた電圧や回数により性能は劣化します。 家屋や家具などに本製品をネジ留めする場合は、電気工事士による施工が必要です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×付属品固定用ねじ×3(予備1本含む) 取扱説明書材質本体:ABS樹脂 プラグ:PVC樹脂 差込口:ユリア樹脂質量(g)約390スイッチ×定格125V 15A 1500W適合規格PSE適合コンセント個数10個口コード長さ(m)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピンフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
OAタップ 10個口 スイッチ無し ホコリシャッター付 固定&吊下可能 3m エレコムOAタップ 10個口 スイッチ無し ホコリシャッター付 固定&吊下可能 3mエレコム(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。 プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 ACアダプターを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。 狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 コンセントから進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。受けた電圧や回数により性能は劣化します。 家屋や家具などに本製品をネジ留めする場合は、電気工事士による施工が必要です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×付属品固定用ねじ×3(予備1本含む) 取扱説明書材質本体:ABS樹脂 プラグ:PVC樹脂 差込口:ユリア樹脂ホワイト質量(g)約530スイッチ×定格125V 15A 1500W適合規格PSE適合コンセント個数10個口コード長さ(m)3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピンフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
OAタップ 10個口 スイッチ無し ホコリシャッター付 固定&吊下可能 2m エレコムOAタップ 10個口 スイッチ無し ホコリシャッター付 固定&吊下可能 2mエレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。 プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 ACアダプターを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。 狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 コンセントから進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。受けた電圧や回数により性能は劣化します。 家屋や家具などに本製品をネジ留めする場合は、電気工事士による施工が必要です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×付属品固定用ねじ×3(予備1本含む) 取扱説明書材質本体:ABS樹脂 プラグ:PVC樹脂 差込口:ユリア樹脂質量(g)約460スイッチ×定格125V 15A 1500W適合規格PSE適合コンセント個数10個口コード長さ(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピンフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
【要工事・電源内蔵型タイプ、片側給電】直管蛍光灯40W相当LED 東京メタル【要工事・電源内蔵型タイプ、片側給電】直管蛍光灯40W相当LED東京メタル
2,998税込3,298
1本
当日出荷から7日以内出荷
直管蛍光灯40WタイプのLEDです、蛍光灯に比べ大幅な省エネを実現します。 取付には電気工事士による工事が必要です。
種別直管蛍光灯材質PCカバー全長(mm)1198質量(g)200口金G13外径(Φmm)28定格消費電力(W)15(40W相当)全光束(Lm)2200定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80使用電源AC100~240V 50/60Hz配光角度(°)270RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LEDベースライト 東京メタルLEDベースライト東京メタル
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
LED一体型笠付150mm器具ベースライト。蛍光灯40W×2相当、昼白色5000Kです。調光器具との併用はできません。取付には電気工事士による直結工事が必要です。
材質質量(kg)2.5消費電力(W)32.5定格電圧(V)AC100-265全光束(Lm)5200LED寿命(時間)50000配光角度(°)180寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)59×148×1250光色昼白色(5000K)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80
ダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)ダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1台
4日以内出荷
用途に応じて、明るさ・光色・配光やスピーカーにも簡単にチェンジ。 ランプの取り替えが簡単 カチッとはめて、クルッとまわす。 簡単に取り替えられる「LEDランプ交換型」のあかり。 LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格の不要です。 明るさ・光色・配光で選べる品揃え ワイヤレススピーカーにも対応
質量(kg)0.2タイプスピーカー対応タイプ電圧(V)100構造高気密SB形ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)調光方式調光(ライコン別売)可能(調光タイプのみ)埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)70
ダウンシーリング Panasonic(パナソニック)ダウンシーリングPanasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1台
4日以内出荷
本体とランプの組み合わせが可能。 LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要。 カチッとはめて、クルッとまわす。 簡単に取り替えられる「LEDランプ交換型」のダウンシーリング。
用途マンション専有部・共用部向け/屋内用質量(kg)0.3プラスチック:ホワイト取付天井直付型高さ(mm)72種類60形相当電圧(V)100消費電力(W)5色温度(K)2700幅(Φmm)85ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)エネルギー消費効率(Lm/W)96光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)480クラス500光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当調光方式調光不可グリーン購入法適合演色指数(Ra)83傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散タイプLED交換不可
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら