28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
第一種電工試験練習用 1回セット ホーザン 動画あり
第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問を1回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。
質量(kg)7
1セット
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DK-64 第一種電工試験練習用 線セット ホーザン 動画あり
第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問を1回ずつ練習できる追加用の電線が入組みされています。
質量(kg)5 アズワン品番64-5104-82
1セット
20,980 税込23,078
当日出荷

第一種電工試験練習用 2回セット ホーザン 動画あり
第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問を2回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。
質量(kg)12
1セット
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

第一種電工試験練習用 器具セット ホーザン 動画あり
第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問を1回ずつ練習できる器具が入組みされています。
質量(kg)2
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気工事士技能試験を受験するための基本工具が入ったセット お求めやすい価格の基本工具セット。 圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。 候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付
セット内容電工ドライバー(+)No.2:D-332-100、マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100、ペンチ:P-43-175、圧着工具:P-77、ウォーターポンププライヤー:P-244、電工ナイフ、布尺、ツールポーチ、技能試験対策ハンドブック 質量(kg)1.5 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50 アズワン品番64-5104-73
1セット(9点)
15,980 税込17,578
当日出荷

DK-11 電気工事士技能試験 工具セット ホーザン 動画あり
基本工具+KIP線やCVV線、より線の施工にも対応可能な工具が入った工具セット 第一種電気工事士に役立つ工具が入った工具セット。 より線0.9 / 1.25 / 2 / 3.5 / 5.5mm^2に対応したP-90-C ワイヤーストリッパーを入組。 KIP8mm^2やVVR5.5mm^2×2芯を楽に切断できるN-18 ケーブルカッターを入組。 第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問のポイントを解説した第一種技能試験対策ハンドブック付。
付属品ツールバッグ、第一種技能試験対策ハンドブック 付 セット内容プラスドライバー (+)No.2/マイナスドライバー (-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-737/VVFストリッパー:P-958/ワイヤーストリッパー:P-90-C/ケーブルカッター:N-18/電工ナイフ/布尺 質量(kg)2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×180×140
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷

候補問題全13問を1回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。
付属品技能試験対策ハンドブック、合格クリップ(5個入)、端子台用シール セット内容線セット×1+器具セット×1 質量(kg)6.4 アズワン品番64-5104-74
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷

電気工事士技能試験を受験するための基本工具+VVFストリッパーのセット VVFストリッパー P-958 が入った工具セット。 コンパクトで使いやすい圧着工具P-738を入組。 候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付
セット内容プラスドライバー(+)No.2/マイナスドライバー(-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-738/VVFストリッパー:P-958/電工ナイフ:Z-680/布尺 質量(kg)1.3 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50
1セット(8点)
17,980 税込19,778
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電気工事士技能試験工具キット
1種・2種技能試験に必要な工具をワンセット。 コンパクトで使いやすいソフトな新型キャリングケース付。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×100×100
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気工事士技能試験を受験するための基本工具+VVFストリッパーのセット P-929 VVFストリッパーとP-59-175 VVFペンチが入った工具セット。 圧着工具とウォーターポンププライヤーは小型タイプ P-737とP-244を入組。 候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付
セット内容プラスドライバー(+)No.2:D-555-100、マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100、VVFペンチ:P-59-175、ウォーターポンププライヤー:P-244、圧着工具:P-737、VVFストリッパー:P-929、電工ナイフ、布尺、ツールポーチ、技能試験対策ハンドブック 質量(kg)1.4 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50 アズワン品番64-5104-71
1セット(8点)
28,980 税込31,878
当日出荷

P-958 VVFストリッパー ホーザン 動画あり
VVFケーブル2.0mm×3芯に対応「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具一本で可能です 慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付 ストリップスケール付
用途ケーブル外装ストリップ 芯線被覆ストリップ ケーブル切断用カッター のの字曲げプライヤー スケール 適合芯線被覆ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×3/2.0mm×3。ケーブル外装ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯 トラスコ品番775-7573 質量(g)210 切断能力VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料仕様
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

ワイヤーストリッパー ホーザン 動画あり
あらゆる電線のストリップに迅速に対応。ストリップゲージ付(P-90-Fには付属していません)。4~25mmまでストリップ長さ設定可能(P-90-A/B/C)。RoHS規格商品です。
用途VCTFK(長円形コード・小判コード)のシース、絶縁体をきれいにストリップできます(P-90-F)。 RoHS指令(10物質対応)対応 全長(mm)165 質量(g)350
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気工事士技能試験を受験するための基本工具+合格シリーズ全て揃ったセット。 技能試験の強い味方P-925合格ゲージ、P-926合格クリップ(10個入)、DK-200合格マルチツールの3点が入ってます。 P-958VVFストリッパーを入組。 圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。
付属品ツールバッグ セット内容電工ドライバー[+]No.2(D-332-100)、マイナスドライバー[-]5.5(D-655-100)、VVFペンチ(P-59-175)、ウォーターポンププライヤー(P-244)、圧着工具(P-77)、VVFストリッパー(P-958)、合格ゲージ(P-925)、合格クリップ(10個入)(P-926)、合格マルチツール(DK-200)、電工ナイフ、布尺 質量(kg)1.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×140×180 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×130×170
1セット(11点)
25,980 税込28,578
当日出荷

DK-200 合格マルチツール ホーザン 動画あり
技能試験で施工する7つの作業が、これひとつで行えます。 手の平サイズのため女性でも扱いやすく、少ない力で確実に作業できます。 小型のため、工具ケース内・作業机の場所も取りません。
寸法(横×縦)(mm)35×92 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷

試験時に最低限必要な工具を集めました。 開け口が大きく、机の上においても中身が見やすく取り出しやすいトレー状に使用できるツールケース付き。 取っ手がついているので試験会場まで持ち運びがしやすくなっています。
用途第二種電気工事士技能試験の練習や受験に。 トラスコ品番752-6491 セット内容電工VAストリッパ:Φ1.6×2芯・3芯/Φ2.0×2芯・3芯用スケール:1.5m圧着工具:リングスリーブ(E)用 適用範囲 1.6×2ペンチ:175mmウォーターポンププライヤー:200mmドライバー:(+2)100mm/(-5.5)100mm電工ナイフ:折りたたみ式ツールケース:(高さ×幅×奥行き):100×230×100mm 寸法a(mm)約220(内寸180) 寸法b(mm)約95(内寸75) 寸法c(mm)約95(内寸75) 質量W(g)1490
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)電工技師用ツールセット
一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。高品質工具23点のセット。 頑丈な強化ポリエステル繊維を使用した軽量仕様。 前面のパネルは、アルミ角で補強されています。 フロントのパネルは部分的に開き、調整可能な固定ループと外側には書類入れが付いています。 ベーストレイは亜鉛めっきを施しています。 ハンドルおよび調整可能なショルダーストラップ付き。
セット内容絶縁ペンチ(0306-180)、絶縁エンドワイヤーストリッパー(1106-160)、絶縁ラジオペンチ(2506-160)、絶縁斜ニッパー (7006-160)、絶縁ケーブルナイフ(9852)、ユニバーサルエルゴストリップ(1695-01SB)、マイナス絶縁ドライバー(9820-2.5)、マイナススリム絶縁ドライバー(9820-3.5SL・5.5SL・6.5SL)、プラススリム絶縁ドライバー(9824-01SL・02SL)、ケーブルナイフ165mm(1620-165)、Haunstatte社製ハックソー150×240mm(306125)、Picard社製800・300gハンマー(30490-800・3003010119)、Picard社製定規2m(71510-000)、Picard社製ブラシ40mm(75040-015)、Picard社製石膏ミキシングボウル(75063-000)、Rennsteig社製チゼル300mm(3403001)、Rennsteig社製電工用タガネ250×10mm(3612521)、Wera社製検電器(465608) 質量(g)6700 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×250×160
1セット
119,800 税込131,780
翌日出荷

Z-222 合格配線チェッカー ホーザン 動画あり
技能試験は独自の練習では、正しく施工できているかの判断が困難です。 このチェッカーは電池を使って電気を流すことで、回路が正しく組まれているか確認が可能。 保護回路付きのため、誤ってショートさせても急放電や発熱を防止します。 候補問題13問の複線図を収録したハンドブック付。
用途技能試験練習の答え合わせに セット内容チェッカー(コンセント用、ランプレセクタプル用、引掛シーリング用、施工省略個所用)、電池ボックス、技能試験対策ハンドブック 電源アルカリ単3電池(R6)×2個付属
1セット(6点)
4,798 税込5,278
当日出荷

P-925 合格ゲージ ホーザン 動画あり
長さを確認しながらストリップとカットができます。 P-957 VVFストリッパー専用の補助ツールです。 本製品を効果的に使用することにより、電線のストリップ・カットをより正確に、時間を短縮して行うことができます。
仕様取付可能製品:P-957/P-955(生産完了)/P-956(生産完了) トラスコ品番775-7581
1組
529 税込582
当日出荷

第一種電気工事士技能試験を受験する際に、お手持ちの第二種電気工事士試験用工具セットに不足している工具を補うセットです。 より線に対応したP-90-C ワイヤーストリッパー、KIP8mm2などの太い電線を楽に切断できるN-18 ケーブルカッターを入組。 第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問のポイントを解説した第一種技能試験対策ハンドブックを入組しています。
用途第二種用の電気工事士技能試験工具セットを第一種用にアップグレードさせるキット 質量(kg)0.7 セット内容ワイヤーストリッパー(P-90-C)、ケーブルカッター(N-18)、第一種技能試験対策ハンドブック
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

ESCOオリジナルセット品。圧着ペンチ。・圧着範囲:特小・小・中・大。・全長:242mm。ウォーターポンププライヤー。・全長:195mm。・最大開口:33mm。電工用ドライバー。・サイズ:(+)#2・(-)6mm。・軸長:各100mm。折り畳み式電工ナイフ。・刃材質:炭素工具鋼。・刃長:70mm。・全長:205mm。ワイヤーストリッパー。・1.6mm(2心・3心)。・2.0mm(2心・3心)。・全長:228mm。・工具の裏面に目盛付き(2~20cm)。ペンチ。・切断能力:鉄線(3.0mm)、銅線(3.5mm)。・全長:188mm。グラスメジャー。・テープ全長:1.5m。・テープ幅:12mm。第二種電気工事士技能試験用。VVF線ストリッパーは切断・計測・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。※エコ電線の硬い被覆のストリップ作業も可能です。圧着ペンチはJIS適合品の為、官公庁指定工事に使用可能。ツールバッグ付き。
セット内容圧着ペンチ(リングスリーブ用)、ウォーターポンププライヤー、電工用ドライバー、折り畳み式電工ナイフ、ワイヤーストリッパー(VVF用)能力(VVF線)、ペンチ、グラスメジャー。 入組点数8
1セット(1セット)
19,600 税込21,560
翌日出荷

第二種電気工事士技能試験必須の10点工具と公表問題すべてを一通り練習できる練習器具(1回分)のWセット品です。10点工具セットは第二種電気工事士技能試験の受験に必要な工具と時短できる便利なVVFストリッパーも入ったお得なセットに加え、候補問題に出題されるVVRケーブルの切断・外線被覆剥き・介在物の処理・内線被覆剥きが安全・確実・スピーディに1丁でできるケーブルカッターが+1丁ついた期間限定セットです。練習器具セットは過去出題された課題を基に、実際に使われたメーカー品で練習ができ、線材の長さは過去出題された課題を基に算出し、一般には手に入りにくい器具や線が必要数だけご用意しました。
用途第二種電気工事士技能試験公表問題の練習に。試験後の現場での作業に。 付属品圧着工具(リングスリーブ(E)用 適用範囲1.6×2小・小・中)、VVFストリッパー(VVF線外装ストリップ:Φ1.6・Φ2.0×2心・3心、VVF線芯線被覆ストリップ:Φ1.6・Φ2.0×2心・3心、切断能力:VVF線Φ1.6・Φ2.0×2心・3心)、ウォーターポンププライヤー(250mmサイズ)、ペンチ 175mm、電工ナイフ、ドライバー(No.2:(+)2×100)、ドライバー(5.5mm:(-)5.5×100)、コンベックス(2.0m計測)、収納袋、ケーブルカッター(150mmサイズ) トラスコ品番438-2666 セット内容【10点】線材12種類、器具30種類 入組点数10点 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
39,980 税込43,978
欠品中

ソフトグリップドライバー ホーザン 動画あり
やわらかいクッショングリップは握り易くムダなく回転力を伝えます。軸はクロムバナジウム鋼採用。マグネット付。第1/2種電気工事士技能試験推奨品
軸径(Φmm)6.4 種類電工ドライバー ハンドル径(Φmm)40 材質(軸)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペンチ ホーザン 動画あり
優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプ。硬度と粘り強さを引き出す、浸炭焼入採用。第1/2種電気工事士技能試験推奨品
硬度HRC(刃部)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

第1/2種電気工事士技能試験推奨品
全長(mm)255 最大口開き(mm)42 くわえられる加工物寸法(mm)42 トラスコ品番400-5309 材質S55C 質量(g)350 アゴの深さ(mm)36 ジョイント移動寸法(mm)42 口幅調節4段階
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

第1/2種電気工事士技能試験推奨品。 優れた切断能力と耐久性を誇る実用タイプ。 新JIS B4623対応 エラストマーグリップ採用
1個
3,480 税込3,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンアクションで素早くストリップ。エコ対応。第1種・第2種電気工事士技能試験対応。経済的な替刃式、切れ味はいつも新鮮!。刃は特殊鋼に独自の焼き入れ技術と刃付け。4サイズ対応。握り幅が小さく作業性アップ
寸法(mm)180×115×50 質量(g)360 皮むき能力VVF1.6mm×2心・3心VVF2.0mm×2心・3心
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

刃の深さ調整不要!一発剥離!軽くスムーズに剥ける!。ストリップしやすい目盛付 外被:10cm目盛/内被:20mm目盛。4サイズ対応 ハンドル荷重20%軽減(メーカー比)。第1種・第2種電気工事士技能試験対応
全長(mm)180 質量(g)360 適合電線VVF:600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平型、EM-EEF(エコ電線):600Vポリエチレン絶縁耐燃性 ポリエチレンシースケーブル平型
1個
8,690 税込9,559
3日以内出荷

過去の試験で実際に使われたメーカーの器具をセットし、実際の試験に近い部材で練習できます。
仕様●引掛シーリング:丸・角●露出コンセント:差込口1●埋込みスイッチ:4種類●ランプレセプタクル●埋込みコンセント×4種類●埋込み専用取付枠●6極端子台●ジョイントボックス●合成樹脂可とう電線管(PF16) 70mm●合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16)●ゴムブッシング Φ19mm,Φ25mm 2種類●絶縁ブッシング●ねじ無し電線管(E19用) 120mm●ねじ無しBOXコネクタ(E19用) ロックナット 3本付●リングスリーブ 2種類●差込型コネクター×3種類●600Vビニール電線1.6mm×4種類●VA電線1.6mm×2種類●VA電線2.0mm×3種類●VVR電線×2種類●VE電線2.0mm×1種類●配線用遮断器(100V、2極1素子)×1種類●埋込連用パイロットランプ×1種類●プレート外しキー 1本●第二種電気工事士技能試験用 アズワン品番65-5668-99
1セット
33,000 税込36,300
翌日出荷