試験時に最低限必要な工具を集めました。
開け口が大きく、机の上においても中身が見やすく取り出しやすいトレー状に使用できるツールケース付き。
取っ手がついているので試験会場まで持ち運びがしやすくなっています。
用途第二種電気工事士技能試験の練習や受験に。
トラスコ品番752-6491
セット内容電工VAストリッパ:Φ1.6×2芯・3芯/Φ2.0×2芯・3芯用スケール:1.5m圧着工具:リングスリーブ(E)用 適用範囲 1.6×2ペンチ:175mmウォーターポンププライヤー:200mmドライバー:(+2)100mm/(-5.5)100mm電工ナイフ:折りたたみ式ツールケース:(高さ×幅×奥行き):100×230×100mm
寸法a(mm)約220(内寸180)
寸法b(mm)約95(内寸75)
寸法c(mm)約95(内寸75)
質量W(g)1490
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
第二種電気工事士技能試験必須の工具セットです。第二種電気工事士技能試験の受験に必要な工具と時短できる便利なVVFストリッパーも入ったお得なセットです。持ち運びに便利な収納袋付きです。
用途電気工事全般及び電気工事士技能試験用に。
候補問題全13問を1回ずつ練習できる追加用の電線が入組みされています。
セット内容線セット×1+リングスリーブ中・小、埋込連用取付枠
質量(kg)4.8
アズワン品番64-5104-77
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
候補問題全13問を1回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。
付属品技能試験対策ハンドブック、合格クリップ(5個入)、端子台用シール
セット内容線セット×1+器具セット×1
質量(kg)6.4
アズワン品番64-5104-74
1セット
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
候補問題全13問を1回ずつ練習できる器具が入組みされています。
セット内容技能試験対策ハンドブック、合格クリップ(5個入)、端子台用シール、器具セット×1
質量(kg)2
アズワン品番64-5104-78
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合する取り付け用ボルト・ナット類が附属されています。
色(電線被覆)緑
候補問題全13問を2回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。
付属品技能試験対策ハンドブック、合格クリップ(5個入)、端子台用シール
セット内容線セット×2+器具セット×1
質量(kg)11
アズワン品番64-5104-75
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
電気工事士技能試験を受験するための基本工具が入ったセット
お求めやすい価格の基本工具セット。
圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。
候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付
セット内容電工ドライバー(+)No.2:D-332-100、マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100、ペンチ:P-43-175、圧着工具:P-77、ウォーターポンププライヤー:P-244、電工ナイフ、布尺、ツールポーチ、技能試験対策ハンドブック
質量(kg)1.5
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50
アズワン品番64-5104-73
1セット(9点)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問を2回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。
質量(kg)12
電気工事士技能試験を受験するための基本工具+VVFストリッパーのセット
VVFストリッパー P-958 が入った工具セット。
コンパクトで使いやすい圧着工具P-738を入組。
候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付
セット内容プラスドライバー(+)No.2/マイナスドライバー(-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-738/VVFストリッパー:P-958/電工ナイフ:Z-680/布尺
質量(kg)1.3
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50
1セット(8点)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問を1回ずつ練習できる器具が入組みされています。
質量(kg)2
接続間違い防止、圧着時の補助に。
複数の電線を接続するとき、合格クリップを使用し電線をまとめておくと、圧着作業前に接続の事前確認ができ、誤接続を防ぐことができます。
リングスリーブを使用し圧着工具を用いて接続を行う際も、芯線被覆の端を揃えた状態を保持できるので、慣れない方でも素早く、きれいに圧着作業を行うことができます。
トラスコ品番810-7640
1パック(10個)
¥699
税込¥769
当日出荷
第一種電気工事士技能試験の練習にご使用いただけます。2025年度公表問題対応。公表問題を2回練習可能。必勝テキスト付属で初心者・独学の方も安心!。テキスト付属で初心者・独学の方も安心!
内容2025年度公表問題対応
1セット
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
過去の試験で実際に使われたメーカーの器具をセットし、実際の試験に近い部材で練習できます。
仕様●引掛シーリング:丸・角●露出コンセント:差込口1●埋込みスイッチ:4種類●ランプレセプタクル●埋込みコンセント×4種類●埋込み専用取付枠●6極端子台●ジョイントボックス●合成樹脂可とう電線管(PF16) 70mm●合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16)●ゴムブッシング Φ19mm,Φ25mm 2種類●絶縁ブッシング●ねじ無し電線管(E19用) 120mm●ねじ無しBOXコネクタ(E19用) ロックナット 3本付●リングスリーブ 2種類●差込型コネクター×3種類●600Vビニール電線1.6mm×4種類●VA電線1.6mm×2種類●VA電線2.0mm×3種類●VVR電線×2種類●VE電線2.0mm×1種類●配線用遮断器(100V、2極1素子)×1種類●埋込連用パイロットランプ×1種類●プレート外しキー 1本●第二種電気工事士技能試験用
アズワン品番65-5668-99
1セット
¥33,000
税込¥36,300
翌々日出荷
一般住宅・小規模店舗等の電気設備工事に必須の資格「第二種電気工事士」の実技試験対策を盛り込んだ「見て」覚えるムービー集。
全9巻にわたって、技能試験の概要から器具の施工、電線の接続、各種技能等について解説しています。
実践的な技術を多数収録し、技能試験の雰囲気がリアルに再現されています。
工具や部品の細かい内容もしっかりと解説。
実際に技能試験を受ける雰囲気をそのまま再現。
仕様●【セット内容】●▼Series.1 技能試験はこんなカンジ●▼Series.2 施工のための準備:複線図の作成とケーブルの取扱い●▼Series.3 器具の施工:負荷器具編●▼Series.4 器具の施工:負荷器具編●▼Series.5 器具の施工:アウトレットボックス関連の施工●▼Series.6 電線同士の接続●▼Series.7 技能試験のギノウを極める:共通技能編●▼Series.8 技能試験のギノウを極める:指定工具による施工編●▼Series.9 技能試験のギノウを極める:VA線ストリッパによる施工編
アズワン品番67-4747-19
1個
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気
分類専門
判型A5
ページ数257
著者名大木健司
初版年月2016/05
1冊
¥1,600
税込¥1,760
10日以内出荷
第一種電気工事士技能試験を受験する際に、お手持ちの第二種電気工事士試験用工具セットに不足している工具を補うセットです。
より線に対応したP-90-C ワイヤーストリッパー、KIP8mm2などの太い電線を楽に切断できるN-18 ケーブルカッターを入組。
第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問のポイントを解説した第一種技能試験対策ハンドブックを入組しています。
用途第二種用の電気工事士技能試験工具セットを第一種用にアップグレードさせるキット
質量(kg)0.7
セット内容ワイヤーストリッパー(P-90-C)、ケーブルカッター(N-18)、第一種技能試験対策ハンドブック
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
ESCOオリジナルセット品。圧着ペンチ。・圧着範囲:特小・小・中・大。・全長:242mm。ウォーターポンププライヤー。・全長:195mm。・最大開口:33mm。電工用ドライバー。・サイズ:(+)#2・(-)6mm。・軸長:各100mm。折り畳み式電工ナイフ。・刃材質:炭素工具鋼。・刃長:70mm。・全長:205mm。ワイヤーストリッパー。・1.6mm(2心・3心)。・2.0mm(2心・3心)。・全長:228mm。・工具の裏面に目盛付き(2~20cm)。ペンチ。・切断能力:鉄線(3.0mm)、銅線(3.5mm)。・全長:188mm。グラスメジャー。・テープ全長:1.5m。・テープ幅:12mm。第二種電気工事士技能試験用。VVF線ストリッパーは切断・計測・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。※エコ電線の硬い被覆のストリップ作業も可能です。圧着ペンチはJIS適合品の為、官公庁指定工事に使用可能。ツールバッグ付き。
セット内容圧着ペンチ(リングスリーブ用)、ウォーターポンププライヤー、電工用ドライバー、折り畳み式電工ナイフ、ワイヤーストリッパー(VVF用)能力(VVF線)、ペンチ、グラスメジャー。
入組点数8
1セット(1セット)
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
第一種・第二種技能試験受験用セット。多機能なVA線ストリッパーが入ったセット品。圧着工具は2品番から選択可能。合格後も現場で安心してご使用いただける工具です。
用途電機工事士技能試験向け。
付属品収納袋
第二種電気工事士技能試験必須の工具セットです。第二種電気工事士技能試験の受験に必要な工具と時短できる便利なVVFストリッパーも入ったお得なセットに加え、候補問題に出題されるVVRケーブルの切断・外線被覆剥き・介在物の処理・内線被覆剥きが安全・確実・スピーディに1丁でできるケーブルカッターが+1丁ついた期間限定10点セットです。圧着工具は取り回しの良い小型サイズ(1.6×2/小/中)です。持ち運びに便利な収納袋付きです。
用途電気工事全般及び電気工事士技能試験用に。
トラスコ品番336-6699
セット内容【10点】圧着工具(リングスリーブ(E)用、適用範囲1.6×2小,小,中)VVFストリッパー(VVF線外装ストリップ:Φ1.6Φ2.0×2心3心,VVF線芯線被覆ストリップ:Φ1.6Φ2.0×2心3心,切断能力:VVF線Φ1.6Φ2.0×2心3心)、ウォーターポンププライヤー(250mmサイズ使用範囲:最大口開き38mmパイプ外径6~46mm対応)ペンチ(175mm切断能力:VVF線1.6×3心/より線8.0平方ミリメートル/銅線Φ3.6mm/軟鉄線(針金)Φ2.6mm)電工ナイフ(折りたたみ式電工ナイフ)プラスドライバー(No.2:(+)2×100)マイナスドライバー(5.5mm:(-)5.5×100)コンベックス(コンパクトサイズで2.0m計測。、収納袋(試験の持ち運びに便利な専用工具袋)
高さ(mm)ケース:50
奥行(mm)ケース:100
間口(mm)ケース:290
ケース色ブラック
入組点数10点
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1種・2種技能試験に必要な工具をワンセット。
コンパクトで使いやすいソフトな新型キャリングケース付。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×100×100
第二種電気工事士技能試験必須の10点工具と公表問題すべてを一通り練習できる練習器具(1回分)のWセット品です。10点工具セットは第二種電気工事士技能試験の受験に必要な工具と時短できる便利なVVFストリッパーも入ったお得なセットに加え、候補問題に出題されるVVRケーブルの切断・外線被覆剥き・介在物の処理・内線被覆剥きが安全・確実・スピーディに1丁でできるケーブルカッターが+1丁ついた期間限定セットです。練習器具セットは過去出題された課題を基に、実際に使われたメーカー品で練習ができ、線材の長さは過去出題された課題を基に算出し、一般には手に入りにくい器具や線が必要数だけご用意しました。
用途第二種電気工事士技能試験公表問題の練習に。試験後の現場での作業に。
付属品圧着工具(リングスリーブ(E)用 適用範囲1.6×2小・小・中)、VVFストリッパー(VVF線外装ストリップ:Φ1.6・Φ2.0×2心・3心、VVF線芯線被覆ストリップ:Φ1.6・Φ2.0×2心・3心、切断能力:VVF線Φ1.6・Φ2.0×2心・3心)、ウォーターポンププライヤー(250mmサイズ)、ペンチ 175mm、電工ナイフ、ドライバー(No.2:(+)2×100)、ドライバー(5.5mm:(-)5.5×100)、コンベックス(2.0m計測)、収納袋、ケーブルカッター(150mmサイズ)
トラスコ品番438-2666
セット内容【10点】線材12種類、器具30種類
入組点数10点
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
仕様1・2種技能試験対応!! 圧着工具(リングスリーブ用) ウォーターポンププライヤー ソフトグリップドライバーj k ペンチ メジャー(13mm巾×2m) 電工ナイフ
1セット
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
電気工事士技能試験を受験するための基本工具+JIS C-9711適合品の圧着工具(リングスリーブ用)のセットです。マイナスドライバーは先端5.5mm幅でスイッチプレートの取り外しなどの作業に適したサイズです。合格後も永くご使用いただける製品です。
用途第一種・第二種の技能試験を受験するための工具セットとして。
トラスコ品番236-2056
セット内容圧着工具(リングスリーブ大中小用):MH-17S、プラスドライバー:+2×100、マイナスドライバー:-5.5×100、ウォーターポンププライヤー:GWP-250H、ペンチ:MC-1050-175、電工ナイフ:MEK-70、メジャー:13mm幅×2m、ファスナー付きバッグ
ケース色黒
ケース寸法(mm)奥行120×間口350×高さ180
入数8点
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
電気工事士技能試験に必要な基本工具をセットにしました。電設工事作業のスターターセットとしてご利用頂けます。
用途第二種電工試験の技能試験用に。電気工事全般用に。
ケース色グレー
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×20×320
電気工事士技能試験を受験するための基本工具+JIS C-9711適合品の圧着工具(リングスリーブ用)のセットです。マイナスドライバーは先端5.5mm幅でスイッチプレートの取り外しなどの作業に適したサイズです。合格後も永くご使用いただける製品です。
用途第一種・第二種の技能試験を受験するための工具セットとして。
トラスコ品番236-2059
セット内容圧着工具(リングスリーブ中小用):MH-7S、プラスドライバー:+2×100、マイナスドライバー:-5.5×100、ウォーターポンププライヤー:GWP-250H、ペンチ:MC-1050-175、電工ナイフ:MEK-70、メジャー:13mm幅×2m、ファスナー付きバッグ
ケース色黒
ケース寸法(mm)奥行120×間口350×高さ180
入数8点
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
電気工事士技能試験を受験するための基本工具+合格シリーズ全て揃ったセット。
技能試験の強い味方P-925合格ゲージ、P-926合格クリップ(10個入)、DK-200合格マルチツールの3点が入ってます。
P-958VVFストリッパーを入組。
圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。
付属品ツールバッグ
セット内容電工ドライバー[+]No.2(D-332-100)、マイナスドライバー[-]5.5(D-655-100)、VVFペンチ(P-59-175)、ウォーターポンププライヤー(P-244)、圧着工具(P-77)、VVFストリッパー(P-958)、合格ゲージ(P-925)、合格クリップ(10個入)(P-926)、合格マルチツール(DK-200)、電工ナイフ、布尺
質量(kg)1.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×140×180
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×130×170
1セット(11点)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
VVFケーブル2.0mm×3芯に対応「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具一本で可能です
慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付
ストリップスケール付
用途ケーブル外装ストリップ
芯線被覆ストリップ
ケーブル切断用カッター
のの字曲げプライヤー
スケール
適合芯線被覆ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×3/2.0mm×3。ケーブル外装ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯
トラスコ品番775-7573
質量(g)210
切断能力VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料仕様
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応できるスパイラルケーシングの普及タイプです。アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、また摩耗しても性能低下が少ない特性となりました。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えます。
用途一般土木・建築工事の排水。雨水・湧水・溜り水の排水。地下室・各種ピットなどの排水。一般揚水・排水用
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
基本工具+KIP線やCVV線、より線の施工にも対応可能な工具が入った工具セット
第一種電気工事士に役立つ工具が入った工具セット。
より線0.9 / 1.25 / 2 / 3.5 / 5.5mm^2に対応したP-90-C ワイヤーストリッパーを入組。
KIP8mm^2やVVR5.5mm^2×2芯を楽に切断できるN-18 ケーブルカッターを入組。
第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問のポイントを解説した第一種技能試験対策ハンドブック付。
付属品ツールバッグ、第一種技能試験対策ハンドブック 付
セット内容プラスドライバー (+)No.2/マイナスドライバー (-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-737/VVFストリッパー:P-958/ワイヤーストリッパー:P-90-C/ケーブルカッター:N-18/電工ナイフ/布尺
質量(kg)2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×180×140
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン
モノタロウ
¥269
税込¥296
電気機器や電気工事用の絶縁材料として、特に優れた融着性、作業性を有し、絶縁テープとして、過去30年以上、世界各国で、高く評価されています。
エフコテープ2号は、非常に剥がれにくい、優れた密着性と絶縁性を持つ信頼性の高い自己融着性絶縁テープです。
用途100V~33kVまでの電気絶縁用テープ。高圧電力ケーブルおよび電線の端末処理 および接続部の絶縁処理。高圧電力ケーブルおよび電線の絶縁体損傷部の修理。絶縁電線カバー、クランプカバーの取付部の防水・絶縁処理およびズレ防止。
種別セパレーターなし
伸度(%)450
引張強度(N/25mm)10
引張強度(N/10mm)4.0
粘着力(N/20mm)30
粘着力(N/25mm)37.5
1巻
¥479
税込¥527
当日出荷
一般工事排水からディープウェルまで豊富な型式からお選びいただけます。耐水圧メカニカルシールを標準採用し、最大水没可能深さが向上しました。片水路による効率的なモータ冷却方式、上吐出し口採用による省スペース仕様です。
用途土木、建築工事の排水用。雨水、湧水、たまり水の排水用。一般的揚水、排水用。
付属品キャブタイヤケーブル 1本、ホースカップリング 1個
極数2極
接続ホースカップリング
保護装置サークルサーマルプロテクタ内蔵
始動方式じか入
耐熱クラスF種
潤滑油タービン油 VG32
構造(羽根車)オープン
構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)高クロム鋳鉄(HiCrFC)
構造(軸受)密封玉軸受
材質(軸封)SiC(メカニカルシール)
材質(サクションカバー)FCD500
キャブタイヤケーブル(m)8
液温(℃)0~40
モータ種類乾式水中形誘導電動機
異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応できるスパイラルケーシングの普及タイプです。アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、また摩耗しても性能低下が少ない特性となりました。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えます。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
用途一般土木・建築工事の排水用、雨水・湧水・溜り水の排水用、地下室・各種ピットなどの排水用、一般の揚水・排水用
付属品キャプタイヤケーブル×1(単相100Vはポッキンプラグ付)、ホースカップリング×1、ホースバンド×1
材質【ポンプ】羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム、ケーシング:FCD700、軸封(メカニカシール):SiC、【モーター】ケーブル:VCT、主軸:SUS403、フレーム:ADC12
質量(kg)11.3
長さ(m)ケーブル:5
モーター乾式水中形誘導電動機・2極
絶縁種別E種
保護装置サークルサーマルプロテクタ、ミニチュアプロテクタ(単相)
異物通過径(Φmm)7
始動方式コンデンサ運転
材質(ケーブル)VCT
ポンプ羽根車:ハイスピン、軸封:ダブルメカニカシール(オイルリフター装備)、軸受:密封玉軸受
心数×断面積(mm2)3×1.25
潤滑油タービン油VG32
仕上外径(Φmm)10.1
4極モータ(30 - 37kWは6極仕様)を採用し、シンプル構造で耐久性・利便性も重視した汎用ポンプを代表する機種です。
低水位運転にもモータ冷却効果をもたせた、ツルミオリジナルの片水路、上吐出し形ですから、狭い場所を有効利用できます。
用途土木(河川・港湾・橋梁・ダム・トンネル・地下鉄・上下水道)工事排水用。各種工場での揚水・排水用。
ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉が少ないハイグレードなポンプです。耐摩耗・耐久性・軽量性をより重視し、アルミダイカスト部分を特殊合成ゴムで被覆した仕様としました。ポンプ下部はボックスレンチ1本で簡単に分解でき、メンテナンスが容易になりました。
電極式自動タイプ(KTVE型)…電源を接続するだけで自動運転ができます。水位低下時の渇水運転を防止するので、夜間の住宅密集地でも便利に使用できます。動作は電極全体が水没もしくは電極まで水位が上昇した場合ポンプは始動し、水位が電極の下まで低下して導通しなくなると、タイマが作動し約1分後に停止します。
異物通過径(Φmm)8.5
構造(羽根車)ハイスピン
構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)
構造(軸受)密封玉軸受
JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすいシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載
用途電気工事や設備機器のメンテナンス等
付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書
種別アナログ式絶縁抵抗計
定格電圧(V)1000/500/250
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43
絶縁抵抗値目盛(MΩ)1000V:0.5~2~1000~2000M 500V/250V:0.02~0.1~50~100M
使用環境0~40℃ 湿度90%RH以下
絶縁抵抗(Ω)1000V:2000M 500C/250V:100M
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)
安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V
定格電流(mA)1~1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付
関連資料単品カタログ(0.42MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ