【洗濯OK】【省エネ】
丸洗いOK・ダニ退治機能付きの電気毛布 敷きタイプです。
コントローラーが取り外し可能なので、汚れても簡単にお手入れできます。
高温を維持することで布団から移ってきたダニを退治します。
室温の変化を感知し、ぴったりな温度を保ちます。
ラインナップは140×80cmと、190×130cmタイプのゆったり大判サイズからお選びいただけます。
消費電力(W)50Hz:50、60Hz:60
用途電気毛布、敷き毛布、掛け毛布、ブランケットとして。電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 電気毛布 タイマー機能 ブランケット 毛布
材質ポリエステル、アクリル
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
表面温度(℃)(弱)約23、(適温)約33、(強)約53
【丸洗いOK】【抗菌防臭加工】【室温センサー付き】【フランネル素材】
ふんわり手触りのあったか電気ブランケット掛け敷き両用タイプです。底冷えする冬に最適。
オフィスのデスクワークで、肩掛けやひざ掛けとして気軽に使えるパーソナル暖房です。
コントローラーが取り外し可能なので、毛布本体は洗濯機で丸洗い可能です。
室温センサー付きで温め具合を自動調節し、心地よい温度に。また消費電力を抑え節電に。
無段階温度調節でお好みの温度に調節可能です。
抗菌防臭加工付きなのでニオイを防ぎ、清潔を保てます。温度「強」でダニ対策にも。
材質ポリエステル、ABS
色ダークブラウン
質量(g)1400
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH)(mm)1880×1300
定格消費電力(W)60
安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ
電源コード(m)約0.5m/約2m(本体側/電源側)
温度調節無段階
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×1300
1枚
¥7,680
税込¥8,448
3日以内出荷
用途寝具、ブランケットとして。電気敷毛布 電気敷き毛布 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 手洗い 洗濯 フランネル
材質ポリエステル
電源(V)AC100(50/60Hz)
保証期間1年
表面温度(℃)(弱)約23、(適温)約33、(強)約53
やわらか手触りのフランネル素材。全身包んでくれるゆったりサイズの毛布。2人での使用や掛け毛布でたっぷり使いたい方におすすめです。ダニ対策機能搭載。本体丸洗い可能(コントローラーは外してください)。
用途寒い冬場の事務所、工場でのデスクワークに。冷え性の方向けに。電気掛け毛布、電気敷き毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛け毛布として。節電 電気毛布 ひざ掛け ブランケット 毛布
材質ポリエステル
消費電力(W)60
電源コード(m)(電源側)1.96、(本体側)0.65
保証期間1年
寸法(縦×横)(cm)188×130
表面温度(℃)(弱)約23、(適温)約33、(強)約53
関連キーワード