27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンクロス電気掛敷毛布
安心の日本製で丸ごと洗える電気毛布になります。ダニ退治機能を搭載しています。
用途寒い季節や場所の就寝用に。 材質ポリエステル、アクリル 寸法(mm)1880×1300 質量(kg)1.3 コード長さ(m)電源側:約1.9/本体側:約1.2
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

冷えやすい足元はしっかり暖め、胸元はソフトに暖めます。 頭寒足熱を基本に細かな配慮をした配線設計で心地よい眠りを実現します。
材質ポリエステル50%、アクリル50%(高機能快適繊維ゲルマロン使用) 質量(kg)約0.8 定格電力(W)55 コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約0.6 寸法(cm)140×80 機能ダニ退治、室温センサー、丸洗いOK、頭寒足熱、切り忘れ防止タイマー(12時間自動OFFタイマー/2・4・6時間切りタイマー) 消費電力量(Wh)(1時間あたり)強:約35、中:約20、弱:約4 表面温度(℃)強:約52、中:約36、弱:約23 1時間あたりの電気代目安(円)強:約0.9円、中:約0.5円、弱:約0.1円
1枚
6,290 税込6,919
6日以内出荷

表側に肌触りの気持ちいいやわらかなフランネル素材を使用。裏側はもこもこのプードルタッチ仕上げでしっかり保温。寒い冬場の就寝時に便利。冷えた体や布団を温め、心地よい眠りに導く。高温でダニを退治する「ダニ退治機能」。毛布本体丸洗い可能(コントローラーは不可)。
用途電気掛け毛布、電気敷き毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛け毛布として。 材質ポリエステル100% 電源(V)AC100(50/60Hz)
1枚
8,698 税込9,568
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)電気しき毛布
天然由来「キトサン」採用で抗菌防臭 室温センサー搭載により快適な温度に自動調節 丸洗いOK/ダニ対策
定格消費電力(W)47 コード長さ(m)本体側:0.46、電源側:1.91 表面温度(℃)(室温20℃)50Hz:「強」51 「3」37、60Hz:「強」51 「3」37 ベージュ 備考室温センサー ダニ対策 SEK抗菌防臭加工 温度制御ニッケルサーミスタ 一線式ヒーター 材質(裏地)ポリエステル65%・アクリル35% 材質(表地)ポリエステル65%・アクリル35% スイッチ種類コントローラースイッチ 1時間あたりの電気代目安(円)(室温10℃)50Hz:「強」約1.0 「3」約0.6、60Hz:「強」約1.0 「3」約0.6
1台
9,190 税込10,109
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)かけしき毛布
室温センサー搭載により快適な温度に自動調節
定格消費電力(W)75 コード長さ(m)本体側:0.97、電源側:1.91 温度(℃)【 50Hz】「強」51・「3」37、【60Hz】「強」51・「3」37 スイッチコントローラースイッチ 温度制御ニッケルサーミスタ、一線式ヒーター 1時間当たりの電気代(強/弱)(円)【 50Hz】約1.5/約0.9、【60Hz】約1.5/約0.9
1枚
12,900 税込14,190
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ふんわり優しいマイクロファイバー素材のしき毛布 肌触りのやさしい、マイクロファイバー採用 室温センサー搭載により快適な温度に自動調節
定格消費電力(W)47 コード長さ(m)本体側:0.46、電源側:1.91 表面温度(℃)(室温20℃)50Hz:「強」51 「3」37、60Hz:「強」51 「3」37 質量(kg)本体:約1.0、コントローラー:約0.3 ベージュ サイズシングルLSサイズ 備考室温センサー ダニ対策 寸法(cm)約160×85 温度制御ニッケルサーミスタ 一線式ヒーター 材質(裏地)ポリエステル100% 材質(表地)ポリエステル100% スイッチ種類コントローラースイッチ 1時間あたりの電気代目安(円)(室温10℃)50Hz:「強」約1.0 「3」約0.6、60Hz:「強」約1.0 「3」約0.6
1台
13,900 税込15,290
4日以内出荷

冷えやすい足元はしっかり暖め、胸元はソフトに暖めます。 頭寒足熱を基本に細かな配慮をした配線設計で心地よい眠りを実現します。
材質ポリエステル50%、アクリル50%(高機能快適繊維ゲルマロン使用) 質量(kg)約1.4 定格電力(W)80 コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約1.0 寸法(cm)188×130 機能ダニ退治、室温センサー、丸洗いOK、頭寒足熱、切り忘れ防止タイマー(12時間自動OFFタイマー/2・4・6時間切りタイマー) 消費電力量(Wh)(1時間あたり)強:約60、中:約33、弱:約6 表面温度(℃)強:約52、中:約36、弱:約23 1時間あたりの電気代目安(円)強:約1.6円、中:約0.9円、弱:約0.2円 再生紙使用マーク適合
1枚
8,990 税込9,889
4日以内出荷

椙山紡織電気敷毛布
使いやすいスライド式コントローラーはバックライト付きなので、暗い部屋でも操作できる。室温センサー機能付で、室温の変化を感知し、ぴったりな温度を保つ。ダニ退治機能付なので、指定の手順に従い、約3時間通電することで、ダニが退治できる。冷えやすい足元はしっかり暖め、胸元はソフトに暖める。頭寒足熱を基本に細かな配慮をした配線設計で心地よい眠りを実現。お洗濯も可能だからいつでも清潔に使える。信頼の日本製
材質たて糸 ポリエステル100% / よこ糸 ポリエステル70% アクリル30% 質量(kg)約0.7 消費電力(W)55 コード長さ(m)電源側約1.9/ 本体側約0.6 寸法(cm)約140×80 機能ダニ退治 / 室温センサー / 丸洗いOK / 頭寒足熱 消費電力量(Wh)強:約31 / 中:約18 / 弱:約3(1時間あたり) 表面温度(℃)強:約52/ 中:約36 / 弱:約20 1時間あたりの電気代目安(円)強:約1.0 /中:約0.6/弱:約0.1
1個
4,098 税込4,508
5日以内出荷

コイズミ電気敷毛布
シンプルで使いやすい、ベーシックな電気毛布。毛布部分水洗いOK。頭寒足熱配線/ダニ退治
幅(mm)1300 質量(kg)0.7 高さ(mm)1 奥行(mm)800 消費電力(W)40 コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約0.6
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷

コイズミ電気敷毛布
気になる電磁波を約90%以上カットの電気掛敷毛布。毛布部分水洗いOK。頭寒足熱配線/ダニ退治/室温センサー
幅(mm)1400 質量(kg)0.8 高さ(mm)1 奥行(mm)800 消費電力(W)50 コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約0.6 センサー室温センサー:◯
1台
9,798 税込10,778
3日以内出荷

コイズミ電気敷毛布
快眠タイマー搭載の電気掛敷毛布。毛布部分水洗いOK。頭寒足熱配線/ダニ退治/抗菌防臭加工/室温センサー
幅(mm)1400 質量(kg)0.8 高さ(mm)1 奥行(mm)800 消費電力(W)50 コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約0.6 センサー室温センサー:◯ タイマー快眠タイマー(8時間オフ)/12時間自動オフタイマー
1台
8,898 税込9,788
3日以内出荷

コイズミ電気敷毛布
リサラーソン マイキー&フレンズ柄の敷き毛布。裏面のゴムバンドでベッドに固定しやすい。毛布部分水洗いOK/頭寒足熱配線/ダニ退治/室温センサー
幅(mm)2000 質量(kg)1.9 高さ(mm)1 奥行(mm)1000 消費電力(W)75 コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約1.7
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

やわらかなフランネル素材の電気敷毛布。本体丸洗い可能。防ダニ加工繊維使用。8時間後自動電源オフ機能。(切り忘れ防止)
コード長さ(m)1.9 本体寸法(mm)140×80 定格消費電力(W)55 本体質量(kg)0.9 タイマー8時間自動オフ 表面温度(℃)強52/中36/弱20
1個
7,990 税込8,789
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

坑ウイルス加工+消臭機能 安心・清潔さを求める方に 温度調節機能(強・中・弱) 熱によってダニを死滅させるダニ退治モード搭載 ※本体をポリ袋に入れ布団の間に挟み約3時間通電 ウイルスの活動を抑制 表面温度3段階切替 本体丸洗いOK、洗濯機で洗濯可能
仕様スライド調節:○ 質量(kg)約1.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)55 コード長さ(m)約1.9 機能抗ウイルス・消臭(中綿) 寸法(幅W×奥行D)(cm)約140×80 表面温度(℃)約52(強)・約36(中)・約20(弱)
1枚
7,990 税込8,789
4日以内出荷

【ラビットファー調毛布。毛先の長い繊維を使用して、ふんわりとした感触が楽しめるラビットファー調毛布。淡い色合いと、。見る角度によって毛布の表情が変わるのも特徴です。【室温センサーで心地よい温度に。室温が15℃以下になると、自動的に心地良い温度にコントロールします。※布団からコントローラーを出した状態でご使用ください。※毛布の表面温度が設定+2℃温かくなります。【足もとホカホカ、体にやさしい配線。冷えやすい足元をしっかり暖める頭寒足熱配線。【頭寒足熱】とは。頭を冷やし足を暖めること。よく眠れて、健康によいという昔ながらの健康法のことです。【洗濯機で洗える。毛布部分は洗濯機で洗えて清潔に。※必ずコントローラーを外してください。※毛布モードに設定してください。※ドラム式洗濯機は使用しないでください。【清潔に保つダニ退治機能つき。布団に挟んで「強」設定で約3時間通電することで、高温に保ってダニ退治ができます。
仕様水洗いOK 材質表面ポリエステル100%/発熱布ポリエステル100% 幅(mm)1400 質量(kg)1.2 品番(コントローラー)KMC-58 高さ(mm)1 奥行(mm)800 消費電力(W)50 コード長さ(m)(電源側):約1.9、(本体側):約0.6 機能頭寒足熱配線、ダニ退治、室温センサー
1個
9,819 税込10,801
5日以内出荷

気になる電磁波を約90%以上カットの電気掛敷毛布。毛布部分水洗いOK。頭寒足熱配線/ダニ退治/室温センサー
幅(mm)1880 質量(kg)1.3 高さ(mm)1 奥行(mm)1200 消費電力(W)75 コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約1.7 センサー室温センサー:◯
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

シンプルで使いやすい、ベーシックな電気毛布。毛布部分水洗いOK。頭寒足熱配線/ダニ退治/室温センサー
幅(mm)1880 質量(kg)1.2 高さ(mm)1 奥行(mm)1200 消費電力(W)60 コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約1.7 センサー室温センサー:◯
1台
7,898 税込8,688
3日以内出荷

快眠タイマー搭載の電気掛敷毛布。毛布部分水洗いOK。頭寒足熱配線/ダニ退治/抗菌防臭加工/室温センサー
幅(mm)1880 質量(kg)1.3 高さ(mm)1 奥行(mm)1200 消費電力(W)75 コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約1.7 センサー室温センサー:◯ タイマー快眠タイマー(8時間オフ)/12時間自動オフタイマー
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

ふんわり感触のラビットファー調 電気掛敷毛布。毛布部分水洗いOK。頭寒足熱配線/ダニ退治/室温センサー
幅(mm)1880 質量(kg)2.6 高さ(mm)1 奥行(mm)1200 消費電力(W)75 コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約1.7 センサー室温センサー:◯
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

リサ・ラーソン マイキー&フレンズ柄の掛敷毛布。毛布部分水洗いOK。頭寒足熱配線/ダニ退治/室温センサー
幅(mm)1880 質量(kg)2.4 高さ(mm)1 奥行(mm)1200 消費電力(W)75 コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約1.7
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

やわらかなフランネル素材の電気掛敷毛布。本体丸洗い可能。防ダニ加工繊維使用。8時間後自動電源オフ機能。(切り忘れ防止)
コード長さ(m)1.9 本体寸法(mm)188×130 定格消費電力(W)80 本体質量(kg)1.8 タイマー8時間自動オフ 表面温度(℃)強52/中36/弱20
1個
9,990 税込10,989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

坑ウイルス加工+消臭機能 安心・清潔さを求める方に 温度調節機能(強・中・弱) 熱によってダニを死滅させるダニ退治モード搭載 ※本体をポリ袋に入れ布団の間に挟み約3時間通電 ウイルスの活動を抑制 部屋の温度を感知して設定温度をコントロールする 室温センサー搭載 表面温度3段階切替 本体丸洗いOK、洗濯機で洗濯可能
仕様スライド調節:○ 質量(kg)約1.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)80 コード長さ(m)約1.9 機能抗ウイルス・消臭(中綿)、室温センサー 寸法(幅W×奥行D)(cm)約188×130 表面温度(℃)約52(強)・約36(中)・約20(弱)
1枚
10,900 税込11,990
4日以内出荷

コイズミ電気毛布
ふんわり感触のラビットファー調 電気敷毛布。・毛布部分水洗いOK。・頭寒足熱配線/ダニ退治/室温センサー
幅(mm)1400 質量(kg)1.2 高さ(mm)1 奥行(mm)800 消費電力(W)50 コード長さ(m)(本体側)約0.6、(電源側)約1.9 特性ダニ退治、室温センサー 表面温度(℃)中央/強:約51
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

毛布にすっぽり入っても両手が自由に使える。室温センサー搭載。穴から冷気が入り込みにくい折り返し構造。首元や肩が寒くない!スマホ、ゲーム、読書にピッタリ。ダニ対策機能。本体丸洗い可能(※コントローラーは洗えません)
用途電気毛布、ブランケットとして。節電 電気敷毛布 電気敷き毛布 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 掛け毛布 掛毛布 掛け敷き毛布 おしゃれ スマホ ゲーム 読書 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)40 混率(%)ポリエステル100 電源コード(m)(電源側)約1.96、(本体側)約1.7 保証期間1年 寸法(縦×横)(cm)180×110 表面温度(℃)(HI)約53、(MID)約33、(LOW)約23 1時間あたりの電気代目安(円)(HI)約0.8、(MID)約0.6、(LOW)約0.4
1枚
9,198 税込10,118
5日以内出荷

吸湿発熱生地使用で、みんなにあったかいホカロン電気ひざ掛け。肌触りのよいやわらかなフランネル素材を使用。表面は光沢と深みのあるワインレッドで高級感たっぷり。高温で毛布内のダニを退治する「ダニ対策機能」付き。温度調節ができるコントローラー付き。本体からコントローラーを取り外せば、本体は洗濯機で丸洗い可能。
用途寒い冬場の事務所、工場でのデスクワークに。冷え性の方向けに。電気掛け毛布、電気敷き毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛け毛布として。冬物家電/暖房器具/暖房用品/電気カーペット/足元暖房/電気マット/電気敷毛布/電気敷き毛布/電気ブランケット/電気ひざ掛け毛布 材質表面:パイル糸/ポリエステル100%、地糸/ポリエステル54%レーヨン46%、発熱布:ポリエステル100%
1枚
7,990 税込8,789
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミ電気毛布
ベーシックタイプの電気掛敷毛布。・毛布部分水洗いOK。・頭寒足熱配線/ダニ退治/室温センサー
幅(mm)1880 質量(kg)1.2 奥行(mm)1200 消費電力(W)60 コード長さ(m)本体側約1.7、電源側約1.9 センサー室温センサー 機能ダニ退治 表面温度(℃)53
1個
7,298 税込8,028
6日以内出荷

小林製薬の持続性抗菌剤「KOBA-GUARD」を使用!「寝る消臭元」の許諾を受けた電気毛布 制菌加工(※1,2)、消臭加工(※2,3) やわらか手触りのフランネル素材 ダニ対策機能 本体丸洗い可能(※コントローラーは洗えません) 表面温度:(強)約53℃、(適温)約33℃、(弱)約23℃
用途ひざ掛けやブランケット、毛布として。冬の寒さ対策に。節電 電気毛布 ひざ掛け毛布 ひざ掛け ブランケット 敷き毛布 敷毛布 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)(電源側)1.96、(本体側)0.65
1枚
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)