7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイズミ電気敷毛布
抗ウイルス、抗菌防臭の試験済み素材を採用。クリーンで、あったか、心地いい。コントローラを外して丸洗いができます。高温に保ってダニ退治。清潔にします。室温センサー付き。室温の変化を感知して自動的に温度をコントロール。心地よい温度に保ちます。頭寒足熱配線。配線の密度を変えているので足元からホカホカと、カラダにやさしい暖かさです。
幅(mm)1400 奥行(mm)800 消費電力(W)50 本体質量(g)1200 電源コード(m)電源側:1.9、本体側:0.6 表面温度(℃)約51
1個
7,290 税込8,019
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)電気しき毛布
天然由来「キトサン」採用で抗菌防臭 室温センサー搭載により快適な温度に自動調節 丸洗いOK/ダニ対策
定格消費電力(W)47 コード長さ(m)本体側:0.46、電源側:1.91 表面温度(℃)(室温20℃)50Hz:「強」51 「3」37、60Hz:「強」51 「3」37 ベージュ 備考室温センサー ダニ対策 SEK抗菌防臭加工 温度制御ニッケルサーミスタ 一線式ヒーター 材質(裏地)ポリエステル65%・アクリル35% 材質(表地)ポリエステル65%・アクリル35% スイッチ種類コントローラースイッチ 1時間あたりの電気代目安(円)(室温10℃)50Hz:「強」約1.0 「3」約0.6、60Hz:「強」約1.0 「3」約0.6
1台
9,190 税込10,109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)かけしき毛布
室温センサー搭載により快適な温度に自動調節
定格消費電力(W)75 コード長さ(m)本体側:0.97、電源側:1.91 温度(℃)【 50Hz】「強」51・「3」37、【60Hz】「強」51・「3」37 スイッチコントローラースイッチ 温度制御ニッケルサーミスタ、一線式ヒーター 1時間当たりの電気代(強/弱)(円)【 50Hz】約1.5/約0.9、【60Hz】約1.5/約0.9
1枚
12,900 税込14,190
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイズミ電気毛布
ふんわり感触のラビットファー調 電気敷毛布。・毛布部分水洗いOK。・頭寒足熱配線/ダニ退治/室温センサー
幅(mm)1400 質量(kg)1.2 高さ(mm)1 奥行(mm)800 消費電力(W)50 コード長さ(m)(本体側)約0.6、(電源側)約1.9 特性ダニ退治、室温センサー 表面温度(℃)中央/強:約51
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

用途足元や下半身の冷えに。YAMAZEN ヤマゼン 山善 電気毛布 ひざ掛け毛布 ひざ掛け ブランケット 洗濯可能 材質ポリエステル100% 質量(kg)約1.6 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)55 寸法(縦×横)(cm)140×80 表面温度(℃)(弱)約30、(中)約40、(強)約51 1時間あたりの電気代目安(円)(弱)約0.4、(中)約0.8、(強)約1.1
1枚
9,998 税込10,998
4日以内出荷

YFTKB-55 布団カバーにもなる電気毛布 YAMAZEN(山善) 動画あり
春夏秋冬1年中使える電気毛布。掛ふとんをカバーの中に入れて電源を付けるとさらに暖かい。お部屋の気になるニオイを消臭するトリプルフレッシュを搭載。本体は丸洗い可能。ダニ退治機能搭載。
用途電気毛布、敷毛布、掛け毛布として。電気ブランケット/電気ひざ掛け毛布/手洗い/洗濯/おしゃれ 消費電力(W)55 保証期間1年 寸法(縦×横)(cm)210×150 表面温度(℃)(弱)約30、(中)約40、(強)約51 1時間あたりの電気代目安(円)(弱)約0.3、(適温)約0.8、(強)約1.1(※電力料金目安単価31/kWh(税込)で算出)
1枚
9,990 税込10,989
4日以内出荷

用途寝具に。冷え性の方向けに。電気敷き毛布、足元暖房、電気マットとして。 省エネ 敷パッド 洗える 防寒 材質ポリエステル100% 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)75 コード長さ(m)(電源側)1.9、(本体側)0.6 消費電力量(Wh)1時間あたり:(弱)15、(中)31、(強)45 表面温度(℃)(弱)約30、(中)約40、(強)約51 1時間あたりの電気代目安(円)(弱)0.5、(中)1、(強)1.4
1枚
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)